絞り込み
耐圧
ブランド
- モノタロウ(4)
- ADVANTEC(170)
- Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(42)
- アズワン(18)
- 環境テクノス(13)
- 日本フイルター(10)
- アイオン(7)
- セムコーポレーション(7)
- 日立産機システム(6)
- フロンケミカル(6)
- PALL(ポール)(6)
- オルガノ(5)
- ケニス(5)
- 栗田工業(kurita)(3)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- 三商(2)
- HIROSE(ヒロセ電機)(1)
- アラム(1)
- 壽化工機(1)
- キッツマイクロフィルター(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識
「接続口径」から絞り込む

フィルターハウジング
PALL(ポール)¥27,980~税込¥30,778~1台当日出荷タンクベント用ハウジングです。コード7(226ダブルOリングツイストロック、ボンフィン) 10インチカートリッジ1本装着材質304SSTアズワン品番64-5239-67継手2Sフェルール設計温度(℃)120
フィルターハウジング
PALL(ポール)¥178,188税込¥196,0071台77日以内出荷4463用ハウジングです。材質316LSSTアズワン品番64-5239-66継手Rc1/2設計圧力(MPa)0.99設計温度(℃)80
フィルターハウジング Aシリーズ
PALL(ポール)¥353,988~税込¥389,387~1台103日以内出荷液体/気体用ハウジングです。 コード7(226ダブルOリングツイストロック、ボンフィン) 10インチカートリッジ1本装着
ステンレス製フィルターハウジング(6ALN・6本装填タイプ)ガスケット(6ALN・6AL用)
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷質量(g)500適合ハウジング6ALNシリーズ
ステンレスフィルターハウジング
アズワン¥75,900税込¥83,4901個5日以内出荷各種カートリッジフィルター及び活性炭フィルターをセットして使用できます。水抜き付きでメンテナンスが容易です。耐熱・耐圧・耐薬品性に優れています。付属品吊り用ブラケット・ハウジング取り外し用ピンレンチ材質キャップ・ハウジング/ステンレス(SUS304)、Oリング/NBR(ニトリルゴム)接続口径PT3/4使用温度(℃)4~45サイズ(mm)Φ102×575アズワン品番1-9013-12耐圧(Pa)0.98M以下
フッ素樹脂 加圧式フィルターホルダーC型 NR0155シリーズ
フロンケミカル¥229,800~税込¥252,780~1個5日以内出荷から91日以内出荷接液部オールフッ素樹脂製。耐薬品性のある加圧可能なフィルターホルダーです。シール部:フッ素ゴムOリング仕様。IN側にはチューブ接続ジョイントを2箇所設置しております。OUT側にバルブを取付ております〈共通摺合(TS規格)付き〉。ソロバン玉シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)。
フッ素樹脂 加圧式フィルターホルダーB型 NR0154シリーズ
フロンケミカル¥229,800~税込¥252,780~1個91日以内出荷接液部オールフッ素樹脂製。耐薬品性のある加圧可能なフィルターホルダーです。シール部:フッ素ゴムOリング仕様。OUT側にバルブを取付ております〈共通摺合(TS規格)付き〉。ソロバン玉シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)。
フッ素樹脂 加圧式フィルターホルダーA型 NR0153シリーズ
フロンケミカル¥199,800~税込¥219,780~1個91日以内出荷接液部オールフッ素樹脂製。耐薬品性のある加圧可能なフィルターホルダーです。シール部:フッ素ゴムOリング仕様。OUT側にバルブを取付ております。ソロバン玉シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)。
フッ素樹脂 加圧式二連型フィルターホルダー NR0152シリーズ
フロンケミカル¥199,800~税込¥219,780~1個91日以内出荷耐薬品性に優れています。接液部オールフッ素樹脂製。耐薬品性のある加圧可能なフィルターホルダーです。シール部:フッ素ゴムOリング仕様。ソロバン玉シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)。
フッ素樹脂 加圧式上下横型フィルターホルダー NR0151シリーズ
フロンケミカル¥139,800~税込¥153,780~1個91日以内出荷耐薬品性に優れています。接液部オールフッ素樹脂製。耐薬品性のある加圧可能なフィルターホルダーです。シール部:フッ素ゴムOリング仕様。ソロバン玉シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)。
フッ素樹脂 加圧式フィルターホルダー NR0150シリーズ
フロンケミカル¥129,800~税込¥142,780~1個91日以内出荷耐薬品性に優れています。接液部オールフッ素樹脂製。耐薬品性のある加圧可能なフィルターホルダーです。シール部:フッ素ゴムOリング仕様。ソロバン玉シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)。
ステンレス製フィルターハウジング
アズワン¥77,700~税込¥85,470~1個翌々日出荷から12日以内出荷クランプを外す事により本体からヘッドを外すことができるため、容易にフィルター交換が可能です。材質本体/SUS316、Oリング/EPDM接続口径PT3/4直径(Φmm)89耐圧(MPa)0.7MPa
EPDMガスケット カバーヘッド部用
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷ステンレス製フィルターハウジング(1本装填、サニタリータイプ)でご使用いただける交換用パーツです。用途へルールガスケット1.5S用。トラスコ品番819-5716材質EPDM質量(g)4タイプカバーヘッド部用寸法Φ32×45mm2018年トラスコ掲載ページ3 0389
フィルターハウジング1ZMSタイプ
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥689,800~税込¥758,780~1台欠品中残液の少ない構造のサニタリータイプのフィルターハウジングです。内面はバフ#400研磨後に電解研磨加工が施されています。用途226 Oリングタイプフィルターカートリッジ1本用。材質ステンレス(SUS316相当)外径(mm)101適合フィルターBLA~BAシリーズ設計圧力(MPa)0.72018年トラスコ掲載ページ3 0389
フィルターハウジング1BSタイプ(カーボンガスケット) 10インチ用
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥139,800~税込¥153,780~1台当日出荷から翌々日出荷可燃性の流体をろ過する場合に静電気の帯電対策として使用できます。250mmタイプのフィルターカートリッジ1本用のステンレス製ハウジングです。用途樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。冷却水・洗浄水・井戸水・工業用水のろ過。材質ステンレス、ガスケット:PTFE(カーボン入り)2018年トラスコ掲載ページ3 0388
ステンレスハウジング
環境テクノス¥63,980税込¥70,3781個31日以内出荷耐薬品性・耐熱性・耐圧性に優れたステンレスハウジングです。付属品脱着用レンチ×2、吊り固定金具材質ステンレス寸法(mm)Φ102×322接続口径3/4インチPT(20A)使用温度(℃)約4~50最大使用圧力(MPa)0.98
大型ステンレス製フィルターハウジング 304SST
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥659,800~税込¥725,780~1台11日以内出荷から30日以内出荷耐久性が高く、高流量に対応できます。用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過、樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過材質本体:ステンレス(SUS304)、ガスケット:NBR接続口径Rc2(50A)最高使用温度(℃)120標準流量(m3/h)3~15外径(mm)340設計圧力(MPa)0.86
フィルターハウジング 1HB1
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥959,800税込¥1,055,7801台4日以内出荷高圧でのろ過作業に適したステンレス製フィルターハウジングです。用途高粘度液体のろ過、高圧気体、ガスのろ過トラスコ品番789-9068材質本体:ステンレス(SUS304)、ガスケット:PTFE(品番:B-3000-6)接続口径Rc1質量(kg)7.1高さ(mm)393標準流量(m3/h)1外径(mm)135適合フィルターRBシリーズ、BTJシリーズ、マイクロスクローンEシリーズ、ACFSシリーズ、MJシリーズ、DPシリーズ、NT-Tシリーズ、SKYLシリーズ、CTJシリーズ、Dシリーズ250mmタイプ×1本設計圧力(MPa)1.96
ステンレス製フィルターバッグ用ハウジング 304SST
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥549,800~税込¥604,780~1台6日以内出荷から45日以内出荷用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過、樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過材質本体:ステンレス(304SST)、Oリング:NBR、ガスケット:PTFE接続口径Rc2(50A)標準流量(m3/h)12~24設計圧力(MPa)1
ショートタイプバッグフィルター用バスケット
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥399,800税込¥439,7801個翌々日出荷樹脂製フィルターバッグハウジングBMTタイプに装着するバスケットです。用途フィルターバッグのショートタイプ用バスケット高さ(mm)355外径(mm)190
ロケーター SUS304
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥9,198税込¥10,1181個当日出荷ステンレス製フィルターハウジング(3ALN、5DCN)でご使用いただける交換用パーツです。用途ロケータートラスコ品番790-1186材質SUS304質量(g)25適合ハウジング3ALN、5DCN
ポストストッパー SUS304
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷ステンレス製フィルターハウジング(3ALN、5DCN)でご使用いただける交換用パーツです。トラスコ品番790-1160材質SUS304質量(g)6適合ハウジング3ALN、5DCN
ハウジング5DCN用ガスケット NBR
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷ハウジング5DCNタイプ用ガスケットです。 ハウジング本体に標準でついている材質です。トラスコ品番756-7626材質NBR質量(g)10適合ハウジング5DCNシリーズ
ハウジング5DCN用Oリング シリコーンゴム
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥25,980税込¥28,5781個翌々日出荷ハウジング5DCNタイプ用Oリングです。トラスコ品番448-4860材質シリコーンゴム質量(g)10適合ハウジング5DCNシリーズ
ハウジング3AL用ナットガスケット PTFE
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥6,798税込¥7,4781個当日出荷トラスコ品番751-4395材質PTFE質量(g)2ガスケットロッドナット用適合ハウジング3ALシリーズ
ハウジング1HB用Oリング PTFE
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷ハウジング1HBタイプ用Oリングです。トラスコ品番789-9840材質PTFE質量(g)10適合ハウジング1HB
ハウジング1BHE用パッキンセット
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥23,980~税込¥26,378~1組当日出荷から翌々日出荷質量(g)10適合ハウジング1BHSシリーズ
スプリング SUS304
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷ステンレス製フィルターハウジング(3ALN、5DCN)でご使用いただける交換用パーツです。用途ロケータースプリングトラスコ品番790-1178材質SUS304質量(g)29適合ハウジング3ALN3、5DCN
3HIカートリッジポスト SUS304
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷ステンレス製フィルターハウジング(3ALN、5DCN)でご使用いただける交換用パーツです。用途3ALN、5DCN用トラスコ品番790-1151材質SUS304質量(g)237適合ハウジング3ALN3、5DCN3
3ALハウジング用シェルガスケット
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷質量(g)10ガスケットシェル用適合ハウジング3ALNシリーズ
2HIカートリッジポスト SUS304
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷ステンレス製フィルターハウジング(3ALN、5DCN)でご使用いただける交換用パーツです。用途3ALN、5DCN用トラスコ品番790-1143材質SUS304質量(g)156適合ハウジング3ALN2、5DCN2
1HIカートリッジポスト SUS304
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷ステンレス製フィルターハウジング(3ALN、5DCN)でご使用いただける交換用パーツです。用途3ALN、5DCN用トラスコ品番790-1135材質SUS304質量(g)64適合ハウジング3ALN1、5DCN1
1BE/1BSセンターロッド
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷ステンレス製フィルターハウジングでご使用いただける交換用パーツです。材質316SS(SUS316相当)
1BE/1BSガイド
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷ステンレス製フィルターハウジング(1BS1、1BS2)でご使用いただける交換用パーツです。トラスコ品番789-9025材質316SS(SUS316相当)質量(g)6
PPフィルターハウジング
キッツマイクロフィルター¥11,980税込¥13,1781個12日以内出荷から16日以内出荷スリムサイズのPPハウジングです。材質PP樹脂幅(mm)120接続口径Rc3/4全長(mm)361サイズ10インチ用最高使用圧力(MPa)0.49使用温度(℃)5~40
PP大型カートリッジフィルター
セムコーポレーション¥929,800~税込¥1,022,780~1個8日以内出荷大型カートリッジフィルターは加圧による液体の濾過器です。 本体はバッグフィルターと共通ですが、内部にカートリッジエレメントが5本入っています。 本体はバッグフィルターと同様のポリプロピレン製で耐圧1.02MPa・耐熱114度と耐久性抜群です。 また、工具を使わずにカートリッジ交換が可能なので作業効率がいいです。 カートリッジエレメントは耐薬品性に優れており、1~200ミクロンまであるので様々な用途に対応可能。 バッグフィルターと比較して精密な濾過が可能です。最大流量(L/min)380(カートリッジを除いた場合)耐圧(MPa)1.02(液温21度の場合)最高使用温度(℃)114(カートリッジを除いた場合)チューブ接続口径(Φmm)(エア抜き)8口径2"NPT主材質PPG
PPバッグフィルター
セムコーポレーション¥949,800~税込¥1,044,780~1個6日以内出荷本体はポリプロピレン製で耐圧1.02MPa(温度21℃の時)、耐熱114℃と耐久性抜群。 工具を使わずにバッグフィルターのエレメントの交換が可能です。 バッグフィルターのエレメントはポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。 バッグフィルターのエレメントは、0.5~200ミクロン(公称)まであり、さまざまな用途に対応できます。 カートリッジフィルターに比べ廃棄物の処理量が少なく、環境に優しい濾過器です。用途水道・大型風呂・プール・池・井戸水・冷却塔などの液体の濾過、鍍金・プリント基板の薬品の濾過、逆浸透の前濾過耐圧(MPa)1.02(液温21度の場合)口径2”NPT主材質PPG
BFN樹脂バッグフィルター本体
セムコーポレーション¥229,800~税込¥252,780~1個6日以内出荷浴槽や海水などの濾過に最適です。 濾過機本体はポリプロピレン製。 工具を使わずにバッグが交換可能なので作業効率が良いです。 バッグは耐薬品性に優れており、1~50ミクロンまであります。 カートリッジフィルターと比較しても廃棄物の処理量が少なく環境にやさしい商品です。 バッグは洗浄して再利用することも液体により可能です。用途浴槽濾過、プールの濾過、海水濾過最高使用圧力(MPa)0.48耐圧(MPa)0.48耐熱温度(℃)40口径(A)40主材質PPG
『純水製造・純水関連』には他にこんなカテゴリがあります
純水製造・純水関連 の新着商品
Arium(R) Advance EDI アリウム アドバンス EDI Comfort II 逆浸透モジュール H2O-CRO-Hシリーズsartorius(ザルトリウス)税込¥102,958~¥93,598~