312件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続口径から絞り込む
  • 1TS用オプション品 ADVANTEC

    1TS用オプション品

    ADVANTEC
    829税込912
    1箱(1個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    交換用部品です。
  • ラッシリング TGK(東京硝子器械)

    ラッシリング

    TGK(東京硝子器械)
    1,290税込1,419
    1袋
    19日以内出荷
  • キュノ ステンレス製ハウジング(本体のみ) Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    キュノ ステンレス製ハウジング(本体のみ)

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    83,980税込92,378
    1本
    当日出荷
    1BSタイプは、3つのパーツから構成されたセンターロッド構造となっており、簡単に部品を取り外せ、洗浄が容易です。 軽量でコンパクト、配管にぶらさげての使用も可能です。
    主な適合純正品番Micro-Klean(TM)フィルター、Micro-Wynd(TM) フィルター、PolyKLEAN(TM)フィルター、Betapure(TM)フィルター、Betafine(TM)フィルター、CUNO(TM)Micro-Screen(TM)フィルター、LifeASSURE(TM)フィルター、CUNO(TM)活性炭フィルター材質(ヘッド/カバー)SCS14、(シェル/センターロッド/キャップナット/ガイド)316SS(SUS316相当)、(ベント用プラグ/ドレン用プラグ)SCS14、(シェルガスケット/ナットガスケット)PTFE使用温度範囲(℃)120まで外径(Φmm)96耐圧(MPa)0.98(10kg/cm2G)流量(m3/min)1~2m3/時間(目安)推奨流量(L/min)19使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • プラスチックハウジング用置台 ADVANTEC

    プラスチックハウジング用置台

    ADVANTEC
    9,959税込10,955
    1台
    40日以内出荷
    1本用プラスチックハウジング用のアクセサリーです。
    材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチックハウジング ADVANTEC

    プラスチックハウジング

    ADVANTEC
    18,980税込20,878
    1本
    4日以内出荷から100日以内出荷
    ヘッドと胴から成る1本用のプラスチック製ハウジングです。充填剤や着色剤を含まない高純度ポリプロピレンを使用しているため、ハウジングからの溶出がほとんどなく、高純度薬品や超純水などのろ過に使用できます。ハウジング内部表面が平滑であるため、微粒子・微生物の滞留や付着が起りにくく、サニタリー性に優れています。超純水、有機溶剤、酸・アルカリ溶液、メッキ液、油など、あらゆる分野のろ過に使用されます。
    形状IN/OUT:Rc3/4(R3/4ニップル付)最大使用圧力(MPa)0.5(60℃時)最高使用温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィルターハウジングNFH-NPPシリーズ 日本フイルター

    フィルターハウジングNFH-NPPシリーズ

    日本フイルター
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    耐薬品性の優れたポリプロピレン製です。
    用途工業用水や井戸水のろ過に。鉄サビ・濁質のろ過に。洗浄水のろ過に。薬品のろ過に。幅(mm)136接続口径Rc3/4奥行(mm)136耐圧(MPa)0.5最高使用温度(℃)55配管接続口径Rc3/4継手間隔(mm)132
  • コンパクトカートリッジハウジング MTAシリーズ ADVANTEC

    コンパクトカートリッジハウジング MTAシリーズ

    ADVANTEC
    64,980税込71,478
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    ヘッドと胴は、サニタリークランプでシールされていますので、フィルターの交換が容易です。ヘッドがSCS14製、胴がSUS316/SUS316L製のため、溶出はほとんどありません。
    材質ヘッド/SCS14、3Sクランプ/SUS304、ガスケット/シリコーン、その他/SUS316、SUS316L最高使用圧力0.68MPa(25℃)滅菌方法EOG、オートクレーブ※1、インラインスチーム※2
  • 汎用 糸巻きフィルター 日本フイルター

    汎用 糸巻きフィルター

    日本フイルター
    669税込736
    1本
    当日出荷
    ハウジングNFH、UBiCAにセットして使用できます。
    用途工業用水や井戸水のろ過。鉄サビ・濁質のろ過。酸・アルカリ薬品のろ過。洗浄水のろ過。トラスコ品番198-5142材質ろ材・コア:ポリプロピレン(PP)長さ(mm)125タイプ糸巻き内径(Φmm)30外径(Φmm)61ろ過精度(μm)5最高使用温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応適合ハウジングNFH-A-5、UBiCA
  • BIGハウジング用レンチ 環境テクノス

    BIGハウジング用レンチ

    環境テクノス
    1,698税込1,868
    1本
    4日以内出荷
  • G-1HBハウジング取り外し用レンチ ケニス

    G-1HBハウジング取り外し用レンチ

    ケニス(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
  • 標準カートリッジハウジング セムコーポレーション

    標準カートリッジハウジング

    セムコーポレーション
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    口径3/4"NPT
  • コンパクトカートリッジフィルタ用ハウジング ADVANTEC

    コンパクトカートリッジフィルタ用ハウジング

    ADVANTEC
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷
    アズワン品番64-1203-70
  • 1TS用 胴ガスケット(FPM) ADVANTEC

    1TS用 胴ガスケット(FPM)

    ADVANTEC
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    アズワン品番64-1022-54
  • ステンレス製フィルターハウジングSFHシリーズ 日本フイルター

    ステンレス製フィルターハウジングSFHシリーズ

    日本フイルター
    51,980税込57,178
    1台
    翌々日出荷から6日以内出荷
    軽量・コンパクトで扱いやすく耐薬品性に優れたSUS316製のフィルターハウジングです。手締めが可能なクランプ式です。
    用途工業用ろ過、一般ろ過に。鉄サビ・濁質のろ過。洗浄水のろ過。幅(mm)116奥行(mm)116耐圧(MPa)0.7最高使用温度(℃)95配管接続口径G(PF)3/4外径(mm)116RoHS指令(10物質対応)対応継手間隔(mm)116
  • 油水分離フィルター FP-ZEシリーズ アズワン

    油水分離フィルター FP-ZEシリーズ

    アズワン
    8,920税込9,812
    1個
    8日以内出荷から13日以内出荷
    エマルション状態の微細な油粒子を吸着・分離します。
    材質本体・接液部/PP・活性炭・PE・PET・シリコン・PMMA(アクリル)・セルロース(表面改質)使用温度(℃)5~38
  • フィルターハウジング(ダブルOリング) アズワン

    フィルターハウジング(ダブルOリング)

    アズワン
    5,490税込6,039
    1個
    翌々日出荷
    目詰まり状態を外から確認できます。
    材質キャップ/PP、Oリング/EPDM、本体/AS耐圧(MPa)0.5最高使用温度(℃)50適合フィルター250mm
  • フィルターハウジング用交換用レンチ アズワン

    フィルターハウジング用交換用レンチ

    アズワン
    1,290税込1,419
    1個
    当日出荷
    アズワン品番3-8937-11
  • カートリッジフィルタ ADVANTEC

    カートリッジフィルタ

    ADVANTEC
    2,898税込3,188
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    フィルタの空隙率が高く、外側から内側になるほど孔径が小さくなるように構成されたデプスタイプのカートリッジフィルタです。 各種液体の清澄ろ過、乳剤・顔料などの分級ろ過に適しています。
  • 1BSハウジング用シェルガスケット PTFE(カーボン入り) Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    1BSハウジング用シェルガスケット PTFE(カーボン入り)

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    仕様1BSハウジング用シェルガスケットPTFE(カーボン入リ)トラスコ品番836-2938材質PTFE(カーボン入)質量(g)5品名シェルガスケット2018年トラスコ掲載ページ3 0388
  • ハウジングスタンド(T-2~4用) ケニス

    ハウジングスタンド(T-2~4用)

    ケニス
    5,998税込6,598
    1個
    16日以内出荷
  • BIGカートリッジハウジング セムコーポレーション

    BIGカートリッジハウジング

    セムコーポレーション
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    樹脂製カートリッジハウジングは軽量で耐食性・耐久性に優れています。 なので表面処理・電子部品精密機器の設備で使用されています。 米国FDA(食品医薬局)認定の樹脂を使用しているので、飲料・食品産業でも精密ろ過器として使用されています。
    用途石油化学、一般化学工業、食品・飲料・醸造業界、磁気テープ業界、石油精製・機械工業、水処理業界、合成樹脂・塗装業界、写真・メッキ業界規格FDA規格(米国)取付寸法(mm)(金具)75×75耐圧(MPa)0.49最高使用温度(℃)37.7口径1 1/2"NPT主材質PP
  • BIGバッグフィルターハウジング セムコーポレーション

    BIGバッグフィルターハウジング

    セムコーポレーション(1件のレビュー)
    99,980税込109,978
    1個
    7日以内出荷
    本体はポリプロピレン製で耐圧0.49MPa(温度21℃の時)、耐熱37.7℃まで。 工具を使わずにバッグフィルターのエレメントの交換が可能です。 バッグフィルターのエレメントはポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。 バッグフィルターのエレメントは、1~200ミクロン(公称)まであり、さまざまな用途に対応できます。 カートリッジフィルターに比べ廃棄物の処理量が少なく、環境に優しい濾過器です。
    用途水道・大型風呂・プール・池・井戸水・冷却塔などの液体の濾過、鍍金・プリント基板の薬品の濾過、逆浸透の前濾過最大流量(L/min)188耐圧(MPa)0.49(液温21度の場合)最高使用温度(℃)37.7口径(A)40(1 1/2"NPT)
  • Zeta Plus 活性炭吸着デプスフィルターディスク Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    Zeta Plus 活性炭吸着デプスフィルターディスク

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    31,980税込35,178
    1箱(5枚)
    当日出荷
    脱色、有機不純物除去用ゼータプラスの評価用ろ材です。少量の液でラボテストを簡単に行うことができます。ゼータ電位による吸着作用により、優れた粒子補足能力をもっています。テストデータを元に、実生産レベルに直線的にスケールアップが可能です。
    用途液体からの脱色、有機不純物除去用。ろ過精度(μm)0.5~5外径(mm)90
  • ハウジング(1TVA) ADVANTEC

    ハウジング(1TVA)

    ADVANTEC
    179,800税込197,780
    1個
    4日以内出荷から46日以内出荷
  • ステンレス製置台 1PP-1用 1PP-1K ADVANTEC

    ステンレス製置台 1PP-1用 1PP-1K

    ADVANTEC
    9,959税込10,955
    1台
    翌々日出荷
    ハウジング用アクセサリー
    材質SUS304アズワン品番64-1026-14適応1PP-1(250mm用)
  • コンパクトカートリッジハウジング PSFシリーズ ADVANTEC

    コンパクトカートリッジハウジング PSFシリーズ

    ADVANTEC
    17,929税込19,722
    1台
    当日出荷
    ヘッドに胴を締め込むだけで、簡単に組立てができます。
    付属品ホースアダプター(外径13.5mm・1/2″PTM)×2個仕様●●IN、OUTの形状:ヘッド/1/2″PTF、ホースアダプター/外径13.5mm・1/2″PTM●コンパクトカートリッジフィルター名:M□-□-D10S60材質O-リング/エチレンプロピレン、その他/ポリプロピレン寸法(mm)外径105×高さ135質量(g)195最高使用圧力0.49MPa(25℃)最高使用温度(℃)60滅菌方法オートクレーブ※2アズワン品番64-1203-71
  • フィルターハウジング BHPSシリーズ アズワン

    フィルターハウジング BHPSシリーズ

    アズワン
    24,400税込26,840
    1個
    7日以内出荷から15日以内出荷
    材質ヘッド/強化PP、ハウジング/ポリカーボネート、Oリング/NBR(ニトリルゴム)、圧力逃し部/PP・SUS304最高使用圧力(MPa)0.49最高使用温度(℃)45
  • ステンレスフィルタハウジング ADVANTEC

    ステンレスフィルタハウジング

    ADVANTEC
    116,359税込127,995
    1台
    7日以内出荷
    ヘッドと胴の2つの部分からなる、センターポスト構造のステンレス製ハウジングです。
    材質ヘッド:SCS14 ガスケット:FPM寸法(mm)121Φ×619接続口径3/4"PT最大使用圧力(MPa)0.69アズワン品番64-1188-99適合フィルター20"(500mm)、形状コードC/F(フラットガスケットDOE)およびTCWタイプ
  • フィルターハウジング Mシリーズ PALL(ポール)

    フィルターハウジング Mシリーズ

    PALL(ポール)
    183,758税込202,134
    1台
    64日以内出荷
    スチーム用ハウジングです。
    材質304SST設計圧力(MPa)0.5設計温度(℃)170
  • フィルターハウジングPHAシリーズ オルガノ

    フィルターハウジングPHAシリーズ

    オルガノ
    62,980税込69,278
    1式
    12日以内出荷
    純水、超純水、薬液のろ過に適したポリプロピレン製ハウジング
  • フィルターハウジング(ダブルOリング) アズワン

    フィルターハウジング(ダブルOリング)

    アズワン
    4,190税込4,609
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質キャップ/PP、Oリング/EPDM、本体/PP耐圧(MPa)0.5最高使用温度(℃)50
  • 1BSハウジング用ナットガスケット PTFE(カーボン入り) Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    1BSハウジング用ナットガスケット PTFE(カーボン入り)

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    仕様1BSハウジング用ナットガスケットPTFE(カーボン入リ)トラスコ品番836-2939材質PTFE(カーボン入)質量(g)1品名ナットガスケット2018年トラスコ掲載ページ3 0388
  • ハウジングOリング 日立産機システム

    ハウジングOリング

    日立産機システム
    449税込494
    1個
    当日出荷
    用途型式HAF-7.5BX、HMF-7.5BX、HKF-7.5BX用ハウジングOリング
  • ハウジングスタンド(T-1用) ケニス

    ハウジングスタンド(T-1用)

    ケニス
    6,098税込6,708
    1個
    当日出荷
  • ハウジング5DCN用ガスケット NBR Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    ハウジング5DCN用ガスケット NBR

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    ハウジング5DCNタイプ用ガスケットです。 ハウジング本体に標準でついている材質です。
    トラスコ品番756-7626材質NBR質量(g)10適合ハウジング5DCNシリーズ
  • ハウジング5DCN用Oリング EPDM Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    ハウジング5DCN用Oリング EPDM

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    21,980税込24,178
    1個
    欠品中
    ハウジング5DCNタイプ用Oリングです。
    トラスコ品番448-4851材質EPDM質量(g)10適合ハウジング5DCNシリーズ
  • ハウジング3AL用ナットガスケット PTFE Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    ハウジング3AL用ナットガスケット PTFE

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番751-4395材質PTFE質量(g)2ガスケットロッドナット用適合ハウジング3ALシリーズ
  • ハウジング1BHS用パッキンセット Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    ハウジング1BHS用パッキンセット

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    23,980税込26,378
    1組
    当日出荷から9日以内出荷
    質量(g)10適合ハウジング1BHSシリーズ
  • 3ALハウジング用シェルガスケット Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    3ALハウジング用シェルガスケット

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    質量(g)10ガスケットシェル用適合ハウジング3ALNシリーズ
  • 1BE/1BSキャップナット Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    1BE/1BSキャップナット

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    ステンレス製フィルターハウジング(1BS1、1BS2)でご使用いただける交換用パーツです。
    用途ハウジングカバーの締付ナットトラスコ品番789-9033材質316SS(SUS316相当)質量(g)130

純水製造・純水関連』には他にこんなカテゴリがあります

フィルターハウジング