絞り込み
耐圧
ブランド
- モノタロウ(4)
- ADVANTEC(170)
- Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(42)
- アズワン(18)
- 環境テクノス(13)
- 日本フイルター(10)
- アイオン(7)
- セムコーポレーション(7)
- 日立産機システム(6)
- フロンケミカル(6)
- PALL(ポール)(6)
- オルガノ(5)
- ケニス(5)
- 栗田工業(kurita)(3)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- 三商(2)
- HIROSE(ヒロセ電機)(1)
- アラム(1)
- 壽化工機(1)
- キッツマイクロフィルター(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識
「接続口径」から絞り込む

キュノ 5DCN2ハウジング
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥1,098,000税込¥1,207,8001台11日以内出荷耐久性が高く、高流量に対応できます。用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過に。 樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過に。
フィルターハウジングV 1本用 0.49MPa 750mm
アイオン¥79,980税込¥87,9781台20日以内出荷軽量・低圧のステンレスハウジング。ヘアーライン仕上げの美しい外観も持ち、Vバンドの締め付けによって、無工具でカートリッジの交換が簡単に行えます。用途各種化学薬品および工業油のろ過。冷却水・洗浄水・工業用水のろ過。樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。冷却水・洗浄水・工業用水のろ過。仕様カートリッジ750mm用・カートリッジフィルタ1本用トラスコ品番455-5350材質(本体)ステンレス SUS316、(ガスケット)シリコン接続口径PT3/4質量(kg)2.50高さ(mm)951基準周囲温度(℃)常温外径(mm)120設計圧力(MPa)0.49
フィルターハウジングV 1本用 0.49MPa 500mm
アイオン¥66,980税込¥73,6781台25日以内出荷軽量・低圧のステンレスハウジング。ヘアーライン仕上げの美しい外観も持ち、Vバンドの締め付けによって、無工具でカートリッジの交換が簡単に行えます。用途各種化学薬品および工業油のろ過。冷却水・洗浄水・工業用水のろ過。樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。冷却水・洗浄水・工業用水のろ過。仕様カートリッジ500mm用・カートリッジフィルタ1本用トラスコ品番455-5368材質(本体)ステンレス SUS316、(ガスケット)シリコン接続口径PT3/4質量(kg)1.85高さ(mm)685基準周囲温度(℃)常温外径(mm)120設計圧力(MPa)0.49
フィルターハウジングH 3本用 0.49MPa 750mm
アイオン¥249,800税込¥274,7801台16日以内出荷中流量、低圧ろ過用に設計した、きわめて経済的なハウジングです。Vバンドの採用により、無工具でカートリッジの交換が行えます。用途各種化学薬品および工業油のろ過。冷却水・洗浄水・工業用水のろ過。樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。仕様カートリッジフィルター3本用トラスコ品番455-5384材質(本体)ステンレス SUS304、(ガスケット)NBR接続口径PT 1.1/2ソケット質量(kg)12.0高さ(mm)1185基準周囲温度(℃)常温外径(mm)220設計圧力(MPa)0.49
フィルターハウジングH 3本用 0.49MPa 500mm
アイオン¥229,800税込¥252,7801台22日以内出荷中流量、低圧ろ過用に設計した、きわめて経済的なハウジングです。Vバンドの採用により、無工具でカートリッジの交換が行えます。用途各種化学薬品および工業油のろ過。冷却水・洗浄水・工業用水のろ過。樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。仕様カートリッジフィルター3本用トラスコ品番455-5392材質(本体)ステンレス SUS304、(ガスケット)NBR接続口径PT 1.1/2ソケット質量(kg)10.0高さ(mm)935基準周囲温度(℃)常温外径(mm)220設計圧力(MPa)0.49
フィルターハウジングH 3本用 0.49MPa 250mm
アイオン¥209,800税込¥230,7801台16日以内出荷中流量、低圧ろ過用に設計した、きわめて経済的なハウジングです。Vバンドの採用により、無工具でカートリッジの交換が行えます。用途各種化学薬品および工業油のろ過。冷却水・洗浄水・工業用水のろ過。樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。仕様カートリッジフィルター3本用トラスコ品番455-5376材質(本体)ステンレス SUS304、(ガスケット)NBR接続口径PT 1.1/2ソケット質量(kg)8.0高さ(mm)685基準周囲温度(℃)常温外径(mm)220設計圧力(MPa)0.49
プラスチックハウジング 1PPX-1-FS-00
ADVANTEC¥15,980税込¥17,5781台9日以内出荷ヘッドと胴から成る、1本用のプラスチック製ハウジングです。充填剤や着色剤を含まない高純度ポリプロピレンを使用しているため、ハウジングからの溶出がほとんどなく、高純度薬品や超純水などの濾過に使用できます。ハウジング内部表面が平滑であるため、微粒子・微生物の滞留や付着が起りにくく、サニタリー性に優れています。適合【カートリッジフィルター形状コード】F(フラットガスケットDOE)およびTCC、TCWタイプ材質ヘッド/ポリプロピレン、胴/ポリプロピレン、O-リング/シリコーン(標準)、ベントプラグ/ポリプロピレン、ドレインプラグ/ポリプロピレン、アダプター/ポリプロピレン、アダプタースプリング/SUS304(標準)、R3/4ニップル/ポリプロピレ形状IN/OUT:Rc3/4(R3/4ニップル付)寸法(mm)全高361/全幅181質量(kg)0.9最高使用圧力(MPa)0.5(60℃)最高使用温度(℃)60アズワン品番60-4423-79カートリッジ250mm×1本
フィルタハウジング
フィルターメイト¥18,980税込¥20,8781個11日以内出荷ピュアー・バージン・ポリプロピレン製ハウジングです。しかも、フィルター着脱が簡単な機構のすぐれたハウジングです。材質Oリング:EPR シリコングリース付(TSK550)寸法(mm)対応フィルターカートリッジ:60~70Φ×250接続口径3/4PT質量(g)814タイプサンプコードカートリッジタイプ:フラットシールカートリッジタイプ圧力(kg/cm2)設計:8、 瞬間耐圧:40設計温度(℃)60
BIGカートリッジハウジング
セムコーポレーション¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷樹脂製カートリッジハウジングは軽量で耐食性・耐久性に優れています。用途表面処理・電子部品精密機器の設備で使用されています。質量(kg)3タイプエア抜き付外寸(mm)Φ186×346取付寸法(mm)(金具)75×75耐圧(MPa)0最高使用温度(℃)38口径1 1/2"NPT主材質PP流量範囲(L/min)3.8~151
『純水製造・純水関連』には他にこんなカテゴリがあります
純水製造・純水関連 の新着商品
Arium(R) Advance EDI アリウム アドバンス EDI Comfort II 逆浸透モジュール H2O-CRO-Hシリーズsartorius(ザルトリウス)税込¥102,958~¥93,598~