312件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続口径から絞り込む
  • 濾過筒ハウジングゴム管用アダプター アズワン

    濾過筒ハウジングゴム管用アダプター

    アズワン
    1,790税込1,969
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    外径(Φmm)13アズワン品番1-385-13
  • フィルターハウジングV 1本用 0.49MPa 250mm アイオン

    フィルターハウジングV 1本用 0.49MPa 250mm

    アイオン(1件のレビュー)
    62,980税込69,278
    1台
    10日以内出荷
    軽量・低圧のステンレスハウジング。ヘアーライン仕上げの美しい外観も持ち、Vバンドの締め付けによって、無工具でカートリッジの交換が簡単に行えます。
    用途各種化学薬品および工業油のろ過。冷却水・洗浄水・工業用水のろ過。樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。冷却水・洗浄水・工業用水のろ過。仕様カートリッジ250mm用・カートリッジフィルタ1本用トラスコ品番455-5341材質(本体)ステンレス SUS316、(ガスケット)シリコン接続口径PT3/4質量(kg)1.25高さ(mm)431基準周囲温度(℃)常温外径(mm)120設計圧力(MPa)0.49
  • フィルターハウジング(ろ過器) 栗田工業(kurita)

    フィルターハウジング(ろ過器)

    栗田工業(kurita)(2件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    フィルターの目づまり状況をひと目で確認できる透明プラスチックボディーです。カートリッジの取り替えは、軽量ハウジングを手で回してねじ込むだけなので簡単です。
    用途水の汚れの除去。水道水の塩素除去など。純水器の不純物除去の前処理。材質シリンダ:アクリル樹脂質量(kg)1.3全高(mm)315最高使用圧力(MPa)0.49使用温度(℃)52以下材質(Oリング)NBR材質(ヘッド)強化ポリプロピレン外径(mm)130
  • プラスチックハウジング用締具 ADVANTEC

    プラスチックハウジング用締具

    ADVANTEC
    9,959税込10,955
    1個
    40日以内出荷
    1本用プラスチックハウジング用のアクセサリーです。
    適合1PPX-1、1PPX-2共用材質POM(ポリアセタール)品番メーカー:28980509RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチックハウジング用ホースアダプタ ADVANTEC

    プラスチックハウジング用ホースアダプタ

    ADVANTEC
    4,199税込4,619
    1組(2個)
    40日以内出荷
    1本用プラスチックハウジング用のアクセサリーです。
    適合1PPX-1、1PPX-2共用材質PP品番メーカー:28980510入数(個)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • SL用オプション品 ADVANTEC

    SL用オプション品

    ADVANTEC
    959税込1,055
    1箱(1個)ほか
    5日以内出荷から33日以内出荷
    交換用部品です。
  • 3TL、3SL用オプション品 ADVANTEC

    3TL、3SL用オプション品

    ADVANTEC
    1,529税込1,682
    1箱(1個)
    5日以内出荷から40日以内出荷
  • 1TS、1TS-B用オプション品 ADVANTEC

    1TS、1TS-B用オプション品

    ADVANTEC
    3,499税込3,849
    1箱(1個)
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • 1TS-2、1TS-2B用オプション品 ADVANTEC

    1TS-2、1TS-2B用オプション品

    ADVANTEC
    7,298税込8,028
    1箱(1個)
    41日以内出荷
  • 1TVA、1TWA用袋ナットガスケット Φ13.5×2t ADVANTEC

    1TVA、1TWA用袋ナットガスケット Φ13.5×2t

    ADVANTEC
    889税込978
    1箱(1個)
    5日以内出荷
    材質シリコーンアズワン品番64-1025-12
  • 1TS、1TS-2用 ヘッド ADVANTEC

    1TS、1TS-2用 ヘッド

    ADVANTEC
    18,980税込20,878
    1箱(1個)
    当日出荷から27日以内出荷
    アズワン品番64-1022-36
  • Zeta Plus 活性炭吸着デプスフィルターディスク Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    Zeta Plus 活性炭吸着デプスフィルターディスク

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    31,980税込35,178
    1箱(5枚)
    当日出荷
    脱色、有機不純物除去用ゼータプラスの評価用ろ材です。少量の液でラボテストを簡単に行うことができます。ゼータ電位による吸着作用により、優れた粒子補足能力をもっています。テストデータを元に、実生産レベルに直線的にスケールアップが可能です。
    用途液体からの脱色、有機不純物除去用。ろ過精度(μm)0.5~5外径(mm)90
  • O-リング ORHシリーズ PALL(ポール)

    O-リング ORHシリーズ

    PALL(ポール)
    919税込1,011
    1個
    32日以内出荷から107日以内出荷
    O-リング
  • ハウジング(1RA) ADVANTEC

    ハウジング(1RA)

    ADVANTEC
    189,800税込208,780
    1個
    5日以内出荷
  • ハウジング(1TWA) ADVANTEC

    ハウジング(1TWA)

    ADVANTEC
    299,800税込329,780
    1個
    4日以内出荷から45日以内出荷
  • コンパクトカートリッジハウジング(MSL) ADVANTEC

    コンパクトカートリッジハウジング(MSL)

    ADVANTEC
    189,800税込208,780
    1個
    5日以内出荷
    軽量化したステンレス製サニタリーハウジングです。ヘッドと胴がSUS316/SUS316L製のため、溶出はほとんどありません。ヘッドと胴はサニタリークランプでシールされていますので、分解、洗浄が容易です。
    材質3Sクランプ:SUS304 ガスケット O-リング:シリコーン その他:SUS316 SUS316L形状IN/OUT:1Sフェルール寸法(mm)外径108Φ×217質量(kg)1.3品番メーカー:43297030最高使用圧力0.68MPa(25℃)滅菌方法EOG オートクレーブ(121℃ 30分間) インラインスチーム(126℃ 30分間)
  • コンパクトカートリッジハウジング(MS) ADVANTEC

    コンパクトカートリッジハウジング(MS)

    ADVANTEC
    189,800税込208,780
    1個
    41日以内出荷
    ヘッドと胴がSUS316/SUS316L製のため、溶出はほとんどありません。シンプルな構造のサニタリータイプで、分解・洗浄が容易です。
    材質3Sクランプ:SUS304 O-リング:シリコーン ガスケット:シリコーン PTFE その他:SUS316 SUS316L形状IN/OUT:1.5Sフェルール寸法(mm)外径108Φ×219質量(kg)1.9品番メーカー:43298030最高使用圧力0.68MPa(25℃)滅菌方法EOG オートクレーブ(121℃ 30分間) インラインスチーム(126℃ 30分間)
  • ワンタッチ式ハウジング ケニス

    ワンタッチ式ハウジング

    ケニス
    38,980税込42,878
    1個(1個)
    15日以内出荷
    250mm長のカートリッジフィルタに対応するハウジングです。ハウジングとホースとの接続がワンタッチで行えます。
    付属品ワンタッチジョイント式ホース(2m)×2 ジョイント×2仕様最大耐圧:490kPa(5kg/cm2)寸法(mm)130Φ×315接続口径3/4"PT(20A)質量(kg)1.3使用温度(℃)50以下
  • フィルタハウジング 環境テクノス

    フィルタハウジング

    環境テクノス
    3,898税込4,288
    1個(1個)
    8日以内出荷
    ローコストタイプのプラスチックハウジングです。
    仕様最大使用圧力:0.4MPa(長期使用時 0.35MPa)接続口径1/4"PT使用温度(℃)40以下大きさ117Φ×300mmフィルター長さ(mm)適合:10"(250)
  • ハウジング 1TMシリーズ ADVANTEC

    ハウジング 1TMシリーズ

    ADVANTEC
    69,980税込76,978
    1台
    5日以内出荷から10日以内出荷
    ヘッドと胴はクランプによりシールされていますので、フィルター交換が簡単に行えます。各種メンブレンカートリッジフィルターを用いた精密濾過ができます。部品数が少なく、構造も単純なため、安価で軽く、扱いやすい製品です。軽いハウジングですので、洗浄機などへの組み込みに適しています。カートリッジフィルター形状コードM、H(222 O-リングSOE)専用のハウジングです。※気体の濾過に使用できません※配管用テーパネジ部には、シールテープを巻いてご使用ください。
    材質本体/SUS304、O-リング/FPM最高使用圧力(MPa)0.49
  • MTA用オプション品 ADVANTEC

    MTA用オプション品

    ADVANTEC
    3,459税込3,805
    1箱(1個)ほか
    5日以内出荷から43日以内出荷
    交換用部品です。
  • MTA、MS、MSL用オプション品 ADVANTEC

    MTA、MS、MSL用オプション品

    ADVANTEC
    6,799税込7,479
    1箱(1個)ほか
    6日以内出荷から41日以内出荷
  • コンパクトカートリッジハウジング MSシリーズ ADVANTEC

    コンパクトカートリッジハウジング MSシリーズ

    ADVANTEC
    125,969税込138,566
    1台
    33日以内出荷から38日以内出荷
    ヘッドと胴がSUS316/SUS316L製のため、溶出はほとんどありません。シンプルな構造のサニタリータイプで、分解・洗浄が容易です。
    材質3Sクランプ/SUS304、O-リング/シリコーン、ガスケット/シリコーン、PTFE、その他/SUS316、SUS316L最高使用圧力0.68MPa(25℃)滅菌方法EOG、オートクレーブ※1、インラインスチーム※2
  • コンパクトカートリッジハウジング MSLシリーズ ADVANTEC

    コンパクトカートリッジハウジング MSLシリーズ

    ADVANTEC
    119,800税込131,780
    1台
    33日以内出荷から41日以内出荷
    軽量化したステンレス製サニタリーハウジングです。ヘッドと胴がSUS316/SUS316L製のため、溶出はほとんどありません。ヘッドと胴はサニタリークランプでシールされていますので、分解、洗浄が容易です。
    材質3Sクランプ/SUS304、ガスケット、O-リング/シリコーン、その他/SUS316、SUS316L最高使用圧力0.68MPa(25℃)滅菌方法EOG、オートクレーブ※1、インラインスチーム※2
  • オートドレントラップ TD-1B ADVANTEC

    オートドレントラップ TD-1B

    ADVANTEC
    25,980税込28,578
    1台
    33日以内出荷
    1RAタイプのハウジングの下部に溜まったオイルミスト/水分を自動的に排出させるトラップです。TCG-Rタイプを使用する際、圧縮空気中のオイルミスト/水分がハウジングの下部に溜まります。自動的にハウジング下部に溜まったオイルミスト/水分を排出するため、ドレインバルブによる排出の手間が省けます。
    仕様IN、OUTの形状:IN/1/2"PT、OUT/1/4"PT寸法(mm)全高/149、全幅/64質量(kg)0.4最高使用圧力(MPa)0.98使用圧力範囲0.05~0.98最高使用温度(℃)60アズワン品番64-1189-05
  • HOUSFLOW サニタリーパイプラインフィルターハウジング 10インチ SUS316L 226Flat FKM GVS

    HOUSFLOW サニタリーパイプラインフィルターハウジング 10インチ SUS316L 226Flat FKM

    GVS
    229,800税込252,780
    1個
    7日以内出荷
    シングルラウンドサニタリー液体フィルターハウジングは、衛生要件を満たすように設計されています。 隙間のない溶接とサニタリー設計のサニタリーパイプ継手を採用しています。 洗浄と分解が簡単で、低圧および中圧条件での小流量ろ過に適しています。 製薬、食品、飲料業界で広く使用されています。 アプリケーション 医薬品: 注射剤、抗生物質、その他の生物学的製剤のろ過。 食品および飲料: アルコール、飲料、飲料水のろ過など。 石油化学産業: 油田水、有機溶剤、酸およびアルカリ液体などのろ過。 マイクロエレクトロニクス: 高純度水の前ろ過。
    仕様●接続:226 Flat●シェル材質:316L(サージカルステンレス)●ドレンベントバルブ材質:316L(サージカルステンレス)●トリクランプ材質:304●安定化ブレード材質:304●カートリッジ本数:1●長さ:10インチ●インレットアウトレット:1"TC●シール材質:FKM●表面仕上げ(内側):Electropolished●表面仕上げ(外側):Mechapolished設計圧力/1.0Mpaアズワン品番67-2991-70
  • 大水量型フィルターハウジング 多本用 20インチ用 CF-20シリーズ 環境テクノス

    大水量型フィルターハウジング 多本用 20インチ用 CF-20シリーズ

    環境テクノス
    319,000税込350,900
    1台
    7日以内出荷
    多本用のステンレス製フィルターハウジングです。 多量の液体をろ過できます。 薬品に強いです。
    仕様●仕様・通水力:40インチ7本用●通水力(L/分):120●IN/OUTの形状/径:40A(1・1/2")/Φ40mm(管ネジ メス)●材質:SUS304●適応カートリッジサイズ:40インチ(約1000mm)●適応カートリッジの種類:プリーツ型・PPS型・糸巻き型・活性炭(MX)(FDB)型の5種(いずれも平坦面パッキン型のフィルターのこと)●外寸法:Φ230×1490mm●内寸法:Φ225×1490mm●最高使用圧力:0.8MPa(ただし、常用:0.5MPa以下)●重量:約30kg●※フィルターは別売です。アズワン品番67-5170-39
  • 軟水化フィルター WSシリーズ アズワン

    軟水化フィルター WSシリーズ

    アズワン
    5,830税込6,413
    1個
    8日以内出荷
    液中の硬度成分(カルシウムイオン等)を効率よく吸着除去します。 強酸性カチオン交換樹脂を使用しており、フィルターを通水するだけで軟水を造水可能です。
    材質本体・接液部材質/PP・EPDM、濾材/スチレン系イオン交換樹脂内径(Φmm)28使用温度(℃)5~38
  • イオン除去フィルター PCF-1シリーズ アズワン

    イオン除去フィルター PCF-1シリーズ

    アズワン
    6,180税込6,798
    1個
    8日以内出荷から15日以内出荷
    液中の陽イオン・陰イオンを効率よく吸着除去します。 高い交換率(H型、OH型)を持つ強酸性カチオン交換樹脂と強塩基性アニオン交換樹脂を使用しており、水道水をフィルターに通水するだけで純水レベルの水を造水可能です。
    材質本体・接液部材質/PP・EPDM、濾材/スチレン系イオン交換樹脂内径(Φmm)28使用温度(℃)5~38
  • フィルターハウジング BHPシリーズ アズワン

    フィルターハウジング BHPシリーズ

    アズワン
    15,400税込16,940
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    材質ヘッド/強化PP、ハウジング/強化PP、Oリング/NBR(ニトリルゴム)、圧力逃し部/PP・SUS304最高使用圧力(MPa)0.49最高使用温度(℃)45
  • フィルターハウジング HPKシリーズ アズワン

    フィルターハウジング HPKシリーズ

    アズワン
    3,098税込3,408
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)0.49最高使用温度(℃)45
  • ステンレスフィルターハウジング STシリーズ アズワン

    ステンレスフィルターハウジング STシリーズ

    アズワン
    203,000税込223,300
    1個
    8日以内出荷
    耐食性が高く、化学溶剤などに使用可能です。 高圧のラインに使用可能です。 ドレーンポートがあるため、交換などメンテナンスの際は容易に排水ができます。
    付属品変換ニップル(NPT3/4→PT3/4)材質ヘッド・ハウジング/SUS304、Oリング/NBR(ニトリルゴム)接続口径PT3/4最高使用圧力(MPa)1.75最高使用温度(℃)121
  • 大流量用ステンレスフィルターハウジング HIFP-Sシリーズ アズワン

    大流量用ステンレスフィルターハウジング HIFP-Sシリーズ

    アズワン
    242,000税込266,200
    1個
    8日以内出荷から15日以内出荷
    多本数立てのフィルターハウジングです。 複数本のフィルターカートリッジを装填できるため、シングルタイプのフィルターハウジングに比べて大流量を通水することが可能です。 ドレーンポートがあるため、交換などメンテナンスの際は容易に排水ができます。
    材質ヘッド・ハウジング/SUS304、Oリング/NBR(ニトリルゴム)最高使用圧力(MPa)0.5最高使用温度(℃)60
  • カートリッジフィルタハウジング 安積濾紙

    カートリッジフィルタハウジング

    安積濾紙
    17,980税込19,778
    1台
    18日以内出荷
    ヘッドと胴が分離している1本製樹脂ハウジング 胴部分を締め込むだけで組み込める。フィルターカートリッジの交換が容易です。 胴部分が透明なため、濾過の状況が確認できます。ろ過装置等への組み込みが容易です。
    仕様エアベント:M10/Oリング付材質ヘッド部/ABS、胴部/AS接続口径Rc3/4"全高(mm)317(対応フィルター250)/567(対応フィルター500)面間寸法(mm)112設計圧力(MPa)0.5
  • ステンレス製フィルターハウジング(3ALN・3本装填タイプ) ステンレスナット+NBRガスケット Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    ステンレス製フィルターハウジング(3ALN・3本装填タイプ) ステンレスナット+NBRガスケット

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    749,800税込824,780
    1台
    14日以内出荷から20日以内出荷
    フィルターカートリッジ3本用のステンレス製ハウジングです。 カバー、シェル、ヘッドに分解できるスリーピース構造のため、簡単・確実に洗浄を行うことが出来ます。 中流量のろ過にご使用いただけます。
    用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。接続口径Rc1 1/2(40A)材質/仕上本体:ステンレス(SUS304)、ロッドナット:ステンレス(SUS304)、シェルガスケット:NBR、ロッドナットガスケット:PTFE外径(Φmm)190設計圧力(MPa)0.98設計温度(℃)120
  • ステンレス製フィルターハウジング(6ALN・6本装填タイプ) ロッドナット アルミタイプ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    ステンレス製フィルターハウジング(6ALN・6本装填タイプ) ロッドナット アルミタイプ

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    1,198,000税込1,317,800
    1台
    15日以内出荷
    耐久性が高く、低~中流量に対応できます。
    用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。接続口径Rc2 (50A)材質/仕上本体:ステンレス(SUS304)、ロッドナット:アルミ、シェルガスケット:NBR外径(Φmm)240
  • ステンレス製フィルターハウジング(3ALN・3本装填タイプ) アルミナット+NBRガスケット Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    ステンレス製フィルターハウジング(3ALN・3本装填タイプ) アルミナット+NBRガスケット

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    739,800税込813,780
    1台
    14日以内出荷から20日以内出荷
    耐久性が高く、低~中流量に対応できます。
    用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。接続口径Rc1 1/2(40A)材質/仕上本体:ステンレス(SUS304)、ロッドナット:アルミ、シェルガスケット:NBR外径(Φmm)190
  • 大型ステンレス製フィルターハウジング Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    大型ステンレス製フィルターハウジング

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    91,980税込101,178
    1個
    当日出荷
    耐久性が高く、高流量に対応できます
    用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。トラスコ品番149-3673
  • フィルターハウジング Mシリーズ PALL(ポール)

    フィルターハウジング Mシリーズ

    PALL(ポール)
    1台
    欠品中
    リバース・ウルチポア用ハウジングです。10インチカートリッジ1本装着
    材質304SSTアズワン品番64-5239-65継手Rc1設計圧力(MPa)0.99設計温度(℃)80
  • フィルターハウジング PALL(ポール)

    フィルターハウジング

    PALL(ポール)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    タンクベント用ハウジングです。コード7(226ダブルOリングツイストロック、ボンフィン) 10インチカートリッジ1本装着
    材質304SSTアズワン品番64-5239-67継手2Sフェルール設計温度(℃)120

純水製造・純水関連』には他にこんなカテゴリがあります

フィルターハウジング