絞り込み
ブランド
定温恒温器とは、器内をある一定の温度に保つことができる器具です。環境による温度変化を防ぎ一定の温度条件を保つ必要がある科学的な試験に用いられています。定温恒温器内の温度を一定に保つためにファンを使い送風循環をして精度が高い温度調節が実現。過昇防止や過電流付漏電ブレーカー、温度の入力異常時の自己診断回路などを備えています。定温での運転を妨げない安全機能に工夫があり、温度変化も最低限に抑えることが可能です。
商品豆知識

投込み式恒温水槽
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥95,980~税込¥105,578~1台当日出荷から4日以内出荷用途水槽を使った反応実験、、合成実験、環境試験、昌析試験、醗酵槽などの恒温に質量(kg)3.5電源(V)AC100・11Aヒーター容量(kW)1
恒温水槽
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥69,980税込¥76,9781台当日出荷使用用途に合わせオプションで水槽が選べます。 攪拌機能調節がついていますので波立ちを押さえることができます。 自己診断機能、フロートスイッチを搭載、さらに独立した過昇防止器を二重安全機構として装備しています。 付属の水槽は自己消火性P.P樹脂を使用しています。用途水槽を使った反応実験、、合成実験、環境試験、昌析試験、醗酵槽などの恒温にトラスコ品番176-6752質量(g)2500電源(V)AC100・4A内容量(L)4.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【水槽】158×197×70ヒーター容量(kW)0.3温度調節範囲(℃)室温+5~70外寸法・幅(mm)200外寸法・高さ(mm)215外寸法・奥行(mm)325温度調節精度(℃)±0.07
金属感知スコップ
サンプリングシステムス(Sampling Systems)¥27,980~税込¥30,778~1セット(4本)31日以内出荷・クラス7のクリーンルームで製造・検査・梱包されています。 ・X線および金属感知対応製品。 ・材料証明書が付きます。 ・ロットトレーサビリティ完備用途品証・製造・調剤他色青
カップ型スコップ PS 滅菌
サンプリングシステムス(Sampling Systems)¥65,980~税込¥72,578~1箱(100個)ほか31日以内出荷ディスポーザブルスコップ。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。γ線滅菌処理 SAL 10-6 レベル。γ線照射証明書材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備用途品証・製造・調剤他色白
スコップ PS 滅菌
サンプリングシステムス(Sampling Systems)¥94,980~税込¥104,478~1箱(15個)ほか31日以内出荷ディスポーザブルスコップ。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。γ線滅菌処理 SAL 10-6 レベル。γ線照射証明書材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備用途品証・製造・調剤他
Fine水槽用恒温器
TGK(東京硝子器械)¥95,980税込¥105,5781台3日以内出荷従来のF-002をさらに進化させたデジタルタイプです。 かわいい水槽がついています。(水量4.5L) 温度調節器、撹拌ポンプ、ヒーター、空焚き防止装置などをコンパクトにまとめた、ユニット型恒温器です。 流量の調整ができます。 温度調節器はPID制御方式で、±0.1~±0.5℃の高精度を保持します。TGK品番000-61-73-15質量(kg)2.5使用温度範囲(℃)(室温+5)~80電源AC100V 50/60Hz 7.5A 三芯接地プラグ付電源コードヒーター寸法(mm)135使用範囲(mm)(水槽)深さ150、容量15L以内、側壁厚35mm以内表示デジタルヒーター(W)700安全装置フロート式空焚防止器、過昇防止、自己診断機能:センサー異常、ヒーター異常、上限値異常、温度調節器異常温度表示0.1℃単位温度精度±0.1℃(at 37℃)水槽容量(L)4.5使用環境温度5~35℃、湿度80%以内本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×160×277温度調整方法Pt100Ω、3桁デジタル表示、デジタル設定、PID制御材質(水槽)PP撹拌方式噴流ポンプ式、吐出方向設定自在、流量調整付温度設定0.5℃単位水槽寸法(mm)(内寸)W154×D277×H150、(外寸)W198×D334×H158
抗菌布(恒温恒湿器用)
エスペック¥8,298税込¥9,1281組(24枚)11日以内出荷銀イオンを塗布した布で、恒温恒湿器の水回路内部の雑菌繁殖を抑制させます。湿球ウイックの乾燥が早い場合は、湿球ウイックの交換の際にウイックパンアームにこの抗菌布を入れて下さい。寸法(mm)85×85
ラボパッド 薄型恒温プレート
トスク¥78,980~税込¥86,878~1個4日以内出荷コンパクトサイズの薄型恒温プレートです。付属品ACアダプタ インシュレーションカバーパッド表示デジタルプレート寸法(mm)110×74使用環境温度(℃)10~35 <80%RH安全機能MCU/サーマルブレーカー時間設定1分~24時間
計量スプーン 30ml 滅菌
サンプリングシステムス(Sampling Systems)¥49,980税込¥54,9781箱(100個)31日以内出荷・クラス7のクリーンルームで製造・検査・梱包されています。 ・γ線滅菌処理 SAL 10-6 レベル ・γ線照射証明書・材料証明書が付きます ・個別包装されています。 ・ロットトレーサビリティ完備用途品証・製造・調剤他質量(kg)0.006色白容量(mL)20幅(cm)4.3長さ(cm)18
計量スプーン 30ml 非滅菌
サンプリングシステムス(Sampling Systems)¥46,980税込¥51,6781箱(100個)31日以内出荷・クラス7のクリーンルームで製造・検査・梱包されています。 ・材料証明書が付きます。 ・個別包装されています。 ・ロットトレーサビリティ完備用途品証・製造・調剤他質量(kg)0.006色白容量(mL)20幅(cm)4.3長さ(cm)18
金属感知計量スプーン 2.5ml
サンプリングシステムス(Sampling Systems)¥26,980税込¥29,6781セット(4本)31日以内出荷・クラス7のクリーンルームで製造・検査・梱包されています。 ・X線および金属感知対応製品。 ・材料証明書が付きます。 ・ロットトレーサビリティ完備用途品証・製造・調剤他質量(kg)0.006色青容量(mL)2.5幅(cm)2.3長さ(cm)15.8
金属感知ロングハンドルタイプ スコップ 100ml
サンプリングシステムス(Sampling Systems)¥38,980税込¥42,8781セット(4本)31日以内出荷・クラス7のクリーンルームで製造・検査・梱包されています。 ・X線および金属感知対応製品。 ・材料証明書が付きます。 ・ロットトレーサビリティ完備用途品証・製造・調剤他質量(kg)0.058色青容量(mL)100幅(cm)5長さ(cm)39
金属感知ロングスプーン 20ml
サンプリングシステムス(Sampling Systems)¥36,980税込¥40,6781セット(4本)31日以内出荷・クラス7のクリーンルームで製造・検査・梱包されています。 ・X線および金属感知対応製品。 ・材料証明書が付きます。 ・ロットトレーサビリティ完備用途品証・製造・調剤他質量(kg)0.034色青容量(mL)20幅(cm)38
金属感知ひしゃく 50ml
サンプリングシステムス(Sampling Systems)¥33,980税込¥37,3781セット(4本)31日以内出荷・クラス7のクリーンルームで製造・検査・梱包されています。 ・X線および金属感知対応製品。 ・材料証明書が付きます。 ・ロットトレーサビリティ完備用途品証・製造・調剤他質量(kg)0.02色青容量(mL)50幅(cm)4.8長さ(cm)26
金属感知スプーン 10ml
サンプリングシステムス(Sampling Systems)¥27,980税込¥30,7781セット(4本)31日以内出荷・クラス7のクリーンルームで製造・検査・梱包されています。 ・X線および金属感知対応製品。 ・材料証明書が付きます。 ・ロットトレーサビリティ完備用途品証・製造・調剤他質量(kg)0.009色青容量(mL)10幅(cm)3.5長さ(cm)18.5
金属感知Vスパチュラ ブレード長 246mm
サンプリングシステムス(Sampling Systems)¥29,980税込¥32,9781セット(4本)31日以内出荷・クラス7のクリーンルームで製造・検査・梱包されています。 ・X線および金属感知対応製品。 ・材料証明書が付きます。 ・ロットトレーサビリティ完備用途品証・製造・調剤他質量(kg)0.028色青幅(cm)2長さ(cm)34.5
液体用漏斗(白色) 注ぎ口外径50mm HDPE 滅菌
サンプリングシステムス(Sampling Systems)¥92,980税込¥102,2781箱(100個)31日以内出荷・クラス7のクリーンルームで製造・検査・梱包されています。 ・γ線滅菌処理 SAL 10-6 レベル ・γ線照射証明書・材料証明書が付きます ・個別包装されています。 ・ロットトレーサビリティ完備用途品証・製造・調剤他質量(kg)0.006色白幅(cm)6.8
液体用漏斗(白色) 注ぎ口外径50mm HDPE 非滅菌
サンプリングシステムス(Sampling Systems)¥79,980税込¥87,9781箱(100個)31日以内出荷・クラス7のクリーンルームで製造・検査・梱包されています。 ・材料証明書が付きます。 ・個別包装されています。 ・ロットトレーサビリティ完備用途品証・製造・調剤他質量(kg)0.006色白幅(cm)6.8
液体用漏斗(白色) 注ぎ口外径200mm HDPE 非滅菌
サンプリングシステムス(Sampling Systems)¥69,980税込¥76,9781箱(10個)31日以内出荷・クラス7のクリーンルームで製造・検査・梱包されています。 ・材料証明書が付きます。 ・個別包装されています。 ・ロットトレーサビリティ完備用途品証・製造・調剤他質量(kg)0.096色白容量(mL)200幅(cm)23.2
抜き取り 吸引型サンプラー 滅菌
サンプリングシステムス(Sampling Systems)¥73,980~税込¥81,378~1箱(20個)31日以内出荷・クラス7のクリーンルームで製造・検査・梱包されています。 ・γ線滅菌処理 SAL 10-6 レベル ・γ線照射証明書・材料証明書が付きます ・個別包装されています。 ・ロットトレーサビリティ完備用途品証・製造・調剤他色白幅(cm)10.3
抜き取り 吸引型サンプラー 非滅菌
サンプリングシステムス(Sampling Systems)¥66,980~税込¥73,678~1箱(20個)31日以内出荷・クラス7のクリーンルームで製造・検査・梱包されています。 ・材料証明書が付きます。 ・個別包装されています。 ・ロットトレーサビリティ完備用途品証・製造・調剤他色白幅(cm)10.3
ロングハンドルスコップ HDPE 非滅菌
サンプリングシステムス(Sampling Systems)¥76,980税込¥84,6781箱(50個)31日以内出荷・クラス7のクリーンルームで製造・検査・梱包されています。 ・材料証明書が付きます。 ・個別包装されています。 ・ロットトレーサビリティ完備用途品証・製造・調剤他色白
ロングハンドルスコップ HDPE 滅菌
サンプリングシステムス(Sampling Systems)¥88,980~税込¥97,878~1箱(50個)31日以内出荷ディスポーザブルスコップ。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。γ線滅菌処理 SAL 10-6 レベル。γ線照射証明書材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備用途品証・製造・調剤他
カップ型スコップ PS 非滅菌
サンプリングシステムス(Sampling Systems)¥58,980~税込¥64,878~1箱(100個)ほか31日以内出荷ディスポーザブルスコップ。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備用途品証・製造・調剤他色白
スコップ HDPE 滅菌
サンプリングシステムス(Sampling Systems)¥99,980~税込¥109,978~1箱(25個)ほか31日以内出荷・クラス7のクリーンルームで製造・検査・梱包されています。 ・γ線滅菌処理 SAL 10-6 レベル ・γ線照射証明書・材料証明書が付きます ・個別包装されています。 ・ロットトレーサビリティ完備用途品証・製造・調剤他色白
スコップ HDPE 非滅菌
サンプリングシステムス(Sampling Systems)¥87,980~税込¥96,778~1箱(25個)ほか31日以内出荷・クラス7のクリーンルームで製造・検査・梱包されています。 ・材料証明書が付きます。 ・個別包装されています。 ・ロットトレーサビリティ完備用途品証・製造・調剤他色白