絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • SSPOWER(3)
  • 不二製作所(3)
  • NANIWA(ナニワ研磨工業)(2)
  • TRUSCO(1)
粒度・番手
  • 100
  • 30(8)
  • 60(13)
  • 80(9)
  • 120(16)
  • 150(9)
  • 180(13)
  • 220(10)
  • 240(8)
  • 320(15)
  • 400(7)
  • 600(15)
  • 800(7)
  • 1000(8)
  • 1200(14)
  • 1800(7)
  • 2000(9)
  • 3000(20)
  • 8000(18)
  • 14000(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
研磨材料とは、研磨作業に使用するさまざまな研磨材を指します。分類は研磨粒・砂・ペースト、ダイヤモンド、ガラス研磨、石材用研磨、ブラストマシン用研磨材に大別でき、研磨粒・砂・ペーストには砥材そのものや油と調合した物、液状のものなどがあります。素材ごとや工程ごとに最適な製品を選びましょう。ダイヤモンド砥粒を配合したペーストには油溶性と水溶性があり、対象物によって使い分けます。ガラスや石材の研磨に特化した製品もあります。
プロの現場向け3M人気商品特集
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブラスト研磨材 Aタイプ(褐色溶融アルミナ) モノタロウ

    ブラスト研磨材 Aタイプ(褐色溶融アルミナ)

    モノタロウ(52件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1袋(4kg)ほか
    当日出荷
    褐色溶融アルミナ質研磨材で、一般的に幅広く使われています。 サンドブラストや一般研磨材としてご使用になれます。
    用途錆落とし、塗装はがし、カーボン除去、塗装前の下地調整成分酸化アルミニウム、酸化チタン硬度新モース:12、ヌープ:HK2020比重真比重:3.97g/cm3、カサ比重:1.60~1.80g/cm3販売区分業務用
  • ブラスト研磨材 GB ガラスビーズ モノタロウ

    ブラスト研磨材 GB ガラスビーズ

    モノタロウ(32件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1袋(4kg)
    当日出荷
    国内メーカーの品質基準をクリアした高品質なガラスビーズです。 球状粒子のため切削作用がほとんど無く、対象物の研磨量が少なくすみます。
    用途サンドブラストクリーニングや部品の再生に。 各種金型(ゴム成形、ダイカスト等)やCVD、スパッタリング蒸着治具や各種真空蒸着治具(蒸着冶具)のクリーニングに。 自動車やバイク部品、エンジン等のオーバーホール時の錆落し、クリーニングに。 焼入れや鍛造などの熱処理後のスケール除去に。 切削部品や焼結部品のバリ取り、シャープエッジの面取りに。 軟質金属、軽金属のピーニング加工に。 「木目出し加工」や「透かし彫り加工」などに。硬度5.5(新モース)、500~550HV(ビッカース硬度)比重2.55販売区分業務用
  • ブラスト研磨材 WAタイプ(白色溶融アルミナ) モノタロウ

    ブラスト研磨材 WAタイプ(白色溶融アルミナ)

    モノタロウ(36件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1袋(4kg)ほか
    当日出荷
    アルミナ分の多い白色溶融アルミナ質研磨材です。 鉄分の残留や、変色を嫌う品物に最適です。 サンドブラストや一般研磨材としてご使用になれます。
    用途錆落とし、塗装はがし、ステンレス加工及びメッキはがし、カーボン除去、塗装前の下地調整、ガラスの彫刻成分酸化アルミニウム硬度新モース:12、ヌープ:HK2050比重真比重:3.97g/cm3、カサ比重:1.60~1.80g/cm3販売区分業務用
  • フジガラスビーズ(ガラス系研磨材) 不二製作所

    フジガラスビーズ(ガラス系研磨材)

    不二製作所(32件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1袋(4kg)
    当日出荷から翌々日出荷
    ブラスト用(サンドブラスト・ウェットブラスト)のガラスビーズです。球状粒子で切削作用がほとんど無いため、梨地仕上げやクリーニングに使用されます。 粒度が豊富で選択範囲が広いため、多彩な仕上げ面を作り出せます。
    用途前処理、梨地仕上げ、焼入や鍛造等の熱処理後のスケール除去、付着物除去、金型や真空蒸着治具のクリーニング、自動車部品のオーバーホール、バリ取りタイプセミハードガラス系硬度5.5(新モース)・HV550(ビッカース硬度)比重真比重/カサ比重 1.6/2.5
  • フジランダムWA(白色溶融アルミナ研磨材) 不二製作所

    フジランダムWA(白色溶融アルミナ研磨材)

    不二製作所(7件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1袋(4kg)
    当日出荷から翌々日出荷
    一般的に白色溶融アルミナと呼ばれるブラスト用研磨材(メディア)です。鉄分などの不純物が少ない高純度のアルミナ研磨材です。 移り錆びを気にする加工物に適しています。また、白色ですので被加工物が黒っぽくなりません。 サンドブラスト・ウェットブラスト用の研磨材、研削材です。
    用途真空装置部品クリーニング(CVD・スパッタリング関係の冶具クリーニング)、バリ取り、ガラス・水晶・シリコン切削、真空蒸着冶具部品(ドーム・防着板・チャンバー部品)
  • フジランダムA(褐色溶融アルミナ研磨材) 不二製作所

    フジランダムA(褐色溶融アルミナ研磨材)

    不二製作所(14件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1袋(4kg)
    当日出荷から翌々日出荷
    一般的に褐色溶融アルミナと呼ばれるブラスト用研磨材(メディア)です。鋭い角と適度な靭性を持った粒子で、研削力が大きく、繰り返しの使用による粉塵の発生が少ない事が特徴です。 サンドブラスト・ウェットブラスト用の研磨材、研削材です。
    用途錆取り、塗装前処理、溶射の前処理、ロー付けの前後処理、メッキ前処理、コンクリート剥離、硝子彫刻、留置針の接着前処理、原子力部品の除染、金属のシボ加工硬度12.0(新モース)・HK2020(ヌープ硬度)
  • 高級研磨材 GC 粗粒 NANIWA(ナニワ研磨工業)

    高級研磨材 GC 粗粒

    NANIWA(ナニワ研磨工業)(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個(1kg)
    当日出荷
    高純度の緑色炭化珪素質研磨材です。 非鉄・セラミック材料にも対応できます。 密閉容器(ポリ容器)入りなので取り扱い簡単、保管が楽です。
    用途精密研削砥石・特殊研磨布紙・硬質ガラスのラップ・シリコン半導体材料の加工・及び高級微粉材料・特殊高級耐火材などに使用されています。質量(kg)1
  • エメリー研削材 TRUSCO

    エメリー研削材

    TRUSCO(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個(2kg)
    当日出荷
    研削力が高く、ムラなく均一な仕上がりが得られます。親水性が高く、あらゆる接着剤に対し高い化学的親和性があります。
    用途バフ研磨、サンドブラストなどでのメッキの下地処理、塗装の下地処理、スケール除去、バリ取り、面取り、研掃作業梨地仕上げなど。材質酸化アルミニウム質量(kg)2.1高さ(mm)185間口(mm)100
  • サンドブラスタ用研磨材 A #100 アランダム SSPOWER

    サンドブラスタ用研磨材 A #100 アランダム

    SSPOWER
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷
    サンドブラスタSB-07用の研磨剤です。
    用途さび、塗装のはがし、カーボン除去に。粒度#100容量(kg)2
  • 高級研磨材 WA 粗粒 NANIWA(ナニワ研磨工業)

    高級研磨材 WA 粗粒

    NANIWA(ナニワ研磨工業)
    5,098税込5,608
    1個(1kg)
    当日出荷
    高純度(98%以上)の白色アルミナ質研摩材です。 鉄系材料を中心に幅広く対応できます。 密閉容器(ポリ容器)入りなので取り扱い簡単、保管が楽です。
    用途研削砥石・研磨布・セラミック材料・サンドプラスト用に 電子材料。充填材・フィルター・溶射材料のほか、刃物・ステンレス鋼・工具鋼の研磨・主に特殊鋼などの難研削に適します。質量(kg)1
  • サンドブラスタ用研磨材 G #100 ガラスビーズ SSPOWER

    サンドブラスタ用研磨材 G #100 ガラスビーズ

    SSPOWER(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷
    サンドブラスタSB-07用の研磨剤です。
    用途金属面のクリーニング、鏡面磨きに。粒度#100容量(kg)2
  • サンドブラスタ用研磨材 WA #100 ホワイトアランダム SSPOWER

    サンドブラスタ用研磨材 WA #100 ホワイトアランダム

    SSPOWER
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷
    サンドブラスタSB-07用の研磨剤です。
    用途さび、塗装のはがし、下地調整に。粒度#100容量(kg)2
研磨材料