絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • 伊藤機工(3)
  • NANIWA(ナニワ研磨工業)(2)
  • 不二製作所(2)
  • 宇治電化学工業(1)
  • レゾナック建材(旧 昭和電工建材)(1)
粒度・番手
  • 24
  • 30(13)
  • 36(15)
  • 60(26)
  • 80(26)
  • 100(22)
  • 120(35)
  • 150(22)
  • 180(28)
  • 220(20)
  • 240(14)
  • 320(22)
  • 400(20)
  • 600(26)
  • 800(14)
  • 1000(16)
  • 1200(19)
  • 2000(17)
  • 3000(31)
  • 8000(24)
  • 14000(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
研磨材料とは、研磨作業に使用するさまざまな研磨材を指します。分類は研磨粒・砂・ペースト、ダイヤモンド、ガラス研磨、石材用研磨、ブラストマシン用研磨材に大別でき、研磨粒・砂・ペーストには砥材そのものや油と調合した物、液状のものなどがあります。素材ごとや工程ごとに最適な製品を選びましょう。ダイヤモンド砥粒を配合したペーストには油溶性と水溶性があり、対象物によって使い分けます。ガラスや石材の研磨に特化した製品もあります。
プロの現場向け3M人気商品特集
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブラスト研磨材 Aタイプ(褐色溶融アルミナ) モノタロウ

    ブラスト研磨材 Aタイプ(褐色溶融アルミナ)

    モノタロウ(52件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1袋(4kg)ほか
    当日出荷
    褐色溶融アルミナ質研磨材で、一般的に幅広く使われています。 サンドブラストや一般研磨材としてご使用になれます。
    用途錆落とし、塗装はがし、カーボン除去、塗装前の下地調整成分酸化アルミニウム、酸化チタン硬度新モース:12、ヌープ:HK2020比重真比重:3.97g/cm3、カサ比重:1.60~1.80g/cm3販売区分業務用
  • ブラスト研磨材 WAタイプ(白色溶融アルミナ) モノタロウ

    ブラスト研磨材 WAタイプ(白色溶融アルミナ)

    モノタロウ(36件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1袋(4kg)ほか
    当日出荷
    アルミナ分の多い白色溶融アルミナ質研磨材です。 鉄分の残留や、変色を嫌う品物に最適です。 サンドブラストや一般研磨材としてご使用になれます。
    用途錆落とし、塗装はがし、ステンレス加工及びメッキはがし、カーボン除去、塗装前の下地調整、ガラスの彫刻成分酸化アルミニウム硬度新モース:12、ヌープ:HK2050比重真比重:3.97g/cm3、カサ比重:1.60~1.80g/cm3販売区分業務用
  • フジランダムWA(白色溶融アルミナ研磨材) 不二製作所

    フジランダムWA(白色溶融アルミナ研磨材)

    不二製作所(7件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1袋(4kg)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    一般的に白色溶融アルミナと呼ばれるブラスト用研磨材(メディア)です。鉄分などの不純物が少ない高純度のアルミナ研磨材です。 移り錆びを気にする加工物に適しています。また、白色ですので被加工物が黒っぽくなりません。 サンドブラスト・ウェットブラスト用の研磨材、研削材です。
    用途真空装置部品クリーニング(CVD・スパッタリング関係の冶具クリーニング)、バリ取り、ガラス・水晶・シリコン切削、真空蒸着冶具部品(ドーム・防着板・チャンバー部品)
  • フジランダムA(褐色溶融アルミナ研磨材) 不二製作所

    フジランダムA(褐色溶融アルミナ研磨材)

    不二製作所(14件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1袋(4kg)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    一般的に褐色溶融アルミナと呼ばれるブラスト用研磨材(メディア)です。鋭い角と適度な靭性を持った粒子で、研削力が大きく、繰り返しの使用による粉塵の発生が少ない事が特徴です。 サンドブラスト・ウェットブラスト用の研磨材、研削材です。
    用途錆取り、塗装前処理、溶射の前処理、ロー付けの前後処理、メッキ前処理、コンクリート剥離、硝子彫刻、留置針の接着前処理、原子力部品の除染、金属のシボ加工硬度12.0(新モース)・HK2020(ヌープ硬度)
  • トサエメリー 宇治電化学工業

    トサエメリー

    宇治電化学工業(6件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1箱(20kg)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    特異な結晶構造を持ち、自生発刃作用があります。高い硬度と適度な靭性があります。研磨にムラがなく、均一な研磨仕上りが得られます。親水性が高く、また、あらゆる接着剤に対し高い化学的親和性があります。
    用途メッキの下地研磨・塗装の下地研磨・スケール除去・バリ取り・面取り・研掃作業・梨地仕上げ他
  • 高級研磨材 GC 粗粒 NANIWA(ナニワ研磨工業)

    高級研磨材 GC 粗粒

    NANIWA(ナニワ研磨工業)(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個(1kg)
    当日出荷から9日以内出荷
    高純度の緑色炭化珪素質研磨材です。 非鉄・セラミック材料にも対応できます。 密閉容器(ポリ容器)入りなので取り扱い簡単、保管が楽です。
    用途精密研削砥石・特殊研磨布紙・硬質ガラスのラップ・シリコン半導体材料の加工・及び高級微粉材料・特殊高級耐火材などに使用されています。質量(kg)1
  • シリコンカーバイド 伊藤機工

    シリコンカーバイド

    伊藤機工
    4,998税込5,498
    1袋(4kg)ほか
    3日以内出荷
    けい石・コークス・木屑などを通電発熱させ、生成反応より得られます。電気・熱伝導性に優れ、ヌープ硬度は、2200~2500kg/mm2
    用途引っ張り強さの低い金属および非金属材料の研磨。切断用、研磨用砥石の材料など材質非金属形状アンギュラー硬度高硬度
  • ホワイトアルミナ 伊藤機工

    ホワイトアルミナ

    伊藤機工
    4,598税込5,058
    1袋(4kg)ほか
    3日以内出荷
    バイヤー法で精製された高純度の酸化アルミニウム(アルミナ)を粉砕して得られます。チタン(Ti)が含まれないので白色です。非常に硬い鋼の研磨に用いる研磨材です。溶射の前処理に適しています
    用途塗装、溶射の前処理、切断用、研磨用砥石の材料など材質非金属形状アンギュラー硬度高硬度
  • 高級研磨材 WA 粗粒 NANIWA(ナニワ研磨工業)

    高級研磨材 WA 粗粒

    NANIWA(ナニワ研磨工業)
    5,098税込5,608
    1個(1kg)
    当日出荷から4日以内出荷
    高純度(98%以上)の白色アルミナ質研摩材です。 鉄系材料を中心に幅広く対応できます。 密閉容器(ポリ容器)入りなので取り扱い簡単、保管が楽です。
    用途研削砥石・研磨布・セラミック材料・サンドプラスト用に 電子材料。充填材・フィルター・溶射材料のほか、刃物・ステンレス鋼・工具鋼の研磨・主に特殊鋼などの難研削に適します。質量(kg)1
  • レゾナック アルミナ研削材 モランダム A-43 レゾナック建材(旧 昭和電工建材)

    レゾナック アルミナ研削材 モランダム A-43

    レゾナック建材(旧 昭和電工建材)
    34,980税込38,478
    1袋(20kg)
    4日以内出荷
    標準的な褐色溶融アルミナ,一般的に幅広く使われています。主にレジノイド砥石、ブラスト用研磨材。
    用途砥石、研磨布紙、ブラスト ヌープ硬度HK2020、真比重:3.98g/cm3 内容量 1袋(20kg)品番A-43内容1袋20Kg
  • アルミナ 伊藤機工

    アルミナ

    伊藤機工
    3,998税込4,398
    1袋(4kg)ほか
    3日以内出荷
    電気炉で、ボーキサイト・石炭・鉄屑の混合物を溶解して得られます。優れた硬度と靭性を持った研掃、研磨材です。褐色アルミナ(A)を原料とし特殊な接着とコーティングを施した研磨材製品です
    用途塗装、溶射の前処理、切断用、研磨用砥石の材料など材質非金属硬度高硬度
研磨材料