3,298件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 塩素試験紙 ケニス

    塩素試験紙

    ケニス
    2,798税込3,078
    1箱(100枚)
    当日出荷
    塩素が使われている消毒液等の塩素濃度測定用の試験紙です。
    付属品スペアロール幅(mm)5.5タイププラスチックストリップ長さ(m)4.57目盛0/25/50/100/200/300ppm測定範囲(ppm)0~300
  • ツインpHメーターⅡ LAQUAtwin(防水型) アズワン

    ツインpHメーターⅡ LAQUAtwin(防水型)

    アズワン
    26,600税込29,260
    1セット
    当日出荷
    微量サンプル(0.1mL~)での滴下測定が可能です。滴下、浸漬、すくい取り、拭き取り(付属消耗品のサンプリングシート使用時)等、多彩な測定が可能です。バックライト液晶を搭載し、暗い場所でも測定値の確認が可能です。ガラス電極、比較電極、温度センサを約1mmに集積し、ラボ用ガラス電極と同じ原理を採用していますので、信頼性の高い測定が可能です。
    付属品サンプリングシート、保管ケース、スポイト、pH4標準液(14mL)×1本、pH7標準液(14mL)×1本寸法(mm)164×29×20(突起部除く)質量(g)約50(電池除く)使用温度範囲(℃)5~40電源CR2032ボタン電池×2個(テスト用付属)測定項目pH測定範囲(pH)0~14測定方式ガラス電極法温度補償自動温度補償連続使用時間(時間)約400(バックライトオフ時)機能自動温度補償・防水構造・オートホールド・オートスタビリティ・オートパワーオフ(30分)・標準液自動認識・標準液NIST/USA選択可能・温度センサ調整機能電源自動OFF30分電池CR2032ボタン電池×2個(テスト用付属)ディスプレイバックライト付きカスタム(モノクロ)デジタル液晶表示試料容量(mL)0.1以上主材質ABS樹脂防水保護等級IP67相当校正証明書なし相対湿度(%RH)85以下(結露をしないこと)
  • 導電率計 アズワン

    導電率計

    アズワン(2件のレビュー)
    8,090税込8,899
    1個
    当日出荷
    セット内容CR2032電池×1個(テスト用付属)材質外装/ABS、センサー/SUS304測定範囲導電率:0~9990μS/cm質量(g)42.5(保護キャップを含まない)使用温度範囲(℃)0~80電源CR2032電池×1個(テスト用付属)測定範囲(℃)0~80測定項目導電率・温度寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)150×28×13本体寸法(mm)150×28×13精度±2%分解能1μS/cm(導電率)精度(%)±2(50μS/cm以内は対象外)温度補償自動温度補正分解能(℃)0.1機能自動温度補正・自動パワーオフ・データホールド測定対象導電率・温度測定範囲(μS/cm)0~9990使用電池CR2032電池表示項目温度・電気伝導率測定要素導電率・温度オートパワーオフ5分間(変更不可)アズワン品番3-6453-01
  • DPD液体試薬 KRK(笠原理化工業)

    DPD液体試薬

    KRK(笠原理化工業)
    1,198税込1,318
    1個(18mL)
    7日以内出荷
  • 塩化コバルト紙(ブックタイプ) ケニス

    塩化コバルト紙(ブックタイプ)

    ケニス
    1,398税込1,538
    1箱(200枚)
    当日出荷
    水分の検出に使用する試験紙です。乾燥状態で濃青色、水分の存在で淡紅色を呈します。
    長さ(mm)70幅(mm)10タイプブックタイプ
  • 樹脂比色板 DPD法用 SIBATA(柴田科学)

    樹脂比色板 DPD法用

    SIBATA(柴田科学)
    5,298税込5,828
    1枚
    当日出荷
    ・残留塩素測定器DPD法専用の発色を比較をするためのスペアパーツです。 ・測定機本体から上下にスライドさせることによって交換可能です。
  • EC標準液 (スタンダードタイプ) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    EC標準液 (スタンダードタイプ)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    3,398税込3,738
    1本(230mL)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
  • パックテスト 鉛セット 共立理化学研究所

    パックテスト 鉛セット

    共立理化学研究所(2件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1箱(20回分)
    当日出荷
    この製品は、高選択性分子認識ゲル(MetaSEP AnaLig®ジーエルサイエンス株式会社製)で鉛を他の金属と分離すると同時に濃縮し、4-(2-ピリジルアゾ)レゾルシノール(PAR) と鉛が形成する錯体の赤色を測定します。 これにより、鉛を選択的に測定できるとともに、同排水基準レベルの低濃度の測定が可能となりました。
    用途排水管理、工程管理・品質管理、飲料水検査、土壌汚染対策、水質事故調査(河川)など測定範囲Pb 0、0.05、0.1、0.2、0.5、1mg/L測定回数20回TGK品番211-80-37-17セット内容カラム×20本、コネクタ×2個、K-1試薬×1本、K-2試薬×1本、K-3試薬×1本、K-4試薬×1本、チューブ×20回分、標準色×1枚、10mLミニカップ×1個、専用カップ×1個、1mLピペット×1本、10mLシリンジ×1本、2.5mLシリンジ×3本、100mLポリビーカー×1個、使用法×1枚型式SPK-Pb測定項目反応時間10分測定時間約10分変色の経過赤色測定原理高選択性分子認識ゲル(MetaSEP AnaLig)を用いた鉛の分離、濃縮とPAR比色法によるアズワン品番2-8944-02
  • pH計比較電極内部液 横河

    pH計比較電極内部液

    横河(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1ケース(250mL×8袋)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    成分塩化カリウム濃度(mol)3.3
  • 補充用試薬 PH試薬 BTB 30mL 共立機巧

    補充用試薬 PH試薬 BTB 30mL

    共立機巧
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    付属品スポイト成分BTB溶液TGK品番238-80-63-15
  • 乾燥度試験紙 ADVANTEC

    乾燥度試験紙

    ADVANTEC(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1箱(100枚)
    当日出荷
    水分の存在により、青色から赤色に変化する試験紙です。 茶、粉薬、小麦粉、乾燥食料、織物、紙、繊維、ゴム、皮革、セメント、肥料、無機物粉末などに含まれる水分の測定に用いられます。 大気および容器内の湿度(相対湿度)の測定に用いられます。
    用途研究・開発・品質管理TGK品番567-44-01-33長さ(mm)40幅(mm)12入数(枚)100アズワン品番63-1236-96
  • 一般試験紙 塩化コバルト ADVANTEC

    一般試験紙 塩化コバルト

    ADVANTEC(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1箱(200枚)
    当日出荷
    乾燥状態では濃青色、水分の存在によって赤色に変化する試験紙です。 水分の検出用として、各方面で広く用いられています。
    TGK品番567-44-01-15長さ(mm)70幅(mm)7品名塩化コバルト入数(枚)200アズワン品番63-1236-89
  • 比色紙 DPD用 カラーチャート EBM(江部松商事)

    比色紙 DPD用 カラーチャート

    EBM(江部松商事)(1件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    残留塩素測定範囲(高濃度・mg/L)0.1/0.2/0.4/0.6/0.8/1.0/1.5/2.0EBM品番7515500
  • ナトリウムイオン標準液 HORIBA(堀場製作所)

    ナトリウムイオン標準液

    HORIBA(堀場製作所)
    3,698税込4,068
    1セット(14mL×6本)
    当日出荷
    Y024(C-122用標準液)のナトリウムイオン2000ppmと同等品(ナトリウムイオン150ppmは別売)
    適合本体B-722、C-122、LAQUAtwin-Na-11
  • 半定量イオン試験紙(MQuant) Merck(メルクミリポア)

    半定量イオン試験紙(MQuant)

    Merck(メルクミリポア)
    3,698税込4,068
    1箱(25枚)ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    アンモニウムテスト・リン酸テスト・亜鉛テスト・ヒ素テストは、付属の試薬と測定容器での前処理が必要です。
  • 残留塩素低濃度試薬(遊離) あけぼの化学

    残留塩素低濃度試薬(遊離)

    あけぼの化学(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    用の錠剤の試薬です。
  • 溶存酸素計用 隔膜セット 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    溶存酸素計用 隔膜セット

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1パック(3個)
    当日出荷
  • pH複合電極キャル・メモ(防水対応) 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    pH複合電極キャル・メモ(防水対応)

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    25,980税込28,578
    1本
    当日出荷
    適合本体HM-31P/WM-32EP/IM-32P/DM-32P種別計量法型式承認機種測定範囲0~±2000mV、0~100℃
  • 残留塩素計用CLセンサー タニタ

    残留塩素計用CLセンサー

    タニタ
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番765-8516適合本体EW520WH材質ABS寸法(mm)幅12×高さ12×奥行160(直径12)材質(本体)ABS質量(g)約90寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅12×高さ12×奥行160(直径12)
  • pH試験紙 BCG 共立理化学研究所

    pH試験紙 BCG

    共立理化学研究所(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1箱(200枚)
    当日出荷
    ニッケルめっき溶液のpH測定が出来ます。 指示薬部と標準色部を一緒に検水に浸すので、比色判定が容易です ある程度着色したり、にごっている検水でも判定できます。
    pH測定有効範囲3.8~5.5TGK品番211-44-33-81スペースBCG型 200枚/箱種類PHG-BCG試薬試験紙目盛間隔0.2/0.3pH測定対象ニッケルめっき溶液標準変色表間隔0.2/0.3
  • ラピッドDPD試薬 関東化学

    ラピッドDPD試薬

    関東化学(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(100錠)
    当日出荷
    検水10mlあたり100mg(または1錠)を溶解させるだけで測定できます。 2種類の試薬(DPD指示薬・りん酸緩衝液)を使用する必要がありません。
  • DPDマジック スティックタイプ 200包入 日本曹達(日本ソーダ)

    DPDマジック スティックタイプ 200包入

    日本曹達(日本ソーダ)
    3,598税込3,958
    1箱(200包)
    当日出荷
    DPD試薬1剤で遊離残留塩素の濃度測定ができるので、作業が容易です。
    仕様試薬成分 1.DPD硫酸塩 2.無水硫酸ナトリウム 3.リン酸緩衝剤(リン酸水素二ナトリウム:リン酸二水素カリウム) 4.キレート剤(CyDTA) 入数:1箱(200包入)アズワン品番65-3695-87
  • アクリル透視度計 ATシリーズ KRK(笠原理化工業)

    アクリル透視度計 ATシリーズ

    KRK(笠原理化工業)(3件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    深さ30cmの透視度計です。透視度計に検水を入れて上から覗き、コックを開いて検水を排出し、底部の標識板の二重十字が見えたところで目盛を読みます。
    深さ(mm)300アズワン品番61-3376-08
  • pH試験紙 アズワン

    pH試験紙

    アズワン
    2,390税込2,629
    1ケース(100枚)
    当日出荷
    変色が長く保持されます。
    仕様プラスチックケース入材質(スティック部)PVC(塩化ビニル樹脂)・(試験紙部)紙長さ(mm)85幅(mm)5
  • pH比較電極内部液 アズワン

    pH比較電極内部液

    アズワン
    2,390税込2,629
    1本ほか
    当日出荷
    容量(mL)500濃度(mol/L)3.33
  • 次亜塩素酸試験紙 低濃度 WAP-ClO-D-2 50枚 共立理化学研究所

    次亜塩素酸試験紙 低濃度 WAP-ClO-D-2 50枚

    共立理化学研究所
    2,998税込3,298
    1箱
    当日出荷
    残留塩素や消毒剤の有効塩素を測定できます。試薬部分と標準色を一緒に浸すので、着色した水や濁った水でも測定できます。
    用途工程管理・品質管理、飲料水検査、教材・自由研究、農業(施肥管理)、水質事故調査(河川)、衛生管理(消毒剤)タイプスティック測定時間10秒測定目盛(mg/L)2、5、10、15、25
  • 「01版」PH緩衝剤 PH校正粉末 3種類×5パック(15パック入) MMK SCIENTIFIC

    「01版」PH緩衝剤 PH校正粉末 3種類×5パック(15パック入)

    MMK SCIENTIFIC
    1,198税込1,318
    1セット
    当日出荷
    ・すべてのPHメーターの校正に使用できます。 ・精度は±0.01pHです。 ・250mLの純水で溶解するだけで簡単に校正液を作成できます。 ・BPAなど有害な有毒化学物質を含んでおりません。 ・1パックで250mlの校正液が出来ます。校正の際に必要な量だけ取り分けてご使用いただくとコストの節約になります。
    用途農業・水耕栽培、水処理・環境関連、工業・製造業、研究・実験、アクアリウム、醸造・食品関連、エネルギー関連、金属・鉱業、建設・インフラ精度(pH)±0.01入数校正剤3種類×5パック(合計15パック)
  • 電極用保護管 HORIBA(堀場製作所)

    電極用保護管

    HORIBA(堀場製作所)
    1,588税込1,747
    1セット(3個)
    当日出荷
    電極先端のガラスセンサ部を保護します。
    適合機種無補充型pH電極 9652-10D/9652-20D、pHセンサカートリッジ 300-P-C、無補充型ORP電極 9301-10D、ORPセンサカートリッジ 300-O-C用
  • EC20 VALUEシリーズ エコタイプ 導電率計 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)

    EC20 VALUEシリーズ エコタイプ 導電率計

    Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)
    14,980税込16,478
    1セット
    当日出荷
    ECと温度、測定値安定マーク、校正完了マークが全部表示される鮮明的LCD表示画面。測定安定表示マークによって、測定値読取のタイミングは簡単に分かる。自動校正(1~3点)、正しい校正プロセスをナビゲーション。トラブルシューティングの自己診断機能を搭載。標準液を含むオールインワン収納で、測定に必要なすべてをもれることはない携帯ケース。単四乾電池4本で最大2000時間の連続操作は可能になる。広範囲でも高感度な測定が可能になるECセンサー製造技術。
    用途水耕栽培・雨水・河川・湖沼・熱帯魚の飼育水・土壌・塩害対策など通常の水溶液のEC調査付属品導電率校正液(1413μS,12.88mS 各50ml)、ハードケース、ストラップ、クイックマニュアル、日本語取扱説明書材質ABS樹脂(本体)・銀棒(測定部)寸法(mm)190×165×40測定範囲EC: 0~20mS/cm(自動レンジ切り替え)、温度: 0~50℃電源単四乾電池×4本測定範囲(℃)0~50温度範囲(℃)0.00~4.00%測定項目EC/℃本体寸法(mm)40×31×178本体質量(g)107測定精度EC/±1%F.S、温度/±0.5℃ケース寸法(mm)190×165×40分解能EC/0.1μS; 1μS; 0.01mS、温度/0.1℃精度(%)±1(F.S)分解能(℃)0.1連続使用時間(時間)最大200温度精度±0.5℃機能自動温度補償、測定値安定表示マーク、低電圧警告、ボタン操作8分後自動電源オフ、自己診断温度補償(℃)0~50(自動)校正自動校正測定範囲(mS/cm)0~20(自動レンジ切り替え)表示範囲0~20mS/cmレンジ切替自動表示範囲(℃)0~50防塵防水性能IP67オートパワーオフ8分間未使用後質量(g/セット)438電極白金黒メッキ技術採用校正ポイント1~3点
  • pH試験紙 スティックタイプ TRUSCO

    pH試験紙 スティックタイプ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    799税込879
    1セット(100枚)
    当日出荷
    長さ(mm)80幅(mm)5質量(g)40
  • コンパクト硝酸イオンメータ LAQUAtwin HORIBA(堀場製作所)

    コンパクト硝酸イオンメータ LAQUAtwin

    HORIBA(堀場製作所)(2件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷
    少量(0.3mL~)のサンプルを直接滴下するだけで硝酸イオンを測定するコンパクトな硝酸イオンメータです。イオン電極法*により、信頼性の高いイオン測定が可能です。活用しやすいスタイルとワイドな測定範囲で、土壌、農作物のおいしさの管理など硝酸イオン測定のあらゆるシーンにフレキシブルに活用可能です。作物用の搾汁や土壌の調製など測定に必要なものをキット化した LAQUAtwin NO3-11C(作物用) LAQUAtwin NO3-11S(土壌用)と幅広く使用できるB-743(一般用)をラインアップ。
    用途土壌・栽培管理・食品・農作物の生育管理など質量(g)約50(電池を除く)使用温度範囲(℃)5~40外形寸法(mm)164×29×20(突起部を除く)電源コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個精度±10%(読み値に対して)表示方式カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示分解能0~99ppm:1ppm、100~990ppm:10ppm、1000~9900ppm:100ppm温度表示0~50℃/0.1℃使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)電池寿命(時間)連続使用約400(バックライトオフ設定時)校正最大2点測定原理イオン電極法試料容量(mL)0.3以上主な機能低濃度・高濃度校正点の任意変更可能 温度センサ調整機能/オートホールド オートスタビリティ機能 オートパワーオフ(30分)/バッテリー残量表示/センサ交換可能主材質ABS樹脂防水性IP67
  • 水質検査試験紙AQUA STICS 遊離残留塩素 アドバンテック

    水質検査試験紙AQUA STICS 遊離残留塩素

    アドバンテック
    1,798税込1,978
    1組(30枚)ほか
    翌日出荷から11日以内出荷
    試験紙を検液に浸した後すぐに変色表と比較するだけなので、誰でも簡単に測定できます。試験紙の測定値は公定法のDPD法と相関があります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • COCO-pH クール・テック

    COCO-pH

    クール・テック
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷
    割れにくい電極を搭載し安心安全、少量サンプルで測定可能な滴下型のpH 計です。食品・飲料から土壌・水溶性切削油・アルカリ系洗浄液など幅広く活用できます。アミンを含有している切削油をお使いの方にもおすすめのモデルです。ポケットに入る小ささを実現しており、測定サンプルのある場所までの持ち運びも簡単です。pH0.00~14.00までの測定が可能で、測定精度もpH±0.10を実現。わずか3滴のサンプルで測定可能です。浸漬タイプのpH測定器とは違い、サンプルを入れるためのビーカーを用意する必要がなく、準備や後片付けが楽になります。また、たくさんの校正用標準液も必要ありません。割れにくいガラス電極を採用しています。従来のpH計のガラス電極は突起状の物が多く、割れやすいという問題がありました。COCO pHは、大きな負荷にも耐えられる素材を使用しているため、長く使用いただく事ができる品質を実現しています。従来のpH計には必要だったガラス電極の保存液による保護や電極内部液KCLの定期交換などの、メンテナンスが不要です。また、防水性能はIP65を実現し、水で丸洗い可能になりました。日々のメンテナンスが少なくなり、ストレスフリーにお使いいただけます。
    用途水溶性切削液やアルカリ系洗浄液、食品飲料や土壌まで幅広い対象素材にお使いいただけます。また、半固形物や粘性のあるものに対してもご使用いただけます。付属品校正液(4.01、6.86、9.18) 各1本 約10mL電源単4アルカリ乾電池×2本測定項目pH測定範囲(pH)0.00~14.00測定方式ガラス電極法分解能0.01精度(pH)±0.1校正校正液(pH4.01,6.86,9.18)電池単4アルカリ乾電池×2本試料容量(mL)0.6以上材質(電極)ガラス温度補正(℃)10~40防水保護等級IP65分解能(pH)0.01
  • JQA検定合格品 スタンダートToupH電極 HORIBA(堀場製作所)

    JQA検定合格品 スタンダートToupH電極

    HORIBA(堀場製作所)
    38,980税込42,878
    1本
    当日出荷
    メーカーがJQA検定を代行受験し、検定合格品をご提供します。
    仕様●測定範囲:pH0~14●使用温度範囲:0~100℃●液絡部:セラミックアズワン品番65-9242-77
  • TDSメーター  TDS-7 MMK SCIENTIFIC

    TDSメーター TDS-7

    MMK SCIENTIFIC(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    【洗練された性能・デザイン】洗練された性能・デザインのTDSメーターです。水溶液中のTDSの測定が行え、本体ペンタイプ+ハードケース入りですので屋外への持ち出しも簡単&安全に測定を行うことが出来ます。 【超高速測定・高精度】独自開発した高性能SLAMと特殊合金電極の採用により、溶液に電極を浸漬させた瞬間高精度な測定結果を得る事が可能です。また、溶液の温度に応じて測定値を自動補正することができる機能によってより精度の高いデータを得ることが可能となっております。 【ホールド&オートオフ機能&バックライト】測定データが安定した後HOLDボタンを押せば、測定結果をロックすることが出来ます。また、ディスプレイはバックライトが点灯しますのであらゆる環境下でも確実に測定値の読み取り・保存を行うことが出来ます。電源を切り忘れた場合でも5分後に自動でスイッチが切れバッテリーの消耗を防ぎます。
    用途農業・食品・観賞魚・熱帯魚・河川・洗車・塗料・化学・薬品・学校教育などセット内容本体(電極一体型)、電極保護キャップ、LR44リチウムイオン電池2個、日本語取扱説明書幅(mm)25寸法(mm)155×25×14ブラック高さ(mm)155質量(g)75タイプペン型奥行(mm)14電源LR44リチウムイオン電池 2個測定項目TDS精度±2%表示バックライトが点灯寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×155×14精度(%)±2温度補償自動補正表示項目TDSオートパワーオフ5分後材質(電極)特殊合金測定範囲(ppm)0~9990
  • スティック式遊離残留塩素試験紙 TRUSCO

    スティック式遊離残留塩素試験紙

    TRUSCO
    2,598税込2,858
    1ケース(100枚)
    当日出荷
    検水に浸しカラースケールと変色度を比較するだけですぐに測定できます。ボトルタイプなので密閉性が高く、防湿剤付きですので変色を防ぎます。0~2000ppmの10段階の遊離残留塩素濃度を測定できます。スティック部分は環境に配慮した生分解性プラスチック(PLA)を採用しております。100回テスト分が1個のケースに入っています。
    用途厨房や食品工場などで使用する高濃度消毒液の管理や、工業用水などの残留塩素測定に。トラスコ品番257-2844材質基材:PLA(ポリ乳酸)長さ(mm)90幅(mm)5測定範囲0-10-25-50-100-200-400-600-1000-1500-2000ppmタイプスティックタイプ測定項目高濃度遊離残留塩素
  • アクリル透視度計 ATシリーズ KRK(笠原理化工業)

    アクリル透視度計 ATシリーズ

    KRK(笠原理化工業)
    14,980税込16,478
    1個
    欠品中
    深さ50cmの透視度計です。透視度計に検水を入れて上から覗き、コックを開いて検水を排出し、底部の標識板の二重十字が見えたところで目盛を読みます。
    深さ(mm)500アズワン品番61-3376-09
  • 散気管 プランストロン アズワン

    散気管 プランストロン

    アズワン
    9,900税込10,890
    1個ほか
    当日出荷から17日以内出荷
    均一の気泡が出ます。空孔径が均一的に成型されているため、圧力損失が非常に少ないです。粒子自体が均整な微細空孔になっているため、エアーは均等に拡散され長時間使用による目詰まりが少ないです。水洗・逆洗・弱酸(20~30%)等で洗浄できます。
  • デジタル濁色度計 共立理化学研究所

    デジタル濁色度計

    共立理化学研究所
    139,800税込153,780
    1台
    当日出荷
    手のひらサイズのコンパクト水質計です。濁度と色度を同時に測定し、ワンタッチで表示の切り換えができます。 受水槽、上水道(浄水場)、簡易専用水道、プール、公衆浴場などの水質維持管理に最適です。測定時に試薬は必要ありません。 データ取込ソフト DPM-DTC Importを使用することで過去のデータをパソコンやタブレットへ取込みをすることができます。
    用途排水管理、飲料水検査、水質事故調査(河川)測定範囲濁度:0.0~20/色度:0.0~50付属品交換用セル 2個、単4アルカリ乾電池 3本、 清掃用ワイパー 1枚、セル洗浄液 1本、ゼロの水(250mL) 1本、 取扱説明書 1部仕様標準:ポリスチレン標準液(濁度)、塩化白金酸コバルト標準液(色度)TGK品番211-80-59-32型式DTC-4DG質量(g)約220電源単4アルカリ乾電池3個測定項目本体寸法(mm)68×145×48H測定方式透過光測定法表示分解能0.1度(濁度)、0.5度(色度)検水量10mL測定波長860nm(濁度)、390nm(色度)データメモリ25件、Bluetoothで接続したPCへ送信可能水温(℃)5~30(結露状態を除く)
水質検査・土壌検査関連(pH等)