3,290件中 401~440件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パックテスト 2箱pack アンモニウム/態窒素 50本×2入 共立理化学研究所

    パックテスト 2箱pack アンモニウム/態窒素 50本×2入

    共立理化学研究所
    ¥8,599税込¥9,459
    1組
    4日以内出荷
    河川水、地下水、飲料水等の共存物質が少ない検水のアンモニウムイオン(NH4+)を測定することができます。付属の標準色には、アンモニウムイオン、アンモニウム態窒素が別々に印刷されています。測定する目的にあわせて、使い分けることができます。
    用途排水管理。環境調査。水質事故調査。飲料水検査。教材・自由研究。農業(施肥管理)。養魚管理(水槽)。設備維持管理仕様海水での使用可否:〇TGK品番WAK-NH4-4-set2摘要WAK-NH4-4 50回分2箱パック測定項目アンモニウム、アンモニウム態窒素測定時間5 分測定原理インドフェノール青比色法測定目盛(mg/L)0.2、0.5、1、2、5、100.2、0.5、1、2、5、10入数100回
  • 水分活性測定装置 AW-1s SIBATA(柴田科学)

    水分活性測定装置 AW-1s

    SIBATA(柴田科学)
    ¥63,980税込¥70,378
    1台
    欠品中
    食品等の衛生管理の指針である、微生物の育成最低水分活性を短時間で簡単に測定できます。分離式センサー付き試料容器を採用。小型・軽量。粉体や液体も測定可能。静電容量型または電気抵抗型のセンサー付試料容器(別売り)を本体に差し込んで測定開始。スタビリティーモード(基本測定モード)とクイックモード(短時間測定モード)を選択可能。1点~3点校正が可能。99測定分の測定値を本体に保存。PC専用ソフトウェアで測定モード設定、ロギングデータの取得、校正などが可能
    用途食品・医薬品・化粧品産業。教育現場での実習。新製品の開発時。試作品の確認・評価。製造工程の品質管理。原料の品質確認。出荷前検査型式AW-1s電源単4乾電池4本またはUSB(micro-B)ポートからの電源供給表示分解能水分活性0.001aw、周囲温度0.1℃、センサー付試料容器内温度0.1℃、相対湿度0.1%rh測定時間スタビリティモード5分~30分程度、クイックモード6分電池寿命(連続時間)約60時間(単4アルカリ乾電池使用時)表示範囲(℃)水分活性0.000~1.000aw、周囲温度0~80、センサー付試料容器内温度0~80、相対湿度10~95%rh測定モードスタビリティ―、クイック通信機能USB接続によるPC専用ソフトウェア、Bluetooth接続による専用アプリデータ記録件数99測定分保存(日時、水分活性、セル内温度、周囲温度、周囲湿度)
  • コンパクトフッ化物イオンメータ LAQUAtwin HORIBA(堀場製作所)

    コンパクトフッ化物イオンメータ LAQUAtwin

    HORIBA(堀場製作所)
    ¥47,980税込¥52,778
    1台
    欠品中
    イオン電極法による信頼性の高い測定を実現したフッ化物イオンメータです。半導体製造工程や化学工場の排水処理・環境測定・飲料水の水質管理に。LAQUAtwin独自の選択性にすぐれた平面型フッ化物イオンセンサを採用し、少量(0.3mL~)のサンプルを直接滴下するだけで測定可能です。他のイオンの影響を受けにくく、イオン電極法。により正確なフッ化物イオン濃度がわかります。
    付属品コイン型リチウム電池(CR2032)2個/シリンジ1本/取扱説明書/クイックマニュアル/保管ケース/フッ化物イオン標準液(1ppm、10ppm)各1本(14mL)/TISAB溶液 1本(14mL)/カップ1個/ サンプリングシートB 5枚測定範囲0.1 ~ 990[ppm またはmg/L]質量(g)約50(電池除く)タイプコンパクト電源コイン型リチウム電池3 V(CR2032)2 個測定項目フッ化物イオン(F-)精度±2% (25℃ で1、10 ppm の標準液にて2 点校正し、10 ppm の標準液を測定したときの精確さ) (標準液の誤差および丸め誤差(±1 digit)は含まず)表示方式カスタム(モノクロ)デジタル液晶表示(バックライト機能付)分解能0.1 ~ 9.9:0.1、10 ~ 99:1、100 ~ 990:10[ppm またはmg/L]校正最大2 点[初期設定値:1 ppm、10 ppm]測定原理イオン電極法使用温湿度範囲周囲温度:5 ~ 40℃、相対湿度:85% 以下(ただし結露しないこと)電池寿命約400 時間(バックライトOFF 時)サイズ(mm)164X29X20必要サンプル量(mL)0.3以上(サンプリングシートB 使用で0.1~測定可能)防水IP67 相当(全没水測定は不可)
  • pH標準液と電極保存液セット pH4.01/6.86/3mol kcl Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)

    pH標準液と電極保存液セット pH4.01/6.86/3mol kcl

    Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)
    ¥4,198税込¥4,618
    1セット(250mL×3本)
    4日以内出荷
    pH識別表に合わせた色で原液を区別していますので、標準液を間違える心配がありません。 校正剤と異なり、溶かす手間がかからず、溶液中の二酸化炭素の溶け込みによる校正液精度が落ちる心配もありません。 電極保存液が保存液としてお使いいただける上に、APERA製LabSenガラス電極(一部)の補充液としても使用できます。 防腐技術を採用し、未開封の状態で2年保管は可能です。 容器は液漏れ防止二重密封を施しています。
    用途pH校正とpH&ORP電極保存用pH値(+25℃)4.01/6.86 ±0.02
  • 静電容量型センサー付試料容器 水分活性測定装置AWシリーズ用 SIBATA(柴田科学)

    静電容量型センサー付試料容器 水分活性測定装置AWシリーズ用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    当日出荷
    ●水分活性測定装置AW-1用のスペアパーツ、そして水分活性測定装置AW-1sの別売品です。●水分活性測定装置で試料を測定する際に必要なセンサー部になります。
    用途食品・医薬品・化粧品産業。教育現場での実習。新製品の開発時。試作品の確認・評価。製造工程の品質管理。原料の品質確認。出荷前検査付属品試料容器 20mL×5コ、センサー保護フィルター Φ18×5枚測定範囲0~1.000aw質量(g)25種類静電容量型測定範囲(℃)(セル内/周囲温度)0~80測定精度±0.01aw測定時間スタビリティモード:5~30分程度、クイックモード:6分測定範囲(%RH)(周囲湿度)10~95
  • pH・温度一体型電極 APERA水質計用 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)

    pH・温度一体型電極 APERA水質計用

    Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    正確のpH測定は正しいpH電極から始まりますので、すべてのpH測定に対し同じ形状の電極を用いることは困難です。 APERAは長年の実績と経験を基に、特定のアプリケーションに適した多彩な構造があるpH電極を開発・提供しております。 pH・温度一体型電極はpHと温度同時測定なので、温度補償の正確さ及び操作便利さが向上します。 APERAガラスpH・温度一体型電極はスイス特許取得済みの温度センサー構造を採用し、温度応答の速さが従来電極より40%アップされています。 長寿命比較システムは、電極の耐用期間中に必要とされる十分な量の塩化銀が含まれますので、長期安定のPH測定を実現します。 銀イオントラップは、溶出した少量の銀イオンを吸収し、内部液に銀イオンを含まないことを保証し、長寿命比較システムと組み合わせて、硫化物やタンパク質を含むサンプルによる液絡部の目詰まりをさらに防ぎます。
    用途pH・温度測定
  • TN400 ポータブル式標準タイプ濁度計 ISO7027準拠 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)

    TN400 ポータブル式標準タイプ濁度計 ISO7027準拠

    Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)
    ¥129,800税込¥142,780
    1セット
    7日以内出荷
    ISO7027およびDIN27027国際規格に準拠、赤外線発光ダイオード(波長 860nm)の光源を採用し、ワイン・ビールなど色付きサンプルの濁度測定に優れている。 0~100NTUまでの幅広い測定範囲(自動レンジ切替)に対応。 米国EPA認定、非毒性で使いやすい、使用期間が長い、NISTへ追跡可能のポリマー標準液を標準付属、校正プロセスが簡略化されている。 5点まで校正可能、平均測定機能付き、測定の信頼性が向上する。 TFTカラーバックライトで、文章とグラフがある操作指示付きのディスプレイ。 自動電源オフ、時刻表示、校正履歴確認、校正セル及びサンプルバイアル位置セットなど豊富な操作機能でオペレーション利便性が高まる。 標準液、サンプルバイアル6個を含めて携帯ケースにオールインワン収納され、野外でも校正と測定を正しく実行可能。
    付属品濁度計本体、校正液キット、サンプルセル×6個、清掃用布、ドライバー(電池カバー取り外し用)、シリコンオイル(10ml)、単3形アルカリ乾電池×4本、携帯ケース、日本語取扱説明書測定範囲0~1000NTU(FNU)電源単三乾電池×3本測定項目濁度本体寸法(mm)90×203×80本体質量(g)385ケース質量(kg)1.5測定精度≦±2%測定+光学機器に生じる迷光再現性≦± 1%または 0.02 NTU の値が大きい方ケース寸法(mm)310×295×110分解能0.01/0.1/1NTU対応ISO7027使用液濁度標準液:0/20/100/400/800NTU
  • PC60-Z ZenTest スマートマルチテスター pH/導電率(EC)/ TDS (ppm) /塩分(ppt) /比抵抗率測定 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)

    PC60-Z ZenTest スマートマルチテスター pH/導電率(EC)/ TDS (ppm) /塩分(ppt) /比抵抗率測定

    Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)
    ¥33,980税込¥37,378
    1セット
    当日出荷
    ZenTest®;専用アプリの特長 ZenTest はiOS App Store/Google Play Store(日本語に対応)で無料ダウンロード。BluetoothでテスターをAndroid・iOSデバイスに接続、校正・測定からデータ分析まで、ZenTestアプリはすべてのプロセスを管理。画像やテキストによる直観的操作ナビゲーションに従って、初心者でも初めからpHの校正や測定ができる。目に見えない電極の状態や校正履歴の詳細は確認できる。GPSローケーション、試料名称・写真、ユーザーID、備考など様々な項目が測定記録として無限に保存・管理し、メールで転送も可能。指先で画面をスライドするたけで、基本モード・アナログモード・グラフモード・リストモード四種の表示画面を切り替え。。製品特徴。ハイブリット計器構造設計:テスターとモバイル端末両方操作可能、現場でモバイル端末の電源が切れる心配はない。テスタ一台でpH/EC/TDS/塩分/温度をを(切り替え表示)測定できるので使いやすい。校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、pH標準液NIST/USA選択可能。トラブルシューティングの自己診断機能を搭載。測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(測定値警報、標準液タイプ、バックライト点灯時間、自動電源オフ、自動測定値ロック)。オールインワン収納で、測定に必要なすべてをもれることはない携帯ケース。。 pH/ECコンボ電極の特徴。pH電極。ダブルジャンクションの比較電極構造のため、懸濁液や成分複雑の溶液に対しても長期安定測定が可能。ガラス応答部の内部液はAPERA特有のダークブルー色のゲルで、気泡が発生せず、電極をさかさまにしても測定可能。ガラス応答膜はリチウムガラス膜を採用し、感度が高く、測定値が素早く安定できる。特有のセンサ保護カバーは外力によるセンサーへの不意なダメージを防ぐできる。EC電極。白金黒メッキ技術を採用し、従来のステンレス電極がよく発生する分極を最小限に抑え、測定範囲を広げると同時に、高い精度が維持される。APERA独自のタフな白金黒メッキコーティング技術のため、柔らかいブラシで洗浄可能。簡単に電極交換できるなので、ランニングコストを大幅に抑えることが可能。60シリーズの各種交換電極と互換、1テスターで多種多様な測定ニーズに対応。
    付属品pH標準液(6.86,4.01各50ml), 導電率標準液(1413μS,12.88mS 各50ml), 電極保存液校10ml, 校正ビーカー(4個), キャリングケース, ストラップ, 日本語取扱説明書種別本体寸法(mm)255×210×50測定範囲【導電率】自動レンジ切り替え(0~200.0μS/cm、0~2000μS/cm、 0~20mS/c)電源単四乾電池×4本測定項目pH/EC/TDS/塩分/℃本体寸法(mm)40×40×178本体質量(g)133精度【導電率】±1%F.S測定範囲(pH)-2.00~16.00測定精度pH/±0.01、ORP/±0.2%F.S、EC/±0.2%F.S、温度/±0.5℃分解能pH/0.01、ORP/1mV、EC/0.1μS; 1μS; 0.01mS、温度/0.1℃精度(pH)±0.01温度補償0~50℃(自動)電源自動OFFあり防塵防水性能IP67質量(g/セット)1.2電極標準:PC60-DE / オプション:PH60-DE、PH60F-DE、PH60S-DE、EC60-DE校正ポイント1~3点
  • ORP60 多機能シリーズ ORPテスター 酸化還元電位測定 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)

    ORP60 多機能シリーズ ORPテスター 酸化還元電位測定

    Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)
    ¥21,980税込¥24,178
    1セット
    欠品中
    測定(青)と校正(緑)の2種色付きのバックライトは視認性が高い。トラブルシューティングの自己診断機能を搭載。測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(測定値警報、バックライト点灯時間、自動電源オフ、自動測定値ロック)。ORPテスタの機能を確認するために必要とされる事前調整済みの緩衝液は標準付属、利便性が高い。オールインワン収納で、測定に必要なすべてをもれることはない携帯ケース。電極には Ag/AgCl を採用し、測定電極はニードル型プラチナを組み合わせ、再現性と安定性は優れる。簡単に電極交換できるなので、ランニングコストを大幅に抑えることが可能。
    用途廃水、プール、消毒、ワイン製造、電気めっき、鉱業、発電、製薬、パルプ/製紙など通常の水溶液付属品ORP緩衝液(222mV・50ml), 校正ビーカー(1個), キャリングケース, ストラップ, 日本語取扱説明書材質ABS樹脂・白金(プラチナ)寸法(mm)255×210×50測定範囲ORP/-1000mV~1000mV質量(g)133外形寸法(mm)40×40×178電源単四乾電池×4本測定項目mV/℃本体寸法(mm)40×40×178本体質量(g)133測定精度ORP/±0.2%F.S、温度/±0.5℃分解能mV/1、温度/0.1℃機能電源自動OFF使用電池単四乾電池×4個防塵防水性能IP67測定範囲(mV)±1000質量(g/セット)0.5材質(測定面)白金(プラチナ)電極標準:ORP60-E
  • プラスチックボディ防水白金複合形ORP電極 HORIBA(堀場製作所)

    プラスチックボディ防水白金複合形ORP電極

    HORIBA(堀場製作所)
    ¥25,980税込¥28,578
    1本
    当日出荷
    プラスチックボディを採用した防水型の酸化還元電位(ORP)測定用複合電極。 ゲルタイプの内部液採用によりKClを補充する必要がなく、ハンドヘルド計と組合わせた現場での測定に最適です。
    仕様【極材】Pt使用温度範囲(℃)0~60内部液無補充 (3.3mol/Lゲル状KCl)
  • 残留塩素測定 アクア・タブ 鈴研

    残留塩素測定 アクア・タブ

    鈴研
    ¥2,998税込¥3,298
    1組
    当日出荷
    用途手軽に購入が可能な簡単テスト版。Yes-No検査や事前検査等にお勧め。試薬を追加購入すれば繰り返しの使用も可能です。測定範囲0.1/0.2/0.4/0.7/1.0/1.5/2.0仕様簡単水質検査キット (低濃度)、ご利用シーン:プール、温泉・浴槽水、一般の飲料水、マンション管理、熱帯魚・観賞魚の飼育水、浄水器フィルターのチェック等セット内容ポリ製試験管×2本測定項目残留塩素仕様1ご利用シーン:プール、温泉・浴槽水、一般の飲料水、マンション管理、熱帯魚・観賞魚の飼育水、浄水器フィルターのチェック等付属試薬DPD試薬No.1 50錠
  • アンモニウムイオン標準液 HORIBA(堀場製作所)

    アンモニウムイオン標準液

    HORIBA(堀場製作所)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個(500mL)
    当日出荷
  • ペッテンコーヘル水温計 アルコール温度計タイプ SIBATA(柴田科学)

    ペッテンコーヘル水温計 アルコール温度計タイプ

    SIBATA(柴田科学)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    水質検査に先立って採水位置の水温を測定するのにもちいます。水中に入れて、測定位置に数分間浸けておいてから引き上げて温度計の示度を読みます。
    寸法(mm)Φ55×335質量(kg)0.3温度範囲(℃)-10~+50目盛1/2℃
  • 日常防水pH計 pHep4 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    日常防水pH計 pHep4

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    画面にはpHと温度を同時に表示。 日常防水型。 電極の交換は簡単。 校正は自動で1点または2点。 自動温度補償付き。 読み取り値を固定できるホールド機能。 電池残量が少なくなると画面上でお知らせ。
    仕様使用外部環境:-5~50℃(相対湿度100%以下)日常防水型、自動電源オフ:8分間の未使用後セット内容本体、pH電極(HI 73127)、電極交換用スティック、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液 各2袋、電極洗浄液&電極保存液 各1袋、LR-44ボタン電池4個、日本語取扱説明書他質量(g)100品名pHep 4(ペップ4)使用温度範囲(℃)-5~50電源LR-44ボタン電池×4個(約300時間の継続使用が可能)測定項目pH・温度使用温度(℃)-5~50測定範囲(pH)0.0~14.0表示電池残量が少なくなると画面上でお知らせ付属電極pH電極(HI 73127)温度測定範囲(℃)推奨の測定範囲は-5.0~50.0(検出単位:0.1℃)【※本体表示は-5.0~60.0】精度(pH)±0.1(@25℃)精度(℃)±0.5(@25℃)温度補償自動連続使用時間(時間)約300温度精度±0.5℃(@25℃)電源自動OFF8分間の未使用後校正自動で1点または2点校正((1)pH7.01とpH4.01かpH10.01、(2)pH6.86とpH4.01かpH9.18のいずれか)表示範囲-2.0~16.0pH電池LR-44ボタン電池 4個表示範囲(℃)-5.0~60.0検出単位0.1pH、0.1℃測定温度範囲(℃)-5.0~50.0(推奨)サイズ(mm)163×40×26RoHS指令(10物質対応)対応防水日常防水相対湿度(%RH)100以下
  • pH標準液 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    pH標準液

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 吸光光度計(イオン計) チェッカーHC HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    吸光光度計(イオン計) チェッカーHC

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    チェッカーHCシリーズは簡略式の試薬キットと高価なデジタル測定機とのギャップを埋める、デジタル吸光光度計です。 「デジタル表示でありながら手のひらサイズで安価」という点が特長です。
    質量(g)64電源単四アルカリ電池 1個校正なしRoHS指令(10物質対応)対応
  • イオン活量強度調整剤 ISAB KRK(笠原理化工業)

    イオン活量強度調整剤 ISAB

    KRK(笠原理化工業)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    容量(mL)250
  • 透視度計30型セット アクリル製比色管付 三商

    透視度計30型セット アクリル製比色管付

    三商
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    透視度計は各種水の透明の度合を測定するための器具です。底部に沈めた標識をはじめて明確に認め得るときの水柱の高さ(cm)をそのまま度数とします。破損しにくいアクリル製で、フィールドでの測定に適しています。
    セット内容アクリル製比色管(300mm)、プラスチックスタンド、標識板、ピンチコック、ゴム管№7種別30型セット
  • 残留塩素測定器 フォトメーターCL オーヤラックス

    残留塩素測定器 フォトメーターCL

    オーヤラックス(1件のレビュー)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    当日出荷
    分解能が0.01mg/Lですので、低濃度まで正確に読み取ることができます。赤色LED表示により、夜間や暗い場所でも測定できます。耐久性に優れた防塵・防水構造です。
    種別本体アズワン品番2-7237-11
  • アクリル透視度計 ATシリーズ KRK(笠原理化工業)

    アクリル透視度計 ATシリーズ

    KRK(笠原理化工業)(1件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷
    深さ100cmの透視度計です。透視度計に検水を入れて上から覗き、コックを開いて検水を排出し、底部の標識板の二重十字が見えたところで目盛を読みます。
    深さ(mm)1000アズワン品番61-3376-10
  • 導電率計 ケニス

    導電率計

    ケニス(1件のレビュー)
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    当日出荷
    ハンディタイプのデジタル導電率計です。 温度と導電率を同時表示します。 測定間隔を設定し、データロガーとして使用することも可能です。
    仕様データロギング/手動または1、2、5、10、30、60、600、1800、3600秒ごと寸法(mm)135×60×33測定範囲EC:0~100mS/cm 3レンジ、TDS:0~66000ppm 3レンジ質量(g)295タイプハンディ使用温度範囲(℃)0~50電源006P(9V)電池×1測定項目導電率精度±(2%FS+1d)分解能1μS/cm(2000μS/cmレンジ)、0.01mS/cm(20.00mS/cmレンジ)、0.1mS/cm(100mS/cmレンジ)精度(%)±2(FS+1d)温度補償自動(0~50℃)機能測定間隔を設定し、データロガーとして使用することも可能、測定データは別売のデータ収集ソフトウェアでPCに転送可能メモリー1600データ温度補償(℃)0~50(自動)測定範囲(mS/cm)0~100表示項目EC・温度測定範囲(ppm)0~66000PC接続別売のデータ収集ソフトウェアで測定データ転送湿度測定範囲(%RH)80以下
  • デジタル濁度計 共立理化学研究所

    デジタル濁度計

    共立理化学研究所
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    当日出荷
    手のひらサイズのコンパクト水質計です。浄化槽や排水処理施設、濁度の高い溶液等の管理に最適です。 測定時に試薬は必要ありません。 データ取込ソフト DPM-DTC Importを使用することで過去のデータをパソコンやタブレットへ取込みをすることができます。
    用途排水管理、飲料水検査、水質事故調査(河川)測定範囲20~500度付属品ガラスセル瓶2個、単4アルカリ乾電池3個、取扱説明書TGK品番211-80-59-51型式DPM2-TB500質量(g)約210(乾電池含む)電源単4アルカリ乾電池3個(約3000回測定可能)測定項目濁度本体寸法(mm)68×145×48H測定方式透過光測定法表示分解能1度検水量10mL測定波長615nmデータメモリ50件、Bluetoothで接続したPCへ送信可能使用周囲温度(℃)-5~50アズワン品番63-7895-53
  • 交換用電極 アズワン

    交換用電極

    アズワン
    ¥15,900税込¥17,490
    1個
    当日出荷
    測定項目交換用pH電極アズワン品番1-2815-11
  • 防水ポータブルPHメーター アズワン

    防水ポータブルPHメーター

    アズワン
    ¥46,300税込¥50,930
    1個
    当日出荷
    防水、コンパクト、高精度!。見やすい大きなLCD画面で、ブルーのバックライトが点灯します。付属の電極1本で、pH・温度が測定できます。オートパワーオフ機能(10分/20分)、バックライト表示時間設定機能(1分/3分/6分)付きです。電極(別売)を交換すればORPも測定できます。便利なキャリングケース入りです。
    付属品専用pH電極201T-S×1本、 pH標準液(NIST規格 pH4.01・pH6.86・pH9.18×各1本)セット内容単3乾電池(1.5V)×2本(テスト用付属)材質ポリカーボネート(ボディー)、ガラス(センサー)測定範囲pH/0~14pH、温度/0~100℃質量(g)180電源単3乾電池(1.5V)×2本(テスト用付属)測定項目pH・温度・ORP(ORPは別売り電極交換により測定可能)ケーブル長(m)1精度本題単体±0.1%FS(ORP)測定範囲(pH)0~14分解能1mV精度(pH)±0.01(±1digit)電源自動OFFあり(10分/20分)電極形式201T-Sディスプレイ大きなLCD画面で、ブルーのバックライトが点灯測定範囲(mV)-1999~1999測定温度範囲(℃)0~80標準液セットの選択NIST規格 pH4.01・pH6.86・pH9.18サイズ(mm)本体/65×120×31アズワン品番1-2815-01温度補正(℃)0~100(自動※付属の電極の使用可能温度範囲は0~80)データ記録件数合計200件(測定モード毎に100件)分解能(pH)0.1/0.01防水IP57校正証明書なし
  • Checker HC(六価クロム) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    Checker HC(六価クロム)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    試薬キットに比べ扱いやすくずっと正確 測定項目は1機種につき1項目 手のひらサイズで持ち運びに大変便利 別売りの標準液を使えば数値の検証が可能 大きくて見やすい液晶画面 自動電源オフ
    用途手のひらサイズの "Checker HC" シリーズ 六価クロムの測定に 試薬キットに代わるデジタル測定機です。目視検査ではないので誰が測定 しても同じ結果が得られます。また手のひらサイズなので現場にも楽に持ち 運べます。操作ボタンも1つだけで扱いはとても簡単。 高精度の測定が驚きの価格で大変身近になりました。質量(g)64電源単四アルカリ電池1個寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)81.5×61.0×37.5精度±5ppb ±測定値の4% @25℃分解能1ppb光源発光源:LED (525nm)、受光部:シリコンフォトセル電源自動OFF10分間の未使用後使用環境温度(℃)0~50(相対湿度95%以下 結露のないこと)
  • Checker HCシリーズ ガラスセル用キャップ HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    Checker HCシリーズ ガラスセル用キャップ

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥3,798税込¥4,178
    1セット(4個)
    当日出荷
    適合HI 701/711RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六価クロム試薬(LR) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    六価クロム試薬(LR)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個(25回分)
    当日出荷
    適合HI HI 749使用推奨期限未開封2年前後RoHS指令(10物質対応)対応
  • pH標準液(テクニカルタイプ) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    pH標準液(テクニカルタイプ)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1本(500mL)
    当日出荷から12日以内出荷
    仕様証明書付、ボトル入り精度±0.01ph(25℃)RoHS指令(10物質対応)対応
  • LAQUA用電極 HORIBA(堀場製作所)

    LAQUA用電極

    HORIBA(堀場製作所)(1件のレビュー)
    ¥53,980税込¥59,378
    1台
    当日出荷
    適合機種D-11、D-12、D-13、D-14、D-21、D-21、D-21II、D-22、D-22、D-23、D-24、D-25、D-51、D-53、D-54、D-55、D-71、D-72、D-73、D-74、D-75、D-752、F-11、F-12、F-13、F-14、F-15、F-16、F-22C、F-22II、F-22IIC、F-23、F-23C、F-23II、F-23IIC、F-24、F-24C、F-24II、F-24IIC、F-51、F-52、F-53、F-54、F-55、F-71、F-72、F-73、F-74、F-74BW、M-11、M-12、M-13使用温度範囲(℃)0~60範囲pH/0~14
  • 炭酸塩PH標準液 佐藤計量器製作所

    炭酸塩PH標準液

    佐藤計量器製作所
    ¥2,398税込¥2,638
    1台
    当日出荷
    用途pH計測定前の校正用適合PH計キャリブレーション用容量500mlpH値10.01
  • フタル酸塩PH標準液 佐藤計量器製作所

    フタル酸塩PH標準液

    佐藤計量器製作所
    ¥2,398税込¥2,638
    1台
    当日出荷
    用途pH計測定前の校正用適合PH計キャリブレーション用容量500mlpH値4.01
  • デジタルORPメータ マザーツール

    デジタルORPメータ

    マザーツール(1件のレビュー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    当日出荷
    酸化・還元水の測定に最適です。作業現場、研究、学校教材など、幅広い用途に対応いたします。 見やすい画面で簡単操作!高精度小型軽量デザインの電極付き酸化還元電位計。大きく読みやすいLCD表示のデカ文字! データーホールド機能、電池消耗表示、ORP電極(ORP-14)付です。
    用途還元度のコントロール等に。浄水器の水質評価に。工場での生産管理におけるORP測定に。付属品ORP電極(ORP-14)、電池、取扱説明書仕様温度補正自動材質ABS樹脂測定範囲-1999~+1999質量(g)約200電源006P(9V)乾電池測定項目ORP精度±(0.8%+1dgt) (23±5℃)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×205×30センサーORP電極 Siver分解能1mV温度補償自動寸法(Φ×mm)22×120使用電池006P(9V)サンプリング約0.4秒/回入力インピーダンス100MΩ測定範囲(mV)-1999~1999アズワン品番1-6526-01防水IP57
  • 乾燥度試験紙用変色表 ADVANTEC

    乾燥度試験紙用変色表

    ADVANTEC
    ¥4,498税込¥4,948
    1枚
    当日出荷
    適合8020010TGK品番見積No.10452857アズワン品番63-1236-97
  • 残留塩素測定器(DPD試薬一液タイプ) 協和純薬工業

    残留塩素測定器(DPD試薬一液タイプ)

    協和純薬工業
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    翌々日出荷
    DPD試薬を液体にし、しかも一液タイプにした測定器です。 従来のO-トリジン法と同じ使用方法で測定できます。
    セット内容測定器、比色板(DPD遊離塩素用)×1枚、比色用セル×2個、DPD試薬液5mL(約100回分)×1本、レザーケース測定項目遊離残留塩素(ppm)測定範囲(ppm)(遊離残留塩素)0.1、0.2、0.4、0.6、0.8、1.0、1.2、1.5、2.0アズワン品番2-6205-01
  • リトマス試験紙(酸検出) ADVANTEC

    リトマス試験紙(酸検出)

    ADVANTEC
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1箱(20枚×10冊)ほか
    当日出荷
    酸の検出に使用し、酸に触れると赤く変色します。 感度:試験紙にpH5.0の緩衝液1滴を滴下すると、すぐ赤く変わります。高純度のリトマス試薬を、高純度(α-セルロース99%以上)の紙に含浸させた感度、変色に優れた製品です。
    変色の経過青→赤
  • Fine透視度計用比色管のみ TGK(東京硝子器械)

    Fine透視度計用比色管のみ

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    各種水の透明の度合を測定するための器具です。底部に沈めた標識を明確に見えたときの水柱の高さ(mm)をその度数とします。
    摘要ガラス製目盛付きメーカー比色管のみ
  • ドロップテスト 全硬度 R1試薬 共立理化学研究所

    ドロップテスト 全硬度 R1試薬

    共立理化学研究所
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷
    ドロップテスト全硬度(WAD-TH)のR1試薬です。
    仕様●液体試薬です。●セット品ではございません。ご注意下さい。アズワン品番67-4488-80
  • HI 782用試薬 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    HI 782用試薬

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥3,698税込¥4,068
    1袋
    当日出荷
    適合機種HI 782アズワン品番65-1920-41RoHS指令(10物質対応)対応使用可能回数25回分
  • 残留塩素測定器 フォトメーターCL2用(OYWT-32用)試料セル キャップ付き オーヤラックス

    残留塩素測定器 フォトメーターCL2用(OYWT-32用)試料セル キャップ付き

    オーヤラックス
    ¥3,698税込¥4,068
    1箱(2本)
    当日出荷
    適合CL2用(OYWT-32用)アズワン品番2-7237-12
  • 錠剤試薬 残留塩素測定 DPD法 SIBATA(柴田科学)

    錠剤試薬 残留塩素測定 DPD法

    SIBATA(柴田科学)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1箱(100錠)ほか
    4日以内出荷
    水道水やプール水の遊離残留塩素の濃度管理に。0.1~2.0mg/Lの遊離残留塩素測定が可能。試薬はアルミシートから押し出す方式の錠剤タイプで、手に触れにくく濡れた手でも、屋外でも扱いやすい。衛生試験法のジエチル-p-フェニレンジアミン法と同じ発色原理で、淡赤紫~赤紫色に呈色
    用途水道水やプール水の遊離残留塩素測定測定範囲(mg/L)0.1~2.0反応時間約30秒
水質検査・土壌検査関連(pH等)