絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(265)
  • エスコ(3,350)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(2,307)
  • TOSTEM(LIXIL)(2,092)
  • Panasonic(パナソニック)(1,906)
  • ノーリツ(1,803)
  • UNION(ユニオン)(1,339)
  • ハイロジック(1,294)
  • LAMP(スガツネ工業)(1,291)
  • 新日軽(LIXIL)(1,222)
  • TOEX(LIXIL)(1,193)
  • WAKI(和気産業)(1,175)
  • シロクマ(1,163)
  • 扶桑精機(1,043)
  • スリーナイン島野(1,004)
  • 大塚刷毛製造(995)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(957)
  • ハーフェレ(954)
  • BEST[金物](846)
  • リンナイ(811)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトFSC認証(6)
  • エコロジープロダクトPEFC森林認証認定(5)
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6,775)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(252)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(136)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2,825)
  • エコロジープロダクトバイオマスマーク認定(4)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(34)
サービス分類
  • その他サービス(10)
  • オーダー・加工(2,736)
  • 組立・設置・取付(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
このカテゴリのキャンペーン
一覧を見る
掘り出し物セールモノタロウブランド新商品のご案内

建築金物・建材・塗装内装用品の人気ランキング

建築金物・建材・塗装内装用品の人気ブランド

エスコ TAKUBO(タクボ/田窪工業所) TOSTEM(LIXIL) Panasonic(パナソニック) ノーリツ UNION(ユニオン) ハイロジック LAMP(スガツネ工業) 新日軽(LIXIL) TOEX(LIXIL) WAKI(和気産業) シロクマ 扶桑精機 スリーナイン島野 大塚刷毛製造 KLASS(クラス/旧:極東産機) ハーフェレ BEST[金物] リンナイ
刷毛 万能タイプ 筋違 モノタロウ刷毛 万能タイプ 筋違モノタロウ(799件のレビュー)
129税込142
1本ほか
当日出荷
水性はもちろん油性やニスにも使用可能な、コストパフォーマンス抜群の万能刷毛。 山羊毛と化繊の混毛から生まれた、柔らか過ぎず硬すぎないコシ感が魅力。
用途万能用形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛、化繊主な用途万能用(多用途)毛色白色
ブルーシート 高耐候タイプ #3000 モノタロウブルーシート 高耐候タイプ #3000モノタロウ(364件のレビュー)
459税込505
1枚
当日出荷
ポリカーボネートハトメは従来のアルミハトメに比べ、つぶれにくく高強度! 屋外使用目安 約1年で耐候性抜群!(自社試験による使用目安) 織目は規則正しく織り込まれており、外観も美しい高品質な商品です。 シートもハトメも樹脂の為、分別せずに廃棄が可能です。 約3.5x5.3m以上のサイズにはシートが裂けやすい四隅を補強するコーナーパッド付。
用途土木・建築現場での使用に、野積みカバーとして、レジャー・アウトドア、災害対策に。種別ポリカハトメ材質(ハトメ)ポリカーボネート、(シート)ポリエチレンブルー厚さ#3000引裂強度(N)タテ約227、ヨコ約229引張強度(N)タテ約727、ヨコ約690ハトメ内径(mm)12関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質安全性参考資料(0.3MB)
マスカー 布テープ付き コロナ処理 国産 モノタロウマスカー 布テープ付き コロナ処理 国産モノタロウ(890件のレビュー)
169税込186
1巻ほか
当日出荷
布テープ付きの国産高品質タイプ。 表面にコロナ処理を施しているので、付着した液体のたれや飛び散りを軽減します。 塗面や周囲を汚したりする心配がなく後始末も容易です。
テープ種類布テープ材質(シート)コロナ処理・高密度ポリエチレンテープ幅(mm)16テープ地色グリーン厚さ(mm)約0.009表面処理コロナ処理
プラダン 4mm モノタロウプラダン 4mmモノタロウ(88件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(5枚)
当日出荷
4mmとしっかりとした厚みがあり、衝撃、割れに強いです。 断熱・遮音効果に優れたプラスチックダンボールです。 養生資材・ディスプレイボード・梱包用ケース・工作材料等に使え、何度も繰り返し使用できますので経済的!
用途養生資材・ディスプレイボード・梱包用ケース・工作材料等厚さ(mm)4材質ポリプロピレン
刷毛 ホビー 工作用 モノタロウ刷毛 ホビー 工作用モノタロウ(265件のレビュー)
79税込87
1本
当日出荷
小面積、コーナーの塗装に使いやすい!
用途補修や部分塗装や、ホビー・工作物の塗装に。形状平・金巻毛丈(mm)28毛色白色玉厚(mm)5種類刷毛材質(毛)山羊毛主な用途塗装用、ホビー・工作用
ブルーシート ♯3000 モノタロウブルーシート ♯3000モノタロウ(198件のレビュー)
379税込417
1枚
当日出荷
#3000相当の、厚くて防水タイプ。 コンパクトで棚置きしやすい。 ブルーシートは全てハトメがあります。
用途土木・建築現場での使用に、野積みカバーとして、レジャー・アウトドア、災害対策に。厚さ#3000相当形状折りたたみタイプ材質(ハトメ)アルミニウム、(シート)ポリエチレンハトメ内径(mm)Φ約12関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質安全性参考資料(0.3MB)
マスカー 布テープ付き コロナ処理 モノタロウマスカー 布テープ付き コロナ処理モノタロウ(254件のレビュー)
109税込120
1巻ほか
当日出荷
手切れ性のよい、布テープ付きの標準的なマスカーです。 高密度ポリエチレンフィルムの表面に塗料の飛散を防ぐコロナ処理を施しています。 養生作業に最適!
用途建築外壁塗装用材質コロナ処理・高密度ポリエチレン厚さ(mm)0.009テープ幅(mm)16テープ地色グリーンテープ種類布テープ
防炎シート 白色 モノタロウ防炎シート 白色モノタロウ(116件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。 工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。
用途建設工事、塗装工事用。 野積みカバー、目隠しシート。形状折りたたみタイプシート厚さ(mm)約0.25材質(シート)ポリエステル基布に塩ビコーティング加工質量(g/m2)約280材質(ハトメ)アルミニウムハトメ内径(mm)12認定番号AFE-23-0435関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)ハトメアルミハトメ
ブルーシート ロールタイプ 薄手 モノタロウブルーシート ロールタイプ 薄手モノタロウ(56件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
コスト重視の決定版、1000番相当の軽量タイプ。 ハトメのないロールタイプです。 建築、土木現場からレジャーまで、幅広く使用されています。
用途レジャー、家庭園芸などに。野積みカバーとして。雨除け、日除け、埃除けに。日曜大工に。厚さ#1000相当形状ロールタイプ種別ハトメなし
レギュラーローラー モノタロウレギュラーローラーモノタロウ(120件のレビュー)
299税込329
1パック(2本)
当日出荷
水性・油性兼用。
毛丈(mm)12サイズレギュラー種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステル主な用途水性用、油性用芯材PP生地の種類ハイパイル
通水洗車ブラシ PP モノタロウ通水洗車ブラシ PPモノタロウ(105件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
PP製で耐久性がよく、しっかり汚れを落とします。 ホース(内径15mm)の装着も可能な通水タイプの洗車ブラシです。
用途ボディーや樹脂バンパー、下回りの洗浄材質本体:PE、ブラシ:PP幅(mm)65全長(mm)380柄:黒、ブラシ:青質量(g)135種類柄付きタイプ適合内径(Φmm)ホース内径15毛丈(mm)50危険物の類別非危険物植毛部(幅×長さ)(mm)幅約75×長さ約135適合用途洗車
養生用ポリシート コロナ処理 ダブルタイプ モノタロウ養生用ポリシート コロナ処理 ダブルタイプモノタロウ(35件のレビュー)
1,398税込1,538
1本ほか
当日出荷
ビルや戸建住宅の内外装などの大型養生に最適のポリシートです。 表面にコロナ放電処理を施しているため、ポリシートに付着した塗料が乾燥しても剥がれ落ちにくく、また塗装面や周囲を汚しにくくなっています。
用途ビルや戸建住宅の内外装などの大型養生に材質HDPE半透明表面処理コロナ処理(両面)加工2ツ折シート長さ(m)100シート厚さ(mm)0.01
スモールローラー モノタロウスモールローラーモノタロウ(203件のレビュー)
749税込824
1パック(10本)
当日出荷
水性・油性兼用
毛丈(mm)12サイズスモール種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステル主な用途水性用、油性用芯材PP生地の種類ハイパイル
内容器 ローラーバケット用 モノタロウ内容器 ローラーバケット用モノタロウ(129件のレビュー)
699税込769
1パック(10枚)
当日出荷
材質PPタイプ内容器底面サイズ(mm)200×150
マスカー 布テープ付き コロナ処理 長尺タイプ モノタロウマスカー 布テープ付き コロナ処理 長尺タイプモノタロウ(43件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
手切れ性のよい、布テープ付きの標準的なマスカー長尺タイプです。 高密度ポリエチレンフィルムの表面に塗料の飛散を防ぐコロナ処理を施しています。 養生作業に最適!
用途建築外壁塗装用材質HDPE厚さ(mm)0.009テープ地色グリーンテープ種類
ストレーナー モノタロウストレーナーモノタロウ(378件のレビュー)
899税込989
1箱(100枚)
当日出荷
110~185μのメッシュフィルターを採用しており、素早くろ過を行うことが出来ます。 メッシュ部には2本の支柱で補強をしているため、カップ内にストレーナーが落ち込みにくい構造です。
用途塗料などゴミ・固形物除去にご利用ください。材質(本体)紙、(メッシュ部分)ナイロン寸法(Φ×高さH)(mm)115×85関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
養生シート プラダン製 モノタロウ養生シート プラダン製モノタロウ(35件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット(20枚)
当日出荷
ポリプロピレン100%製でリサイクル可能。 軽量で優れた緩衝性があり耐水・断熱効果・遮音効果に優れています。
用途移転・引越し時の建物への養生など。厚さ(mm)2.5幅(mm)910全長(mm)1820材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)
トロ舟 モノタロウトロ舟モノタロウ(205件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
セメントを砂や砂利と混ぜてコンクリートを作る時などに使われる容器です。 丈夫なので様々な用途で使えます。
用途コンクリート混ぜ、長靴の汚れ落としなどに。材質容リ材(PP・PE混合再生材)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
刷毛 目地用 モノタロウ刷毛 目地用モノタロウ(66件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(10本)
当日出荷
狭い目地の塗装にも含み良くきれいに塗れます。
用途風呂場の壁や床のタイル目地を塗るのに便利です。毛丈(mm)35玉厚(mm)5形状全長(mm)275種類刷毛材質(柄部)木柄白木地材質(毛)山羊毛主な用途目地用、塗装用毛色白色材質(金具)銅メッキ
ハンドル レギュラーローラー用 モノタロウハンドル レギュラーローラー用モノタロウ(29件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
全長(mm)320種類ハンドル主な用途塗装用材質(ハンドル)PE材質(ワイヤー部)スチール
ペール缶 本体のみ 多用途 18L モノタロウペール缶 本体のみ 多用途 18Lモノタロウ(167件のレビュー)
709税込780
1個
当日出荷
塗料・セメントなどの攪拌作業や、水まきや清掃・洗車作業など様々な用途に使用できる樹脂容器です。 ※蓋は別売となっております、ご注意ください。 ※専用フタは「パチン」と音がするまでしっかり押し込んでください。 ※専用フタは密閉のため一旦取り付けると非常に外れにくくなっております。 ピール部分を引っ張り全周を切り取ってから ペール缶オープナー等を使用して開けてください。
用途塗料の撹拌、液体類の保管など材質PP容量(L)18乳白色タイプ本体のみ外径×高さH(Φmm×mm)330×345目盛(mL)耐熱温度(℃)80材質(取手)スチール関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質安全性参考資料(0.3MB)
シルバーシート UVタイプ #4000 モノタロウシルバーシート UVタイプ #4000モノタロウ(246件のレビュー)
599税込659
1枚
当日出荷
UV剤を配合し耐候性に優れる。 #4000なので、厚く、しっかりしていて、耐久性が強い。
用途屋外での養生、農作業、レジャーなど紫外線対策に厚さ#4000シルバー形状折りたたみタイプ材質(シート)ポリエチレンハトメピッチ(mm)約900材質(ハトメ)アルミ特性耐候関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ローラーハンドル スモール用 モノタロウローラーハンドル スモール用モノタロウ(73件のレビュー)
214税込235
1本
当日出荷
液ダレ防止構造 4爪角型柄の為、塗料缶にもひっかけられ便利です。
軸径(Φmm)6グリップ長さ(mm)148グリップ径(Φmm)25適合スモールローラー4・6インチ兼用サイズスモール種類ハンドル材質(フレーム)鋼鉄、クロームメッキ主な用途塗装用ローラーサイズ(inch)4、6兼用材質(ハンドル)ポリプロピレン関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
カーボンはがしヘラ 井上工具カーボンはがしヘラ井上工具(86件のレビュー)
229税込252
1枚ほか
当日出荷
炭素入りのため、通常のプラスチックヘラより強固で長持ちします。 金属ヘラでは傷が心配な箇所にご使用ください。
用途フローリング・大理石の床・壁・プラスチック・石材・金属・暮石のコケ落とし等、こびりついた汚れ落としに。材質ポリアミド炭素入り
防炎シート ロールタイプ 白色 モノタロウ防炎シート ロールタイプ 白色モノタロウ(27件のレビュー)
8,798税込9,678
1巻
当日出荷
好きなサイズでカットして使えるロールタイプです。 防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。 工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。 ハトメはついておりません。
用途建設工事、塗装工事用。 野積みカバー、目隠しシート。形状ロールタイプシート厚さ(mm)約0.25種別ハトメなし材質(シート)ポリエステル基布に塩ビコーティング加工質量(g/m2)約280認定番号AFE-23-0435関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
継ぎ柄 伸縮タイプ モノタロウ継ぎ柄 伸縮タイプモノタロウ(143件のレビュー)
909税込1,000
1本
当日出荷
ネジ部が金属製により、折れにくく強度UP、ジョイント部をまわすことで適切に長さ調整できます。
用途ローラーを連結、天井、壁など高所の塗装作業仕様伸縮3段式タイプ継ぎ柄種類ハンドル材質(ねじ部)(連結先端ネジ)スチール主な用途塗装用材質(ジョイント)樹脂材質(クリップ)樹脂材質(パイプ)アルミ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
塗料カートリッジ モノタロウ塗料カートリッジモノタロウ(60件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(30枚)ほか
当日出荷
下げ缶用の取替え内容器です。
容量(L)2.5材質PP
ブルーシート 軽量タイプ モノタロウブルーシート 軽量タイプモノタロウ(108件のレビュー)
939税込1,033
1パック(5枚)ほか
当日出荷
コスト重視の決定版 軽量で作業も効率化 主に建設、土木分野で広く使用されています。 #1300番手相当
用途土木・建築現場での使用に、野積みカバーとして、レジャー・アウトドア、災害対策に。厚さ#1300相当形状折りたたみタイプ材質(ハトメ)アルミニウム、(シート)ポリエチレンハトメピッチ(mm)約900ハトメ内径(mm)Φ約12
スモールローラーバケットセット 万能タイプ 5点 モノタロウスモールローラーバケットセット 万能タイプ 5点モノタロウ(148件のレビュー)
649税込714
1式
当日出荷
すぐに塗装が始められるオールインワン5点セットです。 バケットには取っ手がついており持ち運びに便利。 スモールローラーのスペア1本付属し、お買い得!
用途塗装用品としてセット内容ローラーバケット、バケット内容器、しごきネット、スモールローラーハンドル、スモールローラー×2種別スモールタイプ6インチ毛丈(mm)11寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)243×140×205適合塗料水性・油性塗料兼用。ラッカー系も使用可能。関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
タイルカーペット モノタロウタイルカーペットモノタロウ(196件のレビュー)
3,298税込3,628
1箱(10枚)
当日出荷
用途事務所、通路、ロビー、ホールなどに。サイズ(cm)50×50材質(パイル)ポリプロピレン100%厚さ(mm)約6材質(裏)PVCパイル長(mm)約3関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)制電性(KV)1以下パイル密度1/10G
自動車養生カバー モノタロウ自動車養生カバーモノタロウ(215件のレビュー)
499税込549
1枚
当日出荷
センターマークと使いやすいゴム入りで簡単養生
厚さ(mm)0.03材質本体/ポリ、締めひも/ゴム透明関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
マスカー 車両用 紙製 モノタロウマスカー 車両用 紙製モノタロウ(166件のレビュー)
419税込461
1巻
当日出荷
150℃30分の加熱に耐えるテープを使用しておりますので被着体に糊残り、変色を起こしません。再剥離時にテープ切れが起きず、手切れ性も良好です。テープが薄いので見切り線が綺麗に出ます。塗料のフレーキングが起きないようテープ背面を処理しています。
テープ幅(mm)15耐熱温度(℃)150℃(30分)種別車両用材質(シート)片艶クラフト紙30g/m2テープ種類和紙(黄色)+アクリル系粘着剤シート長さ(m)35化学物質安全性参考資料(0.2MB)
養生シート ポリ製 厚手 モノタロウ養生シート ポリ製 厚手モノタロウ(30件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
下地状態が確認できる透明の養生材です。
用途塗装養生、内装工事、ビルメンテナンス、店舗改装、大型商品の梱包・包装用などにシート長さ(m)50透明材質ポリエチレンL-LDPE(新料 100%)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質安全性参考資料(0.3MB)
下げ缶 樹脂製 モノタロウ下げ缶 樹脂製モノタロウ(65件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
樹脂製の塗料缶です。 ペイントの色ごとに缶を分けて使用すると大変便利! 目盛なしタイプです。
用途塗装缶として材質PP
神棚用 しめ縄 神棚の里神棚用 しめ縄神棚の里(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
用途雲板の両端に、麻紐などで固定して使用します。紐が通せない場合はフックなどにひっかけて落ちないように固定しても使えます。材質青稲他
針金 ステンレス製 モノタロウ針金 ステンレス製モノタロウ(100件のレビュー)
1,398税込1,538
1巻
当日出荷
汎用性の高い、1kg巻のステンレス線材です。
用途園芸など屋外で針金を使う作業に。材質ステンレス(SUS304)質量(kg)約1関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
スモールローラー(万能用) TRUSCOスモールローラー(万能用)TRUSCO(51件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(10本)
当日出荷
塗料の含み、吐き出しがよく作業性に優れています。
毛丈(mm)13サイズスモール種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステル芯径(mm)7適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○主な用途万能用(多用途)芯材PP適合ハンドルTRF-S、TRF-Lローラー径(Φmm)38
ブルーシート ロールタイプ ♯3000 モノタロウブルーシート ロールタイプ ♯3000モノタロウ(28件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷
ハトメのないロールタイプ。 建築、土木現場からレジャーまで、幅広く使用されています。
用途建築現場、土木現場での法面の養生に。 野積みカバーに。 雨除け、日除け、埃除け。厚さ#3000相当形状ロールタイプ種別ハトメなし材質ポリエチレン長さ(m)100
シルバーシート 高耐候タイプ UV #4000 モノタロウシルバーシート 高耐候タイプ UV #4000モノタロウ(39件のレビュー)
699税込769
1枚
当日出荷
♯4000相当の厚手タイプ。 ブラックヤーンを基材に使用することで耐候性をUP。 更にポリエチレン原料とUV剤の配合をベストな比率にすることで高耐候を実現しました。屋外使用目安約3年!(自社試験による使用目安) シートもハトメも樹脂の為、分別せずに廃棄が可能です。 ポリカーボネートハトメは従来のアルミハトメに比べ、5倍の強度でつぶれにくい! 3.6×5.4m以上のサイズにはシートが裂けやすい四隅を補強するコーナーパッド付。
用途屋外での養生、農作業、レジャーなど紫外線対策に。仕様ハトメ付き材質ポリエチレン形状折りたたみタイプシルバー厚さ#4000ハトメピッチ(mm)約900伸度(%)タテ約19.1×ヨコ約20.5引張強度(N)タテ約1010×ヨコ約1120ハトメ内径(mm)12特性耐候関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
通水洗車ブラシ 馬毛/PP 混毛 モノタロウ通水洗車ブラシ 馬毛/PP 混毛モノタロウ(31件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
馬毛とPPの混毛なのでキズつけにくくしなやかでコシがあります。 車やオートバイのホイールに最適です。 ホース(内径15mm)の装着も可能な通水タイプの洗車ブラシです。
用途ボディーやバンパー等の洗浄材質本体:PE、ブラシ:馬毛約40%・PP約60%幅(mm)65全長(mm)380柄:黒、ブラシ:黒質量(g)約150(本体)種類柄付きタイプ適合内径(Φmm)ホース内径:15毛丈(mm)50危険物の類別非危険物植毛部(幅×長さ)(mm)約75×約135適合用途洗車