コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](1件のレビュー)翌々日出荷
SIMPLE DESIGN
シンプルなシルエットとマットな質感で、どんなスタイルにもしっくり溶け込む。
低消費電力No.1
2つのDCモーター搭載により業界No.1の低消費電力を実現。(VX36・46タイプ)
ダブルフロー&ターボモード搭載
2層の気流で足もとから温める。さらに換気後のお部屋の温度をすばやく回復。
CORONA石油ファンヒーター
4つのメリット
低消費電力、秒速点火、低燃費で灯油も長持ち。使いやすさを実感。
プレミアム消臭「極」
コロナ史上No.1の消臭性能。点火時、消火時のニオイ
質量(kg)14.5色ホワイト消費電力(W)低:弱燃焼時12(強燃焼時28)(秒速点火ONの状態では、平均約100の電力を消費します。)タンク容量(L)7.2暖房の目安(コンクリート)集合:24畳まで(39.5m2)暖房の目安(木造)戸建:17畳まで(28.0m2)機能秒速タイマー(7秒点火タイマー)・秒速点火(7秒点火)・通常点火120秒・ダブルフロー・ダブル表示・ダブルタイマー・光る延長お知らせリング・大型白文字バックライト液晶・トリプルサイン(3色)・お知らせ消音モード・エコガイド・火力セレクト・新ecoモード・低消費電力仕様・待機時消費電力1W以下・においとり触媒・消臭シャッター・クリーン消火(プレミアム消臭「極」)・ニオイカットメカ・灯油切れカウントダウン表示・見やすく大きな油量計窓・給油お知らせメロディー・よごれま栓・そのままキャリーよごれま栓・給油時自動消火・運転モード保持機能・静音設計・チャイルドロック・高地切換モード・ホーローグリル・24時間デジタルタイマー・対震自動消火装置・不完全燃焼防止装置外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)486×560×334運転音(dB)弱燃焼時26・強燃焼時42暖房出力(kW)6.65~1.06保証期間3年間待機時消費電力(W)0.6