49件中 4149
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消費電力(W)から絞り込む
  • 遠赤外線グラファイトヒーター Aladdin

    遠赤外線グラファイトヒーター

    Aladdin
    11,900税込13,090
    1台
    5日以内出荷
    超速暖0.2秒。高性能グラファイトヒーター使用で瞬間暖房を可能に。大型ガードで接触を防ぐ。2段階切替でお好みの暖かさに設定。転倒オフスイッチ搭載。
    用途グラファイトヒーター、遠赤外線ヒーター、遠赤外線ストーブ、電気ストーブ、電気ヒーター、遠赤グラファイトヒーターとして。事務所の補助暖房、脱衣所、トイレ、洗面所、更衣室などに。事務所/オフィス/会社/リビング/寝室/足元/冷え/寒さ対策/瞬間暖房/小型/省スペース質量(kg)1.6切替方式スイッチ:200W/400W電源(V)AC100(50/60Hz)安全装置転倒オフスイッチ電源コード(m)2.3保証期間(本体)1年、(ヒーター)2年発熱体グラファイトヒーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19×19×54.8
  • 電気掛敷毛布 フェイクファー ユアサ(ユアサプライムス)

    電気掛敷毛布 フェイクファー

    ユアサ(ユアサプライムス)
    10,900税込11,990
    1台
    6日以内出荷
    肌触りの良い電気掛敷毛布!。室内の温度を感知して、表面温度を自動でコントロールします。丸ごと手洗いできて、いつでも清潔に使用できます。アレルギーの原因と言われているダニを熱の効果で軽減します。
    仕様ウォッシャブル可能モカ材質(本体)ポリエステル100%消費電力(W)60センサー(室温)あり寸法(cm)130×188機能ダニ退治切タイマーなし、(自動オフ)なし
  • 遠赤外線ヒーター スイデン

    遠赤外線ヒーター

    スイデン
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷
    ワンタッチで縦・横にヒーターの向きを変更できます。転倒安全スイッチを内蔵しています。転倒時・異常加熱時に運転が停止する安全装置を内蔵しています。70周年記念モデルです。運転中はランプが点灯します。
    用途冬場の寒さ対策。トラスコ品番109-9104消費電力(W)1000アズワン品番64-9623-60
  • 縦1灯シーズヒーター エスケイジャパン

    縦1灯シーズヒーター

    エスケイジャパン
    11,900税込13,090
    1台
    翌日出荷
    置き場所に困らないスタイリッシュなスリムタワータイプ タワータイプなので立ち仕事やデスクワークにも最適! タワー型ならスリムで場所を取らず、デザインもおしゃれで、移動もラクラクです。 お部屋の雰囲気になじみ、幅広いシーンで使用が可能です。 縦型シーズヒーター1灯搭載 シーズヒーター縦型1灯を採用。 遠赤外線豊富な豊富で身体の芯から暖まります。 エスケイジャパンのシーズヒーターは、人体にもっとも吸収されやすい3~20μmの波長が多い効率の良い遠赤外線が全身を心地よい暖かさで包みます。しかも省エネ! 左右自動首振り機能付き ワイドな左右自動首振り機能付きで広範囲にも暖めることが可能です。 転倒時安全機能搭載 転倒時には安全装置のスイッチが作動し、ヒーターの電源はOFFの状態になり、安心安全です。 OFFタイマー機能付き 最大2時間のOFFタイマー機能付き。安心してご使用頂けます。 簡単な組み立て式 使用時の組み立ては簡単。またシーズンオフで物置に収納する時もコンパクトになり場所いらずです。
    付属品取扱説明書質量(kg)約3.1ホワイト消費電力(W)900コード長さ(m)約1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約335×335×873安全装置サーモスタット、温度ヒューズ、内蔵式転倒スイッチ(ボール)首振左右首振りタイプヒータータイプシーズヒーター(1灯)1時間あたりの電気代目安(円)約24.3
  • カーボンヒーター エスケイジャパン

    カーボンヒーター

    エスケイジャパン
    4,990税込5,489
    1台
    3日以内出荷
    軽量・コンパクトなカーボンヒーター 300/600Wの出力切り替え 転倒OFFスイッチ付き カーボンヒーター
    質量(kg)約1.25ホワイト消費電力(W)600定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.7定格周波数(Hz)50/60共有寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×210×335安全装置温度ヒューズ、転倒時安全スイッチ発熱体カーボンヒーター
  • 首振り石英管ヒーター エスケイジャパン

    首振り石英管ヒーター

    エスケイジャパン
    6,998税込7,698
    1台
    3日以内出荷
    ワイドな首振りで広がるぬくもり。 持ち運びカンタン。いつも近くで暖かい。 3管石英管ヒーター 3段切り替え可能 弱:300W 中:600W 強:900W 左右自動首振り機能付き 首振り約120° 転倒OFF機能付き
    質量(kg)3.6ホワイト消費電力(W)900定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60共有寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×240×555安全装置転倒OFFスイッチ・温度フューズ・サーモスタット
  • 家庭用お風呂ヒーター Chrester(コンフォー)

    家庭用お風呂ヒーター

    Chrester(コンフォー)
    36,900税込40,590
    1台
    3日以内出荷
    冬場のお風呂を暖かく快適に!既存の浴室に設置できる”お風呂ヒーター” <使用中に水・お湯がかかっても大丈夫> 屋外の防水暖房機を専門に開発しているメーカーが、そのノウハウでお風呂ヒーターを開発。公的機関で防水性能の試験を実施し、防水性能”IPx5”という厳しい規格にパスした製品です。 <速暖・速切!1秒で暖かくなる> よく見かける浴室暖房機は、温風タイプが主流で、浴室を暖めるのに少々時間がかかります。本製品は、スイッチをオンにしてわずか1秒で暖かくなる「速暖」タイプです。 <電源スイッチは2か所に搭載!> 製品本体とプラグ部の2か所に電源スイッチを搭載しています。設置位置に合わせて使いやすい方を選べます。
    消費電力(W)1000(強弱切替なし)寿命6000時間質量(kg)約2.0(金具などを含まない)設置方法吊り下げ・壁付け兼用防水性IPX5電源プラグアース線付電源コード(m)約6電源(V)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×75×190(突起部無し)、460×115×190(突起部含む)
  • 遠赤外線グラファイトヒーター タイマー機能/首振り機能/縦横回転機能付き Aladdin

    遠赤外線グラファイトヒーター タイマー機能/首振り機能/縦横回転機能付き

    Aladdin
    33,900税込37,290
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    高性能グラファイトヒーター使用で瞬間暖房を可能に。 タイマー、首振り、チャイルドロック機能付。 ワンタッチでらくらく縦横回転。 横向きにすれば、暖房幅が縦向きの約3倍。 幅2mの範囲までプラス12℃の暖かさ。 パワー切替:300Wから700Wまで50W刻み。 最大1000W。 タイマー設定:30分から最大8時間 (※30分刻みで設定)。
    用途暖房器具・ヒーターとして、足元暖房や乾燥対策・リビングなど家族団らんに消費電力(W)300~1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)縦向き:32×35×70.3、横向き:58.8×35×69.5質量(kg)6.7発熱体グラファイトヒーター安全装置二重安全転倒オフスイッチ(光センサー式)保証期間本体1年・ヒーター2年機能首振り、タイマー設定(設定時間30分から最大8時間 ※30分刻み)、チャイルドロック電源(V)AC100(50/60Hz)
  • 新スリムカーボンヒーター イオン付 コードフック付 300W TEKNOS

    新スリムカーボンヒーター イオン付 コードフック付 300W

    TEKNOS(4件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1台
    当日出荷
    テクノイオン搭載で消臭除菌効果 芯まであったか遠赤効果 コードフック付き(背面)
    ホワイト消費電力(W)300本体質量(kg)0.74寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19.0×19.0×48.51時間あたりの電気代目安(円)約8.1
電気ストーブ(カーボンヒーター)