電気ストーブとは、電気を動力として発熱するストーブです。火を燃やさないため、空気を汚さず安全に利用できます。電気ストーブの種類は大きく分けて、シンプルにヒーターが発熱するもの、ファンが内蔵されていて温めた空気を送り出すもの、パネル全体が発熱するものの3種類です。ヒータータイプは、遠赤外線の効果で暖かさの質を追求。ファンヒーターは、熱を発するまでの時間が短いという長所があります。パネル式は省スペースでデザイン性に優れたものが多いのが特徴です。
57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消費電力(W)から絞り込む
  • カーボンヒーター2灯 900W,450W TEKNOS

    カーボンヒーター2灯 900W,450W

    TEKNOS(2件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1台
    当日出荷
    体の芯まで暖まって、ポカポカ持続!(ホワイト)。首振り機能で暖かさ広がる。ガードネット取り外し可能でお手入れラクラク。転倒OFFスイッチ
    ホワイト消費電力(W)900/450 切替式本体質量(kg)3.85安全装置転倒OFF/サーモスタット130℃/温度ヒューズ157℃電源コード(m)約1.8電源(AC V)100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.0×23.5×64.5出力切替2灯切替式1時間あたりの電気代目安(円)約24.3(900W時)
  • 電気ストーブ 800W YUASA(ユアサ)

    電気ストーブ 800W

    YUASA(ユアサ)
    3,980税込4,378
    1台
    7日以内出荷
    強・弱の2段階に運転出力を切り替えることができます。本体の転倒時も安心、自動オフスイッチ付き。
    質量(kg)1.9消費電力(W)800機能転倒オフスイッチ:あり寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30.2×12.6×37出力切替2段階(400W/800W)
  • スリムハロゲンヒーター300W コードフック付 TEKNOS

    スリムハロゲンヒーター300W コードフック付

    TEKNOS(7件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1台
    当日出荷
    1秒即暖!お手軽お手頃ハロゲンヒーター スリムタイプ(1灯300W/ホワイト) 換気不要でお部屋の空気を汚しません 軽量だから使用場所の移動も楽々
    消費電力(W)300本体質量(kg)0.71寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19.0×19.0×49.01時間あたりの電気代目安(円)約8.1
  • あしもとあったか 電気ストーブ YAMAZEN(山善)

    あしもとあったか 電気ストーブ

    YAMAZEN(山善)(4件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1台
    6日以内出荷
    手軽に使えるスタンダードタイプの電気ストーブ。懐かしくかわいらしいデザイン。デスク下の足元や脱衣所・トイレの補助暖房に便利なコンパクトサイズ。転倒OFFスイッチ。
    用途電気ストーブ、小型ストーブ、電気ヒーター、足元暖房、脱衣所暖房、トイレ暖房、洗面所暖房、更衣室暖房として。質量(kg)1.1消費電力(W)400電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×165×195
  • 石英管電気ストーブ 600W TEKNOS

    石英管電気ストーブ 600W

    TEKNOS
    2,798税込3,078
    1台
    当日出荷
    600Wのシンプルな電気ストーブ
    ホワイト消費電力(W)600本体質量(kg)約1.35寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.0×15.0×31.0
  • 遠赤外線グラファイトヒーター 手動首振り機能付き Aladdin

    遠赤外線グラファイトヒーター 手動首振り機能付き

    Aladdin
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    超速暖0.2秒ですぐあたたかい。4段階切替(250・500・750・1000W)でお好みの暖かさに設定可能。約130度の範囲の手動首振り運転に対応。本体が倒れると自動で電源がOFFになる転倒オフスイッチ機能付き。軽量コンパクトで持ち運びラクラク。本体背面に取っ手が付いているので、お好きな場所で使えます。操作部はスイッチの切り替えがしやすいダイヤル式。初めての方でも簡単にお使いいただけます。
    用途ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。足元暖房 カーボンヒーター グラファイトヒーター 電気ヒーター 瞬間暖房 脱衣所 足元ヒーター 会社 オフィス 事務所 おしゃれ スタイリッシュ コンパクト質量(kg)2.7ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1000コード長さ(m)電源:1.5安全装置二重安全転倒オフスイッチ保証期間本体1年/ヒーター2年発熱体グラファイトヒーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×30×61出力切替250/500/750/1000W
  • パラボラハロゲンヒーター床置ブラック 800W,400W TEKNOS

    パラボラハロゲンヒーター床置ブラック 800W,400W

    TEKNOS(3件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1台
    当日出荷
    2秒即暖!パラボラ型の800Wハロゲンヒーター 床置タイプ 上下首角度調節可能(手動) 組立不要 朝の着替えの5分間暖房に最適
    ブラック消費電力(W)800/400本体質量(kg)2.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42.2×32.8×46.4出力切替2段階切替1時間あたりの電気代目安(円)約21.6(800W時)
  • 電気ストーブ カーボンヒーター 遠赤外線ヒーター 700W/350W 出力2段階 YAMAZEN(山善)

    電気ストーブ カーボンヒーター 遠赤外線ヒーター 700W/350W 出力2段階

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    5日以内出荷
    左右自動首振り搭載。遠赤外線カーボンヒーター出力2段階。転倒オフスイッチ搭載。遠赤外線が素早く、直接体を温めます。温風を送るファンを使用しないため、静音かつホコリを巻き上げません。
    用途電気ストーブ、電気ヒーターとして。脱衣所、寝室、リビング、子ども部屋、エアコンとの併用、足元暖房、リビング暖房などに。コンパクト 軽量 暖房機 脱衣所 トイレ 洗面所 オフィス カーボンヒーター スリムカーボンヒーター スリムヒーター 縦型 ストーブ 左右首振り質量(kg)1.8消費電力(W)700電源AC100V(50/60Hz)安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット保証期間メーカー保証:1年本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)22×22×57出力切替強(700W)/弱(350W)首振り左右
  • ヒーター 電気ストーブ ワイドレンジ カーボンヒーター Share heats 2本管 スポット&ワイド照射 YAMAZEN(山善)

    ヒーター 電気ストーブ ワイドレンジ カーボンヒーター Share heats 2本管 スポット&ワイド照射

    YAMAZEN(山善)
    12,780税込14,058
    1台
    欠品中
    より広い範囲を暖める首振りいらずのワイドレンジカーボンヒーター。赤外線でじんわりぽかぽか、ファンを使用しないため静音かつホコリを巻き上げません。首振りいらずで広範囲に暖かさのキープが可能。本体に取っ手がついて持ち運び時に便利。◇安全装置:転倒オフスイッチ、サーモスタット。◇出力2段階:弱(400W)/強(800W)。◇角度調節範囲:30度(スポット照射)~90度(ワイド照射)。◇角度調節:4段階。◇パワー切替:2段階(弱/強)
    用途冬の寒さ対策に。遠赤外線カーボンヒーター 速暖 電気ヒーター 遠赤外線ヒーター 出力2段階 800W スリム 省スペース おしゃれ質量(kg)2.8ホワイト出力(W)2段階:弱(400/強(800電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)800コード長さ(m)電源/1.8安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27×25×72
  • カーボンヒーター コイズミ(小泉成器)

    カーボンヒーター

    コイズミ(小泉成器)
    7,898税込8,688
    1台
    6日以内出荷
    コンパクトで使いやすいレトロ風カーボンヒーター。約300~600W無段階調節。約1~3時間切タイマー、5時間自動オフ。二重安全転倒スイッチ搭載
    幅(mm)220質量(kg)1.5高さ(mm)430奥行(mm)220消費電力(W)600スイッチ二重安全転倒スイッチ:◯、【電力切替】約300W~600Wコード長さ(m)約1.6タイマー約1-3時間タイマー、5時間自動オフ
  • 首振り機能付ストーブ スリーアップ

    首振り機能付ストーブ

    スリーアップ
    6,320税込6,952
    1個
    4日以内出荷
    3段階出力で自由に暖めるスマート暖房 。3本のヒーターと左右約70°の自動首振り機能を備えた電気ストーブ。300W・600W・900Wの3段階出力で、シーンに合わせて自在に暖かさを調節できます。複雑な操作は必要なく、ダイヤル式スイッチで直感的な操作が可能です。軽量でスリムな本体は狭いスペースにもすっきり収まるので、シーズンオフの収納もスマート。転倒時には自動で電源がオフになる安全機能を搭載し、安心して使用できます。木目調のダイヤルがやさしい温もりを添え、空間と自然に調和。使い勝手のよさが、寒い季節の毎日をやさしく支えます。
    用途暖房材質質量(kg)2.5グレージュ消費電力(W)強/900、中/600、弱/300電源AC100V 50/60Hz安全装置温度ヒューズ、サーモスタット、転倒時自動オフスイッチ保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×15×45電源コード1.5mモード3段階切替(強/中/弱)首振り左右70°(自動)左右60°(手動)1時間あたりの電気代目安(円)27.9(強/900W連続運転時)
  • 電気ストーブ 800W YUASA(ユアサ)

    電気ストーブ 800W

    YUASA(ユアサ)
    4,480税込4,928
    1台
    7日以内出荷
    遠赤外線の効果で、体の内面から効率よく暖めます。本体の転倒時も安心、自動オフスイッチ付き。
    質量(kg)1.9消費電力(W)800機能転倒オフスイッチ:あり寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30.2×12.6×37出力切替2段階(400W/800W)
  • カーボンヒーター2灯 900W 薄型スリムタイフ ホワイト TEKNOS

    カーボンヒーター2灯 900W 薄型スリムタイフ ホワイト

    TEKNOS
    5,398税込5,938
    1台
    当日出荷
    カーボン管が2本、最大900W出力
    ホワイト消費電力(W)900/450本体質量(kg)約2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.9×20.8×58.5
  • 首振り石英管ヒーター エスケイジャパン

    首振り石英管ヒーター

    エスケイジャパン
    6,998税込7,698
    1台
    3日以内出荷
    ワイドな首振りで広がるぬくもり。 持ち運びカンタン。いつも近くで暖かい。 3管石英管ヒーター 3段切り替え可能 弱:300W 中:600W 強:900W 左右自動首振り機能付き 首振り約120° 転倒OFF機能付き
    質量(kg)3.6ホワイト消費電力(W)900定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60共有寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×240×555安全装置転倒OFFスイッチ・温度フューズ・サーモスタット
  • ミニパラボラカーボン エスケイジャパン

    ミニパラボラカーボン

    エスケイジャパン
    7,490税込8,239
    1台
    3日以内出荷
    コンパクトタイプで置き場所自由 反射効率の良いパラボラ式 操作が簡単ロータリースイッチ ワイドな自動首振り機能搭載(約90度) 組み立て不要ですぐに使える 3時間自動OFF機能搭載 温度切替2段階 弱250W/強500W 転倒OFF安全スイッチ 温度フューズ 電流フューズ
    質量(kg)1.7消費電力(W)500(強)/250(弱)定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.5定格周波数(Hz)50/60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×290×480安全装置温度ヒューズ 172℃ 10A、ボル型転倒スイッチ、PCB電流ヒューズ125V 2A
  • コアヒート 縦横対応 カーボンヒーター コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]

    コアヒート 縦横対応 カーボンヒーター

    コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
    34,900税込38,390
    1台
    当日出荷
    シーンに合わせて輻射部をタテ・ヨコに変えられる。遠赤外線で身体の芯まで温まる本格暖房「コアヒート」。パワフルモード(1,150W)搭載で温かさがパワーアップ省エネセンサー搭載で、自動でムダな電気代を節約(パワーモニターの右にある青いランプが点灯し、運転状態をお知らせ)。温かさが見えるパワーモニター搭載、ひと目で運転状態がわかるので消し忘れなども防ぐ。体感温度を考えながら定期的にパワーをセーブし、約29-39%電気代を抑える「ゆらぎ運転」モード付き。マイコン制御ですばやくあったか。万が一、水がかかっても壊れにくく、キッチンや事務所などで使用する場合でも安心して使える。
    用途台所、洗面台、脱衣所、子供部屋などに。省エネ。縦にも横にも角度変更可能。マイコン カーボンヒーター コアヒート スリム 省スペース。首振り 角度調節 火力調整、タイマー付。仕様転倒OFFスイッチ/自動首振りスイッチ/停電時安全装置/過熱防止装置/ecoモード/温度調節ダイヤル11段階/消し忘れ防止6時間タイマー/チャイルドロック質量(kg)5.6シャンパンシルバー電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)2ヒーター遠赤塗装(ブラックセラミック)コーティングステンレスシーズヒーター消費電力(W)(50/60Hz)(通常)1150-330、(ゆらぎモード)820-200本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×300×717運転電流(A)11.5切タイマー0.5・1・2・3時間
  • 電気ストーブ ワイド&スポット カーボンヒーター 遠赤外線ヒーター YAMAZEN(山善)

    電気ストーブ ワイド&スポット カーボンヒーター 遠赤外線ヒーター

    YAMAZEN(山善)
    8,998税込9,898
    1台
    6日以内出荷
    暖める範囲を調整出来るWIDE&SPOT仕様のレトロ調カーボンヒーター。手動で反射板の向き調節可能。スリムなタワー型で省スペース。◇電源:AC100V(50/60Hz)。◇消費電力:800W。◇電源コード長:約1.6m。◇発熱体:カーボンヒーター×2本。◇安全装置:転倒OFFスイッチ。◇出力切替:弱(400W)/強(800W)
    用途様々な場所の暖房、冬の寒さ対策に。スリムカーボンヒーター 遠赤外線ストーブ 電気ヒーター タワー型 暖房機 脱衣所 おしゃれ 速暖質量(kg)3グレー電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)800コード長さ(m)電源/約1.6安全装置転倒OFFスイッチ保証期間1年発熱体カーボンヒーター×2本寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.5×24.5×64出力切替弱(400W)/強(800W)
  • 電気ストーブ ワイド&スポット カーボンヒーター 左右首振り 遠赤外線ヒーター YAMAZEN(山善)

    電気ストーブ ワイド&スポット カーボンヒーター 左右首振り 遠赤外線ヒーター

    YAMAZEN(山善)
    9,998税込10,998
    1台
    6日以内出荷
    暖める範囲を調整出来るWIDE&SPOT仕様のレトロ調カーボンヒーター。手動で反射板の向き調節可能。スリムなタワー型で省スペース。◇電源:AC100V(50/60Hz)。◇消費電力:800W。◇電源コード長:約1.6m。◇発熱体:カーボンヒーター×2本。◇左右首振り運転:自動約60度。◇安全装置:転倒OFFスイッチ。◇出力切替:弱(400W)/強(800W)
    用途様々な場所の暖房、冬の寒さ対策に。スリムカーボンヒーター 遠赤外線ストーブ 電気ヒーター タワー型 暖房機 脱衣所 おしゃれ 速暖質量(kg)3.1ベージュ電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)800コード長さ(m)電源/約1.6安全装置転倒OFFスイッチ保証期間1年発熱体カーボンヒーター×2本寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.5×24.5×64出力切替弱(400W)/強(800W)
  • 電気ストーブ コンパクト スリム 小型 左右首振り YAMAZEN(山善)

    電気ストーブ コンパクト スリム 小型 左右首振り

    YAMAZEN(山善)
    6,998税込7,698
    1台
    6日以内出荷
    出力3段階切替 コンパクト&スリム ハコガタデザイン電気ストーブ 左右首振り。◇電源:AC100V(50/60Hz)。◇消費電力:(弱)200W/(中)400W/(強)600W。◇電源コード長さ:1.6m。◇安全装置:転倒OFFスイッチ。◇左右首振り:約60度。◇発熱体:石英管ヒーター3本
    用途様々な場所の暖房、冬の寒さ対策に。電気ヒーター 小型ヒーター 足元ヒーター 速暖 暖房 足元暖房 おしゃれ 首振り シンプル質量(kg)2.1ベージュ電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)(弱)200/(中)400/(強)600コード長さ(m)電源/約1.6安全装置転倒OFFスイッチ保証期間1年発熱体石英管ヒーター3本寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×17×51左右首振約60度
  • 電気ストーブ カーボンヒーター 500W 遠赤外線ヒーター YAMAZEN(山善)

    電気ストーブ カーボンヒーター 500W 遠赤外線ヒーター

    YAMAZEN(山善)
    5,998税込6,598
    1台
    6日以内出荷
    じんわり遠赤外線のスポット暖房。軽量スリムタイプ。転倒オフスイッチあり。操作は入切スイッチのみとシンプルで、はじめての方でも簡単に操作が可能です。【仕様】。◇電源:AC100V(50/60Hz)。◇消費電力:500W。◇電源コード長さ:約1.8m。◇安全装置:転倒オフスイッチ、サーモスタット。◇運転切替:入/切
    用途ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。スリムカーボンヒーター 遠赤外線ストーブ 電気ヒーター タワー型 暖房機 脱衣所 トイレ 洗面所 足元暖房 シンプル質量(kg)1.2グレージュ電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)500コード長さ(m)電源/約1.8安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタットモード切替入/切保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.1×17.1×53.3
  • 電気ストーブ カーボンヒーター 500W 遠赤外線ヒーター YAMAZEN(山善)

    電気ストーブ カーボンヒーター 500W 遠赤外線ヒーター

    YAMAZEN(山善)
    4,998税込5,498
    1台
    5日以内出荷
    500Wタワー型 遠赤外線カーボンヒーター スリム形状で省スペース設置可能。【仕様】。◇電源:AC100V(50/60Hz)。◇消費電力:500W。◇電源コード長さ:約1.8m。◇安全装置:転倒オフスイッチ、サーモスタット。◇運転切替:入/切
    用途ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。スリムカーボンヒーター 遠赤外線ストーブ 電気ヒーター タワー型 暖房機 脱衣所 トイレ 洗面所 足元暖房 シンプル質量(kg)1.2グレージュ電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)500コード長さ(m)電源/約1.8安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタットモード切替入/切保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.1×17.1×53.3
  • 遠赤外線電気ストーブ 加湿機能 (990/660/330W 3段階切替式) YAMAZEN(山善)

    遠赤外線電気ストーブ 加湿機能 (990/660/330W 3段階切替式)

    YAMAZEN(山善)
    7,198税込7,918
    1台
    6日以内出荷
    遠赤外線でじんわり暖かい。乾燥を和らげる加湿機能付き遠赤外線電気ストーブ。【仕様】。◇電源:AC100V(50/60Hz)。◇消費電力:強990W 中660W 弱330W (スチーム使用時)強1025W。◇コード長さ:約1.6m。◇運転切替:強/中/弱 3段階。◇安全装置:転倒OFFスイッチ、サーモスタット。◇加湿機能付き(スチーム式)。◇タンク容量:360ml。◇遠赤外線ヒーター
    用途ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。ヒーター 加湿ストーブ 遠赤外線ヒーター スチーム 電気ヒーター 小型ヒーター おしゃれ 加湿器 加湿機 スチーム式質量(kg)2.5ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)強990、中660、弱330 (スチーム使用時)強1025コード長さ(m)電源/約1.6安全装置転倒OFFスイッチ、サーモスタットタンク容量(mL)360保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36.5×16×45
  • ヒーター 電気ストーブ 遠赤外線カーボンヒーター 障害物センサー搭載 速暖 450W/900W 左右自動首振り YAMAZEN(山善)

    ヒーター 電気ストーブ 遠赤外線カーボンヒーター 障害物センサー搭載 速暖 450W/900W 左右自動首振り

    YAMAZEN(山善)
    11,880税込13,068
    1台
    欠品中
    障害物センサー搭載 2段階切替式 自動首振り機能 カーボンヒーター。じんわりあたたかいスタンダードな電気暖房。もしもの危険を感知して通電をストップする障害物センサー搭載。◇障害物センサー:カーテン、布団、衣類等が近づくとセンサーが反応して自動的に電源が切れる仕様。◇センサー運転時:LED発光。◇安全装置:転倒OFFスイッチ、サーモスタット、障害物センサー。◇パワー切替:強弱2段階切替
    用途冬の寒さ対策に。カーボンヒーター 遠赤外線ヒーター 電気ヒーター 暖房器具 遠赤外線 首ふり シンプル 脱衣所質量(kg)2.5ブラック消費電力(W)900電源AC100V(50 / 60Hz)安全装置転倒オフスイッチ、障害物センサー、サーモスタット保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×28×65電源コード約1.8m
  • ヒーター 速暖カーボンヒーター & 遠赤外線シーズヒーター ツインヒートプラス 300W/750W/1200W 自動首振り YAMAZEN(山善)

    ヒーター 速暖カーボンヒーター & 遠赤外線シーズヒーター ツインヒートプラス 300W/750W/1200W 自動首振り

    YAMAZEN(山善)
    12,880税込14,168
    1台
    欠品中
    カーボンヒーターの速暖性とシーズヒーターの遠赤外線効果を兼ね備えたハイブリッドタイプ。取っ手付きで移動ラクラク、お好きな場所でお使いいただけます。◇切替運転:300W/750W/1200W(300W:中央のカーボンヒーターに通電、750W:中央のカーボンヒーターと片方のシーズヒーターに通電、1200W:全てのヒーターに通電)。◇安全装置:転倒オフスイッチ、サーモスタット。◇自動首振り機能:左右首振り運転に対応
    用途冬の寒さ対策に。電気ストーブ 左右首振り 首ふり 暖房器具 スリム 省スペース質量(kg)3.5ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)300/750/1200コード長さ(m)電源/1.8安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×32×64.5
  • ヒーター ストーブ 電気ストーブ 障害物センサー搭載 コンパクト スリム 小型 左右首振り 200/400/600W YAMAZEN(山善)

    ヒーター ストーブ 電気ストーブ 障害物センサー搭載 コンパクト スリム 小型 左右首振り 200/400/600W

    YAMAZEN(山善)
    7,888税込8,677
    1台
    欠品中
    障害物センサー搭載 3段階切替式 コンパクト&スリム電気ストーブ。じんわりあたたかいスタンダードな電気暖房。もしもの危険を感知して通電をストップする障害物センサー搭載。◇障害物センサー:カーテン、布団、衣類等が近づくとセンサーが反応して自動的に電源が切れる仕様。◇広範囲暖房:本体反射板を加工することで上部にも熱が広がり、足元より上の高さも暖められる仕様。◇センサー運転時:LED発光。◇安全装置:転倒OFFスイッチ、電流ヒューズ、障害物センサー。◇パワー切替:弱中強3段階切替。◇首振り運転:左右60度の自動首振り対応。◇発熱体:石英管ヒーター3本
    用途冬の寒さ対策に。電気ヒーター 小型ヒーター 足元ヒーター 速暖 暖房 足元暖房 おしゃれ 首振り シンプル質量(kg)2.2ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)(弱)200/(中)400/(強)600コード長さ(m)電源/1.6安全装置転倒オフスイッチ、障害物センサー、電流ヒューズ保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×17×51
  • テラスヒーター プラスマイナスゼロ

    テラスヒーター

    プラスマイナスゼロ
    17,980税込19,778
    1台
    5日以内出荷
    室内だけでなくテラスやガレージなどの屋外でも使えるパワフルなカーボンヒーターです。ヒーターは700Wと350Wの2段階で調節でき、120度と360度の首振り調節が可能です。カーボンヒーターは炭素繊維(カーボン)を発熱体として利用した電気ストーブです。遠赤外線の放射効率が優れているので大変あたたかいです。急な小雨にも耐えるIPX4の防水性能付きだからアウトドアでのご使用にもぴったりです。ガードが外せるのでお手入れも簡単。屋外の集まりや作業も快適に過ごせます。
    付属品本体(1)/取扱説明書[保証書付](1)材質ABS樹脂/スチール/シリコン質量(kg)3.5電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)700スイッチ転倒オフ:ボール式、電源:ロータリー式コード長さ(m)1.8最大外形寸法(mm)約H447×W235×D235ヒーター(W)カーボンヒーター 3502本首振角度(°)約120/360防水性水の飛沫などから内部を保護する生活防水機能IPX4相当(あらゆる方向からの飛沫から性能に影響を及ぼすことなく動作を継続できる)の防水性能があります。故意に水をかけたり豪雨の時には使用しないでください。
  • マルチダイナミックヒーター 8畳目安 Wi-Fiモデル ブラック デロンギ

    マルチダイナミックヒーター 8畳目安 Wi-Fiモデル ブラック

    デロンギ
    75,980税込83,578
    1台
    4日以内出荷
    輻射熱で部屋全体を暖める「ゼロ風暖房」。温風を出さないため、肌も喉も乾燥しにくく、空気を汚さない。専用アプリで屋内・屋外から遠隔操作が可能。広さの目安:~8畳まで。輻射熱で部屋全体を暖める。肌も喉も乾燥しにくく、空気を汚さない。高精度な温度コントロールで電気代を節約。専用アプリで睡眠環境を最適コントロール。高精度な温度コントロールで電気代を節約。従来比2倍の速暖性。極めて静かな運転音。専用アプリで遠隔操作
    仕様チャイルドロック、転倒時自動電源遮断装置、安全プラグ質量(kg)9.56ブラック電圧(V)100キャスター折りたたみ式定格周波数(Hz)50 / 60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×355×665機能エコ運転適用畳数~8畳まで
  • デロンギ デロンギ

    デロンギ

    デロンギ
    109,800税込120,780
    1台
    4日以内出荷
    温風を出さずに部屋全体を暖める「ゼロ風暖房」。革新的な技術とデザインで軽量化を実現。カラー液晶ノブによる直感操作に加えて、専用アプリから遠隔操作が可能。広さの目安:~13畳まで。足元から部屋全体を暖める。肌も喉も乾燥しにくく、空気を汚さない。高精度な温度コントロールで電気代を節約。従来比2倍※の速暖性(※試験条件:空気温度(床上150cm)1500Wモデル/10畳居室、新省エネルギー基準/外気温5℃、5壁面外気接触)。呼吸音より静かな運転音。専用アプリで遠隔操作
    仕様チャイルドロック、転倒時自動電源遮断装置、安全プラグ、温度過昇防止装置質量(kg)10.88アストログレー容量45(m3)電圧(V)100消費電力(W)1500定格周波数(Hz)50 / 60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×520×680機能エコ運転、温度制御適用畳数~13畳まで
  • マルチダイナミックヒーター 10畳目安 Wi-Fiモデル ブラック デロンギ

    マルチダイナミックヒーター 10畳目安 Wi-Fiモデル ブラック

    デロンギ
    82,980税込91,278
    1台
    4日以内出荷
    輻射熱で部屋全体を暖める「ゼロ風暖房」。温風を出さないため、肌も喉も乾燥しにくく、空気を汚さない。専用アプリで屋内・屋外から遠隔操作が可能。広さの目安:~10畳まで。輻射熱で部屋全体を暖める。肌も喉も乾燥しにくく、空気を汚さない。高精度な温度コントロールで電気代を節約。従来比2倍の速暖性。極めて静かな運転音。専用アプリで遠隔操作
    仕様チャイルドロック、安全プラグ、温度過昇防止装置質量(kg)11.5ブラック容量45(m3)電圧(V)100キャスター折りたたみ式定格周波数(Hz)50 / 60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×420×665機能エコ運転、温度制御適用畳数~10畳まで
  • マルチダイナミックヒーター 13畳目安 Wi-Fiモデル ブラック デロンギ

    マルチダイナミックヒーター 13畳目安 Wi-Fiモデル ブラック

    デロンギ
    87,980税込96,778
    1台
    4日以内出荷
    輻射熱で部屋全体を暖める「ゼロ風暖房」。温風を出さないため、肌も喉も乾燥しにくく、空気を汚さない。専用アプリで屋内・屋外から遠隔操作が可能。広さの目安:~13畳まで。輻射熱で部屋全体を暖める。肌も喉も乾燥しにくく、空気を汚さない。高精度な温度コントロールで電気代を節約。従来比2倍の速暖性。極めて静かな運転音。専用アプリで遠隔操作
    仕様チャイルドロック、転倒時自動電源遮断装置、リモコン、安全プラグ質量(kg)13.18ブラック容量45(m3)電圧(V)100キャスター折りたたみ式定格周波数(Hz)50 / 60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×495×665機能エコ運転、温度制御適用畳数~13畳まで
  • デロンギ デロンギ

    デロンギ

    デロンギ
    109,800税込120,780
    1台
    4日以内出荷
    温風を出さずに部屋全体を暖める「ゼロ風暖房」。革新的な技術とデザインで軽量化を実現。カラー液晶ノブによる直感操作に加えて、専用アプリから遠隔操作が可能。広さの目安:~13畳まで。足元から部屋全体を暖める。肌も喉も乾燥しにくく、空気を汚さない。高精度な温度コントロールで電気代を節約。従来比2倍※の速暖性(※試験条件:空気温度(床上150cm)1500Wモデル/10畳居室、新省エネルギー基準/外気温5℃、5壁面外気接触)。呼吸音より静かな運転音。専用アプリで遠隔操作
    仕様チャイルドロック、転倒時自動電源遮断装置、安全プラグ、温度過昇防止装置質量(kg)10.88ピュアホワイト容量45(m3)電圧(V)100消費電力(W)1500定格周波数(Hz)50 / 60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×520×680機能エコ運転、温度制御適用畳数~13畳まで
  • ミニカーボンヒーター シーネット

    ミニカーボンヒーター

    シーネット
    4,598税込5,058
    1台
    5日以内出荷
    省スペースでワイドに暖かいミニカーボンヒーター。コンパクト設計。持ち運びに便利な取っ手付き。
    用途寝室、子ども部屋、トイレ、脱衣場など小部屋の暖房として仕様首振り機能あり質量(kg)1ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×156×366温度調節入切のみ
  • カーボンヒーター シーネット

    カーボンヒーター

    シーネット
    8,998税込9,898
    1台
    5日以内出荷
    すぐに暖かい速暖カーボンヒーター。ワイドに暖かい首振り機能搭載。簡単操作。持ち運びに便利な取っ手付き。
    用途リビング、キッチン、子ども部屋、事務所など仕様首振り機能あり質量(kg)3.8ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)900寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)289×285×652温度調節2段階
  • 足元ファンヒーター付き 遠赤外線暖房機 にこポカ siroca

    足元ファンヒーター付き 遠赤外線暖房機 にこポカ

    siroca
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷
    2つの熱源で速暖&ぬくもり持続。シーンに応じて最適にあたため、お部屋も体も冷え知らず。・温風と遠赤のダブルの熱源で、足元すばやく&体の芯からポカポカ。・2つの自動モードを搭載。シーンに応じて最適なあたたかさを。・「うっかり」や「万が一」不測のときに備える安心設計。・遠赤外線と、輻射熱とのダブルの効果で体の芯までポカポカ。・ヒートショック対策にも活躍
    付属品取扱説明書(保証書)質量(kg)6ブラック周波数(Hz)50/60電源(V)交流100消費電力(W)1300コード長さ(m)3安全装置転倒自動停止装置、過熱防止装置ヒーター遠赤外線ヒーター、ファンヒーター機能人感センサー、首振り機能、チャイルドロック寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.5×22×72.5モードすぐ暖、おまかせタイマー機能切タイマー
  • レトロカーボンヒーター アピックス

    レトロカーボンヒーター

    アピックス
    7,398税込8,138
    1個
    6日以内出荷
    温かみと落ち着きのあるレトロなデザイン。速暖性に優れたカーボンヒーターを採用。弱運転/強運転の2段階切替。持ち運びに便利なハンドル付き。
    付属品取扱説明書、保証書材質本体:ポリプロピレン/反射板:アルミ/ガード・ハンドル:スチール周波数(Hz)50/60消費電力(W)700定格電圧(V)AC100コード長さ(m)(電源)約1.2本体質量(kg)約1.6安全装置温度ヒューズ(142℃)、転倒OFFスイッチ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×395
  • 電気ストーブ  障害物センサー搭載 コンパクト YAMAZEN(山善)

    電気ストーブ 障害物センサー搭載 コンパクト

    YAMAZEN(山善)
    7,098税込7,808
    1台
    4日以内出荷
    障害物センサー搭載 3段階切替式 コンパクト&スリム電気ストーブ 障害物センサー搭載:カーテン、布団、衣類等が近づくとセンサーが反応して自動的に電源が切れる仕様 左右首振り機能 左右首振り角度:約60度
    用途オフィス、事務所、作業場など、冬の寒さ対策に。電気ヒーター 小型ヒーター 足元ヒーター 速暖 暖房 足元暖房 おしゃれ 首振り シンプル質量(kg)2.2消費電力(W)(弱)200/(中)400/(強)600電源AC100V(50/60Hz)安全装置電流ヒューズ、転倒OFFスイッチ電源コード(m)1.6保証期間1年発熱体石英管ヒーター3本寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×17×51
  • 電気ストーブ 遠赤外線ヒーター グラファイトヒーター (200W/400W) Aladdin

    電気ストーブ 遠赤外線ヒーター グラファイトヒーター (200W/400W)

    Aladdin
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷
    速暖!すばやく暖めるグラファイトヒーター 2段切替 高性能グラファイトヒーター使用で瞬間暖房を可能に! 切替スイッチ:200W/400W 2.3mロングコード採用 防滴つまみ採用 底面すべり止め
    用途冬の寒さ対策に。電気暖房 遠赤外線 ヒーター 暖房 遠赤外線暖房 グラファイト 電気ストーブ 電気ヒーター おしゃれ質量(kg)1.6安全装置二重安全転倒オフスイッチ保証期間本体1年/ヒーター2年発熱体グラファイトヒーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19×19×53.8
  • 遠赤外線 グラファイトヒーター タイマー機能/首振り機能/縦横回転機能付き 最大1000W Aladdin

    遠赤外線 グラファイトヒーター タイマー機能/首振り機能/縦横回転機能付き 最大1000W

    Aladdin
    33,980税込37,378
    1台
    5日以内出荷
    縦横回転機能付き 遠赤外線グラファイトヒーター 高性能グラファイトヒーター使用で瞬間暖房を可能に! 首振り機能 タイマー設定機能(ダイヤルで表示) 設定時間(30分から最大8時間 ※30分刻みで設定) チャイルドロック機能 縦横回転機能
    用途冬の寒さ対策に。電気暖房 遠赤外線 ヒーター 暖房 遠赤外線暖房 グラファイト 電気ストーブ 電気ヒーター おしゃれ質量(kg)6.7安全装置二重安全転倒オフスイッチ(光センサー式)保証期間本体1年/ヒーター2年発熱体グラファイトヒーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体縦向き:32×35×70.3、本体横向き:58.8×35×69.5
  • WOODSTYLE トライアングルヒーター スリーアップ

    WOODSTYLE トライアングルヒーター

    スリーアップ
    10,030税込11,033
    1個
    4日以内出荷
    選べる暖かさでじんわりと包み込む3面ストーブ。左右と中央に配置された3つのカーボンヒーターを7モードで切り替えられる「トライアングルヒーター」。最大1200Wのハイパワーで、広範囲をすばやく暖めます。ダイヤル式スイッチで直感的に操作できるうえ、大型ハンドル付きで持ち運びもスムーズ。使用しないときは背面に倒してすっきりと収納することができます。3面ヒーターによる広角放射は、首振り不要で空間全体をやさしく包み込み、ムラなく暖める設計。必要な方向だけを選べる省エネ設計で、効率的な暖房を実現。木目調のハンドルと脚部が上質なアクセントとなり、暖炉を思わせる洗練された佇まいが、冬の空間に穏やかなぬくもりを添えます。
    用途暖房材質質量(kg)3.3グレージュ消費電力(W)3灯/1200、2灯/800、1灯/400電源AC100V 50/60Hz安全装置温度ヒューズ、サーモスタット、転倒時自動オフスイッチ保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27×19.5×54電源コード1.5mモード7モード(3灯/1モード、2灯/3モード、1灯/3モード)1時間あたりの電気代目安(円)37.2(3灯/1200W連続運転時)
  • 首振り機能付スマートWカーボンストーブ スリーアップ

    首振り機能付スマートWカーボンストーブ

    スリーアップ
    8,180税込8,998
    1個
    4日以内出荷
    2本のカーボン管で素早くパワフルに暖房。スリムなボディに2本のカーボン管を搭載した「スマートWカーボンストーブ」。合計900Wの出力で素早くあたたかさを届けます。ダイヤル式スイッチによる直感操作で、2段階の温度調節が可能。さらに左右自動首振り機能で冷えた空間をじんわりと暖めます。転倒時自動オフ機能と温度ヒューズを備えた安心設計で、安全性にも配慮。書斎やデスク周りなど、パーソナルな空間でも快適に使えます。スリムな本体は狭い空間にも設置しやすく、シーズンオフの収納もスマートです。木目調のアクセントが空間にぬくもりを添え、冬の毎日を心地よく演出します。
    用途暖房材質質量(kg)2.4グレージュ消費電力(W)強/900、弱/450電源AC100V 50/60Hz安全装置温度ヒューズ、サーモスタット、転倒時自動オフスイッチ保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×22×69電源コード1.5mモード2段階切替(強/弱)首振り左右70°(自動)左右60°(手動)1時間あたりの電気代目安(円)27.9(強/900W連続運転時)
電気ストーブ(カーボンヒーター)