55件中 4155
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消費電力(W)から絞り込む
  • 電気掛敷毛布 フェイクファー ユアサ(ユアサプライムス)

    電気掛敷毛布 フェイクファー

    ユアサ(ユアサプライムス)
    10,900税込11,990
    1台
    6日以内出荷
    肌触りの良い電気掛敷毛布!。室内の温度を感知して、表面温度を自動でコントロールします。丸ごと手洗いできて、いつでも清潔に使用できます。アレルギーの原因と言われているダニを熱の効果で軽減します。
    仕様ウォッシャブル可能モカ材質(本体)ポリエステル100%消費電力(W)60センサー(室温)あり寸法(cm)130×188機能ダニ退治切タイマーなし、(自動オフ)なし
  • 遠赤外線ヒーター スイデン

    遠赤外線ヒーター

    スイデン
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷
    ワンタッチで縦・横にヒーターの向きを変更できます。転倒安全スイッチを内蔵しています。転倒時・異常加熱時に運転が停止する安全装置を内蔵しています。70周年記念モデルです。運転中はランプが点灯します。
    用途冬場の寒さ対策。トラスコ品番109-9104消費電力(W)1000アズワン品番64-9623-60
  • 遠赤外線スリムカーボンヒーター コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]

    遠赤外線スリムカーボンヒーター

    コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
    21,900税込24,090
    1台
    4日以内出荷
    速暖パワフルであたたかい。左右首振り対応の日本製カーボンヒーター。温度調節10段階。切タイマー機能(1/2/3時間)、オートオフ機能(6時間)、転倒オフスイッチ、チャイルドロック機能搭載。
    質量(kg)3.4ホワイト消費電力(W)900~350電源コード(m)1.9ヒーター遠赤カーボンヒーター保証期間1年オートパワーオフ6時間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30.6×30.6×89.7温度調節10段階運転電流(A)9切タイマー1/2/3時間
  • 縦1灯シーズヒーター エスケイジャパン

    縦1灯シーズヒーター

    エスケイジャパン
    11,900税込13,090
    1台
    翌日出荷
    置き場所に困らないスタイリッシュなスリムタワータイプ タワータイプなので立ち仕事やデスクワークにも最適! タワー型ならスリムで場所を取らず、デザインもおしゃれで、移動もラクラクです。 お部屋の雰囲気になじみ、幅広いシーンで使用が可能です。 縦型シーズヒーター1灯搭載 シーズヒーター縦型1灯を採用。 遠赤外線豊富な豊富で身体の芯から暖まります。 エスケイジャパンのシーズヒーターは、人体にもっとも吸収されやすい3~20μmの波長が多い効率の良い遠赤外線が全身を心地よい暖かさで包みます。しかも省エネ! 左右自動首振り機能付き ワイドな左右自動首振り機能付きで広範囲にも暖めることが可能です。 転倒時安全機能搭載 転倒時には安全装置のスイッチが作動し、ヒーターの電源はOFFの状態になり、安心安全です。 OFFタイマー機能付き 最大2時間のOFFタイマー機能付き。安心してご使用頂けます。 簡単な組み立て式 使用時の組み立ては簡単。またシーズンオフで物置に収納する時もコンパクトになり場所いらずです。
    付属品取扱説明書質量(kg)約3.1ホワイト消費電力(W)900コード長さ(m)約1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約335×335×873安全装置サーモスタット、温度ヒューズ、内蔵式転倒スイッチ(ボール)首振左右首振りタイプヒータータイプシーズヒーター(1灯)1時間あたりの電気代目安(円)約24.3
  • カーボンヒーター エスケイジャパン

    カーボンヒーター

    エスケイジャパン
    4,990税込5,489
    1台
    3日以内出荷
    軽量・コンパクトなカーボンヒーター 300/600Wの出力切り替え 転倒OFFスイッチ付き カーボンヒーター
    質量(kg)約1.25ホワイト消費電力(W)600定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.7定格周波数(Hz)50/60共有寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×210×335安全装置温度ヒューズ、転倒時安全スイッチ発熱体カーボンヒーター
  • 家庭用お風呂ヒーター Chrester(コンフォー)

    家庭用お風呂ヒーター

    Chrester(コンフォー)
    38,980税込42,878
    1台
    3日以内出荷
    冬場のお風呂を暖かく快適に!既存の浴室に設置できる”お風呂ヒーター” <使用中に水・お湯がかかっても大丈夫> 屋外の防水暖房機を専門に開発しているメーカーが、そのノウハウでお風呂ヒーターを開発。公的機関で防水性能の試験を実施し、防水性能”IPx5”という厳しい規格にパスした製品です。 <速暖・速切!1秒で暖かくなる> よく見かける浴室暖房機は、温風タイプが主流で、浴室を暖めるのに少々時間がかかります。本製品は、スイッチをオンにしてわずか1秒で暖かくなる「速暖」タイプです。 <電源スイッチは2か所に搭載!> 製品本体とプラグ部の2か所に電源スイッチを搭載しています。設置位置に合わせて使いやすい方を選べます。
    質量(kg)約2.0(金具などを含まない)電源(V)100消費電力(W)1000(強弱切替なし)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×75×190(突起部無し)、460×115×190(突起部含む)電源コード(m)約6寿命6000時間設置方法吊り下げ・壁付け兼用電源プラグアース線付防水性IPX5
  • 遠赤外線グラファイトヒーター タイマー機能/首振り機能/縦横回転機能付き Aladdin

    遠赤外線グラファイトヒーター タイマー機能/首振り機能/縦横回転機能付き

    Aladdin
    33,900税込37,290
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    高性能グラファイトヒーター使用で瞬間暖房を可能に。 タイマー、首振り、チャイルドロック機能付。 ワンタッチでらくらく縦横回転。 横向きにすれば、暖房幅が縦向きの約3倍。 幅2mの範囲までプラス12℃の暖かさ。 パワー切替:300Wから700Wまで50W刻み。 最大1000W。 タイマー設定:30分から最大8時間 (※30分刻みで設定)。
    用途暖房器具・ヒーターとして、足元暖房や乾燥対策・リビングなど家族団らんに質量(kg)6.7電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)300~1000安全装置二重安全転倒オフスイッチ(光センサー式)機能首振り、タイマー設定(設定時間30分から最大8時間 ※30分刻み)、チャイルドロック保証期間本体1年・ヒーター2年発熱体グラファイトヒーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)縦向き:32×35×70.3、横向き:58.8×35×69.5
  • 新スリムカーボンヒーター イオン付 コードフック付 300W TEKNOS

    新スリムカーボンヒーター イオン付 コードフック付 300W

    TEKNOS(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    テクノイオン搭載で消臭除菌効果 芯まであったか遠赤効果 コードフック付き(背面)
    ホワイト消費電力(W)300本体質量(kg)0.74寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19.0×19.0×48.51時間あたりの電気代目安(円)約8.1
  • コアヒート スリム カーボンヒーター コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]

    コアヒート スリム カーボンヒーター

    コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](1件のレビュー)
    24,900税込27,390
    1台
    5日以内出荷
    遠赤外線で身体の芯まで温まる本格暖房。暖かさと機能を兼ね備えた遠赤外線ヒーター「コアヒート」。スタイリッシュなデザインとスリムな設計でどこでも使いやすい。温かさが見えるパワーモニター搭載、ひと目で運転状態がわかるので消し忘れなども防ぐ。温度センサーがお部屋の温度を感知し、室温に合わせて自動的にヒーターの出力を下げた省エネ運転を行なう「ecoモード」機能。マイコン制御ですばやくあったか。運転停止から再運転されるまでの時間をカウントし、ヒーターが冷めている時は、設定位置より高い能力で立ち上げる速暖機能がついており、その後、自動的に温度調節ダイヤルの設定位置に応じた運転に。衝撃に強いステンレスヒーター管に高輻射ブラックセラミックコーティングをすることで、抜群の耐久性と豊富な遠赤外線量を実現。万が一、水がかかっても壊れにくく、キッチンや事務所などで使用する場合に配慮した安心設計。
    用途遠赤外線で身体の芯まで温まる。スタイリッシュなデザイン。省エネ 高機能 ヒーター コアヒート スリム eco エコ商品 省スペース。衝撃に強い 壊れにくい。仕様転倒OFFスイッチ/自動首振りスイッチ/過熱防止装置/ecoモード/温度調節ダイヤル10段階/消し忘れ防止6時間タイマー質量(kg)3.7ホワイト電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)1.9ヒーター遠赤塗装(セラミック含有)コーティングステンレスシーズヒーター消費電力(W)(50/60Hz)(通常)900-340、(ecoモード)690-115本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306×306×897運転電流(A)9切タイマー1・2・3時間
  • 電気ストーブ ワイド&スポット カーボンヒーター 遠赤外線ヒーター YAMAZEN(山善)

    電気ストーブ ワイド&スポット カーボンヒーター 遠赤外線ヒーター

    YAMAZEN(山善)
    8,998税込9,898
    1台
    6日以内出荷
    暖める範囲を調整出来るWIDE&SPOT仕様のレトロ調カーボンヒーター。手動で反射板の向き調節可能。スリムなタワー型で省スペース。◇電源:AC100V(50/60Hz)。◇消費電力:800W。◇電源コード長:約1.6m。◇発熱体:カーボンヒーター×2本。◇安全装置:転倒OFFスイッチ。◇出力切替:弱(400W)/強(800W)
    用途様々な場所の暖房、冬の寒さ対策に。スリムカーボンヒーター 遠赤外線ストーブ 電気ヒーター タワー型 暖房機 脱衣所 おしゃれ 速暖質量(kg)3グレー電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)800コード長さ(m)電源/約1.6安全装置転倒OFFスイッチ保証期間1年発熱体カーボンヒーター×2本寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.5×24.5×64出力切替弱(400W)/強(800W)
  • 電気ストーブ ワイド&スポット カーボンヒーター 左右首振り 遠赤外線ヒーター YAMAZEN(山善)

    電気ストーブ ワイド&スポット カーボンヒーター 左右首振り 遠赤外線ヒーター

    YAMAZEN(山善)
    9,998税込10,998
    1台
    6日以内出荷
    暖める範囲を調整出来るWIDE&SPOT仕様のレトロ調カーボンヒーター。手動で反射板の向き調節可能。スリムなタワー型で省スペース。◇電源:AC100V(50/60Hz)。◇消費電力:800W。◇電源コード長:約1.6m。◇発熱体:カーボンヒーター×2本。◇左右首振り運転:自動約60度。◇安全装置:転倒OFFスイッチ。◇出力切替:弱(400W)/強(800W)
    用途様々な場所の暖房、冬の寒さ対策に。スリムカーボンヒーター 遠赤外線ストーブ 電気ヒーター タワー型 暖房機 脱衣所 おしゃれ 速暖質量(kg)3.1ベージュ電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)800コード長さ(m)電源/約1.6安全装置転倒OFFスイッチ保証期間1年発熱体カーボンヒーター×2本寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.5×24.5×64出力切替弱(400W)/強(800W)
  • 電気ストーブ コンパクト スリム 小型 左右首振り YAMAZEN(山善)

    電気ストーブ コンパクト スリム 小型 左右首振り

    YAMAZEN(山善)
    6,998税込7,698
    1台
    6日以内出荷
    出力3段階切替 コンパクト&スリム ハコガタデザイン電気ストーブ 左右首振り。◇電源:AC100V(50/60Hz)。◇消費電力:(弱)200W/(中)400W/(強)600W。◇電源コード長さ:1.6m。◇安全装置:転倒OFFスイッチ。◇左右首振り:約60度。◇発熱体:石英管ヒーター3本
    用途様々な場所の暖房、冬の寒さ対策に。電気ヒーター 小型ヒーター 足元ヒーター 速暖 暖房 足元暖房 おしゃれ 首振り シンプル質量(kg)2.1ベージュ電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)(弱)200/(中)400/(強)600コード長さ(m)電源/約1.6安全装置転倒OFFスイッチ保証期間1年発熱体石英管ヒーター3本寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×17×51左右首振約60度
  • 電気ストーブ カーボンヒーター 500W 遠赤外線ヒーター YAMAZEN(山善)

    電気ストーブ カーボンヒーター 500W 遠赤外線ヒーター

    YAMAZEN(山善)
    5,998税込6,598
    1台
    6日以内出荷
    じんわり遠赤外線のスポット暖房。軽量スリムタイプ。転倒オフスイッチあり。操作は入切スイッチのみとシンプルで、はじめての方でも簡単に操作が可能です。【仕様】。◇電源:AC100V(50/60Hz)。◇消費電力:500W。◇電源コード長さ:約1.8m。◇安全装置:転倒オフスイッチ、サーモスタット。◇運転切替:入/切
    用途ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。スリムカーボンヒーター 遠赤外線ストーブ 電気ヒーター タワー型 暖房機 脱衣所 トイレ 洗面所 足元暖房 シンプル質量(kg)1.2グレージュ電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)500コード長さ(m)電源/約1.8安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタットモード切替入/切保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.1×17.1×53.3
  • 電気ストーブ カーボンヒーター 500W 遠赤外線ヒーター YAMAZEN(山善)

    電気ストーブ カーボンヒーター 500W 遠赤外線ヒーター

    YAMAZEN(山善)
    4,998税込5,498
    1台
    6日以内出荷
    500Wタワー型 遠赤外線カーボンヒーター スリム形状で省スペース設置可能。【仕様】。◇電源:AC100V(50/60Hz)。◇消費電力:500W。◇電源コード長さ:約1.8m。◇安全装置:転倒オフスイッチ、サーモスタット。◇運転切替:入/切
    用途ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。スリムカーボンヒーター 遠赤外線ストーブ 電気ヒーター タワー型 暖房機 脱衣所 トイレ 洗面所 足元暖房 シンプル質量(kg)1.2グレージュ電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)500コード長さ(m)電源/約1.8安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタットモード切替入/切保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.1×17.1×53.3
  • 遠赤外線電気ストーブ 加湿機能 (990/660/330W 3段階切替式) YAMAZEN(山善)

    遠赤外線電気ストーブ 加湿機能 (990/660/330W 3段階切替式)

    YAMAZEN(山善)
    7,198税込7,918
    1台
    6日以内出荷
    遠赤外線でじんわり暖かい。乾燥を和らげる加湿機能付き遠赤外線電気ストーブ。【仕様】。◇電源:AC100V(50/60Hz)。◇消費電力:強990W 中660W 弱330W (スチーム使用時)強1025W。◇コード長さ:約1.6m。◇運転切替:強/中/弱 3段階。◇安全装置:転倒OFFスイッチ、サーモスタット。◇加湿機能付き(スチーム式)。◇タンク容量:360ml。◇遠赤外線ヒーター
    用途ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。ヒーター 加湿ストーブ 遠赤外線ヒーター スチーム 電気ヒーター 小型ヒーター おしゃれ 加湿器 加湿機 スチーム式質量(kg)2.5ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)強990、中660、弱330 (スチーム使用時)強1025コード長さ(m)電源/約1.6安全装置転倒OFFスイッチ、サーモスタットタンク容量(mL)360保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36.5×16×45
電気ストーブ(カーボンヒーター)