絞り込み
ブランド
最大許容荷重(N)
材質(防振ゴム)
ウレタンゴム・エチレンプロピレンゴム・エラストマー・ポリエチレン・合成ゴム・天然ゴム・非移行性ゴム
「ねじの呼び」から絞り込む

クッションゴム
WAKI(和気産業)(17件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷一般的なクッションゴムです。用途防振緩衝用形状丸形色黒硬度68接続方式丸穴材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振/緩衝
クッションゴム・ゴムスプリング KK
倉敷化工(13件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷から41日以内出荷クッションゴム(一般機械の防振緩衝用) 形状が簡単 : ほかの防振ゴムに比べ形状が簡単で経済的です。 取付けが容易 : 中央の穴を通してボルトで容易に取付けられます。 簡単に加工が可能 : ナイフ、グラインダー等で切断あるいは研磨し、形状を変えることにより容易にばね定数を変えられ、所要の防振支持ができます。 ゴムスプリング(振動機械の振動ばね用) 組込みが簡単 : 簡単な形状で容易に振動機械に組込むことができます。 大振幅が得られる : 振動機械に必要な大きな振動幅が得られます。 良好な耐久性 : 発熱が小さく長期間の耐久性があります。形状丸形接続方式丸穴材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性適合用途防振/緩衝
クッションゴム EKタイプ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(13件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷から8日以内出荷形状が簡単。 取付けが容易。 簡単な加工(ナイフ、グラインダー等で切断あるいは研磨)で所要のバネ定数が得られる。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。形状丸形接続方式丸穴材質(防振ゴム)天然ゴム
ネジ止め ゴムクッション
WAKI(和気産業)(5件のレビュー)¥249~税込¥274~1袋(4個)ほか当日出荷から翌々日出荷抜群の弾力性で衝撃を吸収し、音やキズを防止します。 色移りしにくい非移行性素材を使用しています。 EPDMゴムを使用しているので、天然ゴムと比較して耐候性に優れています。 各種規制をクリア、環境に配慮した安全な材料を使用しています。形状丸形色黒接続方式丸穴材質(防振ゴム)非移行性EPDMゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性耐候性適合用途防音/キズを防止
難燃性クッションゴム(Φ12×L10)
TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)¥39~税込¥43~1個当日出荷難燃材(UL94V-0適合)を使用。 パネルの穴にワンタッチでセット 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)用途小型分電盤の扉のクッション用計測機器のゴム脚形状丸形寸法(mm)Φ12×L10接続方式丸穴材質(防振ゴム)エチレン・プロピレンゴム(EPDM)特性難燃性適合用途緩衝
クリアミュージアムジェル(転倒防止用接着剤)
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681個(113g)当日出荷簡単に剥がせて跡が残らず、何度も使えます。コレクション、ガラス製品の転倒防止用接着剤です。適量を手に取って丸めてお使いください。無色透明で、特にガラス製品の転倒防止に向いています。トラスコ品番397-4243色無色透明主成分シリコン樹脂(オルガノポリシロキサン)
難燃性クッションゴム(Φ10×L8.6)
TAKIGEN(タキゲン)¥40税込¥441個欠品中難燃材(UL94V-0適合)を使用。 パネルの穴にワンタッチでセット 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)用途小型分電盤の扉のクッション用計測機器のゴム脚形状丸形寸法(mm)Φ10×L8.6質量(g)0.4硬度50°±5°接続方式丸穴材質(防振ゴム)エチレン・プロピレンゴム(EPDM)特性難燃性タキゲンコード24107適合用途緩衝
アイガーツール クリアミュージアムジェル
EIGERTOOL(アイガーツール)¥1,388~税込¥1,527~1個4日以内出荷ユーザー様から絶大な支持を頂いております「ミュージアムジェル」に丁度良い容量でお求めやすい価格のミニボトルが新登場!。美術品・骨董品・花瓶・プラモデル・フィギュア・ガレキなど大切な作品を地震や転倒から守ります!。何度でも繰り返し使えてエコ&経済的です。無色透明なので多様な場面で使えます。ミニサイズは、1/144スケールガンプラ1体に対し大豆1粒大(約0.5g)使用で、約35~40体に使えます。レギュラーサイズは、普通の花瓶一つにつき、25gを使用する想定で、20個ほど固定できます。材質シリコン樹脂(SI)(オルガノポリシロキサン)対応材質陶磁器・磁気・置物・彫像・ガラス・クリスタル・花瓶・その他美術品等適合用途防振
難燃性クッションゴム(Φ14×L10.6)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥57税込¥631個当日出荷難燃材(UL94V-0適合)を使用。 パネルの穴にワンタッチでセット 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)用途小型分電盤の扉のクッション用計測機器のゴム脚形状丸形接続方式丸穴材質(防振ゴム)エチレン・プロピレンゴム(EPDM)特性難燃性タキゲンコード24109適合用途緩衝
難燃性クッションゴム(Φ15×L20)
TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)¥62税込¥681個当日出荷難燃材(UL94V-0適合)を使用。 パネルの穴にワンタッチでセット 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)用途小型分電盤の扉のクッション用計測機器のゴム脚形状丸形寸法(mm)Φ15×L20硬度70°±5°接続方式丸穴材質(防振ゴム)エチレン・プロピレンゴム(EPDM)特性難燃性タキゲンコード24104適合用途緩衝
粘着性 ゴムクッション
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥369~税込¥406~1袋(4個)当日出荷抜群の弾力性で衝撃を吸収し、音やキズを防止します。 色移りしにくい非移行性素材を使用しています。 EPDMゴムを使用しているので、天然ゴムと比較して耐候性に優れています。 各種規制をクリア、環境に配慮した安全な材料を使用しています。色黒粘着剤アクリル系粘着性剤材質(防振ゴム)非移行性EPDMゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性耐候性適合用途防音/キズを防止
クッションゴム(Φ16×L13)
TAKIGEN(タキゲン)¥26税込¥291個当日出荷パネルの穴にワンタッチでセット 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)用途小型分電盤の扉のクッション用計測機器のゴム脚形状丸形接続方式丸穴材質(防振ゴム)ポリエチレン(PE)特性-タキゲンコード20257適合用途緩衝
難燃性クッションゴム(Φ16×L10.6)
TAKIGEN(タキゲン)¥62税込¥681個当日出荷難燃材(UL94V-0適合)を使用。 パネルの穴にワンタッチでセット 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)用途小型分電盤の扉のクッション用計測機器のゴム脚形状丸形接続方式丸穴材質(防振ゴム)エチレン・プロピレンゴム(EPDM)特性難燃性タキゲンコード24110適合用途緩衝
難燃性クッションゴム(Φ12×L8.6)
TAKIGEN(タキゲン)¥48税込¥531個欠品中難燃材(UL94V-0適合)を使用。 パネルの穴にワンタッチでセット 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)用途小型分電盤の扉のクッション用計測機器のゴム脚形状丸形接続方式丸穴材質(防振ゴム)エチレン・プロピレンゴム(EPDM)特性難燃性タキゲンコード24108適合用途緩衝
粘着性 W波ゴムクッション
WAKI(和気産業)¥529~税込¥582~1袋(4個)ほか当日出荷から翌々日出荷キズ・音・すべり止めに効果UP↑ 耐侯性に優れた非移行性EPDMゴム プリンターに、スピーカーに、FAX付電話に…小型電化製品の防振・すべり止めに W波型ラインで衝撃を吸収、音やキズを防止し、すべり止め効果にも優れています。 各種規制をクリア、環境に配慮した安全な材料を使用しています。厚さ(mm)3材質(防振ゴム)非移行性EPDMゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振/スベリ止め/防音/キズを防止
ミュージアムワックス(内容量50g)
LAMP(スガツネ工業)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷木製品、陶磁器の転倒防止用接着剤です。付属のヘラで塗り広げて使います。あまり頻繁に外さないものに適しています。トラスコ品番397-4260色クリーム色半透明質量(g)50主成分マイクロクリスタンワックス
難燃性クッションゴム(Φ25×L14)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥72税込¥791個当日出荷難燃材(UL94V-0適合)を使用。 パネルの穴にワンタッチでセット 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)用途小型分電盤の扉のクッション用計測機器のゴム脚形状丸形接続方式丸穴材質(防振ゴム)エチレン・プロピレンゴム(EPDM)特性難燃性タキゲンコード24103適合用途緩衝
TPEダンパー (アキシアル)
イマオコーポレーション¥949~税込¥1,044~1個当日出荷から5日以内出荷衝撃吸収性のある形状により、大きなエネルギーを吸収します。 ウレタンやゴムよりも高い耐久性と弾性があります。 費用効率の高い性能を発揮します。形状丸形使用温度範囲(℃)-40~49接続方式丸穴色(本体)ブラック材質(防振ゴム)ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)特性耐久性/弾性適合用途防振
クッションゴム(Φ19×L13)
TAKIGEN(タキゲン)¥30税込¥331個当日出荷パネルの穴にワンタッチでセット 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)用途小型分電盤の扉のクッション用計測機器のゴム脚形状丸形接続方式丸穴材質(防振ゴム)ポリエチレン(PE)特性-タキゲンコード20258適合用途緩衝
TPEダンパー (ラジアル)
イマオコーポレーション¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から5日以内出荷衝撃吸収性のある形状により、大きなエネルギーを吸収します。 ウレタンやゴムよりも高い耐久性と弾性があります。 費用効率の高い性能を発揮します。形状丸形使用温度範囲(℃)-40~49接続ねじM4接続方式丸穴色(本体)ブラック材質(防振ゴム)ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)特性耐久性/弾性適合用途防振
コレクターホールドパテ
LAMP(スガツネ工業)¥2,298税込¥2,5281個(75g)当日出荷ガラス、木製品、陶磁器の転倒防止用接着剤です。用途展示品・車内の小物固定、メモ用紙・ポスターなどの貼り付け。トラスコ品番397-4278色クリーム色不透明内容量(g)75主成分マスチック(ポリイソブチレン系)
アイガーツールミュージアムパテ
EIGERTOOL(アイガーツール)¥1,788税込¥1,9671個4日以内出荷ガラス、クリスタル、花瓶、プラモデル、フィギュアなど大切な品の固定に。ポスターやPOP貼りにも使えます。ちぎって丸めてくっつけて、接着剤と違い繰り返し使えます。転倒防止用具として地震対策にもご使用いただけます。同じミュージアムシリーズの、クリアジェルタイプよりも強力に接着できます。材質シリコン樹脂(SI)(オルガノポリシロキサン)質量(g)90対応材質陶器・ガラス・クリスタル・木製品・その他展示物等本体寸法(mm)87×150×10内容量(g)75適合用途防振
フィックスドダンパー
イマオコーポレーション¥939~税込¥1,033~1個当日出荷ウレタンゴムは金属バネやゴムに比較して弾性に富むため、小さなサイズでも大きな反発力を生み出します。しかも、材質疲労に強く、弾性の低下がほとんどありません。小型でありながらも高い衝撃吸収性を備えています。油圧式のダンパーなどと違って取り扱いも楽で、長時間であってもフリーメンテナンスでご利用になれます。面で衝撃吸収できます。インサートが入っておりますので強固に取付けができます。用途用途:反転装置停止部、組立ラインの移載部、ターンテーブル停止部、スライド式扉の開閉部両端他材質本体:ポリウレタン(ショアA75)(ブラック)、インサート:スチール(STKM13C)(亜鉛メッキ)、セットカラー:スチール(四三酸化鉄被膜)RoHS指令(10物質対応)対応
ラバースプリング KR型
ジョー・プリンス竹下¥7,498~税込¥8,248~1個6日以内出荷特殊合成ゴムとコイルバネを組み合わせた複合バネの構造により、防振性に優れています。 座屈することなく、高荷重の負荷性能が得られます。 高損失係数を持つ特殊合成ゴムの使用により、共振振幅の低減効果に優れています。 耐久性、耐薬品性に優れています。防音、緩衝性能にも優れています。 取り付けが簡単です。用途振動ふるい、振動コンベア、パーツフィーダー仕上黒色材質(防振ゴム)合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
吊形ラバースプリング MC型
ジョー・プリンス竹下¥599税込¥6591個6日以内出荷から9日以内出荷コイルばね入りで軽量機器にも対応可能です。用途天井吊空調機器形状吊型仕上黒色材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)RoHS指令(10物質対応)対応
吊型防振スプリング
TOZEN(トーゼン)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から47日以内出荷ゴム部品の多様化で低周波から高周波の振動、騒音対策に活躍します。 ゴムブーツの装着により金属バネの防錆効果と耐食硬貨の長寿命な防振材です(TSH-90H~TSH-300) 標準品のハンガー金具は全て同じ外形寸法で、小型かつ軽量品で施工が容易です。形状吊形接続方式その他材質(キャップ)SS400材質(プレート)SS400材質(カバー)合成ゴム材質(防振ゴム)合成天然ゴム材質(バネ)硬鋼線特性耐食性適合用途防振材質(ハンガー)SS400
ミュージアムワックス(内容量113g)
LAMP(スガツネ工業)¥4,098税込¥4,5081個当日出荷木製品、陶磁器の転倒防止用接着剤です。付属のヘラで塗り広げて使います。あまり頻繁に外さないものに適しています。トラスコ品番397-4251色クリーム色半透明質量(g)113主成分マイクロクリスタンワックス