絞り込み
ねじの呼び
- M12
- M3(1)
- M4(2)
- M5(1)
- M6(1)
- M8(1)
- M10(1)
- M16(1)
ブランド
- イマオコーポレーション(1)
- TOZEN(トーゼン)(1)
形状

丸型(1)

吊型(1)
接続方式
- その他(1)
- 丸穴(1)
最大許容荷重(N)
- 4000(1)
材質(防振ゴム)
- エラストマー(1)
- 天然ゴム(1)
エラストマー・天然ゴム
適合用途
- 防振(2)
防振
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(1)
M4(2)
M5(1)
M6(1)
M8(1)
M10(1)
M12
M16(1)

TPEダンパー (アキシアル)
イマオコーポレーション¥7,698税込¥8,4681個当日出荷から5日以内出荷衝撃吸収性のある形状により、大きなエネルギーを吸収します。 ウレタンやゴムよりも高い耐久性と弾性があります。 費用効率の高い性能を発揮します。形状丸形使用温度範囲(℃)-40~49接続方式丸穴色(本体)ブラック材質(防振ゴム)ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)特性耐久性/弾性適合用途防振
吊型防振スプリング
TOZEN(トーゼン)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から47日以内出荷ゴム部品の多様化で低周波から高周波の振動、騒音対策に活躍します。 ゴムブーツの装着により金属バネの防錆効果と耐食硬貨の長寿命な防振材です(TSH-90H~TSH-300) 標準品のハンガー金具は全て同じ外形寸法で、小型かつ軽量品で施工が容易です。形状吊形接続方式その他材質(キャップ)SS400材質(プレート)SS400材質(カバー)合成ゴム材質(防振ゴム)合成天然ゴム材質(バネ)硬鋼線特性耐食性適合用途防振材質(ハンガー)SS400