絞り込み
ねじの呼び
  • G(PF) 1/8(4)
  • G(PF) 1/4(1)
  • M6(1)
  • M8(1)
  • M10(3)
  • R(PT) 1/8(1)
  • R(PT) 1/4(1)
  • Rc(PT) 1/8(3)
  • UNF 1/4(1)
材質(本体)
  • スチール(8)
  • ステンレス(3)
  • ラバー(1)
  • 黄銅(6)
二面幅(mm)
  • 10(4)
  • 13(2)
  • 14(1)
ブランド
  • エスコ
  • 栗田製作所(6)
  • ノーブランド(5)
  • AZ(エーゼット)(3)
  • IKO(日本トムソン)(3)
  • SK11(2)
  • SUGICO(スギコ)(1)
  • THK(1)
  • TRUSCO(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
G(PF) 1/8(4)
G(PF) 1/4(1)
M6(1)
M8(1)
M10(3)
R(PT) 1/8(1)
R(PT) 1/4(1)
Rc(PT) 1/8(3)
UNF 1/4(1)
  • M8x1.25 グリースニップル(直/5個) エスコ

    M8x1.25 グリースニップル(直/5個)

    エスコ(2件のレビュー)
    685税込754
    1袋(5個)
    当日出荷
    材質黄銅棒(ニッケルメッキ)形状ストレート六角対辺(mm)10入数5個ねじサイズM8×P1.25
  • M6 - M10 グリースニップルセット エスコ

    M6 - M10 グリースニップルセット

    エスコ
    5,380税込5,918
    1個
    当日出荷
    M6、M8、M10の110個ニップルセット。
    エスコ品番EA991CX-41材質合金鋼
  • M6 - M10 グリースニップルセット エスコ

    M6 - M10 グリースニップルセット

    エスコ
    6,460税込7,106
    1個
    当日出荷
    M6、M8、M10のニップル150個セット。
    エスコ品番EA991CX-43材質合金鋼
  • R 1/8" グリースニップル(JIS/67.5°/5個) エスコ

    R 1/8" グリースニップル(JIS/67.5°/5個)

    エスコ
    685税込754
    1袋(5個)
    当日出荷
    材質黄銅棒(ニッケルメッキ)形状67.5°六角対辺(mm)10入数5個ねじサイズPT1/8"
  • M10(雄)xG1/8"(雌) ニップル エスコ

    M10(雄)xG1/8"(雌) ニップル

    エスコ(1件のレビュー)
    435税込479
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA991C-132材質スチール(亜鉛メッキ)全長(mm)23質量(g)12内径(Φmm)【オス側】5六角対辺(mm)13ねじサイズM10P1.0(オス)×G(PF)1/8”(メス)
  • 防塵ゴムキャップ(ピンタイプグリスニップル用/10個) エスコ

    防塵ゴムキャップ(ピンタイプグリスニップル用/10個)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,770税込1,947
    1個
    当日出荷
    防塵用ゴムキャップ。
    用途EA991CY-11、-12、-31、-32、-36、-37用エスコ品番EA991CY-10材質ニトリルゴム
  • UNF1/4"- G 1/8" グリースニップルセット エスコ

    UNF1/4"- G 1/8" グリースニップルセット

    エスコ
    5,050税込5,555
    1個
    当日出荷
    UNF1/4”、G(PF)1/8”のニップル110個セット。
    エスコ品番EA991CX-42材質合金鋼
  • ピン型ニップル用グリースポンプアダプター エスコ

    ピン型ニップル用グリースポンプアダプター

    エスコ
    1,140税込1,254
    1個
    当日出荷
    ピンタイプ用。六角ナットなので、締め付けが簡単にできます。手動式グリースガン専用。
    全長(mm)42ねじサイズM10×1
  • UNF1/4"-UNF5/16"-G 1/8" グリースニップルセット エスコ

    UNF1/4"-UNF5/16"-G 1/8" グリースニップルセット

    エスコ
    5,980税込6,578
    1個
    当日出荷
    UNF1/4”、UNF5/16”、G(PF)1/8”のニップル140個セット。
    エスコ品番EA991CX-44材質合金鋼
  • G 1/8" グリースニップル(直/5個) エスコ

    G 1/8" グリースニップル(直/5個)

    エスコ
    355税込391
    1袋(5個)
    当日出荷
    材質黄銅棒(ニッケルメッキ)形状ストレート六角対辺(mm)10入数5個ねじサイズPF1/8"
  • G1/8"(雄)xM10(雌) ニップル エスコ

    G1/8"(雄)xM10(雌) ニップル

    エスコ
    435税込479
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA991C-131材質スチール(亜鉛メッキ)全長(mm)23質量(g)12内径(Φmm)【オス側】5六角対辺(mm)13ねじサイズG(PF)1/8”(オス)×M10P1.0(メス)
  • G 1/8" グリースニップル(67.5°/5個) エスコ

    G 1/8" グリースニップル(67.5°/5個)

    エスコ
    600税込660
    1袋(5個)
    当日出荷
    材質黄銅棒(ニッケルメッキ)形状67.5°六角対辺(mm)10入数5個ねじサイズPF1/8"
  • R 1/4"x17.5mm レリーフニップル エスコ

    R 1/4"x17.5mm レリーフニップル

    エスコ
    380税込418
    1個
    当日出荷
    油やグリース等の圧力を逃せます。
    エスコ品番EA991CY-52材質黄銅棒(ニッケルメッキ)全長(mm)17.5ねじ径R1/4”
  • R 1/8"x12.5mm レリーフニップル エスコ

    R 1/8"x12.5mm レリーフニップル

    エスコ
    220税込242
    1個
    当日出荷
    油やグリース等の圧力を逃せます。
    エスコ品番EA991CY-51材質黄銅棒(ニッケルメッキ)全長(mm)12.5ねじ径R1/8”
  • Rc1/8"xUNF1/4" アダプター(グリースニップル用) エスコ

    Rc1/8"xUNF1/4" アダプター(グリースニップル用)

    エスコ
    1,150税込1,265
    1個
    当日出荷
    メートルねじを管用テーパーねじに変換する特殊な継手です。 油圧ホース等と接続し、給油しやすい場所からのグリースアップを可能にします。
    エスコ品番EA991CY-203材質ステンレス全長(mm)20ねじサイズ【メス】Rc1/8”、【オス】UNF1/4”
  • UNF1/4"-PTF1/8" グリースニップルセット エスコ

    UNF1/4"-PTF1/8" グリースニップルセット

    エスコ
    16,300税込17,930
    1個
    5日以内出荷
    UNF(SAE-LT)1/4”-28、1/8”PTFのニップル100個セット。
    付属品タップ&ニップル脱着レンチエスコ品番EA991CX-101材質スチール(亜鉛メッキ)
  • ピン型ニップル用グリースポンプアダプター エスコ

    ピン型ニップル用グリースポンプアダプター

    エスコ
    4,910税込5,401
    1個
    翌日出荷
    ピンタイプ用。EA991CY-11A、-12A、-16A、-17A、-31、-32、-36、-37用。
    材質スチール(亜鉛メッキ)全長(mm)41質量(g)50ねじサイズG1/8”(メス)
  • G 1/4" グリースニップル(ピンタイプ/ステンレス製) エスコ

    G 1/4" グリースニップル(ピンタイプ/ステンレス製)

    エスコ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA991CY-32材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリング六角対辺(mm)14全長H(mm)30ねじ長さS(mm)11ねじサイズG1/4”
  • Rc1/8"xM6-0.75 アダプター(グリースニップル用) エスコ

    Rc1/8"xM6-0.75 アダプター(グリースニップル用)

    エスコ
    1,150税込1,265
    1個
    翌日出荷
    メートルねじを管用テーパーねじに変換する特殊な継手です。 油圧ホース等と接続し、給油しやすい場所からのグリースアップを可能にします。
    エスコ品番EA991CY-201材質ステンレス全長(mm)20ねじサイズ【メス】Rc1/8”、【オス】M6×0.75

グリスニップル・オイル窓』には他にこんなカテゴリがあります

その他注油器