絞り込み
タイプ

丸型(U型)(2)

平型(21)

溝R型(22)
ブランド
- ヨコヅナ(22)
- ケージーパルテック(4)
- TRUSCO(3)
- MK(丸喜金属本社)(2)
- 家研販売(2)
- エスコ(1)
- SUGICO(スギコ)(1)
- ハイロジック(1)
車輪径(Φmm)
- 35
- 24(14)
- 25(26)
- 28(14)
- 30(143)
- 33(68)
- 36(82)
- 40(24)
- 42(46)
- 50(139)
- 60(139)
- 75(129)
- 90(118)
- 100(76)
- 105(42)
- 110(40)
- 120(47)
- 130(33)
- 150(72)
- 200(45)
- 車輪径(Φmm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
戸車とは、引き戸や網戸などの底面に取り付けられた車輪です。車輪が設置する面には、凸型のレールや、V溝のレールを敷設。戸車の材質は、アルミや黄銅の金属の物や、エンジニアプラスティック製のもので、ベアリングが入ったものもあります。戸車の選択は、戸の重量を確認し、次にレールの形状、取り付け場所に応じて材質を選びましょう。網戸の戸車の場合は、戸車のはめ込む部分の幅をあらかじめ計測しておく必要があります。取り付けたあとに高さの調整ができるタイプも見つかるでしょう。
商品豆知識

サッシ取替戸車 ステンレス車 丸型
ヨコヅナ(62件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から4日以内出荷サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。用途高窓、テラス、浴室、窓、建具、玄関、引戸、店舗引戸等。RoHS指令(10物質対応)対応
サッシ取替戸車 ジュラコン(R)車
ヨコヅナ(34件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個ほか当日出荷から4日以内出荷サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。用途窓、玄関、引戸RoHS指令(10物質対応)対応
LP戸車プラス 平型
ヨコヅナ(25件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷車の内側にポリアセタールを使用しています。耐油性・耐摩耗性に優れています。用途一般住宅に適しています。材質(車輪)LPプラス成型加工タイプ平型材質(枠)ジンクロメッキ付芯棒5mm材質(芯軸)鉄
ベアリング入ジュラコン(R)戸車 ステンレス枠
ヨコヅナ(31件のレビュー)¥899~税込¥989~1個ほか当日出荷から4日以内出荷開閉が静かで、室内用に最適です。用途商店建築、公共施設、一般住宅、病院など材質(車輪)POM成型加工材質(枠)SUS304
ステンレス戸車
ヨコヅナ(24件のレビュー)¥839~税込¥923~1個当日出荷から3日以内出荷用途玄関、トイレ、外部の引戸 等材質(車輪)SUS303材質(枠)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応材質(芯軸)SUS304
ベアリング入ステンレス戸車
ヨコヅナ(41件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から10日以内出荷ベアリング入なので、重い引戸などに最適です。主な用途玄関・トイレ・外部の戸等RoHS指令(10物質対応)対応
アルミサッシ取替戸車
家研販売(24件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付用途玄関引戸適合平行型(下框)材質SUS304形状Φ35丸車輪径(Φmm)35タイプ丸型車軸DUメタル耐荷重(2ヶ当り)(kg)35内幅(mm)14~18RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)60×44×14
スミトモローラー戸車 鉄枠
ヨコヅナ(6件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷から5日以内出荷オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので、回転が滑らかです。用途一般建具、ガラス戸 等材質(車輪)鉄鋳物オイルレス入サビ止め加工済み
アルミサッシ取替戸車
家研販売(6件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根ビス拡張式、車高調整付用途玄関引戸適合平行型(下框)形状Φ35丸車輪径(Φmm)35タイプ丸型耐荷重(2ヶ当り)(kg)35本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)81×44×15
赤枠2mm厚ローラー戸車
ヨコヅナ¥499税込¥5491個当日出荷から4日以内出荷寸法L(mm)14寸法H(mm)11車輪鉄鋳物・オイルレス入サビ止め加工済み寸法J(mm)9枠厚(mm)2.0mm焼き付け塗装寸法G(mm)15寸法K(mm)3芯棒5mm鉄
ベアリング入ステンレスキャスター戸車 ST枠
ヨコヅナ¥6,498税込¥7,1481個当日出荷から10日以内出荷・高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。用途重量観音扉 等仕様ステンレス枠材質枠、芯棒:SUS304車:SUS303タイプ山R型
甲丸・埋込レール用戸車 SUS303車 参考重量50kg(2ヶ辺り)
ケージーパルテック¥1,998税込¥2,1981個当日出荷甲丸レール用SUS製調整戸車仕様調整付・ベアリング入材質枠、SUS304、車、SUS303車輪径(Φmm)35取付穴径4.5Φ調整範囲(mm)E寸法5~12適合扉質量(kg)50
ロタ・ステンレス製 ベアリング入戸車
ヨコヅナ¥25,980税込¥28,5781セット(12個)当日出荷から4日以内出荷・枠、車、ベアリングすべて錆びに強いステンレス(SUS304)を使用。用途厨房、船舶等。玄関、浴室、トイレ、外部の戸等。水を多く使用する所に最適です。材質(車輪)SUS304(ベアリング入)枠厚(mm)1.5mmSUS304芯棒6mmSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング戸車 丸型(コ型枠)
TRUSCO¥2,698税込¥2,9681袋(2個)翌々日出荷ポリアセタール樹脂車輪使用により音が静かです。用途屋内木製建具。(甲丸レール用)材質枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ポリアセタール樹脂(ベアリング入)寸法F(mm)5寸法D(mm)20寸法E(mm)14寸法C(mm)9寸法G(mm)6.5H(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
ポムベア戸車(BR入)
MK(丸喜金属本社)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から5日以内出荷材質車:ポリアセタール(樹脂)、枠:ステンレス(SUS304/1.5厚)寸法D2(mm)7寸法W1(mm)14
甲丸・埋込レール用戸車 POM車 参考重量40kg(2ヶ辺り)
ケージーパルテック¥1,798~税込¥1,978~1個ほか6日以内出荷甲丸レール用POM戸車仕様調整付・ベアリング入材質枠、SUS304、車、POM車輪径(Φmm)35取付穴径4.5Φ調整範囲(mm)E寸法5~12適合扉質量(kg)40
ステン枠LP戸車プラス
ヨコヅナ(1件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷から4日以内出荷車の内側にポリアセタールを使用しています。耐油性・耐摩耗性に優れています。用途一般住宅に適しています。寸法L(mm)13耐荷重(kg)20(2ヶ当り)車輪LPプラス成型加工寸法M(mm)5寸法J(mm)9寸法G(mm)14寸法K(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング入鉄戸車 鉄枠
ヨコヅナ¥6,998税込¥7,6981セット(12個)当日出荷から4日以内出荷・ベアリング入りなので、回転がスムーズです。用途鉄製扉、ガラス戸、重量引戸 等材質(車輪)鉄ベアリング入タイプ丸型芯棒6mm鉄
S-ステン戸車 平
SUGICO(スギコ)¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷枠の折り返しがないため、掘り込み部分が少なく納まります。メタル(含油軸受)を使用しているので回転がなめらかです。材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ステンレス(SUS303)材質(軸)ステンレス(SUS304)車輪タイプ平型
甲丸・埋込レール用戸車 SUS303車 参考重量60kg(2ヶ辺り)
ケージーパルテック¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷甲丸レール用SUS戸車仕様ベアリング入材質枠、SUS304、車、SUS303車輪径(Φmm)35取付穴径4.2Φ適合扉質量(kg)60
甲丸・埋込レール用戸車 真鍮車 参考重量80kg(2ヶ辺り)
ケージーパルテック¥3,198税込¥3,5181個6日以内出荷甲丸レール用真鍮戸車仕様ベアリング入材質枠、SUS304、車、真鍮車輪径(Φmm)35取付穴径4Φ適合扉質量(kg)80


















































![日軽サッシ製戸車相当品 中西金属工業[戸車] 日軽サッシ製戸車相当品 中西金属工業[戸車]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono72827241-260220-02.jpg)