絞り込み
タイプ

H型(コ型)(29)

V溝型(21)

トロ車型(L型)(6)

丸型(U型)(7)

山V型(23)

平型(36)

溝R型(27)
ブランド
- モノタロウ(1)
- ヨコヅナ(70)
- MK(丸喜金属本社)(17)
- ヤボシ(11)
- LAMP(スガツネ工業)(9)
- エスコ(5)
- ダイケン(4)
- 伊藤鋳工(2)
- ハイロジック(1)
- HOJO(1)
車輪径(Φmm)
- 50
- 24(13)
- 25(28)
- 28(19)
- 30(133)
- 33(70)
- 35(33)
- 36(70)
- 40(23)
- 42(45)
- 60(118)
- 75(107)
- 90(104)
- 100(50)
- 105(40)
- 110(38)
- 120(46)
- 130(21)
- 150(58)
- 200(28)
- 車輪径(Φmm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(63)
戸車とは、引き戸や網戸などの底面に取り付けられた車輪です。車輪が設置する面には、凸型のレールや、V溝のレールを敷設。戸車の材質は、アルミや黄銅の金属の物や、エンジニアプラスティック製のもので、ベアリングが入ったものもあります。戸車の選択は、戸の重量を確認し、次にレールの形状、取り付け場所に応じて材質を選びましょう。網戸の戸車の場合は、戸車のはめ込む部分の幅をあらかじめ計測しておく必要があります。取り付けたあとに高さの調整ができるタイプも見つかるでしょう。
商品豆知識

ステンレス戸車
ヨコヅナ(24件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1セット(4個)当日出荷から3日以内出荷用途玄関、トイレ、外部の引戸 等材質(車輪)SUS303材質(枠)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応材質(芯軸)SUS304
鉄重量戸車V型 車のみ
ヨコヅナ(31件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から5日以内出荷高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc.タイプV溝型RoHS指令(10物質対応)対応
鉄重量戸車 V型
ヨコヅナ(26件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から4日以内出荷高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc。タイプV溝型RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング入ステンレス戸車
ヨコヅナ(41件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1セット(4個)当日出荷から10日以内出荷ベアリング入なので、重い引戸などに最適です。主な用途玄関・トイレ・外部の戸等RoHS指令(10物質対応)対応
フジロイヤル重量戸車 V型
ヤボシ(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷鉄製の重量用のV型戸車、アングルレールに使用タイプ用途門扉、台車などの重量用の戸車材質/仕上(枠)SPH・クロメートメッキ、(車)鋳鉄・黒染タイプV型
吊戸車
ダイケン(20件のレビュー)¥959税込¥1,0551個当日出荷から10日以内出荷用途引戸レールや丸棒を使う片吊り仕様の吊り戸車。材質(本体)SPHC電着塗装(5Y7/1)、(戸車)ポリアセタール/白色
鋼板枠重量戸車
ダイケン(13件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷特に溶接での取り付けも可能ですから取り付け作業の能率向上に適しています。材質枠/SPHC(電気亜鉛メッキ)、車輪/S45C(黒染)、軸/SS400(電気亜鉛メッキ)、ボルト・ナット/SWCH他(電気亜鉛メッキ)
ステンレス重量戸車 V型 車のみ
ヨコヅナ(4件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷から3日以内出荷高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc.材質(車輪)SUS303タイプV溝型RoHS指令(10物質対応)対応
C-1000 重量戸車スチール
MK(丸喜金属本社)(8件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷密閉防塵式。 50~60mm車はベアリング、75mm車以上はダブルベアリングを使用。材質車/ダクタイル鋳鉄、枠/鉄板(ユニクロメッキ仕上げ)タイプV型
スミトモローラー戸車 鉄枠
ヨコヅナ(6件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781セット(12個)当日出荷から5日以内出荷オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので、回転が滑らかです。用途一般建具、ガラス戸 等材質(車輪)鉄鋳物オイルレス入サビ止め加工済み
鉄重量戸車 VH兼用型
ヨコヅナ(11件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。用途各種門扉・重量扉仕様VH兼用型・鉄枠(車は鉄鋳物)タイプVH兼用型
フジキング重量戸車 V型
ヤボシ(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から6日以内出荷鉄製の重量用のV型戸車、アングルレールに使用タイプ用途門扉、台車などの重量用の戸車材質/仕上(枠)SPH・クロメートメッキ、(車)鋳鉄・黒染タイプV型
ロタ・重量戸車 (V型)
ヨコヅナ(5件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個ほか当日出荷から6日以内出荷ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。材質(車輪)鋳物タイプV溝型材質(枠)スチール
鉄重量戸車VH兼用型 車のみ(ボルト・ナット付)
ヨコヅナ(12件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。用途各種門扉・重量扉仕様ボルト・ナット付タイプVH兼用型RoHS指令(10物質対応)対応
フジキング重量戸車 V型 車のみ
ヤボシ(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から5日以内出荷鉄製の重量用のV型戸車、アングルレールに使用タイプの車のみ(ボルト・ナット付)用途門扉、台車などの重量用の戸車材質/仕上(車)鋳鉄・黒染タイプV型
ステンレス重量戸車 VH兼用型
ヨコヅナ(3件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から6日以内出荷高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。用途各種門扉・重量扉仕様VH兼用型・ステンレス枠(枠・芯棒:SUS304、車:SUS303)タイプVH兼用型RoHS指令(10物質対応)対応
フジキング重量戸車 H型
ヤボシ(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から5日以内出荷鉄製の重量用のH型戸車、アングルレール、フラットバー(レール)兼用使用タイプ用途門扉、台車などの重量用の戸車材質/仕上(枠)SPH・クロメートメッキ、(車)鋳鉄・黒染
ロタ・重量戸車 (トロ車型)
ヨコヅナ¥3,998税込¥4,3981セット(2個)当日出荷から4日以内出荷ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。タイプトロ車型
マルコン枠付重量車C-2000シリーズ(V型)
MK(丸喜金属本社)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷材質枠:スチール、枠表面処理:クロメートメッキ仕上げ、車輪:ダクタイル鋳鉄(FCD-450)タイプV型
鉄重量戸車平型 車のみ(ボルト・ナット付)
ヨコヅナ(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から4日以内出荷ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。用途各種門扉・重量扉付属品ボルト、ナット付タイプ平型RoHS指令(10物質対応)対応
Cローラー ステンレス車
ヨコヅナ(4件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から6日以内出荷高級ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。用途多用途に使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
MC防音重量戸車 車のみ
ヨコヅナ(2件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から10日以内出荷ゴム車輪に比べ数倍の荷重に耐えます。磨耗に強く、長寿命です。金属車輪に比べ騒音が大幅に減少します。耐蝕性、耐薬品性に優れています。用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫RoHS指令(10物質対応)対応
ロタ・重量戸車 (H型)
ヨコヅナ(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381セット(2個)当日出荷から4日以内出荷ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。タイプH型
鉄重量戸車溝R型 車のみ(ボルト・ナット付)
ヨコヅナ(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から4日以内出荷ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。 溝R車は丸パイプのように角のないレールに対して回転がスムーズで軽くご使用になれます。用途各種門扉・重量扉仕様ボルト・ナット付タイプ溝R型RoHS指令(10物質対応)対応
C-2350マルコン枠付重量車(コ型)
MK(丸喜金属本社)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から7日以内出荷車輪はダクタイル鋳鉄(FCD-45)を使用のため強度は普通鋳鉄に比べ大幅アップ用途アングル、フラットバー用。形状固定型式C-2350型ブレーキナシ材質(車輪)ダクタイル鋳鉄タイプコ型金具仕上クロメートメッキ仕上
フジロイヤルステン重量戸車 VK型 兼用
ヤボシ¥5,198税込¥5,7181個当日出荷から4日以内出荷ステンレス製の錠量用のVK型兼用戸車、アングルレール、フラットバー(レール)兼用使用タイプ用途門扉、台車などの重量用の戸車材質SUS304
フジキング重量戸車 H型 車のみ
ヤボシ(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から6日以内出荷鉄製の重量用のH型戸車、アングルレール、フラットバー(レール)兼用使用タイプ車のみ(ボルト・ナット付)用途門扉、台車などの重量用の戸車材質/仕上(車)鋳鉄・黒染タイプH型
440Cベアリング入ステンレス重量戸車 ST枠
ヨコヅナ¥21,980~税込¥24,178~1セット(2個)当日出荷から6日以内出荷高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。440Cベアリング入なので丈夫でサビにくい。用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etcRoHS指令(10物質対応)対応
フジロイヤル重量戸車 平型
ヤボシ¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から6日以内出荷鉄製の重量用の平型戸車用途門扉、台車などの重量用の戸車材質/仕上(枠)SPH・クロメートメッキ、(車)鋳鉄・黒染タイプ平型
MC防音重量戸車 (V型)
ヨコヅナ(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ゴム車輪に比べ数倍の荷重に耐えます。摩耗に強く、長寿命です。 鉄車輪に比べ、騒音が大幅に減少します。耐蝕性、耐薬品性に優れています。用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。材質(車輪)MCナイロンタイプV溝型材質(枠)ステンレス
枠無重量車 C-1100シリーズ V型
MK(丸喜金属本社)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から翌々日出荷用途アングル、フラットバー用。材質車輪/ダクタイル鋳鉄(FCD-450)タイプV溝型シリーズC-1100シリーズ


























































![日軽サッシ製戸車相当品 中西金属工業[戸車] 日軽サッシ製戸車相当品 中西金属工業[戸車]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono72827241-260220-02.jpg)