カテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
14ページ目: グレーチング・排水設備商品
特価
本日9月17日(木)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識

U字溝側溝用スチール製グレーチング 細目 ノーマルタイプ
第一機材¥6,498~税込¥7,148~1枚3日以内出荷から19日以内出荷U字溝の上に置くだけで溝蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。 従来のみぞ蓋にくらべて、開口面積が大きく、排水性に優れ、ゴミや砂がたまらず汚水や 雨水をたちまちの内に排水し、路面を常に清潔かつ衛生的に保つことができます。仕様U字溝用、細目、ノーマルタイプ材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっき寸法(mm)スキマ:9.5ピッチ細目種類U字溝ピッチ(mm)メインバー:12.5
U字溝側溝用スチール製グレーチング 普通目 ノンスリップタイプ
第一機材¥11,980~税込¥13,178~1枚19日以内出荷U字溝の上に置くだけで溝蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。 従来のみぞ蓋にくらべて、開口面積が大きく、排水性に優れ、ゴミや砂がたまらず汚水や 雨水をたちまちの内に排水し、路面を常に清潔かつ衛生的に保つことができます。仕様U字溝用、普通目、ノーマルタイプ材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっきピッチ普通目種類U字溝
鋳鉄製 格子型 集水桝用受枠付 みぞ蓋
カネソウ¥12,980~税込¥14,278~1組6日以内出荷鋳鉄製集水桝用材質/仕上蓋/材質:FC200、処理:樹脂系塗装、鎖/材質:SWRM、処理:溶融亜鉛めっき、受枠/材質:SPHC、処理:樹脂系塗装、アンカー/材質:SS400、処理:樹脂系塗装種類みぞぶた寸法W(mm)30.2適合荷重歩行用
ステンレス製グレーチング 滑り止め模様付 歩道U字溝用クッション材付
カネソウ¥25,980~税込¥28,578~1枚6日以内出荷ステンレス製ノンスリップタイプ歩道U字溝用ゴム付材質メインバー・クロスバー・サイドバー:SUS304種類U字溝等分布荷重(kN/m2)5適合荷重歩行用
ステンレス製グレーチング 滑り止め模様付 歩道U字溝用
カネソウ¥19,980~税込¥21,978~1枚6日以内出荷ステンレス製ノンスリップタイプ歩道U字溝用材質メインバー・クロスバー・サイドバー:SUS304種類U字溝等分布荷重(kN/m2)5適合荷重歩行用
スチール製グレーチング プレーンタイプ 歩道U字溝用
カネソウ¥4,998~税込¥5,498~1枚4日以内出荷から6日以内出荷スチール製プレーンタイプ歩道U字溝用長さ(mm)993材質/仕上グレーチング/材質:SS400、処理:溶融亜鉛めっき種類U字溝ピッチ(mm)30寸法b(mm)993寸法h(mm)19適合荷重歩行用
スチール製グレーチング プレーンタイプ 歩道U字溝用クッション材付
カネソウ¥10,980~税込¥12,078~1枚6日以内出荷スチール製プレーンタイプ歩道U字溝用ゴム付長さ(mm)995材質/仕上グレーチング/材質:SS400、処理:溶融亜鉛めっき種類U字溝寸法b(mm)995
スチール製グレーチング 細目プレーンタイプ 都営住宅型CDます用
カネソウ¥9,898~税込¥10,888~1枚6日以内出荷スチール製プレーンタイプ都営住宅型CDます用材質/仕上グレーチング/材質:SS400、処理:溶融亜鉛めっきピッチ細目種類ますぶた適合荷重T-2
スチール製グレーチング プレーンタイプ 都営住宅型CDます用
カネソウ¥9,698~税込¥10,668~1枚6日以内出荷スチール製プレーンタイプ都営住宅型CDます用材質/仕上グレーチング/材質:SS400、処理:溶融亜鉛めっき種類ますぶたピッチ(mm)30適合荷重T-2
スチール製グレーチング 滑り止め模様付 都営住宅型CDます用
カネソウ¥8,998~税込¥9,898~1枚6日以内出荷スチール製ノンスリップタイプ都営住宅型CDます用材質/仕上グレーチング/材質:SS400、処理:溶融亜鉛めっき種類ますぶたピッチ(mm)30適合荷重T-2
アルミニウム製 グレーチング 集水桝用
カネソウ¥8,998~税込¥9,898~1枚10日以内出荷アルミニウム製プレーンタイプ材質/仕上メインバー・クロスバー・サイドバー/材質:A6063S、処理:陽極酸化皮膜種類ますぶた等分布荷重(kN/m2)3500適合荷重歩行用
アルミニウム製 ノンスリップタイプ グレーチング
カネソウ¥19,980~税込¥21,978~1枚10日以内出荷アルミニウム製ノンスリップタイプ長さ(mm)996材質/仕上メインバー・クロスバー・サイドバー/材質:A6063S、処理:陽極酸化皮膜種類みぞぶた等分布荷重(kN/m2)3500適合荷重歩行用
ステンレス製 縦目 細目プレーンタイプ グレーチング(すきま9mm)
カネソウ¥11,980~税込¥13,178~1枚6日以内出荷ステンレス製縦目プレーンタイプ材質メインバー・クロスバー・サイドバー:SUS304長さ(mm)499ピッチ細目種類みぞぶたすきま(mm)9等分布荷重(kN/m2)3500適合荷重歩行用
ステンレス製 細目プレーンタイプ グレーチング(すきま9mm)
カネソウ¥8,998~税込¥9,898~1枚6日以内出荷ステンレス製プレーンタイプ材質メインバー・クロスバー・サイドバー:SUS304長さ(mm)498ピッチ細目種類みぞぶたすきま(mm)9等分布荷重(kN/m2)3500適合荷重歩行用
ステンレス製 細目プレーンタイプ グレーチング(すきま6mm)
カネソウ¥9,798~税込¥10,778~1枚6日以内出荷ステンレス製プレーンタイプ材質メインバー・クロスバー・サイドバー:SUS304長さ(mm)498ピッチ細目種類みぞぶたすきま(mm)6等分布荷重(kN/m2)3500適合荷重歩行用
ステンレス製 細目ノンスリップタイプ グレーチング 集水桝用(すきま6mm)
カネソウ¥23,980~税込¥26,378~1枚6日以内出荷ステンレス製ノンスリップタイプ(デルタ模様)材質メインバー・クロスバー・サイドバー:SUS304ピッチ細目種類ますぶたすきま(mm)6等分布荷重(kN/m2)3500適合荷重歩行用
ステンレス製 細目ノンスリップタイプ グレーチング(すきま6mm)
カネソウ¥18,980~税込¥20,878~1枚6日以内出荷ステンレス製ノンスリップタイプ(デルタ模様)材質メインバー・クロスバー・サイドバー:SUS304長さ(mm)499ピッチ細目種類みぞぶたすきま(mm)6等分布荷重(kN/m2)3500適合荷重歩行用
ステンレス製 細目ノンスリップタイプ グレーチング(すきま6mm)
カネソウ¥8,898~税込¥9,788~1枚6日以内出荷ステンレス製ノンスリップタイプ(ローレット模様)無熔接オープンエンドグレーチング材質メインバー・クロスバー:SUS304長さ(mm)500ピッチ細目種類みぞぶたすきま(mm)6等分布荷重(kN/m2)3500適合荷重歩行用
ステンレス製 細目滑り止め模様付 グレーチング(すきま9mm)
カネソウ¥9,598~税込¥10,558~1枚5日以内出荷から6日以内出荷ステンレス製ノンスリップタイプ(ローレット模様)材質メインバー・クロスバー・サイドバー:SUS304長さ(mm)498ピッチ細目種類みぞぶたすきま(mm)9等分布荷重(kN/m2)3500適合荷重歩行用
ステンレス製 細目ノンスリップタイプ グレーチング 集水桝用(すきま6mm)
カネソウ¥18,980~税込¥20,878~1枚6日以内出荷ステンレス製ノンスリップタイプ(ローレット模様)材質メインバー・クロスバー・サイドバー:SUS304ピッチ細目種類ますぶたすきま(mm)6等分布荷重(kN/m2)3500適合荷重歩行用
圧接型グレーチングかさあげ国土交通省型 並目Dグリップ
ダイクレ¥9,698~税込¥10,668~1枚22日以内出荷主部表面に約2.5mmの突起を施すことにより、すべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。 国土交通省用のかさあげスチールグレーチングです。用途工場・倉庫・道路・公園施設・環境・景観・外溝・官公庁施設・民間施設・商業・飲食施設・教育・文化・スポーツ施設・集合戸建住宅・医療福祉施設など材質スチール溶融亜鉛めっきピッチ並目種類かさあげピッチ(mm)(クロスバー)50
圧接型グレーチングかさあげJIS側溝型 並目DグリップDZゴム付
ダイクレ¥10,980~税込¥12,078~1枚22日以内出荷主部表面に約2.5mmの突起を施すことにより、すべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。 JIS側溝用のかさあげスチールグレーチングです。用途工場・倉庫・道路・公園施設・環境・景観・外溝・官公庁施設・民間施設・商業・飲食施設・教育・文化・スポーツ施設・集合戸建住宅・医療福祉施設など仕様騒音低減ゴム付材質スチール溶融亜鉛めっきピッチ並目種類かさあげピッチ(mm)(クロスバー)50
圧接型グレーチングU字溝側溝用 並目DグリップDFゴム付
ダイクレ¥9,498~税込¥10,448~1枚5日以内出荷から22日以内出荷主部表面に約2.5mmの突起を施すことにより、すべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。 側溝用のU字溝スチールグレーチングです。用途工場・倉庫・道路・公園施設・環境・景観・外溝・官公庁施設・民間施設・商業・飲食施設・教育・文化・スポーツ施設・集合戸建住宅・医療福祉施設など仕様騒音低減ゴム付材質スチール溶融亜鉛めっき幅(mm)995ピッチ並目種類U字溝ピッチ(mm)(クロスバー)50
圧接型グレーチングU字溝側溝用 並目Dグリップ
ダイクレ¥7,498~税込¥8,248~1枚5日以内出荷から22日以内出荷主部表面に約2.5mmの突起を施すことにより、すべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。 側溝用のU字溝スチールグレーチングです。用途工場・倉庫・道路・公園施設・環境・景観・外溝・官公庁施設・民間施設・商業・飲食施設・教育・文化・スポーツ施設・集合戸建住宅・医療福祉施設など材質スチール溶融亜鉛めっき幅(mm)995ピッチ並目種類U字溝ピッチ(mm)(クロスバー)50
アルミニウム目地フロアーハッチ(歩道用・モルタル用)
片岡産業¥9,598~税込¥10,558~1台5日以内出荷から12日以内出荷適合モルタル用材質内装:A6063S-T5、底板:SGHC、補強板:SGHC、受枠:A6063S-T5、目地:A6063S-T5、取手:SUS304、アンカー:SS400取手1適合荷重歩道用
圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WUS-X型
片岡産業¥7,998税込¥8,7981枚5日以内出荷U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。種別ノンスリップ・側溝用長さ(mm)995寸法(mm)エンドアンングル:L40×40×4質量(kg)7.1高さ(mm)19ピッチ並目種類U字溝溝幅(mm)150外幅(mm)A:21内幅(mm)a:140適合荷重歩・T-2
圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WZD-X(F)型
片岡産業¥17,980~税込¥19,778~1セット5日以内出荷受枠は四周で落とし込み型の正方形・集排水ますぶたに騒音防止のボルト固定式をプラスしました。 また、より歩きやすさを考慮して新たにテーパーボルト式を採用し、従来のボルトボックスがなくなると同時に固定ボルトキャップが必要なくなりました。経済的効果を最大限に引き出す為、旧Aタイプでベースプレートを除き受枠の1ランク、旧Bタイプで受枠の2ランク下げることが出来ました。種別ノンスリップ・横断溝用ピッチ並目種類ボトル固定式・ますぶたボルトテーパーボルト
圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WM-X型
片岡産業¥9,798~税込¥10,778~1セット5日以内出荷下水、汚水、雨水などの集排水ますぶたです。 新型110°開閉式を採用。種別ノンスリップ・横断溝用ピッチ並目種類110°開閉・ますぶた
特殊樹脂製 U字溝用グレーチング
ミツマル¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷樹脂なので錆が出ずスチール特有の金属音が出ません。 重量はスチール製に比べ軽く、簡単に設置出来ます。 ハイヒールやコイン、杖等も落ちにくい構造に仕上げています。 水に浮きにくく耐摩耗性に優れています。用途U字溝180mm用材質特殊樹脂質量(kg)2.7種類U字溝耐荷重T-6本体高さ(mm)40本体長さ(mm)597本体幅(mm)240
長さ600mmみぞぶたノンスリップ
イズミ¥1,998~税込¥2,198~1枚翌々日出荷から11日以内出荷寸法(mm)メインバー:19種類みぞぶた荷重歩道用アングル寸法(mm)NL3×30×30ピッチP(mm)30本体長さ(mm)600
リーブスクリーン
第一機材¥16,980~税込¥18,678~1台11日以内出荷格子蓋・グレーチングの隙間から流れ込む落ち葉を、掃除しやすく集めます。 4メッシュ線径0.83mmの金網目(開口約5.5mm)ですので、小さな葉もキャッチします。 耐食性に優れたステンレス(SUS304)製です。 軽くて扱いがラクです。(枡有効□600用でも3.3kg) 雨水がオーバーフローして格子蓋から溢れにくい構造です。 桝内側塊に先端を固定した鎖付の蓋用には、鎖通しの切欠孔付製品も用意しております。
スチールグレーチング
奥岡製作所¥4,998~税込¥5,498~1枚8日以内出荷長さ(mm)995形状ノンスリップ材質/仕上スチール(SS400)/溶融亜鉛メッキピッチ中間目種類U字溝ピッチ(mm)20
110°開閉式桝用スチールグレーチング
中部コーポレーション¥8,398~税込¥9,238~1セット4日以内出荷から7日以内出荷街路、工場などの雨水、下水汚水の集排水用の桝蓋です。ヒンジ開閉のため、蓋の開閉が容易です。用途横断溝用 細目材質スチール種類ますぶた
横断溝・側溝用細目スチールグレーチング
中部コーポレーション¥25,980~税込¥28,578~1セット3日以内出荷から9日以内出荷開閉には細目専用ハンドルがあります。用途横断溝・側溝用材質スチールピッチ細目種類みぞぶたピッチ(mm)【ベアリングバー】15、【クロスバー】100
歩道用スチールグレーチング
中部コーポレーション¥6,998~税込¥7,698~1セット3日以内出荷歩行者専用道路の溝に適した溝蓋です。用途歩道用材質スチール長さ(mm)993質量(kg)5.9ピッチ(mm)【ベアリングバー】30、【クロスバー】50適合荷重5.0KN/m2
高耐圧外桝蓋 パッキン付き
ミツマル¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷樹脂製で錆びない 靱性・引っ張り強度に優れ、高荷重にも耐えられる強さ 別メーカーと凡用性が高い材質特殊樹脂厚さ(mm)10耐荷重T-8
高耐圧外桝蓋 (-)ドライバー取り外しタイプ
ミツマル¥9,598~税込¥10,558~1個当日出荷樹脂製で錆びない 靱性・引っ張り強度に優れ、高荷重にも耐えられる強さ 別メーカーと凡用性が高い材質特殊樹脂厚さ(mm)15耐荷重T-8
高耐圧外桝蓋 取っ手付き
ミツマル¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から9日以内出荷樹脂製で錆びない 靱性・引っ張り強度に優れ、高荷重にも耐えられる強さ 別メーカーと凡用性が高い材質特殊樹脂耐荷重T-8
ステンレスグレーチング細目ノンスリップ
イズミ¥16,980~税込¥18,678~1枚6日以内出荷から9日以内出荷材質SUS304ピッチ細目ピッチ(mm)15高さH(mm)15アングル寸法(mm)L3×30×30本体長さL(mm)994適合荷重歩道用