特価
本日9月17日(木)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,681件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 鋳鉄製 格子型 集水桝用受枠付 みぞ蓋 カネソウ

    鋳鉄製 格子型 集水桝用受枠付 みぞ蓋

    カネソウ(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1組
    6日以内出荷
    鋳鉄製集水桝用
    種類みぞぶた
  • スチール製 グレーチング 細目滑り止め模様付 歩道U字溝用 カネソウ

    スチール製 グレーチング 細目滑り止め模様付 歩道U字溝用

    カネソウ
    5,998税込6,598
    1枚
    4日以内出荷から6日以内出荷
    スチール製ノンスリップタイプ歩道U字溝用
    材質/仕上グレーチング/材質:SS400、処理:溶融亜鉛めっきピッチ細目種類U字溝
  • ステンレス製 細目ノンスリップタイプ グレーチング(すきま6mm) カネソウ

    ステンレス製 細目ノンスリップタイプ グレーチング(すきま6mm)

    カネソウ
    10,980税込12,078
    1枚
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ステンレス製ノンスリップタイプ(ローレット模様)
    材質メインバー・クロスバー・サイドバー:SUS304長さ(mm)498ピッチ細目種類みぞぶたすきま(mm)6等分布荷重(kN/m2)3500適合荷重歩行用
  • 圧接型グレーチングかさあげJIS側溝型 並目Dグリップ ダイクレ

    圧接型グレーチングかさあげJIS側溝型 並目Dグリップ

    ダイクレ
    9,498税込10,448
    1枚
    22日以内出荷
    主部表面に約2.5mmの突起を施すことにより、すべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。 JIS側溝用のかさあげスチールグレーチングです。
    用途工場・倉庫・道路・公園施設・環境・景観・外溝・官公庁施設・民間施設・商業・飲食施設・教育・文化・スポーツ施設・集合戸建住宅・医療福祉施設など材質スチール溶融亜鉛めっきピッチ並目種類かさあげピッチ(mm)(クロスバー)50
  • 平型パッキン ポリエチレンフォーム 片岡産業

    平型パッキン ポリエチレンフォーム

    片岡産業
    359税込395
    1本
    5日以内出荷から15日以内出荷
    仕様片側粘着シール付
  • グレーチング組構型 四面ツバ付 細目 歩行用 片岡産業

    グレーチング組構型 四面ツバ付 細目 歩行用

    片岡産業
    4,498税込4,948
    1枚
    5日以内出荷から13日以内出荷
    従来あるのプレーンを廃止しノンスリップだけにしました。 また、今回あらたにT-14及びT-2荷重対応を追加しました。
    種別ノンスリップ・横断溝用寸法(mm)エンドアンングル:L30×30×3高さ(mm)19ピッチ細目種類U字溝・ますぶたアングル四面
  • アルドレックス ストレーナー アルドレックス(アルテック)

    アルドレックス ストレーナー

    アルドレックス(アルテック)(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    改修工事 ドレンストレーナー
    ブラック
  • スチール製 砂利ボックスグレーチング 側溝蓋 歩道用 第一機材

    スチール製 砂利ボックスグレーチング 側溝蓋 歩道用

    第一機材
    6,398税込7,038
    1台
    15日以内出荷から16日以内出荷
    砂利充填で自然な景観を演出。玉砂利20mm以上対応。
    材質(蓋・受枠)SS400/溶融亜鉛めっき種類側溝蓋
  • 側溝用 細目U字溝用スチールグレーチング 中部コーポレーション

    側溝用 細目U字溝用スチールグレーチング

    中部コーポレーション
    4,998税込5,498
    1セット
    3日以内出荷
    U字溝の上に置くだけで簡単に使用できる溝蓋です。騒音防止用パッキン・Sパッキン・L型パッキン・G型パッキンの取付が可能です。
    用途側溝用材質スチールピッチ細目種類U字溝
  • 落とし込式 正方形桝用スチールグレーチング 中部コーポレーション

    落とし込式 正方形桝用スチールグレーチング

    中部コーポレーション
    17,980税込19,778
    1セット
    3日以内出荷から10日以内出荷
    落とし込式正方形桝蓋です。
    用途横断溝用材質スチール種類ますぶたピッチ(mm)【ベアリングバー】15、【クロスバー】100
  • ステンレスグレーチング普通目ノンスリップ イズミ

    ステンレスグレーチング普通目ノンスリップ

    イズミ
    10,980税込12,078
    1枚
    6日以内出荷から7日以内出荷
    材質SUS304ピッチ普通目ピッチ(mm)30高さH(mm)15アングル寸法(mm)L3×30×30本体長さL(mm)994適合荷重歩道用
  • ファースト OF-25用内部ストレーナ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ファースト OF-25用内部ストレーナ

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    ドレインの目詰まりや集中豪雨による浸水被害、特にバリアフリー設計による室内とバルコニーの段差が少ない家屋に、オーバーフロー管カバー&ストレーナー&キャップを設置するオーバーフローシステムで浸水被害を防止します。
    材質ダイキャストダイキャスト
  • スチール製グレーチング 枠付正方形型 滑り止め模様付 集水桝用 カネソウ

    スチール製グレーチング 枠付正方形型 滑り止め模様付 集水桝用

    カネソウ
    23,980税込26,378
    1枚
    5日以内出荷から11日以内出荷
    材質/仕上グレーチング:SS400/溶融亜鉛めっき、受枠:SS400、樹脂系塗装種類ますぶた
  • スチール製グレーチング かさあげ型 プレーンタイプ 自由勾配側溝用 クッション付 カネソウ

    スチール製グレーチング かさあげ型 プレーンタイプ 自由勾配側溝用 クッション付

    カネソウ
    11,980税込13,178
    1枚
    4日以内出荷から11日以内出荷
    コンクリート製のプレキャスト側溝と組み合わせて使用するグレーチング蓋です。コンクリート蓋を入れるためのスペースに寸法が合うように、グレーチングの両側に角パイプを溶接して高さを嵩上げしています。騒音防止用のゴムクッション付です。
    用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に材質スチール(SS400)
  • スチール製グレーチング かさあげ型 プレーンタイプ 側溝用 カネソウ

    スチール製グレーチング かさあげ型 プレーンタイプ 側溝用

    カネソウ
    12,980税込14,278
    1枚
    4日以内出荷から11日以内出荷
    コンクリート製のプレキャスト側溝と組み合わせて使用するグレーチング蓋です。コンクリート蓋を入れるためのスペースに寸法が合うように、グレーチングの両側に角パイプを溶接して高さを嵩上げしています。
    用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に材質スチール(SS400)寸法H(mm)100
  • スチール製グレーチング 横断溝用 ボルト固定式 プレーンタイプ カネソウ

    スチール製グレーチング 横断溝用 ボルト固定式 プレーンタイプ

    カネソウ
    13,980税込15,378
    1枚
    4日以内出荷から11日以内出荷
    道路横断溝、道路側溝およびその他の集排水溝などに適したグレーチング蓋です。 蓋のガタツキや騒音の発生を防止するボルト固定式です。
    用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に。 本製品は使用用途に応じて「一般用」と「エコノミータイプ」の強度設定を行っています。 一般用は、車両の通行量が多い場所にお使いいただけます。計算スパンを溝幅+50として強度設計を行っています。エコノミータイプは、比較的車両の通行量が少ない場所にお使いいただけます。計算スパンを溝幅としています。材質スチール(SS400)
  • 細目改良ますぶた イズミ

    細目改良ますぶた

    イズミ(3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)主部材:NFB3×19材質/仕上SS400/溶融亜鉛メッキピッチ細目種類ますぶたピッチ(mm)12.5寸法H(mm)19荷重T-2アングル寸法(mm)エンド:NL3×30×30
  • ステンレス製組構式グレーチングOSG4-NS 奥岡製作所

    ステンレス製組構式グレーチングOSG4-NS

    奥岡製作所(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    8日以内出荷
    ステンレス製のため錆びにくい商品です主部材上部に凹凸があるノンスリップタイプです
    材質SUS304長さ(mm)994
  • 樹脂製マンホールカバー(丸枠セット) 城東テクノ

    樹脂製マンホールカバー(丸枠セット)

    城東テクノ
    6,598税込7,258
    1個
    7日以内出荷
    安全性に優れた丸枠付きのマンホールカバーです。
    材質ポリオレフィン樹脂と炭酸カルシウム型式350型厚さ(mm)31.5質量(kg)3.3タイプ丸枠セット寸法(Φmm)425耐荷重(kN)9.8(1000kgf)使用安全耐荷重(kN)2.4(250kgf)
  • 12x25mm グレーチング用連結金具(クリップ型) エスコ

    12x25mm グレーチング用連結金具(クリップ型)

    エスコ
    580税込638
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA951TA-106
  • GGS ペイントストレーナー スモールPS1000中目(100マイ) GERSON

    GGS ペイントストレーナー スモールPS1000中目(100マイ)

    GERSON
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    優れた品質の密度の高い最高級のフィルター素材を使う事により、色のにじみが生じません。 ストレーナーの先端に塗料が残らないように設計されており、デリケートな色合せも正確に行えます。 特殊な先進デザインにより、フィルターの先端が開いたり弱くなるのを防止しました。 塗料をエアースプレーガンで噴霧する直前にろ過して混入異物を取り除くことが目的ですが、ろ過作業を行うことにより塗料の状態について異常の有無をチェックすることが出来ます。
    用途塗料の濾過用に。 塗料をエアースプレーガンで噴霧する直前の濾過、混入異物の取り除き用に。種別中目型式PS1000メッシュ200μ素材ナイロン(メッシュ)塗料タイプ溶剤、水性
  • B/T 技・エコ・ミニ・ストレーナークリヤー (100マイ) ビックツール

    B/T 技・エコ・ミニ・ストレーナークリヤー (100マイ)

    ビックツール
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    驚愕!一発濾過!今までに感じたことの無い使用感が得られます。 塗料の切れがよく、ポタポタがない。塗料の滞留がない。均一に落ちる。濾過速度が早い。残留物がよく確認できる。 極の姉妹品。クリヤー専用です。
    仕様クリヤー専用材質本体:紙、メッシュ:ナイロン寸法(直径Φ×高さH)(mm)115×51メッシュ#100
  • 小川くん 玄関排水ユニット GS 横抜き仕様 ノンスリップタイプ シマブン

    小川くん 玄関排水ユニット GS 横抜き仕様 ノンスリップタイプ

    シマブン
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷
    玄関の段差が解消され、車イスがスムーズに通れます。 重量物が載っても変形しません。 上フタ・本体・排水口をユニット化しているため施工・メンテナンスも容易です。 ノンスリップタイプは、上フタにビーンズ模様の加工を施しています。
    材質SUSグレーチング耐荷重(kN)9.0(900kgf)
  • ダクタイル鋳鉄製 細目ます蓋 第一機材

    ダクタイル鋳鉄製 細目ます蓋

    第一機材
    14,980税込16,478
    1枚
    4日以内出荷から11日以内出荷
    材質FCD500/樹脂系塗料塗装ピッチ細目種類ます蓋
  • ルーフドレイン 縦型 屋上・バルコニー用 アスファルト・シート防水用 差し込み式 第一機材

    ルーフドレイン 縦型 屋上・バルコニー用 アスファルト・シート防水用 差し込み式

    第一機材
    9,198税込10,118
    1個
    4日以内出荷
    差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。 防水層貼りかけ幅は、防水層の貼付け面積を多くするために50mm以上とってあります。 防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。 屋根外断熱工法用(断熱押えなし)としても使用できます。 PC工法等の工場打込および現場打込用として最適。
    材質(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装、(2)防水層押え:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(4)押えボルト:SUS304/3-M8×50NW付、(5)アンカーボルト:SWRM、(6)小ねじ:SUS304/2-M6×16丸小ねじ、(7)スペーサー:硬質塩化ビニル種類たて引き用
  • 縞鋼板製集水桝用ます蓋 奥岡製作所

    縞鋼板製集水桝用ます蓋

    奥岡製作所(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    8日以内出荷
    縞鋼板で製作した集水桝用蓋です。 落ち葉、ゴミ等の落下を防ぎ、溝の中が見えず美観的、防臭効果もございます。 軽量で簡単に据え付け、取り外しが簡単で清掃もラクラクです。 表面処理は溶融亜鉛鍍金仕上ですので防錆にも優れています。
    用途改良枡用高さ(mm)24.5種類ますぶた
  • ステンレス製U字溝用グレーチング 溝幅240mm用 奥岡製作所

    ステンレス製U字溝用グレーチング 溝幅240mm用

    奥岡製作所
    18,980税込20,878
    1個
    8日以内出荷
    材質SUS304(電解研磨)種類U字溝
  • ステンレス製U字溝用グレーチング 溝幅100mm用 奥岡製作所

    ステンレス製U字溝用グレーチング 溝幅100mm用

    奥岡製作所
    11,980税込13,178
    1個
    8日以内出荷
    材質SUS304(電解研磨)種類U字溝
  • グレーチング組構式 奥岡製作所

    グレーチング組構式

    奥岡製作所(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    8日以内出荷
    用途U字溝用材質スチール(SS400)(亜鉛メッキ仕上げ)長さ(mm)600荷重種別T-2種類U字溝
  • フリーハードルJ 250mmx515mm アイボリー ミヅシマ工業

    フリーハードルJ 250mmx515mm アイボリー

    ミヅシマ工業
    7,798税込8,578
    1枚
    3日以内出荷
    トラスコ品番802-0731長さ(mm)515質量(kg)1.3
  • フリーハードルJ  150X515mm  アイボリー ミヅシマ工業

    フリーハードルJ 150X515mm アイボリー

    ミヅシマ工業
    5,298税込5,828
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番802-0977長さ(mm)515質量(g)900
  • FRPグレーチング FG4025 中部コーポレーション

    FRPグレーチング FG4025

    中部コーポレーション
    62,980税込69,278
    1枚
    3日以内出荷
    材質FRP長さ(mm)3007寸法(mm)3007×1007×25タイプ一般タイプ種類みぞぶた質量(kg/m2)13
  • 横断・側溝用溝蓋 中部コーポレーション

    横断・側溝用溝蓋

    中部コーポレーション
    9,898税込10,888
    1枚
    3日以内出荷から5日以内出荷
    道路側溝・横断や駐車場、工場内等帯状に長く伸びた溝に適したグレーチングです。
    材質本体/スチール製、グレーチング・受枠/SS400長さ(mm)995タイプVギザピッチ並目種類みぞぶたピッチ(mm)50表面処理グレーチング/溶融亜鉛メッキHDZ55、受枠/錆止め塗装(黒)寸法b(mm)995
  • マンホールカバー(T-20仕様) 第一機材

    マンホールカバー(T-20仕様)

    第一機材
    38,980税込42,878
    1個
    4日以内出荷
    材質(1)カバー:FCD500/樹脂系塗料塗装、(2)受枠:FCD500/樹脂系塗料塗装、(3)ゴムパッキン:クロロプレン/-、(4)締付ボルトSUS304/2-M10×35六角ボルト、(5)取手カバーSUS304/-タイプ丸枠
  • ルーフドレイン(RL-7ML型) 第一機材

    ルーフドレイン(RL-7ML型)

    第一機材
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    排水溝幅が10mmの細溝用として最適。 ストレーナはステンレス製ですので優美です。 塗膜防水施工への配慮から、本体形状をなだらかにし、本体側に塗膜溜まりを設けました。
    用途廊下用。材質(1)ストレーナ:SUS304、(2)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)小ねじ:SUS304/1-M6×12丸小ねじ、(4)アンカー:SWRM、(5)スペーサー:硬質塩化ビニルタイプみぞ幅100mm用種類よこ引き用
  • 圧接型グレーチング(U字溝歩道用) ダイクレ

    圧接型グレーチング(U字溝歩道用)

    ダイクレ(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1枚
    5日以内出荷から9日以内出荷
    ザラザラ50タイプ 主部材表面にザラザラ模様を施すことにより、摩擦を増やしすべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。 歩道用グレーチングです。
    用途歩道用タイプU字溝歩道用種類U字溝ピッチ(mm)(クロスバー)50表面処理グレーチング/溶融亜鉛メッキ、受枠/黒ペイント寸法b(mm)995寸法h(mm)19アングル(エンド)L30×3等分布荷重(kN/m2)(歩道)5.0許容応力(kN/cm2 )(グレーチング)約18、(長スパンlO)約16
  • 軽量プラスチックU字溝150型 ウッドプラスチックテクノロジー

    軽量プラスチックU字溝150型

    ウッドプラスチックテクノロジー
    19,980税込21,978
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    超軽量で敷設作業が簡単です。敷設費用も大幅削減できます・
    用途農地や軟弱地盤での排水路に。建物周りや屋上緑化の排水溝に。厨房・調理場の床排水溝に。仮設排水路に。斜面や法面での排水溝にトラスコ品番688-9845材質リサイクルプラスチック長さ(mm)1000黒色高さ(mm)150種類U字溝エコマーク認定認定溝幅(mm)150外幅(mm)157内幅(mm)145エコマーク認定番号07 118 050
  • グレーチング (横断溝) エスコ

    グレーチング (横断溝)

    エスコ
    10,200税込11,220
    1枚
    翌々日出荷
    公共建築協会評価対象品。
    材質スチールSS400 (溶融亜鉛メッキ)
  • スチール製グレーチング 受枠 片岡産業

    スチール製グレーチング 受枠

    片岡産業
    3,498税込3,848
    1本
    12日以内出荷
    寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)56×60×6素材黒ペイント
  • たて引きストレーナーキャップ(改修用)17型耐風圧仕様 屋上用 アルドレックス(アルテック)

    たて引きストレーナーキャップ(改修用)17型耐風圧仕様 屋上用

    アルドレックス(アルテック)
    4,598税込5,058
    1個
    4日以内出荷
    耐風圧ストレーナーキャップとはメーカー基準で整流において風速60m/s に耐える製品のことをいいます。第三者機関で送風試験を実施しておりますが、実際の台風などはより不規則な乱流を交えていると思われる為、耐風圧基準値は保証値ではなく参考値としてお考え下さい。ラバーベンダーバネがパイプに密着、強い固定力を実現します。内壁に沿うベンダー方式のバネが高い排水性を確保。パイプ内のゴミ詰まりも軽減します。工具不要、ワンタッチで取付可能です。排水口に差し込むだけで簡単に取付できます。
    材質(本体)アルミダイカスト
グレーチング・排水設備商品