1,681件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 特殊改良桝用スチールグレーチング 中部コーポレーション

    特殊改良桝用スチールグレーチング

    中部コーポレーション
    6,998税込7,698
    1セット
    4日以内出荷
    特殊改良桝用グレーチングです。くさり付です。
    用途横断溝用材質スチール種類ますぶた
  • 歩道用スチールグレーチング 中部コーポレーション

    歩道用スチールグレーチング

    中部コーポレーション
    6,998税込7,698
    1セット
    3日以内出荷
    歩行者専用道路の溝に適した溝蓋です。
    用途歩道用材質スチール長さ(mm)993質量(kg)5.9ピッチ(mm)【ベアリングバー】30、【クロスバー】50適合荷重5.0KN/m2
  • 高耐圧外桝蓋 パッキン付き ミツマル

    高耐圧外桝蓋 パッキン付き

    ミツマル
    11,980税込13,178
    1個
    9日以内出荷
    樹脂製で錆びない 靱性・引っ張り強度に優れ、高荷重にも耐えられる強さ 別メーカーと凡用性が高い
    材質特殊樹脂厚さ(mm)10耐荷重T-8
  • 高耐圧外桝蓋 (-)ドライバー取り外しタイプ ミツマル

    高耐圧外桝蓋 (-)ドライバー取り外しタイプ

    ミツマル
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷
    樹脂製で錆びない 靱性・引っ張り強度に優れ、高荷重にも耐えられる強さ 別メーカーと凡用性が高い
    材質特殊樹脂厚さ(mm)15耐荷重T-8
  • ステンレスグレーチング細目ノンスリップ イズミ

    ステンレスグレーチング細目ノンスリップ

    イズミ
    16,980税込18,678
    1枚
    6日以内出荷から9日以内出荷
    材質SUS304ピッチ細目ピッチ(mm)15高さH(mm)15アングル寸法(mm)L3×30×30本体長さL(mm)994適合荷重歩道用
  • エキスパンド付ますぶた イズミ

    エキスパンド付ますぶた

    イズミ(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1枚
    翌々日出荷から7日以内出荷
    材質SS400種類ますぶた仕上溶融亜鉛メッキアングル寸法(mm)L3×30×30適合荷重歩道用
  • セーフティブロック FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    セーフティブロック

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    419税込461
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    工事現場の側溝の養生が簡単に出来ます。側溝へのコインや小物の落下防止に。居宅や店舗先の側溝の穴塞ぎに最適です。注意:素手で設置しないで下さい、手を切ることがあります。(必ず手袋をご使用下さい)蓋以外の目的に使用しないで下さい。湿気や水分の多い場所、油分がある場所ではすべることがあります。
    材質スチール
  • FRPセーフティーグレーチング 三山工業

    FRPセーフティーグレーチング

    三山工業
    55,980税込61,578
    1枚
    3日以内出荷
    材質FRP呼び径(mm)600安全荷重(kg)600
  • スチール製グレーチング かさあげ型 滑り止め模様付 国土交通省型側溝用 カネソウ

    スチール製グレーチング かさあげ型 滑り止め模様付 国土交通省型側溝用

    カネソウ
    11,980税込13,178
    1枚
    4日以内出荷から11日以内出荷
    コンクリート製のプレキャスト側溝と組み合わせて使用するグレーチング蓋です。コンクリート蓋を入れるためのスペースに寸法が合うように、グレーチングの両側に角パイプを溶接して高さを嵩上げしています。雨天時のスリップを防止する滑り止め模様付です。
    用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に材質スチール(SS400)
  • スチール製グレーチング かさあげ型 滑り止め模様付 JIS型側溝用 カネソウ

    スチール製グレーチング かさあげ型 滑り止め模様付 JIS型側溝用

    カネソウ
    9,898税込10,888
    1枚
    4日以内出荷から11日以内出荷
    コンクリート製のプレキャスト側溝と組み合わせて使用するグレーチング蓋です。コンクリート蓋を入れるためのスペースに寸法が合うように、グレーチングの両側に角パイプを溶接して高さを嵩上げしています。プレキャスト鉄筋コンクリート製品(JIS A 5372)附属書E・推奨仕様E-3「落ちふた式U形側溝」の寸法に対応しています。雨天時のスリップを防止する滑り止め模様付です。
    用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に材質スチール(SS400)
  • スチール製グレーチング かさあげ型 滑り止め模様付 側溝用 カネソウ

    スチール製グレーチング かさあげ型 滑り止め模様付 側溝用

    カネソウ
    11,980税込13,178
    1枚
    当日出荷から11日以内出荷
    コンクリート製のプレキャスト側溝と組み合わせて使用するグレーチング蓋です。コンクリート蓋を入れるためのスペースに寸法が合うように、グレーチングの両側に角パイプを溶接して高さを嵩上げしています。雨天時のスリップを防止する滑り止め模様付です。
    用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に寸法H(mm)100
  • スチール製グレーチング 枠付正方形型 滑り止め模様付 集水桝用 カネソウ

    スチール製グレーチング 枠付正方形型 滑り止め模様付 集水桝用

    カネソウ
    23,980税込26,378
    1枚
    5日以内出荷から11日以内出荷
    材質/仕上グレーチング:SS400/溶融亜鉛めっき、受枠:SS400、樹脂系塗装種類ますぶた
  • スチール製グレーチング 枠付110°開閉式 滑り止め模様付 集水桝用 カネソウ

    スチール製グレーチング 枠付110°開閉式 滑り止め模様付 集水桝用

    カネソウ
    28,980税込31,878
    1組
    7日以内出荷から15日以内出荷
    材質/仕上グレーチングSS400/溶融亜鉛めっき、受枠:SS400/樹脂系塗装種類ますぶた
  • スチール製グレーチング かさあげ型 細目プレーンタイプ JIS型側溝用 カネソウ

    スチール製グレーチング かさあげ型 細目プレーンタイプ JIS型側溝用

    カネソウ
    11,980税込13,178
    1枚
    4日以内出荷から11日以内出荷
    コンクリート製のプレキャスト側溝と組み合わせて使用するグレーチング蓋です。コンクリート蓋を入れるためのスペースに寸法が合うように、グレーチングの両側に角パイプを溶接して高さを嵩上げしています。プレキャスト鉄筋コンクリート製品(JIS A 5372)附属書E・推奨仕様E-3「落ちふた式U形側溝」の寸法に対応しています。
    用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に
  • スチール製グレーチング 枠付正方形型 細目プレーンタイプ 集水桝用 カネソウ

    スチール製グレーチング 枠付正方形型 細目プレーンタイプ 集水桝用

    カネソウ
    22,980税込25,278
    1組
    6日以内出荷から11日以内出荷
    材質/仕上グレーチング:SS400/溶融亜鉛めっき、受枠:SS400/樹脂系塗装ピッチ細目種類ますぶた
  • スチール製グレーチング 横断溝用 ボルト固定式 細目プレーンタイプ カネソウ

    スチール製グレーチング 横断溝用 ボルト固定式 細目プレーンタイプ

    カネソウ
    18,980税込20,878
    1枚
    4日以内出荷から11日以内出荷
    道路横断溝、道路側溝およびその他の集排水溝などに適したグレーチング蓋です。 蓋のガタツキや騒音の発生を防止するボルト固定式です。
    用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に。 本製品は使用用途に応じて「一般用」と「エコノミータイプ」の強度設定を行っています。 一般用は、車両の通行量が多い場所にお使いいただけます。計算スパンを溝幅+50として強度設計を行っています。エコノミータイプは、比較的車両の通行量が少ない場所にお使いいただけます。計算スパンを溝幅としています。
  • スチール製グレーチング 枠付正方形型 プレーンタイプ 集水桝用 カネソウ

    スチール製グレーチング 枠付正方形型 プレーンタイプ 集水桝用

    カネソウ
    25,980税込28,578
    1組
    5日以内出荷から15日以内出荷
    材質/仕上グレーチング:SS400/溶融亜鉛めっき、受枠:SS400、樹脂系塗装種類ますぶた
  • スチール製グレーチング 枠付110°開閉式 プレーンタイプ 集水桝用 カネソウ

    スチール製グレーチング 枠付110°開閉式 プレーンタイプ 集水桝用

    カネソウ
    27,980税込30,778
    1組
    7日以内出荷から11日以内出荷
    材質/仕上グレーチングSS400/溶融亜鉛めっき、受枠:SS400/樹脂系塗装種類ますぶた
  • 細目改良ますぶた イズミ

    細目改良ますぶた

    イズミ(3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)主部材:NFB3×19材質/仕上SS400/溶融亜鉛メッキピッチ細目種類ますぶたピッチ(mm)12.5寸法H(mm)19荷重T-2アングル寸法(mm)エンド:NL3×30×30
  • ルーフドレイン 差し込み式 ストレーナパンチングメタルタイプ 第一機材

    ルーフドレイン 差し込み式 ストレーナパンチングメタルタイプ

    第一機材
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    日本鋳鉄ふた・排水器具工業会規定[JCW301]で定められているストレーナの有効開口面積をクリアしています。
    用途最上階庇用寸法75仕上(本体)樹脂系塗料塗装
  • 12x33mm グレーチング用連結金具(クリップ型) エスコ

    12x33mm グレーチング用連結金具(クリップ型)

    エスコ
    580税込638
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA951TA-112
  • 9x31.9mm グレーチング用連結金具(クリップ型) エスコ

    9x31.9mm グレーチング用連結金具(クリップ型)

    エスコ
    580税込638
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951TA-111
  • タテ型短尺ドレン アイユ

    タテ型短尺ドレン

    アイユ
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    VU管塩ビパイプにぴったりフィットしますのでVU管との食らいつきが良くなっています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WOS-X型 歩道用 片岡産業

    圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WOS-X型 歩道用

    片岡産業(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1枚
    5日以内出荷から30日以内出荷
    耐荷重に歩きやすさをプラスしハイヒール対応(細目)のみぞぶたです。 WIバーを使用する事でゴミづまりを解決しています。 新たに、主部材H50を2機種に増やし経済的効果を最大限に引き出ました。
    長さ(mm)995形状細目 ノンスリップ厚さ(mm)5タイプみぞぶた、横断溝用、側溝用ピッチ細目種類みぞぶたピッチ(mm)15荷重(横断溝)歩道用、(側溝)歩道用ベアリングバー高さ(mm)19
  • 縞鋼板付U字溝用グレーチング WUCH-X 片岡産業

    縞鋼板付U字溝用グレーチング WUCH-X

    片岡産業
    5,998税込6,598
    1枚
    8日以内出荷
    トラックの通行もガッチリ支えます。スベリ止めに板(3.2mm)を使用していますので頑丈でサビにくく、美しい。 溝の中が見えないので、美観は損いません。 ボルトで連結できるので盗難防止になります。
    長さ(mm)995厚さ(mm)5質量(kg)9種類U字溝・側溝用ピッチ(mm)66溝幅(mm)150外幅×内幅(mm)212×140アングル寸法(mm)40×40×4
  • 小川くん 玄関排水ユニット GS 標準仕様 プレーンタイプ シマブン

    小川くん 玄関排水ユニット GS 標準仕様 プレーンタイプ

    シマブン
    41,980税込46,178
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    玄関の段差が解消され、車イスがスムーズに通れます。重量物が載っても変形しません。 上フタ・本体・排水口をユニット化しているため施工・メンテナンスも容易です。
    材質SUSグレーチング耐荷重(kN)9.0(900kgf)
  • 鋼板製組構式グレーチング 歩道用 ニムラ

    鋼板製組構式グレーチング 歩道用

    ニムラ
    3,498税込3,848
    1個
    4日以内出荷
    材質鋼板製長さ(mm)995タイプ歩道用種類U字溝ピッチ(mm)(ベアリングバー)33本数(クロスバー)1アングル寸法(mm)L30×30×3ベアリングバー高さ(mm)19
  • ステンレス排水ピットカバー 第一機材

    ステンレス排水ピットカバー

    第一機材(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    ステンレス板をプレス加工した排水蓋です。 (SP-2N・SP-2) 浴室・トイレ等へのご使用を推奨します。 蓋の材質はSUS304。 みぞ幅250mm以上はSP-2NLまたはSP-2NHPをご使用ください。 SP-2は表面のみ400番研磨です。 (SP-2NL・SP-2NL-E・SP-2NL-E2) 建物廻り、ペデストリアンデッキ・トイレ・階段下等の場所へのご使用を推奨します。(耐荷重は等分布荷重3.5KN/m2) 蓋・補強形鋼の材質はSUS304。 蓋裏にはズレ止めを兼ねた補強形鋼がついています。 SP-2NL・・・蓋の両端についています。(標準蓋) SP-2NL-E・・・1端のみずらしてついています。(補強形鋼がエンド枠にぶつからないようにするため) SP-2NL-E2・・・両端ともずらしてついています。(1枚蓋、四方受枠などの場合)
    材質(1)ステンレス目地:SUS304/ヘアーライン、(2)受枠:A6063S-T5/アルマイト処理、(3)クッション:塩ビ系ゴム、(4)アンカー:SPCC/電気亜鉛めっき板厚(mm)3
  • リーブスクリーンZAM 鋼板製 第一機材

    リーブスクリーンZAM 鋼板製

    第一機材
    8,598税込9,458
    1個
    11日以内出荷から12日以内出荷
    底面に勾配を付けました。格子蓋・グレーチングの隙間から流れ込む落ち葉を掃除しやすく集めます。 Φ6.8ピッチのパンチングメタル(開口率約50%)ですので、タバコの吸殻もキャッチします。 軽くて扱いがラクです。(枡有効□600用でも4.7kg) 雨水がオーバーフローして格子蓋から溢れにくい構造です。 ZAMの耐食性は、溶融めっき鋼板に比べ10~20倍、溶融亜鉛-5%アルミニウム合金めっき鋼板に比べ5~8倍優れています。
    材質ZAM鋼板
  • DG用四方受枠 第一機材

    DG用四方受枠

    第一機材(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    11日以内出荷
    材質一般用受枠:SS400/樹脂系塗料塗装
  • 化粧マンホールカバー T-2荷重用 第一機材

    化粧マンホールカバー T-2荷重用

    第一機材
    36,980税込40,678
    1個
    4日以内出荷
    材質(1)ステンレス目地:SUS304、(2)ステンレス取手:SUS304、(3)カバー:FC200/樹脂系塗料塗装、(4)受枠:FC200/樹脂系塗料塗装、(5)クッション:クロロプレン、(7)パッキン:塩化ビニル、(8)アンカー:SS400
  • 同上マンホールカバー用打込型枠 第一機材

    同上マンホールカバー用打込型枠

    第一機材
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    きれいな仕上面が得られます。 マンホールカバーの受枠をスラブコンクリートと同時打込する場合の型枠として最適です。 ボイド管と違い、重ね梱包ができるためかさばらず、ぬれても大丈夫です。
    適合機種MT-24P,MT-24PD,DMHB,DMHA,DMHA-D,DMHB-P,DMHA-P,DMHA-PD,DMHB-R2,DMHA-R2,DMHA-DR,DMHB-R2P,DMHA-R2P2,DMHA-DR2P,DMHB-P-MD,DMHA-P-MD,DMHA-PD-MD,DMHB-R2P-MD,DMHA-R2P2=MD,DMHA-DR2P-MD,DMHA-DR2P-MD,MPC-K,MPC-KD,MPC,MPC-D,MPT-6,MPT-D,MS-2K,MS-8K,MS-20K,MR-2K,MR-8K,材質(1)打込型枠:SEHC、(2)レベルボルト:SS400/電気亜鉛めっき、(3)養生材:ポリエチレン
  • ルーフドレイン 縦型 バルコニー用 塗膜・モルタル防水用 ねじ込み式 第一機材

    ルーフドレイン 縦型 バルコニー用 塗膜・モルタル防水用 ねじ込み式

    第一機材
    5,198税込5,718
    1個
    6日以内出荷
    ねじ込式の接続口は、管用テーパねじです。 PC工法等の工場打込および現場打込用として最適。
  • ステンレス グレーチング用金具GCH型 高さ70mm 水本機械製作所

    ステンレス グレーチング用金具GCH型 高さ70mm

    水本機械製作所
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    使用しない時は、フラットになりますので、足元の邪魔になりません。
    用途天面のオネジを外すとメネジが現れ、ここに別売のハンドルをネジ込む事で、マンホール蓋の引上用の取手となりますトラスコ品番849-1533材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)383寸法L(mm)70ねじ径細目ネジM-14寸法D(mm)32寸法W(mm)16
  • ステンレス グレーチングクリップGCA型 適用高さ38~50mm 水本機械製作所

    ステンレス グレーチングクリップGCA型 適用高さ38~50mm

    水本機械製作所
    699税込769
    1袋
    当日出荷
    細目タイプにもご使用できます。 差し込むだけのワンタッチタイプです。
    用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制しますトラスコ品番849-0754材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)38寸法L(mm)80寸法H(mm)54.5寸法T(mm)1.5寸法W(mm)20寸法W1(mm)18.5適合高さ(mm)38~50
  • ステンレス グレーチングクリップGCA型 適用高さ32~45mm 水本機械製作所

    ステンレス グレーチングクリップGCA型 適用高さ32~45mm

    水本機械製作所(1件のレビュー)
    719税込791
    1袋
    当日出荷
    細目タイプにもご使用できます。 差し込むだけのワンタッチタイプです。
    用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制しますトラスコ品番849-0753材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)36寸法L(mm)70寸法H(mm)47.5寸法T(mm)1.5寸法W(mm)20寸法W1(mm)16適合高さ(mm)32~45
  • ステンレス グレーチングクリップGCA型 適用高さ19mm~32mm 水本機械製作所

    ステンレス グレーチングクリップGCA型 適用高さ19mm~32mm

    水本機械製作所
    699税込769
    1袋
    当日出荷
    細目タイプにもご使用できます。 差し込むだけのワンタッチタイプです。
    用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制しますトラスコ品番849-0752材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)31寸法L(mm)60寸法H(mm)37.5寸法T(mm)1.5寸法W(mm)20寸法W1(mm)16適合高さ(mm)19~32
  • 組構式グレーチング 細目 奥岡製作所

    組構式グレーチング 細目

    奥岡製作所
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    材質スチール(SS400)(亜鉛メッキ仕上げ)長さ(mm)995ピッチ細目種類U字溝
  • 四面つば付桝蓋 溜桝300用 奥岡製作所

    四面つば付桝蓋 溜桝300用

    奥岡製作所(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷
    特別な工事がいらず、置くだけで設置ができます。 四方向にアングルが付いたタイプです。
    材質スチール(SS400)(亜鉛メッキ仕上げ)寸法(mm)(内幅×外幅×高さ)315×369×19質量(kg)3.9種類ますぶたピッチ(mm)33溝幅(mm)300適合場所歩道用アングル寸法(mm)(エンド)L-3×30×30
  • 四面つば付桝蓋 改良桝360用 奥岡製作所

    四面つば付桝蓋 改良桝360用

    奥岡製作所
    3,998税込4,398
    1個
    8日以内出荷
    材質スチール(SS400)(亜鉛メッキ仕上げ)質量(kg)4.5種類ますぶた
グレーチング・排水設備商品