カテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
商品豆知識

セーフティグレーチングノンスリップタイプ樹脂製(ソフトタイプ) 逆目タイプ(標準仕様)
シマブン¥21,980~税込¥24,178~1枚8日以内出荷滑りにくく、表面が冷たくならない軟質樹脂製のノンスリップタイプの樹脂グレーチング!出入口に最適です。すき間は6mm以下なので、お子さまの指も入らず安全で、車イスやストレッチャーもタイヤをとられずスムーズに通過できます。耐薬品性・耐熱水性・耐候性に優れ、汚れにくい抗菌、防カビ仕様なので、お手入れも簡単!便利な取外し具付き。カラーバリエーションは、床や空間の雰囲気に合わせて9種類からお選びいただけます。こちらの商品は蓋のみとなっております。仕様逆目材質樹脂長さ(mm)999
OFストレーナー
TSオリジナル(高翔産業)¥509税込¥5601個当日出荷から翌々日出荷オーバーフロー管 TS-OFに! グリップを曲げて管に差し込むだけの簡単取付け 排水口径60~25mm(推奨)のタテ引きドレン用ストレーナとして使用できます。材質ストレーナー部:硬質塩化ビニール、グリップ:ステンレス外径(Φmm)ストレーナ部:80グリップ長さ(mm)250
TS ストレーナー AES-15T
TSオリジナル(高翔産業)¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷から3日以内出荷耐候性・耐衝撃・耐傷性に優れ、屋外設置に求められる性能が満載! さらに水通りを良くするデザインに改良! タテ置き型ドレンに使用できます。 ドレン管に異物の流入を阻止します。
ストレーナーキャップ A型
孫悟空ドレン¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から4日以内出荷タテ型ドレン用ストレーナー。 アルミ合金製に加え、風雨に強い塗料を塗布し、耐久性に優れたストレーナー。 全方位から流入してくる排水からゴミをしっかりキャッチする設計。 3本の保持スプリングを絞って排水管に入れるだけの簡単設置。用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等のタテ型排水口に取り付け、ゴミや不純物の流入を防ぐストレーナー。タテ配管用。
楽ラクジャー
尾崎亀商店¥8,998税込¥9,8981個5日以内出荷鉛ドレンを使用する箇所内径の大きさを素早く測定できます。用途内径測定器付属品取扱説明書、電池(3V CR2032)×1個、ドレン適合目安表
【オーダー】オーダーメイドグレーチングますぶた四面ツバ付き(正方形)
イズミ¥3,790税込¥4,1691枚8日以内出荷マス穴寸法(開口)に合わせて特注ますぶた(正方形)を製作します。 メインバー、アングルの部材は、使用部材一覧表をご確認ください。材質SS400ピッチ(mm)普通目33ピッチ、細目15ピッチ高さH(mm)H19~38仕上溶融亜鉛メッキアングル寸法(mm)L3×30×30、L3×40×40、L5×40×40表面仕様プレーン(滑り止め加工なし)、ノンスリップ(滑り止め加工あり)適用荷重歩道用、T-2(乗用車)サービス分類オーダー・加工
グレーチングワイドカットタイプ
勝原製作所¥16,980税込¥18,6781個15日以内出荷外壁を傷つけずに床下の換気を確保し、段差のないタイルや石貼りの施工ができます。仕様現場加工用付属品受金具2個材質ステンレス幅(mm)600色シルバー高さ(mm)15奥行(mm)76耐荷重(kg)200
グレーチングスリムカットタイプ
勝原製作所¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷外壁を傷つけずに床下の換気を確保し、段差のないタイルや石貼りの施工ができます。仕様現場加工用付属品受金具2個材質ステンレス幅(mm)600色シルバー高さ(mm)15奥行(mm)49耐荷重(kg)200
縞鋼板製歩道上り(乗用車用2t荷重) 鋼板製 補強リブ付
法山本店¥10,980~税込¥12,078~1枚翌々日出荷乗用車用 縞鋼板製歩道上がりです。路肩にフィットすることで段差を無くして車を出入りをスムーズに行うことができます。安心の補強リブ付きタイプです。材質鋼板適合車種乗用車用
歩道上りグレーチング ノンスリップタイプ(乗用車用2t荷重) 鋼板製
法山本店¥8,698~税込¥9,568~1枚翌々日出荷車が歩道に乗り上げる際に段差をなくしスムーズに乗り上げることが出来ます。表面はノンスリップ仕様のグレーチングタイプの歩道上りで、排水性・清掃性に優れています。適用段差100~120ミリ用、適用荷重2トン(乗用車)です。連結用金具付きで連結し幅を広げることも可能です。仕様ノンスリップ付属品連結金具付1個材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ適合車種乗用車用(2t荷重)適合段差(cm)10~12
中継ストレーナー CVP-VU100用
アイユ¥4,798税込¥5,2781個4日以内出荷上部の排水管に装着し、工事完了後に下部のドレンまで下して設置します。角度自由。用途ドレンのストレーナー材質ステンレス適合パイプVU100・VP100
ステンレスストレーナーSB
アイユ¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷から6日以内出荷腐食の影響をうけにくく長期にわたり美しさを保つことができます。 折り曲げて設置用途ドレンストレーナー材質ステンレス色メッキ
山型ストレーナー
アイユ¥1,798税込¥1,9781個当日出荷腐食の影響をうけにくく長期にわたり美しさを保つことができます。用途ドレンストレーナー材質ステンレス色メッキ呼び径(Φmm)タテ50~75(適合ドレン)
ステンレスストレーナー
アイユ¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷から3日以内出荷腐食の影響をうけにくく長期にわたり美しさを保つことができます。 折り曲げて設置用途ドレンストレーナー材質ステンレス色メッキ呼び径(Φmm)ヨコ50(適合ドレン)
鉛・塩ビ改修用ドレン対応ヨコストレーナー
アイユ¥2,998~税込¥3,298~1個翌々日出荷から3日以内出荷耐久性、耐候性に優れたアルミダイキャスト製用途防水改修用品番改修用鉛ドレン全般(推奨ドレン)
ダモオーバーフロー管
山装¥3,298~税込¥3,628~1個ほか3日以内出荷から5日以内出荷ベランダの排水に不具合が生じた際、オーバーフロー管が室内への親水を未然に防ぎます。 ツバがFRP製なのでFRP防水層と完全に一体化して安全です。 サイズを2種類ご用意しておりますので、現場に合わせて選択できます。用途オーバーフロー管、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水
ダモストレーナ
山装¥949~税込¥1,044~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷ダモストレーナはステンレス製とアルミダイカスト製の2種類。 メーカーのFRPドレンの規格に合い、意匠性にも優れていますので好みに合わせて使用頂けます。用途ストレーナ、ストレーナーキャップ、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水口のカバー
ダモFRPドレン タテ型 No.1
山装¥3,798~税込¥4,178~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷戸建て住宅におけるベランダの排水口となり、FRP防水層と相性の良いドレンを使用する事で漏水の危険を防ぎます。 ダモFRPドレンはFRP防水層と同材質なので完全に一体化させることができます。用途新築向けFRP防水用、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水形状タテ型材質FRP
ダモ改修ストレーナ ヨコ型
山装¥3,698~税込¥4,068~1ケース(2個)3日以内出荷から5日以内出荷改修ストレーナは改修ドレンのサイズに合わせて設計したので好みに合わせて使用頂けます。 【アルミダイカスト製のS・L】 ダイカストにて成形後、化成処理を施し、アクリルの焼付塗装を施しました。 塗装の下地処理に化成処理を施すことで、アルミニウムの表面に被膜を生成させて、耐食性の向上と塗装下地としての密着性向上を行っています。 【ステンレスSUS304製のM】 全ての部材に耐食性に優れたステンレスSUS304を使用しました。 格子を傾斜させたブラインド形状によりドレン穴が見えにくくなっています。 バネ板とそれを固定する部材にフレキシブルシャフトを採用したため自由自在に動かすことができるようになりました。 取り付ける際にストレーナ本体の浮き上がりを防止します。 可動軸が左右で4か所ある2ジョイント金具を採用することにより、取付下地の傾斜に対して柔軟に対応、隙間ができにくい設計にしました。 立体的な形状でゴミが詰まりにくい形状にしました。 ステンレスの素材を生かした高級感あるデザインになっています。 下地に合わせ80度から100度の間で角度調整が可能です。用途改修ストレーナ、ストレーナーキャップ、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水口形状ヨコ型(角度調整可能)色ライトグレー材質アルミダイカスト
ステンレス U字溝グレーチング プレーンタイプ 998L
三榮¥14,980~税込¥16,478~1枚6日以内出荷U字溝蓋用グレーチングプレーンタイプ。独自のセブンバー採用により従来品に比べ軽量・安価です。また、足裏当たりも優しくなります。用途U事溝向けタイプ長さ(mm)998種類U字溝材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
マンホール用取手(2本組)
カクダイ¥3,698税込¥4,0681セット(2本)当日出荷先端部を縦薄形状にしておりグレーチングの取外しにも便利です。全長(mm)319材質鋼アズワン品番64-6502-18
FRP製ドレン
イワタドレン¥1,520~税込¥1,672~1個ほか5日以内出荷FRP製なのでFRP防水に最適です。なめらかな形状で施工が簡単にできます用途ベランダ・バルコニーの排水口材質FRP寸法(mm)ツバ:110高さ(mm)60外径(Φmm)56開口寸法(mm)必要:75適合パイプ塩ビ管VU50使用期限納品後120日以内
ステンレス普通目ますぶた
イズミ¥14,980~税込¥16,478~1枚7日以内出荷から12日以内出荷ステンレス(SUS304)製で、サビにくい。材質ステンレス(SUS304)ピッチ普通目種類ますぶた荷重歩道用ピッチP(mm)30メインバー15mm
プール用樹脂グレーチング ノンスリップタイプ 曲線用
シマブン¥9,998~税込¥10,998~1個4日以内出荷曲線対応。左右に曲がるため現場で自在に敷設が可能です。 屋外使用可能です。耐熱水・耐候性に優れています。 上面が滑りにくい軟質アクリルのため、冷たくありません。 底部にも軟質アクリルを使用しているためズレやガタつきを抑制します。 上面がかまぼこ状のため、水はけ抜群です。 清掃時、巻取り収納が可能です。 連結部分が壊れにくく、耐久性に優れています。 汚れにくいアクリル素材のため、美しさを保ち続けます。 耐薬品性に優れるオール樹脂製です。用途プールの排水溝長さ(mm)1000材質(メインバー)硬質塩化ビニル(P.V.C.)/軟質アクリル、(ジョイント)軟質塩化ビニル(P.V.C.)高さ(mm)25
ステンレス U字溝グレーチング ノンスリップ(藤壺)
三榮¥10,980~税込¥12,078~1枚6日以内出荷U字溝蓋用グレーチング藤壺型すべり止付タイプ。独自のセブンバー採用により従来品に比べ軽量・安価です。 足裏接地面が広く「隙間」を狭くする事で、歩行者の、特に高齢者や女性のハイヒールに配慮出来る優しい仕様です。 藤壺型は従来よりすべり止め効果高くメーカー特許技術です。長さ(mm)498材質SUS304種類U字溝蓋用RoHS指令(10物質対応)対応
スチール製 グレーチング 細目プレーンタイプ 歩道U字溝用クッション材付
カネソウ¥8,598~税込¥9,458~1枚6日以内出荷スチール製プレーンタイプ歩道U字溝用ピッチ細目種類U字溝材質/仕上グレーチング/材質:SS400、処理:溶融亜鉛めっき
スチール製 グレーチング 細目滑り止め模様付 歩道U字溝用
カネソウ¥5,998~税込¥6,598~1枚4日以内出荷から6日以内出荷スチール製ノンスリップタイプ歩道U字溝用ピッチ細目種類U字溝材質/仕上グレーチング/材質:SS400、処理:溶融亜鉛めっき
スチール製グレーチング プレーンタイプ 歩道U字溝用
カネソウ¥4,998~税込¥5,498~1枚4日以内出荷から6日以内出荷スチール製プレーンタイプ歩道U字溝用長さ(mm)993種類U字溝ピッチ(mm)30適合荷重歩行用寸法b(mm)993寸法h(mm)19材質/仕上グレーチング/材質:SS400、処理:溶融亜鉛めっき
ステンレス製 細目プレーンタイプ グレーチング(すきま9mm)
カネソウ¥8,998~税込¥9,898~1枚6日以内出荷ステンレス製プレーンタイプ材質メインバー・クロスバー・サイドバー:SUS304長さ(mm)498ピッチ細目種類みぞぶたすきま(mm)9等分布荷重(kN/m2)3500適合荷重歩行用
ステンレス製 細目プレーンタイプ グレーチング(すきま6mm)
カネソウ¥9,798~税込¥10,778~1枚6日以内出荷ステンレス製プレーンタイプ材質メインバー・クロスバー・サイドバー:SUS304長さ(mm)498ピッチ細目種類みぞぶたすきま(mm)6等分布荷重(kN/m2)3500適合荷重歩行用
ステンレス製 細目ノンスリップタイプ グレーチング(すきま6mm)
カネソウ¥10,980~税込¥12,078~1枚5日以内出荷から6日以内出荷ステンレス製ノンスリップタイプ(ローレット模様)材質メインバー・クロスバー・サイドバー:SUS304長さ(mm)498ピッチ細目種類みぞぶたすきま(mm)6等分布荷重(kN/m2)3500適合荷重歩行用
圧接型グレーチングますぶた車道用 並目Dグリップ
ダイクレ(1件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1枚22日以内出荷主部表面に約2.5mmの突起を施すことにより、すべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。 車道用のますぶたスチールグレーチングです。用途工場・倉庫・道路・公園施設・環境・景観・外溝・官公庁施設・民間施設・商業・飲食施設・教育・文化・スポーツ施設・集合戸建住宅・医療福祉施設など種類ますぶたピッチ並目材質スチール溶融亜鉛めっきピッチ(mm)(クロスバー)50
長さ600mmみぞぶたノンスリップ
イズミ¥1,998~税込¥2,198~1枚翌々日出荷から11日以内出荷種類みぞぶた寸法(mm)メインバー:19荷重歩道用アングル寸法(mm)NL3×30×30ピッチP(mm)30本体長さ(mm)600