カテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
11ページ目: グレーチング・排水設備商品
商品豆知識

圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WKJS-X型 JISタイプ かさ上げ用
片岡産業¥11,980~税込¥13,178~1枚11日以内出荷みぞぶたかさ上げタイプは、グレーチングとかさ上げ材(角パイプ)を組合せ、コンクリート製みぞぶたやベンチフリュームなど、かさを上げることにより高さが同じレベルになるように考慮されたグレーチングで、既設のコンクリート製みぞぶたと簡単に交換することができます。形状細目、ノンスリップ種類JISタイプ、かさ上げ、側溝用表面処理溶融亜鉛めっき
圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WKYS-X型 国土交通省タイプ かさ上げ用
片岡産業¥13,980~税込¥15,378~1枚11日以内出荷から30日以内出荷みぞぶたかさ上げタイプは、グレーチングとかさ上げ材(角パイプ)を組合せ、コンクリート製みぞぶたやベンチフリュームなど、かさを上げることにより高さが同じレベルになるように考慮されたグレーチングで、既設のコンクリート製みぞぶたと簡単に交換することができます。形状細目、ノンスリップ種類国土交通省タイプ、かさ上げ、側溝用表面処理溶融亜鉛めっき
圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WKY-X型 国土交通省タイプ かさ上げ用
片岡産業¥10,980~税込¥12,078~1枚11日以内出荷みぞぶたかさ上げタイプは、グレーチングとかさ上げ材(角パイプ)を組合せ、コンクリート製みぞぶたやベンチフリュームなど、かさを上げることにより高さが同じレベルになるように考慮されたグレーチングで、既設のコンクリート製みぞぶたと簡単に交換することができます。形状並目、ノンスリップ種類国土交通省タイプ、かさ上げ、側溝用表面処理溶融亜鉛めっき
グレーチング組構型 四面ツバ付 並目 WUC-X型
片岡産業¥3,898~税込¥4,288~1枚当日出荷から40日以内出荷四面ツバ付き形状並目、ノンスリップ種類四面ツバ付、横断溝用表面処理溶融亜鉛めっき
排水ユニット ステンレス SUG-S型 ローレットタイプ
ダイケン¥37,980~税込¥41,778~1セット5日以内出荷から11日以内出荷[施工方法]。1.コンクリートを打設する場合、排水ボックス本体寸法を考慮し、十分なスペースを確保してください。2.排水ボックス本体に取り付いている排水口(20Aニップル)に、給水栓ソケットなどで配管接続してください。3.レベル(水平)をチェックし、排水ボックス本体のアンカーを溶接固定もしくは、モルタルにて根固めしてください。4.排水ボックス本体の対角寸法差、ねじれがないことを確認し、仕上げ施工してください。5.モルタル施工時は、必ずストレーナーとグレーチングをセットしてください。モルタル詰めの際は、排水ボックス本体側面を強く圧迫しないように注意してください。グレーチングが外れにくくなることがあります。6.モルタルが凝固するまでは、製品が動かないように養生してください。材質ステンレスタイプバー材:ローレット
スチール製U字溝用グレーチング オクト・イー「極細目平行タイプ」 ケンボージンク処理 ローレット加工 サイレントゴム付(L型パッキン)
中部コーポレーション¥11,980~税込¥13,178~1枚31日以内出荷スチール製の極細目平行タイプグレーチング!L型サイレントゴムパッキン付きで騒音を防止します。ケンボージンク処理で黒色に近い茶褐色で落ち着いた色調は周囲環境と調和しやすいです。ハイヒールの歩行に安全な極細目(すきま6mm)です。グレーチングの継ぎ目が目立たず、スリットのラインが通ります。公共建築協会評価対象製品。滑りにくいローレット加工が表面にほどこされています。用途溝蓋材質鋼製(スチール)タイプゴムパッキン付/極細目種類U字蓋用ピッチ(mm)バー:12表面処理ケンボージンク処理加工ローレット加工(すべり止め)アングル寸法(mm)L-30×30×3すきま(mm)6
スチール製U字溝用グレーチング オクト・イー「極細目平行タイプ」 溶接亜鉛めっき ローレット加工 サイレントゴム付(L型パッキン)
中部コーポレーション¥6,798~税込¥7,478~1枚4日以内出荷スチール製の極細目平行タイプグレーチング!L型サイレントゴムパッキン付きで騒音を防止します。ハイヒールの歩行に安全な極細目(すきま6mm)です。グレーチングの継ぎ目が目立たず、スリットのラインが通ります。公共建築協会評価対象製品。滑りにくいローレット加工が表面にほどこされています。用途溝蓋材質鋼製(スチール)タイプゴムパッキン付/極細目種類U字蓋用ピッチ(mm)バー:12表面処理溶融亜鉛めっき加工ローレット加工(すべり止め)アングル寸法(mm)L-30×30×3すきま(mm)6
グレーチング スチールスベリ止めかさあげ式みぞぶた(JIS)(ZURAZU)T-14 ハーフサイズ
カワグレ¥10,880~税込¥11,968~1個14日以内出荷スチールグレーチング。スベリ止めかさあげ式みぞぶたです。材質スチール荷重(t)14
グレーチング スチールスベリ止めかさあげ式みぞぶた(JIS)(ZURAZU)T-25 メーターサイズ
カワグレ¥20,980~税込¥23,078~1個14日以内出荷スチールグレーチング。スベリ止めかさあげ式みぞぶたです。材質スチールピッチ普通目種類かさあげ、みぞぶた荷重(t)25
グレーチング スチールスベリ止め細目U字溝用みぞぶた(ZURAZU)T-14
カワグレ¥10,980~税込¥12,078~1個14日以内出荷スチールグレーチング。スベリ止め細目U字溝用みぞぶたです。材質スチール荷重(t)14
グレーチング スチールスベリ止めU字溝用みぞぶた(ZURAZU)T-6
カワグレ¥9,598~税込¥10,558~1個14日以内出荷スチールグレーチング。スチールスベリ止めU字溝用みぞぶたです。材質スチール荷重(t)6
グレーチング スチールスベリ止めU字溝用みぞぶた(ZURAZU)T-14
カワグレ¥9,598~税込¥10,558~1個14日以内出荷スチールグレーチング。スチールスベリ止めU字溝用みぞぶたです。材質スチール荷重(t)14
スチール製グレーチング 歩道用 プレーンタイプ
カネソウ¥5,898~税込¥6,488~1枚8日以内出荷集排水溝などに適した歩道用グレーチング蓋です。用途車両の通行がない歩道等に。材質スチール(SS400)ピッチ(mm)30寸法b(mm)993寸法h(mm)19荷重歩行用(5.0kN/m2)すきま(mm)27
【オーダー】縞鋼板ぶた
イズミ¥2,198税込¥2,4181枚10日以内出荷溝寸法(溝幅)に合わせて特注の縞鋼板ぶたを製作します。材質STEEL寸法(mm)ズレ止:FB4.5×32板厚(mm)縞鋼:3.2(4.5)仕上溶融亜鉛メッキ適用荷重歩道用サービス分類オーダー・加工
ステンレス製 中・重荷重グレーチング U字溝用 4mmフラットバー ノーマル 溝幅240mmタイプ クッションなし
ホクセイ¥21,980~税込¥24,178~1枚11日以内出荷ステンレス製のためサビにくい製品です。U字溝の上に置くだけで簡単に使用できる両側にアングルを溶接したU字溝用の溝蓋です。用途台車・自動車などにも使用可能です。多くの人が集まる建物や建物まわりに適しています。材質ステンレス種類U字溝用クッションなし溝幅(mm)240仕上ノーマル本体長さL(mm)1000本体幅(mm)230
グレーチングクリップGCJ型 35mm×20mm
水本機械製作所¥339税込¥3731個当日出荷差し込むだけのワンタッチタイプです。 グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。仕様●L(mm):35●W(mm):20●W1(mm):9●T(mm):1.0●ワンタッチタイプ●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:台湾●コード番号:336-7981アズワン品番67-7181-43
グレーチング スチールスベリ止め固定式みぞぶたエコノミー(ZURAZU) T-25
カワグレ¥16,980~税込¥18,678~1個14日以内出荷スチールグレーチング。固定式スベリ止めみぞぶたです。材質スチール荷重(t)25
グレーチング スチール横断用スベリ止めみぞぶた(ZURAZU) T-25
カワグレ¥12,980~税込¥14,278~1個14日以内出荷スチールグレーチング。横断用スベリ止めみぞぶたです。材質スチール荷重(t)25
グレーチング スチール側溝用スベリ止めみぞぶた(ZURAZU) T-2
カワグレ¥9,698~税込¥10,668~1個14日以内出荷スチールグレーチング。側講用スベリ止めみぞぶたです。材質スチール荷重(t)6
ステンレスグレーチング(U字溝用)
オカグレート¥24,980~税込¥27,478~1枚21日以内出荷耐久性・耐食性に優れています。材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)994種類U字溝用ピッチ(mm)30
ユニバーサルデザイングレーチング ステンレス側溝用みぞぶた
カワグレ¥39,900~税込¥43,890~1個30日以内出荷歩道用ステンレス側溝用みぞぶたになります。ユニバーサルデザイングレーチング(UDG)はキャスター(車輪)のはまり込みや、雨の日のスリップを低減できるグレーチングです。三角形状(トライアングル)によるバリアフリーの実現し、あらゆる方向からの車輪のはまり込みや落ち込みを防ぎます。凹凸加工によるスベリ抑止機能を強化し、雨や雪の路面コンディションにも左右されない、安全構造を実現致しました。厨房・給食施設・食品工場においてはスリップ・転倒事故を抑止します。材質SUS304長さ(mm)994厚さ(mm)15種類みぞぶた
集水マス #300 格子蓋
サンコー(三甲)¥4,598税込¥5,0581個7日以内出荷材質強化PP色ミカゲ高さ(mm)【外寸】24短辺(mm)【外寸】316長辺(mm)【外寸】316RoHS指令(10物質対応)対応
集水マス嵩上げ #2510
サンコー(三甲)¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷から7日以内出荷材質強化PP高さ(mm)【外寸】123短辺(mm)【外寸】288長辺(mm)【外寸】288RoHS指令(10物質対応)対応
集水マス嵩上げ #3020
サンコー(三甲)¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷材質強化PP高さ(mm)【外寸】225短辺(mm)【外寸】347長辺(mm)【外寸】347RoHS指令(10物質対応)対応
集水マス #250 蓋 (孔有り)
サンコー(三甲)¥1,698税込¥1,8681個50日以内出荷材質強化PP高さ(mm)【外寸】30短辺(mm)【外寸】262長辺(mm)【外寸】262RoHS指令(10物質対応)対応
集水マス #250 本体
サンコー(三甲)¥4,498税込¥4,9481個3日以内出荷材質強化PP色ミカゲ高さ(mm)【外寸】310短辺(mm)【外寸】288長辺(mm)【外寸】288RoHS指令(10物質対応)対応
集水マス嵩上げ #2505
サンコー(三甲)¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷から7日以内出荷材質強化PP高さ(mm)【外寸】73短辺(mm)【外寸】288長辺(mm)【外寸】288RoHS指令(10物質対応)対応
集水マス嵩上げ #3005
サンコー(三甲)¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷材質強化PP高さ(mm)【外寸】75短辺(mm)【外寸】347長辺(mm)【外寸】347RoHS指令(10物質対応)対応
集水マス嵩上げ #2520
サンコー(三甲)¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷材質強化PP高さ(mm)【外寸】223短辺(mm)【外寸】288長辺(mm)【外寸】288RoHS指令(10物質対応)対応
集水マス #250 蓋 孔無し
サンコー(三甲)¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷材質強化PP色ミカゲ高さ(mm)【外寸】30短辺(mm)【外寸】262長辺(mm)【外寸】262RoHS指令(10物質対応)対応
集水マス #250 格子蓋
サンコー(三甲)¥3,898税込¥4,2881個3日以内出荷材質強化PP色ミカゲ高さ(mm)【外寸】24短辺(mm)【外寸】262長辺(mm)【外寸】262RoHS指令(10物質対応)対応
鋼板製グレーチング 正方形用落込みますぶた ノンスリップタイプ FGM-V(スベリ止、クロスバーピッチ50)
ニムラ¥3,898~税込¥4,288~1枚13日以内出荷正方形用落込み普通目ますぶた!ツバ無し(落し込み)タイプで正方形の溝フタです。ノンスリップタイプで普通目のマス用グレーチング。クロスバーピッチを50mm間隔にしました。べアリングバーには、スべリ止材を使用し自転車・べビーカー・車椅子等の通行の際はまり込み、落ち込み、滑りを防止します。用途枡用・マス蓋・ます蓋材質SS400タイプ桝用ピッチ普通目種類ますぶた表面ノンスリップ処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・樹脂系塗装(受枠)
鋼板製グレーチング 横断溝用みぞぶた 細目ボルト固定式(騒音低減用) PKT-SV(スベリ止め)
ニムラ¥18,980~税込¥20,878~1枚13日以内出荷細目ボルト固定式(騒音低減用)タイプ!。ノンスリップタイプで細目型の圧接型グレーチングです。グレーチング本体と受枠をボルト・ナットで固定する事によリ音、を撃を低減する事が出来ます。用途横断溝用グレーチング材質SS400タイプ横断溝ピッチ細目種類みぞぶた表面ノンスリップ
鋼板製グレーチング グレーチング用部材 Tボックス
ニムラ¥2,698税込¥2,9681本翌々日出荷ニムラ品番、FKT用に対応しております。材質SS400寸法L(mm)250寸法A(mm)195寸法t(mm)14寸法B(mm)24処理方法ユニクロメッキ
グレーチング用オプション部材 SUS-T型取手
ニムラ¥1,098税込¥1,2081本翌々日出荷ニムラ品名、鋼板製グレーチング(P=12.5,15用)、ステンレスグレーチング(P=10,13,15用)に対応しております。材質SS304
鋼板製グレーチング 受枠ホルダー
ニムラ¥469税込¥5161個7日以内出荷受枠施工は従来の1/5に短縮、仕上正確!。アングルの寸法に関係なく施工!。ブラケットはABS製で錆ず量産効果で経済的!。グレーチング、マスの高さは25mmから75mmまでOK!。受枠の取付は釘3本ででき、継ぎ目段差不良を解決。受枠巾の保持部はスライド式止めで関係なく出来ます。勾配工事は勾配に合せ出来た隙間に木片等を入れて調整。材質ABS製(ブラケット)適合サイズL-25~L-75
鋼板製グレーチング 横断溝用みぞぶた プレーンタイプ 普通目 PKD(一般型)
ニムラ¥5,198~税込¥5,718~1枚13日以内出荷横断溝用みぞぶたです。プレーンタイプの滑りにくい加工をほどこした圧接型グレーチングです。用途横断溝用グレーチング材質SS400タイプ横断溝用ピッチ普通目種類みぞぶた寸法L(mm)995表面プレーン処理方法溶融亜鉛めっき
鋼板製グレーチング 桝用ますぶた ノンスリップタイプ 普通目 PGM-V(スベリ止)
ニムラ¥2,398~税込¥2,638~1枚13日以内出荷正方形用落込みますぶた!ツバ無し(落し込み)タイプで正方形の溝フタです。ノンスリップタイプで普通目のマス用グレーチング。用途枡用・マス蓋・ます蓋材質SS400タイプ桝用ピッチ普通目種類ますぶた表面ノンスリップ