絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.05(7)
  • 0.1(6)
  • 0.2(8)
  • 0.3(6)
  • 0.4(6)
  • 0.5(6)
  • 0.6(6)
  • 1(11)
  • 1.5(9)
  • 2(12)
  • 3(14)
  • 4(16)
  • 5(17)
  • 6(18)
  • 8(20)
  • 10(18)
  • 12(15)
  • 14(6)
  • 16(9)
  • 20(8)
シャンク径(Φmm)
  • 2(1)
  • 3(5)
  • 4(21)
  • 5(1)
  • 6(16)
  • 8(20)
  • 10(18)
  • 12(17)
  • 13.9(1)
  • 16(11)
  • 18(1)
  • 20(15)
  • 25(4)
  • 32(5)
  • その他(1)
刃数
  • 1
  • 2(1,608)
  • 3(539)
  • 4(1,551)
  • 5(207)
  • 6(381)
  • 7(44)
  • 8(89)
  • 9(18)
  • 10(52)
  • 11(13)
  • 12(37)
  • 13(7)
  • 14(18)
  • 15(10)
  • 16(16)
  • 17(6)
  • 18(8)
  • 20(12)
  • 24(5)
刃長(mm)
  • 0.05(7)
  • 0.1(9)
  • 0.3(7)
  • 0.5(7)
  • 1(7)
  • 1.5(7)
  • 2(7)
  • 3(10)
  • 4(8)
  • 5(7)
  • 6(10)
  • 8(10)
  • 10(10)
  • 12(15)
  • 15(11)
  • 16(8)
  • 20(9)
  • 25(10)
  • 30(11)
  • 40(8)
材質
  • CBN焼結体(10)
  • その他(4)
  • コバルトハイス(4)
  • サーメット(1)
  • セラミックス(2)
  • ダイヤモンド(4)
  • ダイヤモンド焼結体(1)
  • チタンコーティング(2)
  • ハイス(4)
  • 超硬合金(20)
全長(mm)
  • 38(2)
  • 40(6)
  • 45(9)
  • 50(22)
  • 60(17)
  • 70(13)
  • 75(7)
  • 80(12)
  • 85(5)
  • 90(8)
  • 100(9)
  • 108(2)
  • 110(13)
  • 120(4)
  • 130(4)
  • 140(3)
  • 150(3)
  • 160(2)
  • 180(3)
  • 200(2)
38・40・45・50・60・70・75・80・85・90・100・108・110・120・130・140・150・160・180・200・全長(mm)をもっと見る
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 三菱マテリアル(13)
  • NS(日進工具)(9)
  • 京セラ(8)
  • 住友電工ハードメタル(5)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(4)
  • 協和精工(4)
  • DIJET(ダイジェット工業)(3)
  • NACHI(不二越)(3)
  • CROWN(3)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • S&K(三興製作所)(2)
  • サンドビック(2)
  • タンガロイ(2)
  • WIDIN(2)
  • イスカル(1)
  • グーリング(1)
  • ケナメタル(1)
  • BIG DAISHOWA(1)
  • ユニオンツール(1)
モノタロウ・三菱マテリアル・NS(日進工具)・京セラ・住友電工ハードメタル・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・協和精工・DIJET(ダイジェット工業)・NACHI(不二越)・CROWN・OSG(オーエスジー)・S&K(三興製作所)・サンドビック・タンガロイ・WIDIN・イスカル・グーリング・ケナメタル・BIG DAISHOWA・ユニオンツール・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エンドミルは、金属やプラスチックなどの部品の平面をなめらかに削るために使用する切除工具です。エンドミルは種類が豊富で切れ刃数、刃長などにより多くの種類に分類されます。切除方式によって違いはありますが一般的な切除作業では2枚刃のエンドミルが使用されます。側面切除など幅が狭い部分を切り込む場合は、多刃のエンドミルが適しています。適切な刃長の長さは削り下げる深さによって変わります。長すぎる刃長を使用すると振動が起きて上手く削れないため、注意が必要です。
特価
本日4月30日(木)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
73件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1枚刃 アルミサッシ用エンドミル S&K(三興製作所)1枚刃 アルミサッシ用エンドミルS&K(三興製作所)(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から3日以内出荷
アルミサッシ加工専用のエンドミルです。
種別1枚刃アルミサッシ用材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co刃数1刃先形状ピンカド公差(mm)0~-0.05ねじれ角(°)35
ハイスエンドミル アルミ用 ショート 1枚刃 モノタロウハイスエンドミル アルミ用 ショート 1枚刃モノタロウ(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃先形状ピンカド刃数1ねじれ角(°)30
アクリルエンドミル Type2 兼房アクリルエンドミル Type2兼房(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
高精度な刃付けを施すことにより、樹脂材料の切削面を高い透明度で仕上げることが可能になりました。Type1:透明度を重視する仕上げ加工Type2:粗加工から仕上げ、保護シート付樹脂材料の加工までオールマイティに行うことができます。Type3:正逆両リードの刃型によって上下両面の保護シートを美麗に仕上げ、同時切削できます。また、シートのめくれを抑制し、透明度の高い加工面を得ることができます。
用途各種樹脂材料の汎用加工適合機種NCルーター・樹脂加工用各種専用機適合被削材種樹脂系材料
1枚刃アルミサッシ・木工用エンドミル(1LA) 三菱マテリアル1枚刃アルミサッシ・木工用エンドミル(1LA)三菱マテリアル(4件のレビュー)
5,198税込5,718
1本
当日出荷
1MAより刃長・全長を長くした深彫りタイプです
刃数1材質ハイス(高速度鋼)HSSタイプシャープコーナー刃先形状刃先ピンカドタイプねじれ角(°)25
1枚刃アルミサッシ・木工用エンドミル(1MA) 三菱マテリアル1枚刃アルミサッシ・木工用エンドミル(1MA)三菱マテリアル(2件のレビュー)
5,198税込5,718
1本
当日出荷
アルミサッシ等の高速切削に適しています。 切りくずの排出性がバツグンです。
シャンク径(Φmm)8刃数1材質ハイス(高速度鋼)HSSタイプシャープコーナー刃先形状刃先ピンカドタイプねじれ角(°)25
アルミ用1枚刃超硬エンドミル WIDINアルミ用1枚刃超硬エンドミルWIDIN
2,698税込2,968
1本
当日出荷から翌々日出荷
ピン角仕様でアルミ加工時の仕上げ面の品質向上を追求した独自の刃形状を採用しています
用途用途材質超微粒子形状刃:右ネジレ30°刃数1枚刃表面処理ノンコート
樹脂用超硬1枚刃エンドミルDLC 協和精工樹脂用超硬1枚刃エンドミルDLC協和精工
5,198税込5,718
1本
当日出荷から翌々日出荷
1枚刃で切粉の排出性が良好です。DLCコーティングで寿命を向上させました。
用途樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(SMG)刃数1枚刃全長L(mm)50表面処理DLCコーティングシャンク径d(Φmm)3
ロングエンドミル AEL ATOM(サイトウ製作所)ロングエンドミル AELATOM(サイトウ製作所)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃長のバリエーションが豊富で樹脂モデリング加工、非鉄部品加工に最適です。
材質超微粒子合金シャンク径(Φmm)4表面処理ノンコートねじれ角(°)30
アクリル加工用1枚刃超硬ソリッドエンドミル。ダウンカット S1ADC CROWNアクリル加工用1枚刃超硬ソリッドエンドミル。ダウンカット S1ADCCROWN
8,698税込9,568
1本
当日出荷から翌々日出荷
右刃左ネジレの1枚刃超硬ソリッドエンドミルです。ダウンカット・左ネジレ仕様でワークの持ち上がりを防ぎます。上面を欠けなく、綺麗に仕上げるのに最適です。
材質超硬刃数1枚刃刃形右刃左ネジレねじれ角(°)23°関連資料(2.4MB)
アルミ用エンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルミ用エンドミルMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
切削性に優れたアルミ加工用エンドミル
材質コバルトハイス刃先形状スクエアシャンク径公差(mm)h7
フルカットミルストレートシャンクタイプ(FCM型) BIG DAISHOWAフルカットミルストレートシャンクタイプ(FCM型)BIG DAISHOWA(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から5日以内出荷
シャンク径ストレートシャンクタイプ
正面フライス 三菱マテリアル正面フライス三菱マテリアル
18,980税込20,878
1個
当日出荷から9日以内出荷
面取りエンドミル MCSE型 京セラ面取りエンドミル MCSE型京セラ
10,980税込12,078
1個
当日出荷から6日以内出荷
小30°40°、60°面取り加工用。
用途面取りエンドミル(SD□□/SE□□チップ用)
アルミ加工用ノンコート1枚刃スクエアエンドミル WIDINアルミ加工用ノンコート1枚刃スクエアエンドミルWIDIN
2,898税込3,188
1本
翌々日出荷
アルミニウム、アルミニウム合金の切削に特化した独自の設計で優れた切削機能を発揮
用途アルミ・銅材質超硬刃数1表面処理ノンコートねじれ角30°
アクリル加工用1枚刃超硬ソリッドエンドミル。アップカットS1A CROWNアクリル加工用1枚刃超硬ソリッドエンドミル。アップカットS1ACROWN
7,998税込8,798
1本
当日出荷から翌々日出荷
ノルウェーで生まれたクラウン1枚刃超硬ソリッドエンドミルは、アクリル加工用として開発されました。種類が豊富で生産現場のニーズに合うように高性能に設計され、高能率・高精度な加工を実現します。
材質超硬刃数1枚刃刃形右刃右ネジレねじれ角(°)23°関連資料(2.4MB)
エンドミル 三菱マテリアルエンドミル三菱マテリアル
34,980税込38,478
1本
3日以内出荷から9日以内出荷
MEC型 エンドミル 京セラMEC型 エンドミル京セラ
16,980税込18,678
1個
翌日出荷から8日以内出荷
アルミ加工用面取りカッター DIJET(ダイジェット工業)アルミ加工用面取りカッターDIJET(ダイジェット工業)
7,198税込7,918
1本
当日出荷から4日以内出荷
面取角度90°刃数1
ウェーブミル WEX2000E型 住友電工ハードメタルウェーブミル WEX2000E型住友電工ハードメタル
15,980税込17,578
1台
翌日出荷から6日以内出荷
刃先強化した低抵抗チップと高剛性ボディにより、安定した高能率加工を実現! 【刃先強化した低抵抗チップと切刃の高精度化】 独自の曲線状切刃の採用で、刃先強度の向上と切削抵抗を低減。高精度切刃で仕上げ領域に迫る高品位な加工面を実現。深溝加工や低剛性機でもスムーズな加工。ハイレーキウェーブ切刃。 【高耐久性ボディ】 特殊表面処理により、耐腐食性、耐擦過性が向上。ねじサイズアップによりクランプ力および耐久性が向上。 【全型番エア穴つき】 エアおよびクーラントによる切りくず排出性が向上
用途幅広い加工に対応!ポケット加工に。ヘリカル加工に。溝削り加工に。肩削り加工に。傾斜加工に。タイプ標準
MECX型 京セラMECX型京セラ
18,980税込20,878
1本
翌日出荷から6日以内出荷
刃数の多い仕様で高能率加工を実現。低抵抗・高強度設計で小型マシンに最適汎用JTブレーカと低抵抗JSブレーカで広範囲な切削領域をカバー
寸法S(mm)6
アルミ用エンドミル - 1AL MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルミ用エンドミル - 1ALMOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
切削性に優れたアルミ加工用1枚刃エンドミル
用途側面加工中仕上げ・仕上げ加工刃数1材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co被削材アルミ合金展伸材ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h7刃径公差(mm)0~-0.1
スローアウェイエンドミル 三菱マテリアルスローアウェイエンドミル三菱マテリアル
14,980税込16,478
1個
翌日出荷から8日以内出荷
1本で5通りの加工可能11°ポジチップ使用30°、45°60°面取りシリーズ
スローアウェイエンドミル 三菱マテリアルスローアウェイエンドミル三菱マテリアル
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
11°ポジティブチップ使用丸チップで切れ刃強度高い豊富なシリーズ展開金型材の加工に最適
DMC型 エンドミル 京セラDMC型 エンドミル京セラ
13,980税込15,378
1個
翌日出荷から59日以内出荷
スミダイヤバインダレスラジアスエンドミル 住友電工ハードメタルスミダイヤバインダレスラジアスエンドミル住友電工ハードメタル
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷
仕様さらい刃:無し材質NPD10刃数1全長(mm)40タイプPCD/ラジアス 標準仕上げ用適合材被削材・超_超硬合金◎,最適被削材・脆_硬脆材○,適用エンドミル適用加工・隅削り◎,エンドミル適用加工・平面◎,エンドミル適用加工・倣い◎シャンク径(mm)4FIG1
スミダイヤバインダレス ボールエンドミル 住友電工ハードメタルスミダイヤバインダレス ボールエンドミル住友電工ハードメタル
69,980税込76,978
1個
翌日出荷から3日以内出荷
100%ダイヤモンドでありながら、単結晶ダイヤモンドのような異方性がないため、偏摩耗が少なく、優れた耐摩耗性を発揮。多結晶構造のため、単結晶ダイヤモンド特有の劈開性がなく、 耐欠損性に優れます。単結晶ダイヤモンドよりも高硬度なナノ多結晶ダイヤモンドを刃先へ採用。既存の単結晶・多結晶ダイヤモンドでは不可能であった超硬合金の直彫り加工を実現します。超硬合金などの硬脆材の仕上げ加工に最適。高精度加工と長寿命を実現します。標準仕上げNPDBS型では加工コスト大幅削減。
用途超硬合金・硬脆材の仕上げ加工用。仕様標準仕上用材質NPD10刃数1全長(mm)40被削材超硬合金/硬脆材表面処理ノンコート加工側面/平面/曲面刃先形状ボール材質(インサート)バインダレスPCDシャンク径(mm)4FIG1
スクエアエンドミル タイプW レギュラ 1枚刃 グーリングスクエアエンドミル タイプW レギュラ 1枚刃グーリング
3,798税込4,178
1本
20日以内出荷
アルミ加工専用の1枚刃エンドミルです。様々な加工が可能です。
用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属
超硬エンドミル AL30 ノンコート プロトティップ超硬エンドミル AL30 ノンコートプロトティップ
7,198税込7,918
1個
9日以内出荷
超硬エンドミルです。
用途被削材:非鉄金属。ミーリング加工。仕様ノンコート材質超硬刃数1RoHS指令(10物質対応)対応
アクリル加工用1枚刃超硬ソリッドエンドミル。GENERATION2.0シリーズ CROWNアクリル加工用1枚刃超硬ソリッドエンドミル。GENERATION2.0シリーズCROWN
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
S1Aシリーズより精密につくられており、より高品位な透明度の高い表面の仕上がりを実現します。15.000~60.000rpmまでの高精度スピンドルをご使用の場合はGEN2Bタイプを推奨します。拳動を安定させるための2つ目の溝とシャンク部に平面を施すことにより切り屑の流れを改善し、加工時のビビリと振動を抑制し熱の発生を抑え、表面の仕上げを一段と向上させます。
材質超硬刃数1枚刃刃形右刃右ネジレねじれ角(°)25°関連資料(2.4MB)シャンク径6
ポーキュパインカッター M4256 DIN1835Bシャンク メトリック ワルターポーキュパインカッター M4256 DIN1835Bシャンク メトリックワルター
99,980税込109,978
1個
9日以内出荷
省資源・節電コンセプト4または2コーナー使いによる高い経済性ポジ形状ブレーカーによる所要動力の低減環境保護に配慮しカーボンオフセットを実行
用途肩削り加工/溝削り加工用。鋼、鋳鉄、ステンレス鋼および難削材用。適合チップLDM 08T204R /SDM 06T204RoHS指令(10物質対応)対応
CBNコーナーR付1枚刃エンドミル 協和精工CBNコーナーR付1枚刃エンドミル協和精工
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工。高精度・高品位・長寿命加工が可能。
用途焼き入れ鋼の加工材質CBN刃数1枚刃表面処理ノンコート
CBN 超仕上げ加工用ロングネックラジアス ユニオンツールCBN 超仕上げ加工用ロングネックラジアスユニオンツール
11,376税込12,514
1本
翌日出荷から翌々日出荷
高硬度材加工に最適なCBN素材を採用し、刃形状の改良により高精度と長寿命を実現しました。優れた耐摩耗性と耐欠損性により長時間加工でも良好な加工面粗さと精度を実現しました。高精度のコーナRと超仕上げ加工を実現しました。
用途対応被削材:焼入れ鋼(~60HRC)(~70HRC)。材質CBN形状(工具)ラジアスタイプ刃数1枚全長(mm)50シャンク径(Φmm)4ねじれ角(°)0
CoroMill(R) Plura 大量の切りくず排出用超硬エンドミル サンドビックCoroMill(R) Plura 大量の切りくず排出用超硬エンドミルサンドビック
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
アルミ用面取り加工専用カッタ 面達(ロングシャンク)AL-VME-LS DIJET(ダイジェット工業)アルミ用面取り加工専用カッタ 面達(ロングシャンク)AL-VME-LSDIJET(ダイジェット工業)
8,798税込9,678
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途アルミ面取り加工用刃数1コーティングノンコート超硬K種
スレッドミル TM ケナメタルスレッドミル TMケナメタル
26,980税込29,678
1個
8日以内出荷
スローアウェイスレッドミル。TM24。パラレルスレッド。ウェルドンシャンク
CoroMill(R) 326 面取り加工用超硬エンドミル サンドビックCoroMill(R) 326 面取り加工用超硬エンドミルサンドビック
8,298税込9,128
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
超微細加工用超硬ボールEM ”マイクロボール” NSMB100 NS(日進工具)超微細加工用超硬ボールEM ”マイクロボール” NSMB100NS(日進工具)
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷
全長(mm)45シャンク径(Φmm)4刃数1材質極超微粒子超硬
超微細加工用EM ”マイクロエッジ” NSME NS(日進工具)超微細加工用EM ”マイクロエッジ” NSMENS(日進工具)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
全長(mm)45シャンク径(Φmm)4材質極超微粒子超硬
CBNマイクロエッジゼットEM SMEZ120 NS(日進工具)CBNマイクロエッジゼットEM SMEZ120NS(日進工具)
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
全長(mm)50シャンク径(Φmm)4刃数1材質立方晶窒化硼素(CBN)
エンドミル