絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 6(6)
  • 8(7)
  • 10(5)
  • 12(3)
  • 25(3)
  • 26(5)
  • 28(7)
  • 29(4)
  • 30(9)
  • 31(5)
  • 32(9)
  • 34(6)
  • 35(8)
  • 36(6)
  • 38(8)
  • 39(5)
  • 40(11)
  • 90(4)
  • 100(4)
  • 125(5)
シャンク径(Φmm)
  • 3(3)
  • 4(5)
  • 5(1)
  • 6(4)
  • 7(1)
  • 8(9)
  • 10(5)
  • 12(3)
  • 16(1)
  • 19.6(1)
  • 20(1)
  • 24(1)
  • 25(1)
  • 32(2)
  • 40(1)
  • 42(1)
  • BS7(3)
  • BS9(3)
  • MT3(3)
  • MT4(2)
刃数
  • 10
  • 1(73)
  • 2(1,608)
  • 3(539)
  • 4(1,551)
  • 5(207)
  • 6(381)
  • 7(44)
  • 8(89)
  • 9(18)
  • 11(13)
  • 12(37)
  • 13(7)
  • 14(18)
  • 15(10)
  • 16(16)
  • 17(6)
  • 18(8)
  • 20(12)
  • 24(5)
刃長(mm)
  • 0.75(2)
  • 12(3)
  • 15(2)
  • 20(2)
  • 24(2)
  • 25(4)
  • 30(5)
  • 35(2)
  • 40(3)
  • 45(3)
  • 50(7)
  • 55(3)
  • 57(2)
  • 58(2)
  • 60(10)
  • 80(4)
  • 100(6)
  • 120(4)
  • 150(4)
  • 200(2)
材質
  • PVDコーティング(2)
  • ハイス(9)
  • 粉末ハイス(1)
  • 超硬合金(21)
  • (1)
全長(mm)
  • 60(3)
  • 63(3)
  • 70(3)
  • 72(3)
  • 90(3)
  • 110(2)
  • 135(2)
  • 140(3)
  • 155(3)
  • 160(4)
  • 165(2)
  • 170(2)
  • 183(2)
  • 185(2)
  • 190(3)
  • 205(3)
  • 210(3)
  • 230(3)
  • 233(3)
  • 283(3)
60・63・70・72・90・110・135・140・155・160・165・170・183・185・190・205・210・230・233・283・全長(mm)をもっと見る
ブランド
  • 大洋ツール(9)
  • 京セラ(6)
  • ワルター(6)
  • OSG(オーエスジー)(4)
  • ケナメタル(4)
  • グーリング(3)
  • NS(日進工具)(3)
  • ヤマト(切削工具)(3)
  • イスカル(2)
  • 三菱マテリアル(2)
  • アサヒ工具(2)
  • 三洋工具(2)
  • サンドビック(1)
  • タンガロイ(1)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
  • ユニオンツール(1)
  • プロトティップ(1)
  • Mテクニカ(旧ツァーレン)(1)
大洋ツール・京セラ・ワルター・OSG(オーエスジー)・ケナメタル・グーリング・NS(日進工具)・ヤマト(切削工具)・イスカル・三菱マテリアル・アサヒ工具・三洋工具・サンドビック・タンガロイ・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・ユニオンツール・プロトティップ・Mテクニカ(旧ツァーレン)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エンドミルは、金属やプラスチックなどの部品の平面をなめらかに削るために使用する切除工具です。エンドミルは種類が豊富で切れ刃数、刃長などにより多くの種類に分類されます。切除方式によって違いはありますが一般的な切除作業では2枚刃のエンドミルが使用されます。側面切除など幅が狭い部分を切り込む場合は、多刃のエンドミルが適しています。適切な刃長の長さは削り下げる深さによって変わります。長すぎる刃長を使用すると振動が起きて上手く削れないため、注意が必要です。
特価
本日4月30日(木)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬合金・硬脆材加工(荒加工専用)ロングネックラジアスエンドミル ユニオンツール超硬合金・硬脆材加工(荒加工専用)ロングネックラジアスエンドミルユニオンツール
23,218税込25,540
1本
当日出荷から翌々日出荷
超硬合金を高能率・長寿命で切削できるUDCロングネックラジアスエンドミルです。6枚刃/10枚刃の多数刃設計および40°ねじれ形状により、従来の2枚刃に比べ軸方向の深切り込みが可能となり荒加工工程における加工時間短縮を実現しました。
用途対応被削材:超硬合金、硬脆材、ガラス入り樹脂用。材質MG表面処理UDC COATコーナー半径(mm)R0.2RoHS指令(10物質対応)対応
超硬エンドミル プロトティップ超硬エンドミルプロトティップ
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル イスカル超硬ソリッドエンドミルイスカル
5,998税込6,598
1個
当日出荷から29日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
CFRP用 ダイヤコート 多刃仕上げ用ルーター DIA-MFC OSG(オーエスジー)CFRP用 ダイヤコート 多刃仕上げ用ルーター DIA-MFCOSG(オーエスジー)
27,980税込30,778
1本
当日出荷から3日以内出荷
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(Carbide)表面処理DIAコーティング適合被削材種複合材料関連資料技術情報はこちら(149MB)
CFRP用 ダイヤコート ファインクロスニックルーター DIA-BNC OSG(オーエスジー)CFRP用 ダイヤコート ファインクロスニックルーター DIA-BNCOSG(オーエスジー)
25,980税込28,578
1本
当日出荷から4日以内出荷
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(Carbide)表面処理DIAコーティング適合被削材種複合材料関連資料技術情報はこちら(149MB)
ダイヤモンドコーティング脆弱材加工用エンドミル NS(日進工具)ダイヤモンドコーティング脆弱材加工用エンドミルNS(日進工具)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1本
当日出荷から翌々日出荷
シャンク径(Φmm)4全長(mm)45材質超微粒子超硬
MEWH型 エンドミル 京セラMEWH型 エンドミル京セラ
99,980税込109,978
1個
6日以内出荷
CFRP用多刃エンドミル 底刃付き レギュラダイヤモンドコート グーリングCFRP用多刃エンドミル 底刃付き レギュラダイヤモンドコートグーリング
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
CFRP用の溝・側面加工用エンドミルです。シャープな切れ刃とダイヤモンドコーティングにより最高のパフォーマンスが得られます。底刃付きでランピングも可能です。
用途CFRP用。
CFRP用多刃エンドミル 底刃なし レギュラダイヤモンドコート グーリングCFRP用多刃エンドミル 底刃なし レギュラダイヤモンドコートグーリング
29,980税込32,978
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
CFRP用の溝・側面加工用エンドミルです。シャープな切れ刃とダイヤモンドコーティングにより最高のパフォーマンスが得られます。
用途CFRP用。
CFRP用多刃エンドミル ドリルポイント レギュラダイヤモンドコート グーリングCFRP用多刃エンドミル ドリルポイント レギュラダイヤモンドコートグーリング
31,980税込35,178
1本
4日以内出荷
CFRP用の溝・側面加工用エンドミルです。シャープな切れ刃とダイヤモンドコーティングにより最高のパフォーマンスが得られます。ドリルポイント付きで、ドリリングが可能です。
用途CFRP用。
多機能形ショルダカッタ 三菱マテリアル多機能形ショルダカッタ三菱マテリアル
96,980税込106,678
1個
翌々日出荷
チップ交換式 F2010肩削りエンドミル ワルターチップ交換式 F2010肩削りエンドミルワルター
199,800税込219,780
1個
9日以内出荷
カートリッジ式ミーリングカッターです。
用途ミーリング加工。ミーリング加工。材質スチール
硬脆材加工用スクエアエンドミル DCMS NS(日進工具)硬脆材加工用スクエアエンドミル DCMSNS(日進工具)
19,980税込21,978
1本
当日出荷
硬脆材の加工に対応するスクエアエンドミルです。
用途被削材:硬脆材。トラスコ品番537-6338材質超微粒子超硬合金刃数10枚全長(mm)45刃長(mm)0.75表面処理ダイヤモンドコーティング底刃スクエアシャンク径(mm)4刃径(mm)1.5
肩削りカッター M4132 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック ワルター肩削りカッター M4132 円筒穴横キー溝DIN138 メトリックワルター
119,800税込131,780
1個
当日出荷から9日以内出荷
汎用性的に使用可能な共用可能チップにより調達および在庫コストを低減4または2コーナー使いチップハイポジブレーカー形状により低い所要動力環境保護に配慮しカーボンオフセットを実行
用途鉄系・鋳鉄系ワーク、ステンレス鋼、難削材の正面フライス加工および肩削り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
肩削りカッター M5130 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック ワルター肩削りカッター M5130 円筒穴横キー溝DIN138 メトリックワルター
67,980税込74,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
高い切削パラメータと長い工具寿命により最高の生産性高い安定性による優れたプロセス信頼性さまざまなチップサイズ、コーナーRおよびチップブレーカーで加工に最適に対応汎用的に使用でき工具コスト削減および手間を最小化
用途正面フライス加工、肩削り加工、斜め沈み加工、ポケット加工、ヘリカル沈み加工用。エネルギー産業、金型加工、一般部品加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
肩削りカッター M5130 ストレートモジュラータイプ メトリック ワルター肩削りカッター M5130 ストレートモジュラータイプ メトリックワルター
67,980税込74,778
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
高い切削パラメータと長い工具寿命により最高の生産性高い安定性による優れたプロセス信頼性さまざまなチップサイズ、コーナーRおよびチップブレーカーで加工に最適に対応汎用的に使用でき工具コスト削減および手間を最小化
用途正面フライス加工、肩削り加工、斜め沈み加工、ポケット加工、ヘリカル沈み加工用。エネルギー産業、金型加工、一般部品加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
フェースミル M4003 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック ワルターフェースミル M4003 円筒穴横キー溝DIN138 メトリックワルター
87,980税込96,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
アプローチ角45°、4コーナー使いチップのカッターです。ハイポジブレーカー形状により低い所要動力汎用的に使用できる共用可能チップが高い経済性を実現荒・仕上げ加工用チップの組み合わせによる加工工数の削減ができます
用途鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、非鉄金属および難削材の正面フライス加工用。荒加工、中仕上げ加工および仕上げ加工に。角度(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
フェースミルカッター M5009 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック ワルターフェースミルカッター M5009 円筒穴横キー溝DIN138 メトリックワルター
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
小型チップを用いる多刃仕様工具により高い送り、長い工具寿命、優れた生産性を実現しました。傾斜付きでアクセスしやすいクランプスクリューにより取り扱いが容易高い安定性、取り代が小さい場合および変化のある加工の状況に最適ポジ形状のソフトな切削により低出力工作機械でも使用可能
用途鉄系・鋳鉄系ワーク、ステンレス鋼または難削材および非鉄金属用。正面フライス加工、荒加工およびワイパーチップによる中仕上げ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
トリプルZエンドミル Mテクニカ(旧ツァーレン)トリプルZエンドミルMテクニカ(旧ツァーレン)
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷
高硬度加工専用のエンドミルとなります。焼入部品の歪み修正金型加工や、焼入後研磨加工出来ない場所の加工などに適しております。
用途用途材質超微粒子ねじれ角(°)40
MT柄ロングスパイラルエンドミル LSPE-MT 大洋ツールMT柄ロングスパイラルエンドミル LSPE-MT大洋ツール
35,980税込39,578
1本
翌々日出荷
ロング刃長のMTシャンクのスパイラルエンドミルです。
用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)15
BS柄ロングスパイラルエンドミル LSPE-BS 大洋ツールBS柄ロングスパイラルエンドミル LSPE-BS大洋ツール
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
ロング刃長のBSシャンクのスパイラルエンドミルです。
用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)15
MT柄スパイラルエンドミル SPE-MT 大洋ツールMT柄スパイラルエンドミル SPE-MT大洋ツール
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
MTシャンクのスパイラルエンドミルです。
用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
BS柄スパイラルエンドミル SPE-BS 大洋ツールBS柄スパイラルエンドミル SPE-BS大洋ツール
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
BSシャンクのスパイラルエンドミルです。
用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
シェルエンドミル SE 大洋ツールシェルエンドミル SE大洋ツール
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
アーバーに刃部を差し込んで使用する組立てエンドミルです。
用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
2枚刃R付スレンダーエンドミル 三洋工具2枚刃R付スレンダーエンドミル三洋工具
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
ロングネックに設計されています。コーナーR付、多用な加工ができます。
材質超硬MG適合材鋳鉄
2枚刃スレンダーエンドミル 三洋工具2枚刃スレンダーエンドミル三洋工具
6,898税込7,588
1個
翌々日出荷
ショート刃、ロングネックで、尚且つシャンク径を刃径よりマイナスさせたエンドミルです。
材質超硬MG適合材鋳鉄ねじれ角(°)25
CoroMill(R) Plura 仕上げ加工用超硬エンドミル サンドビックCoroMill(R) Plura 仕上げ加工用超硬エンドミルサンドビック
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
エポックSUSマルチ EPSMLS4-PN ロングシャンク MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックSUSマルチ EPSMLS4-PN ロングシャンクMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷
荒から仕上げ加工まで切れ味を落とさず刃先剛性を高め、長寿命な加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。ダブルエキセンによる耐チッピング性・耐摩耗性の向上。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。
用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工2018年トラスコ掲載ページ1 0941材質超硬合金表面処理PNコートねじれ角(°)40
スレッドミル用インサート TM24-ISOI ケナメタルスレッドミル用インサート TM24-ISOIケナメタル
22,980税込25,278
1セット(2個)
8日以内出荷
スロアウェイスレッドミル用インサート。TM24。ISO
長さL1(mm)24厚さS(mm)3幅W1(mm)7.02
スレッドミル用インサート TM25-BSPTEI ケナメタルスレッドミル用インサート TM25-BSPTEIケナメタル
44,980税込49,478
1セット(2個)
8日以内出荷
スロアウェイスレッドミル用インサート。TM25。BSPT
長さL1(mm)25厚さS(mm)3.5幅W1(mm)7
スレッドミル用インサート TM25-BSWEI ケナメタルスレッドミル用インサート TM25-BSWEIケナメタル
44,980税込49,478
1セット(2個)
8日以内出荷
スロアウェイスレッドミル用インサート。TM25。ウイット
長さL1(mm)25厚さS(mm)3.5
スレッドミル用インサート TM25-ISOI ケナメタルスレッドミル用インサート TM25-ISOIケナメタル
33,980税込37,378
1セット(2個)
8日以内出荷
スロアウェイスレッドミル用インサート。TM25。ISO
長さL1(mm)25厚さS(mm)3.5
ヘッド交換式 PXSM OSG(オーエスジー)ヘッド交換式 PXSMOSG(オーエスジー)
24,980税込27,478
1本
4日以内出荷
関連資料技術情報はこちら(149MB)
CFRP加工用CVDダイヤモンドコーティングエンドミル 三菱マテリアルCFRP加工用CVDダイヤモンドコーティングエンドミル三菱マテリアル
29,980税込32,978
1本
当日出荷から6日以内出荷
材質極超微粒子超硬
エンドミル イスカルエンドミルイスカル
109,800税込120,780
1本
当日出荷から30日以内出荷
ダブテイル構造(鳩の尾形状)のチップは、強靭且つ高精度に位置決め出来、且つ両面使いにより、通常2コーナーもしくは、4コーナーしか使用できなかった従来カッターと比べで、ダブル(2倍)のコーナー数が使用可能です。 一回り大きなスクリュー、強靭なボディと相まって、高速・高送りにて、かつてない加工スピードを実現。通常切込みでもマシンパワーにより1mm/刃の超高性能率加工が可能です。
用途肩削り・溝削り・平面削り
MECH型 エンドミル 京セラMECH型 エンドミル京セラ
63,980税込70,378
1本
翌日出荷から6日以内出荷
粉末ハイスコーナRエンドミル Vコート XPM 多刃 ショート(高剛性) OSG(オーエスジー)粉末ハイスコーナRエンドミル Vコート XPM 多刃 ショート(高剛性)OSG(オーエスジー)
9,998税込10,998
1本
翌日出荷から4日以内出荷
工具剛性の高い高能率加工用エンドミルです。一般材から難削材まで幅広い加工が可能です。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)公差(mm)0~+0.03ねじれ角(°)45適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、チタン合金:◎、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
SGS 多刃 カーボン複合材用ルータ 20M-CCR-LHC 京セラSGS 多刃 カーボン複合材用ルータ 20M-CCR-LHC京セラ
8,498税込9,348
1本
30日以内出荷
被削材プラスチック・複合材寸法L1(mm)63シャンク形状ストレート
SGS 多刃 カーボン複合材用ルータ 20M-CCR 京セラSGS 多刃 カーボン複合材用ルータ 20M-CCR京セラ
15,980税込17,578
1本
30日以内出荷
被削材プラスチック・複合材シャンク形状ストレート
ソリッドエンドミル TEC-H-CF タンガロイソリッドエンドミル TEC-H-CFタンガロイ
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
材質AH710RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
エンドミル