絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 9(1)
  • 20(2)
  • 25(2)
  • 63(1)
  • 80(1)
  • 100(2)
シャンク径(Φmm)
  • 8(1)
  • 20(2)
  • 25(2)
  • 31.75(1)
刃数
  • 11
  • 1(73)
  • 2(1,608)
  • 3(539)
  • 4(1,551)
  • 5(207)
  • 6(381)
  • 7(44)
  • 8(89)
  • 9(18)
  • 10(52)
  • 12(37)
  • 13(7)
  • 14(18)
  • 15(10)
  • 16(16)
  • 17(6)
  • 18(8)
  • 20(12)
  • 24(5)
刃長(mm)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 38(2)
  • その他(1)
材質
  • 超硬合金(2)
全長(mm)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 63(1)
  • 82.5(1)
  • 135(1)
40・50・63・82.5・135
ブランド
  • ケナメタル(5)
  • ワルター(3)
  • 京セラ(2)
  • サンドビック(1)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
  • 三菱マテリアル(1)
ケナメタル・ワルター・京セラ・サンドビック・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・三菱マテリアル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エンドミルは、金属やプラスチックなどの部品の平面をなめらかに削るために使用する切除工具です。エンドミルは種類が豊富で切れ刃数、刃長などにより多くの種類に分類されます。切除方式によって違いはありますが一般的な切除作業では2枚刃のエンドミルが使用されます。側面切除など幅が狭い部分を切り込む場合は、多刃のエンドミルが適しています。適切な刃長の長さは削り下げる深さによって変わります。長すぎる刃長を使用すると振動が起きて上手く削れないため、注意が必要です。
特価
本日4月30日(木)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
正面フライス 三菱マテリアル正面フライス三菱マテリアル
78,980税込86,878
1個
当日出荷から9日以内出荷
コロミルプルーラ(730) サンドビックコロミルプルーラ(730)サンドビック
49,980税込54,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
用途CFPR用ルーター
肩削りカッター M5130 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック ワルター肩削りカッター M5130 円筒穴横キー溝DIN138 メトリックワルター
96,980税込106,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
高い切削パラメータと長い工具寿命により最高の生産性高い安定性による優れたプロセス信頼性さまざまなチップサイズ、コーナーRおよびチップブレーカーで加工に最適に対応汎用的に使用でき工具コスト削減および手間を最小化
用途正面フライス加工、肩削り加工、斜め沈み加工、ポケット加工、ヘリカル沈み加工用。エネルギー産業、金型加工、一般部品加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
フェースミル M4003 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック ワルターフェースミル M4003 円筒穴横キー溝DIN138 メトリックワルター
109,800税込120,780
1個
当日出荷から9日以内出荷
アプローチ角45°、4コーナー使いチップのカッターです。ハイポジブレーカー形状により低い所要動力汎用的に使用できる共用可能チップが高い経済性を実現荒・仕上げ加工用チップの組み合わせによる加工工数の削減ができます
用途鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、非鉄金属および難削材の正面フライス加工用。荒加工、中仕上げ加工および仕上げ加工に。角度(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
フェースミルカッター M5009 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック ワルターフェースミルカッター M5009 円筒穴横キー溝DIN138 メトリックワルター
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
小型チップを用いる多刃仕様工具により高い送り、長い工具寿命、優れた生産性を実現しました。傾斜付きでアクセスしやすいクランプスクリューにより取り扱いが容易高い安定性、取り代が小さい場合および変化のある加工の状況に最適ポジ形状のソフトな切削により低出力工作機械でも使用可能
用途鉄系・鋳鉄系ワーク、ステンレス鋼または難削材および非鉄金属用。正面フライス加工、荒加工およびワイパーチップによる中仕上げ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
エポックSUSマルチ EPSMLS4-PN ロングシャンク MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックSUSマルチ EPSMLS4-PN ロングシャンクMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
17,980税込19,778
1本
3日以内出荷
荒から仕上げ加工まで切れ味を落とさず刃先剛性を高め、長寿命な加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。ダブルエキセンによる耐チッピング性・耐摩耗性の向上。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。
用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工2018年トラスコ掲載ページ1 0941材質超硬合金表面処理PNコートねじれ角(°)40
スレッドミル用インサート TM24-UNI ケナメタルスレッドミル用インサート TM24-UNIケナメタル
22,980税込25,278
1セット(2個)
8日以内出荷
スロアウェイスレッドミル用インサート。TM24。UN
長さL1(mm)24厚さS(mm)3幅W1(mm)7.02
スレッドミル用インサート TM25-BSPTEI ケナメタルスレッドミル用インサート TM25-BSPTEIケナメタル
44,980税込49,478
1セット(2個)
8日以内出荷
スロアウェイスレッドミル用インサート。TM25。BSPT
長さL1(mm)25厚さS(mm)3.5幅W1(mm)7
スレッドミル用インサート TM25-NPTEI ケナメタルスレッドミル用インサート TM25-NPTEIケナメタル
33,980税込37,378
1セット(2個)
8日以内出荷
スロアウェイスレッドミル用インサート。TM25。NPT
刃数11長さL1(mm)25厚さS(mm)3.5幅W1(mm)7
スレッドミル用インサート TM25-BSWEI ケナメタルスレッドミル用インサート TM25-BSWEIケナメタル
39,980税込43,978
1セット(2個)
8日以内出荷
スロアウェイスレッドミル用インサート。TM25。ウイット
長さL1(mm)25厚さS(mm)3.5
スレッドミル用インサート TM25-UNI ケナメタルスレッドミル用インサート TM25-UNIケナメタル
33,980税込37,378
1セット(2個)
8日以内出荷
スロアウェイスレッドミル用インサート。TM25。UN
長さL1(mm)25厚さS(mm)3.5
SGS 多刃 仕上げ加工用ラジアスエンドミル Multi-Carb 66MCR 京セラSGS 多刃 仕上げ加工用ラジアスエンドミル Multi-Carb 66MCR京セラ
44,980税込49,478
1本
3日以内出荷から30日以内出荷
仕様●工具の長さ:標準●すくい角:ポジティブ(正)被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材先端形状ラジアスコーティングTXシャンク形状ストレート
SGS 多刃 仕上げ加工用スクエアエンドミル Multi-Carb 66M 京セラSGS 多刃 仕上げ加工用スクエアエンドミル Multi-Carb 66M京セラ
47,980税込52,778
1本
翌日出荷から3日以内出荷
仕様●工具の長さ:標準●すくい角:ポジティブ(正)被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材先端形状スクエアコーティングTXシャンク形状ストレート
エンドミル