絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 10(7)
  • 12(6)
  • 40(4)
  • 41(3)
  • 42(5)
  • 43(3)
  • 44(5)
  • 45(7)
  • 46(5)
  • 47(2)
  • 48(7)
  • 49(3)
  • 50(14)
  • 51(3)
  • 52(5)
  • 53(3)
  • 54(5)
  • 55(6)
  • 56(2)
  • 160(2)
シャンク径(Φmm)
  • 8(1)
  • 9(1)
  • 10(9)
  • 12(6)
  • 32(1)
  • 40(2)
  • 42(1)
  • 50(1)
  • BS9(2)
  • MT4(2)
  • MT5(1)
刃数
  • 12
  • 1(73)
  • 2(1,608)
  • 3(539)
  • 4(1,551)
  • 5(207)
  • 6(381)
  • 7(44)
  • 8(89)
  • 9(18)
  • 10(52)
  • 11(13)
  • 13(7)
  • 14(18)
  • 15(10)
  • 16(16)
  • 17(6)
  • 18(8)
  • 20(12)
  • 24(5)
刃長(mm)
  • 11.7(1)
  • 13(1)
  • 15(3)
  • 20(1)
  • 25(2)
  • 28(2)
  • 30(5)
  • 38(2)
  • 40(3)
  • 45(2)
  • 50(3)
  • 60(7)
  • 63(3)
  • 65(3)
  • 68(3)
  • 70(3)
  • 100(1)
  • 120(2)
  • 150(2)
  • 200(1)
材質
  • PVDコーティング(1)
  • コバルトハイス(2)
  • ハイス(7)
  • 超硬合金(12)
  • (1)
全長(mm)
  • 63(2)
  • 83(3)
  • 100(2)
  • 135(1)
  • 140(1)
  • 150(2)
  • 160(2)
  • 195(2)
  • 200(3)
  • 203(2)
  • 205(3)
  • 208(1)
  • 210(2)
  • 240(1)
  • 245.5(2)
  • 255(2)
  • 285(2)
  • 290(1)
  • 335(1)
  • 385(1)
63・83・100・135・140・150・160・195・200・203・205・208・210・240・245.5・255・285・290・335・385・全長(mm)をもっと見る
ブランド
  • 大洋ツール(7)
  • 京セラ(5)
  • ワルター(4)
  • グーリング(3)
  • 三菱マテリアル(3)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • 岡崎精工(2)
  • ケナメタル(2)
  • タンガロイ(2)
  • ヤマト(切削工具)(2)
  • イスカル(1)
  • サンドビック(1)
  • NS(日進工具)(1)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
  • プロトティップ(1)
大洋ツール・京セラ・ワルター・グーリング・三菱マテリアル・OSG(オーエスジー)・岡崎精工・ケナメタル・タンガロイ・ヤマト(切削工具)・イスカル・サンドビック・NS(日進工具)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・プロトティップ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エンドミルは、金属やプラスチックなどの部品の平面をなめらかに削るために使用する切除工具です。エンドミルは種類が豊富で切れ刃数、刃長などにより多くの種類に分類されます。切除方式によって違いはありますが一般的な切除作業では2枚刃のエンドミルが使用されます。側面切除など幅が狭い部分を切り込む場合は、多刃のエンドミルが適しています。適切な刃長の長さは削り下げる深さによって変わります。長すぎる刃長を使用すると振動が起きて上手く削れないため、注意が必要です。
掘り出し物セール お宝アイテムが最大30%OFF 5/31(日)まで 詳しくはこちら
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬エンドミル プロトティップ超硬エンドミルプロトティップ
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル イスカル超硬ソリッドエンドミルイスカル
8,398税込9,238
1個
当日出荷から29日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
CFRP用 ダイヤコート 多刃仕上げ用ルーター DIA-MFC OSG(オーエスジー)CFRP用 ダイヤコート 多刃仕上げ用ルーター DIA-MFCOSG(オーエスジー)
35,980税込39,578
1本
当日出荷から3日以内出荷
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(Carbide)表面処理DIAコーティング適合被削材種複合材料関連資料技術情報はこちら(149MB)
CFRP用 ダイヤコート ファインクロスニックルーター DIA-BNC OSG(オーエスジー)CFRP用 ダイヤコート ファインクロスニックルーター DIA-BNCOSG(オーエスジー)
53,980税込59,378
1本
当日出荷から4日以内出荷
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(Carbide)表面処理DIAコーティング適合被削材種複合材料関連資料技術情報はこちら(149MB)
MEWH型 エンドミル 京セラMEWH型 エンドミル京セラ
179,800税込197,780
1個
6日以内出荷
CFRP用多刃エンドミル 底刃付き レギュラダイヤモンドコート グーリングCFRP用多刃エンドミル 底刃付き レギュラダイヤモンドコートグーリング
39,980税込43,978
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
CFRP用の溝・側面加工用エンドミルです。シャープな切れ刃とダイヤモンドコーティングにより最高のパフォーマンスが得られます。底刃付きでランピングも可能です。
用途CFRP用。
CFRP用多刃エンドミル 底刃なし レギュラダイヤモンドコート グーリングCFRP用多刃エンドミル 底刃なし レギュラダイヤモンドコートグーリング
36,980税込40,678
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
CFRP用の溝・側面加工用エンドミルです。シャープな切れ刃とダイヤモンドコーティングにより最高のパフォーマンスが得られます。
用途CFRP用。
CFRP用多刃エンドミル ドリルポイント レギュラダイヤモンドコート グーリングCFRP用多刃エンドミル ドリルポイント レギュラダイヤモンドコートグーリング
39,980税込43,978
1本
4日以内出荷
CFRP用の溝・側面加工用エンドミルです。シャープな切れ刃とダイヤモンドコーティングにより最高のパフォーマンスが得られます。ドリルポイント付きで、ドリリングが可能です。
用途CFRP用。
多機能形ショルダカッタ 三菱マテリアル多機能形ショルダカッタ三菱マテリアル
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷
チップ交換式 F2010肩削りエンドミル ワルターチップ交換式 F2010肩削りエンドミルワルター
259,800税込285,780
1個
9日以内出荷
カートリッジ式ミーリングカッターです。
用途ミーリング加工。ミーリング加工。材質スチール
12枚刃難削材加工用 超硬多刃制振ラジアスヘッド 三菱マテリアル12枚刃難削材加工用 超硬多刃制振ラジアスヘッド三菱マテリアル
33,980税込37,378
1個
翌日出荷から翌々日出荷
多刃設計により高能率加工が可能です。不等リードの採用により、びびりを抑制し安定切削を実現します。
用途高能率加工が可能刃数12表面処理EP7020コートコーナーR(mm)1
肩削りカッター M5130 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック ワルター肩削りカッター M5130 円筒穴横キー溝DIN138 メトリックワルター
84,980税込93,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
高い切削パラメータと長い工具寿命により最高の生産性高い安定性による優れたプロセス信頼性さまざまなチップサイズ、コーナーRおよびチップブレーカーで加工に最適に対応汎用的に使用でき工具コスト削減および手間を最小化
用途正面フライス加工、肩削り加工、斜め沈み加工、ポケット加工、ヘリカル沈み加工用。エネルギー産業、金型加工、一般部品加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
フェースミル M4003 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック ワルターフェースミル M4003 円筒穴横キー溝DIN138 メトリックワルター
99,980税込109,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
アプローチ角45°、4コーナー使いチップのカッターです。ハイポジブレーカー形状により低い所要動力汎用的に使用できる共用可能チップが高い経済性を実現荒・仕上げ加工用チップの組み合わせによる加工工数の削減ができます
用途鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、非鉄金属および難削材の正面フライス加工用。荒加工、中仕上げ加工および仕上げ加工に。角度(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
フェースミルカッター M5009 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック ワルターフェースミルカッター M5009 円筒穴横キー溝DIN138 メトリックワルター
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
小型チップを用いる多刃仕様工具により高い送り、長い工具寿命、優れた生産性を実現しました。傾斜付きでアクセスしやすいクランプスクリューにより取り扱いが容易高い安定性、取り代が小さい場合および変化のある加工の状況に最適ポジ形状のソフトな切削により低出力工作機械でも使用可能
用途鉄系・鋳鉄系ワーク、ステンレス鋼または難削材および非鉄金属用。正面フライス加工、荒加工およびワイパーチップによる中仕上げ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
BS柄ロングスパイラルエンドミル LSPE-BS 大洋ツールBS柄ロングスパイラルエンドミル LSPE-BS大洋ツール
95,980税込105,578
1本
翌々日出荷
ロング刃長のBSシャンクのスパイラルエンドミルです。
用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)15
MT柄スパイラルエンドミル SPE-MT 大洋ツールMT柄スパイラルエンドミル SPE-MT大洋ツール
49,980税込54,978
1本
翌々日出荷
MTシャンクのスパイラルエンドミルです。
用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
BS柄スパイラルエンドミル SPE-BS 大洋ツールBS柄スパイラルエンドミル SPE-BS大洋ツール
47,980税込52,778
1本
翌々日出荷
BSシャンクのスパイラルエンドミルです。
用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
シェルエンドミル SE 大洋ツールシェルエンドミル SE大洋ツール
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
アーバーに刃部を差し込んで使用する組立てエンドミルです。
用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
CoroMill(R) Plura 仕上げ加工用超硬エンドミル サンドビックCoroMill(R) Plura 仕上げ加工用超硬エンドミルサンドビック
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
エポックSUSマルチ EPSMLS4-PN ロングシャンク MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックSUSマルチ EPSMLS4-PN ロングシャンクMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
17,980税込19,778
1本
3日以内出荷
荒から仕上げ加工まで切れ味を落とさず刃先剛性を高め、長寿命な加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。ダブルエキセンによる耐チッピング性・耐摩耗性の向上。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。
用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工2018年トラスコ掲載ページ1 0941材質超硬合金表面処理PNコートねじれ角(°)40
シェルエンドミル 岡崎精工シェルエンドミル岡崎精工
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
MCO工具 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 右ネジレ15度
材質コバルトハイス略号SEねじれ角右ネジレ15度
スレッドミル用インサート TM24-ISOI ケナメタルスレッドミル用インサート TM24-ISOIケナメタル
22,980税込25,278
1セット(2個)
8日以内出荷
スロアウェイスレッドミル用インサート。TM24。ISO
長さL1(mm)24厚さS(mm)3幅W1(mm)7.02
スレッドミル用インサート TM25-ISOI ケナメタルスレッドミル用インサート TM25-ISOIケナメタル
33,980税込37,378
1セット(2個)
8日以内出荷
スロアウェイスレッドミル用インサート。TM25。ISO
長さL1(mm)25厚さS(mm)3.5
CFRP加工用CVDダイヤモンドコーティングエンドミル 三菱マテリアルCFRP加工用CVDダイヤモンドコーティングエンドミル三菱マテリアル
53,980税込59,378
1本
当日出荷から6日以内出荷
材質極超微粒子超硬
SGS 多刃 カーボン複合材用ルータ 20M-CCR-LHC 京セラSGS 多刃 カーボン複合材用ルータ 20M-CCR-LHC京セラ
15,980税込17,578
1本
30日以内出荷
被削材プラスチック・複合材寸法L1(mm)63シャンク形状ストレート
SGS 多刃 カーボン複合材用ルータ 20M-CCR 京セラSGS 多刃 カーボン複合材用ルータ 20M-CCR京セラ
19,980税込21,978
1本
30日以内出荷
被削材プラスチック・複合材シャンク形状ストレート
ソリッドエンドミル TEC-H-CF タンガロイソリッドエンドミル TEC-H-CFタンガロイ
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
材質AH710RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
エンドミル HS T柄 LSPE 大洋ツールエンドミル HS T柄 LSPE大洋ツール
119,800税込131,780
1本
7日以内出荷から11日以内出荷
シェルミル(MEWH型) 京セラシェルミル(MEWH型)京セラ
139,800税込153,780
1個
6日以内出荷
エンドミル(MEWH型) 京セラエンドミル(MEWH型)京セラ
189,800税込208,780
1個
6日以内出荷
エンドミル 超硬付 多刃 SMX ヤマト(切削工具)エンドミル 超硬付 多刃 SMXヤマト(切削工具)
199,800税込219,780
1本
8日以内出荷
材質SX20
エンドミル 超硬付 穴式 SE ヤマト(切削工具)エンドミル 超硬付 穴式 SEヤマト(切削工具)
239,800税込263,780
1本
8日以内出荷
材質G2全長(mm)60
エンドミル HS 穴式 SE 大洋ツールエンドミル HS 穴式 SE大洋ツール
29,980税込32,978
1本
7日以内出荷
材質SKH51
エンドミル HS T柄 SPE 大洋ツールエンドミル HS T柄 SPE大洋ツール
63,980税込70,378
1本
7日以内出荷から11日以内出荷
無限インナーRカッター NS(日進工具)無限インナーRカッターNS(日進工具)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質極超微粒子超硬
シェルエンドミル 岡崎精工シェルエンドミル岡崎精工
36,980税込40,678
1本
5日以内出荷
材質コバルトハイス
高能率荒加工用エンドミル ELS11 タンガロイ高能率荒加工用エンドミル ELS11タンガロイ
129,800税込142,780
1個
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
エンドミル