絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 8(1)
  • 12(2)
  • 14(1)
  • 16(1)
  • 56(3)
  • 57(3)
  • 58(3)
  • 59(1)
  • 60(8)
  • 62(3)
  • 63(2)
  • 64(1)
  • 65(4)
  • 68(1)
  • 70(4)
  • 72(2)
  • 100(1)
シャンク径(Φmm)
  • 8(1)
  • 11(1)
  • 12(4)
  • 14(1)
  • 16(4)
  • BS9(2)
  • MT5(1)
刃数
  • 14
  • 1(73)
  • 2(1,608)
  • 3(539)
  • 4(1,551)
  • 5(207)
  • 6(381)
  • 7(44)
  • 8(89)
  • 9(18)
  • 10(52)
  • 11(13)
  • 12(37)
  • 13(7)
  • 15(10)
  • 16(16)
  • 17(6)
  • 18(8)
  • 20(12)
  • 24(5)
刃長(mm)
  • 18(1)
  • 24(1)
  • 26(1)
  • 36(1)
  • 40(1)
  • 60(2)
  • 75(3)
  • 80(2)
  • 85(2)
  • 90(1)
  • 150(1)
  • 200(1)
  • その他(1)
材質
  • コバルトハイス(2)
  • ハイス(6)
  • 超硬合金(7)
全長(mm)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 83(1)
  • 86(1)
  • 90(1)
  • 94(1)
  • 160(1)
  • 210(2)
  • 215(2)
  • 225(1)
  • 250.5(2)
  • 255.5(2)
  • 260.5(2)
  • 285(1)
  • 335(1)
40・50・83・86・90・94・160・210・215・225・250.5・255.5・260.5・285・335
ブランド
  • 大洋ツール(6)
  • グーリング(3)
  • 岡崎精工(2)
  • ワルター(2)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • ケナメタル(1)
  • サンドビック(1)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
  • Mテクニカ(旧ツァーレン)(1)
大洋ツール・グーリング・岡崎精工・ワルター・OSG(オーエスジー)・ケナメタル・サンドビック・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・Mテクニカ(旧ツァーレン)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エンドミルは、金属やプラスチックなどの部品の平面をなめらかに削るために使用する切除工具です。エンドミルは種類が豊富で切れ刃数、刃長などにより多くの種類に分類されます。切除方式によって違いはありますが一般的な切除作業では2枚刃のエンドミルが使用されます。側面切除など幅が狭い部分を切り込む場合は、多刃のエンドミルが適しています。適切な刃長の長さは削り下げる深さによって変わります。長すぎる刃長を使用すると振動が起きて上手く削れないため、注意が必要です。
掘り出し物セール お宝アイテムが最大30%OFF 5/31(日)まで 詳しくはこちら
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CFRP用 ダイヤコート ファインクロスニックルーター DIA-BNC OSG(オーエスジー)CFRP用 ダイヤコート ファインクロスニックルーター DIA-BNCOSG(オーエスジー)
39,980税込43,978
1本
当日出荷から4日以内出荷
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(Carbide)表面処理DIAコーティング適合被削材種複合材料関連資料技術情報はこちら(149MB)
CFRP用多刃エンドミル 底刃付き レギュラダイヤモンドコート グーリングCFRP用多刃エンドミル 底刃付き レギュラダイヤモンドコートグーリング
47,980税込52,778
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
CFRP用の溝・側面加工用エンドミルです。シャープな切れ刃とダイヤモンドコーティングにより最高のパフォーマンスが得られます。底刃付きでランピングも可能です。
用途CFRP用。
CFRP用多刃エンドミル 底刃なし レギュラダイヤモンドコート グーリングCFRP用多刃エンドミル 底刃なし レギュラダイヤモンドコートグーリング
44,980税込49,478
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
CFRP用の溝・側面加工用エンドミルです。シャープな切れ刃とダイヤモンドコーティングにより最高のパフォーマンスが得られます。
用途CFRP用。
CFRP用多刃エンドミル ドリルポイント レギュラダイヤモンドコート グーリングCFRP用多刃エンドミル ドリルポイント レギュラダイヤモンドコートグーリング
48,980税込53,878
1本
4日以内出荷
CFRP用の溝・側面加工用エンドミルです。シャープな切れ刃とダイヤモンドコーティングにより最高のパフォーマンスが得られます。ドリルポイント付きで、ドリリングが可能です。
用途CFRP用。
肩削りカッター M5130 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック ワルター肩削りカッター M5130 円筒穴横キー溝DIN138 メトリックワルター
99,980税込109,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
高い切削パラメータと長い工具寿命により最高の生産性高い安定性による優れたプロセス信頼性さまざまなチップサイズ、コーナーRおよびチップブレーカーで加工に最適に対応汎用的に使用でき工具コスト削減および手間を最小化
用途正面フライス加工、肩削り加工、斜め沈み加工、ポケット加工、ヘリカル沈み加工用。エネルギー産業、金型加工、一般部品加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
フェースミル M4003 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック ワルターフェースミル M4003 円筒穴横キー溝DIN138 メトリックワルター
119,800税込131,780
1個
当日出荷から9日以内出荷
アプローチ角45°、4コーナー使いチップのカッターです。ハイポジブレーカー形状により低い所要動力汎用的に使用できる共用可能チップが高い経済性を実現荒・仕上げ加工用チップの組み合わせによる加工工数の削減ができます
用途鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、非鉄金属および難削材の正面フライス加工用。荒加工、中仕上げ加工および仕上げ加工に。角度(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
トリプルZエンドミル Mテクニカ(旧ツァーレン)トリプルZエンドミルMテクニカ(旧ツァーレン)
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷
高硬度加工専用のエンドミルとなります。焼入部品の歪み修正金型加工や、焼入後研磨加工出来ない場所の加工などに適しております。
用途用途材質超微粒子ねじれ角(°)40
MT柄スパイラルエンドミル SPE-MT 大洋ツールMT柄スパイラルエンドミル SPE-MT大洋ツール
149,800税込164,780
1本
翌々日出荷
MTシャンクのスパイラルエンドミルです。
用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
BS柄スパイラルエンドミル SPE-BS 大洋ツールBS柄スパイラルエンドミル SPE-BS大洋ツール
109,800税込120,780
1本
翌々日出荷
BSシャンクのスパイラルエンドミルです。
用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
シェルエンドミル SE 大洋ツールシェルエンドミル SE大洋ツール
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
アーバーに刃部を差し込んで使用する組立てエンドミルです。
用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
CoroMill(R) Plura 仕上げ加工用超硬エンドミル サンドビックCoroMill(R) Plura 仕上げ加工用超硬エンドミルサンドビック
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
エポックSUSマルチ EPSMLS4-PN ロングシャンク MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックSUSマルチ EPSMLS4-PN ロングシャンクMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷
荒から仕上げ加工まで切れ味を落とさず刃先剛性を高め、長寿命な加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。ダブルエキセンによる耐チッピング性・耐摩耗性の向上。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。
用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工2018年トラスコ掲載ページ1 0941材質超硬合金表面処理PNコートねじれ角(°)40
シェルエンドミル 岡崎精工シェルエンドミル岡崎精工
51,980税込57,178
1個
3日以内出荷
MCO工具 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 右ネジレ15度
材質コバルトハイス略号SEねじれ角右ネジレ15度
スレッドミル用インサート TM24-ISOI ケナメタルスレッドミル用インサート TM24-ISOIケナメタル
22,980税込25,278
1セット(2個)
8日以内出荷
スロアウェイスレッドミル用インサート。TM24。ISO
長さL1(mm)24厚さS(mm)3幅W1(mm)7.02
エンドミル HS T柄 LSPE 大洋ツールエンドミル HS T柄 LSPE大洋ツール
229,800税込252,780
1本
7日以内出荷から11日以内出荷
エンドミル HS 穴式 SE 大洋ツールエンドミル HS 穴式 SE大洋ツール
75,980税込83,578
1本
7日以内出荷
材質SKH51
エンドミル HS T柄 SPE 大洋ツールエンドミル HS T柄 SPE大洋ツール
159,800税込175,780
1本
7日以内出荷から11日以内出荷
シェルエンドミル 岡崎精工シェルエンドミル岡崎精工
55,980税込61,578
1本
5日以内出荷
材質コバルトハイス
エンドミル