絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 4(26)
  • 5(32)
  • 6(110)
  • 8(105)
  • 10(116)
  • 12(117)
  • 14(23)
  • 16(88)
  • 20(77)
  • 25(27)
  • 30(36)
  • 32(52)
  • 35(80)
  • 36(20)
  • 38(22)
  • 40(98)
  • 42(20)
  • 45(71)
  • 48(21)
  • 50(103)
シャンク径(Φmm)
  • 3(2)
  • 4(17)
  • 6(126)
  • 8(112)
  • 10(120)
  • 12(119)
  • 14(12)
  • 15.7(2)
  • 16(93)
  • 18(9)
  • 20(78)
  • 22(3)
  • 25(55)
  • 31.75(2)
  • 32(110)
  • 42(91)
  • 50.8(3)
  • BS5(2)
  • BS7(2)
  • MT2(2)
刃数
  • 6
  • 1(73)
  • 2(1,623)
  • 3(540)
  • 4(1,557)
  • 5(208)
  • 7(44)
  • 8(89)
  • 9(18)
  • 10(52)
  • 11(13)
  • 12(37)
  • 13(7)
  • 14(18)
  • 15(10)
  • 16(16)
  • 17(6)
  • 18(8)
  • 20(12)
  • 24(5)
刃長(mm)
  • 10(32)
  • 12(42)
  • 15(50)
  • 20(60)
  • 22(24)
  • 24(27)
  • 25(46)
  • 26(33)
  • 30(59)
  • 32(34)
  • 36(26)
  • 40(44)
  • 45(44)
  • 50(29)
  • 60(40)
  • 65(27)
  • 70(28)
  • 75(35)
  • 80(39)
  • 150(24)
材質
  • CBN焼結体(2)
  • PVDコーティング(10)
  • その他(9)
  • コバルトハイス(40)
  • サーメット(2)
  • ダイヤモンド(4)
  • ダイヤモンド焼結体(1)
  • ハイス(59)
  • 粉末ハイス(29)
  • 超硬合金(163)
  • (2)
全長(mm)
  • 50(42)
  • 60(72)
  • 70(56)
  • 75(51)
  • 80(50)
  • 90(48)
  • 100(66)
  • 105(17)
  • 110(40)
  • 120(27)
  • 125(24)
  • 140(17)
  • 150(29)
  • 160(42)
  • 175(28)
  • 180(25)
  • 185(21)
  • 200(46)
  • 220(22)
  • 230(22)
50・60・70・75・80・90・100・105・110・120・125・140・150・160・175・180・185・200・220・230・全長(mm)をもっと見る
ブランド
  • OSG(オーエスジー)(51)
  • NACHI(不二越)(46)
  • S&K(三興製作所)(45)
  • 三菱マテリアル(31)
  • 京セラ(17)
  • グーリング(17)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(17)
  • NS(日進工具)(14)
  • プロトティップ(14)
  • WIDIN(11)
  • ワルター(10)
  • イスカル(9)
  • タンガロイ(9)
  • 住友電工ハードメタル(9)
  • 大洋ツール(8)
  • ヤマト(切削工具)(8)
  • DIJET(ダイジェット工業)(6)
  • 岡崎精工(5)
  • ユニオンツール(5)
OSG(オーエスジー)・NACHI(不二越)・S&K(三興製作所)・三菱マテリアル・京セラ・グーリング・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・NS(日進工具)・プロトティップ・WIDIN・ワルター・イスカル・タンガロイ・住友電工ハードメタル・大洋ツール・ヤマト(切削工具)・DIJET(ダイジェット工業)・岡崎精工・ユニオンツール・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(74)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(19)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エンドミルは、金属やプラスチックなどの部品の平面をなめらかに削るために使用する切除工具です。エンドミルは種類が豊富で切れ刃数、刃長などにより多くの種類に分類されます。切除方式によって違いはありますが一般的な切除作業では2枚刃のエンドミルが使用されます。側面切除など幅が狭い部分を切り込む場合は、多刃のエンドミルが適しています。適切な刃長の長さは削り下げる深さによって変わります。長すぎる刃長を使用すると振動が起きて上手く削れないため、注意が必要です。
381件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 多刃 ショート EX-TIN-EMS OSG(オーエスジー)コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 多刃 ショート EX-TIN-EMSOSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
77,980税込85,778特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
刃部材料にコバルトハイスを使用しています。 TiNコーティングで反溶着性、耐摩耗性に優れています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co表面処理TiNコーティングコーナー形状ピンカド公差(mm)0~+0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
コバルトハイスエンドミル TiNコート ラフィング ショート ファインピッチ EX-TIN-RESF OSG(オーエスジー)コバルトハイスエンドミル TiNコート ラフィング ショート ファインピッチ EX-TIN-RESFOSG(オーエスジー)
38,980税込42,878
1本
当日出荷から8日以内出荷
TiNコーティングを施した重切削用ラフィングエンドミルショート刃シリーズです。
表面処理TiNコーティング被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Coねじれ角(°)30関連資料技術情報はこちら(149MB)
コバルトハイスエンドミル ラフィング ショート EX-REES OSG(オーエスジー)コバルトハイスエンドミル ラフィング ショート EX-REESOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
25,980税込28,578特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
重切削ラフィングエンドミルのショート刃シリーズです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇ねじれ角(°)30関連資料技術情報はこちら(149MB)
無限コーティングシリーズMスレッドミル NS(日進工具)無限コーティングシリーズMスレッドミルNS(日進工具)
9,498税込10,448
1本
当日出荷から翌々日出荷
切れ味を重視した刃形状を採用し、加工精度が向上 無限コーティングの採用により長寿命化を実現
用途ねじり切り加工材質超微粒子超硬合金被削材炭素鋼、調質鋼、焼入れ鋼(~55HRC)、ステンレス鋼、耐熱合金、チタン鋼、アルミ合金、銅合金、樹脂表面処理無限コーティング
高硬度用6枚刃スクエアエンドミル NS(日進工具)高硬度用6枚刃スクエアエンドミルNS(日進工具)
5,698税込6,268
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃長は2Dタイプと3Dタイプをラインナップ。 加工に合わせた工具選定が可能。
材質超微粒子超硬合金刃数6表面処理無限コーティングプレミアム加工可能硬度~65HRCまで加工可能ねじれ角(°)45
コバルトハイスエンドミル ラフィング ミディアム EX-REEN OSG(オーエスジー)コバルトハイスエンドミル ラフィング ミディアム EX-REENOSG(オーエスジー)(5件のレビュー)
21,980税込24,178特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
重切削ラフィングエンドミルのミディアム刃シリーズです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇ねじれ角(°)30
αニックエンドミル ハードタイプ S&K(三興製作所)αニックエンドミル ハードタイプS&K(三興製作所)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(HS-Co)
コバルトハイスエンドミル ラフィング ロング EX-REEL OSG(オーエスジー)コバルトハイスエンドミル ラフィング ロング EX-REELOSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
33,980税込37,378特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
重切削ラフィングエンドミルのロング刃シリーズです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇ねじれ角(°)30
HMコート超硬スクエアエンドミル ユニオンツールHMコート超硬スクエアエンドミルユニオンツール(1件のレビュー)
5,443税込5,987
1本
当日出荷から翌々日出荷
浅溝・ネガ刃・45°ねじれの高剛性仕様
用途高硬度・焼き入れ鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)質量(g)884表面処理HARDMAXRoHS指令(10物質対応)対応
コバルトハイスエンドミル WXLコート ラフィング ミディアム ファインピッチ WH-RENF OSG(オーエスジー)コバルトハイスエンドミル WXLコート ラフィング ミディアム ファインピッチ WH-RENFOSG(オーエスジー)
35,980税込39,578
1本
当日出荷から9日以内出荷
ドライもウェットも幅広く切削可能な次世代ハイスラフィングエンドミルです。
材質コバルトハイス(HSS-Co)表面処理WXLコーティングコーティングWXLコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:◎、耐熱合金:◎関連資料技術情報はこちら(149MB)
コバルトハイスエンドミル WXLコート ラフィング ショート ファインピッチ WH-RESF OSG(オーエスジー)コバルトハイスエンドミル WXLコート ラフィング ショート ファインピッチ WH-RESFOSG(オーエスジー)
6,598税込7,258
1本
当日出荷から9日以内出荷
ドライもウェットも幅広く切削可能な次世代ハイスラフィングエンドミルです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
スパイラル刃チャッキングリーマ 岡崎精工スパイラル刃チャッキングリーマ岡崎精工
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
刃長が短いタイプ ストレートシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 ※左ネジレ20度 食付き角45度
材質コバルトハイス
高硬度鋼加工用エンドミル(多刃) 大見工業高硬度鋼加工用エンドミル(多刃)大見工業
5,298税込5,828
1本
当日出荷
剛性の高い刃具構造と切粉の排出性に優れた強ねじれの溝構造を併せ持ってます。チッピングを防止するために、刃先コーナーに微小Rを付けています。OPコートの活用により高硬度鋼に最適でHRC65まで可能です。
用途被削材:高硬度鋼、鋳鉄、ステンレス鋼。材質超硬合金(Carbide)表面処理OPコートねじれ角50°
ラフィングエンドミル ロング NACHI(不二越)ラフィングエンドミル ロングNACHI(不二越)
75,980税込83,578
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで荒加工ができます。ロングシャンク、ロング刃長タイプです
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCoシャンク径公差h7ねじれ角標準外径公差(mm)±0.1刃径公差(mm)±0.1
αニックエンドミルハードタイプレギュラ刃 S&K(三興製作所)αニックエンドミルハードタイプレギュラ刃S&K(三興製作所)
36,980税込40,678
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(HS-Co)
超硬合金・硬脆材加工(荒加工専用)ロングネックラジアスエンドミル ユニオンツール超硬合金・硬脆材加工(荒加工専用)ロングネックラジアスエンドミルユニオンツール
20,544税込22,598
1本
当日出荷から翌々日出荷
超硬合金を高能率・長寿命で切削できるUDCロングネックラジアスエンドミルです。6枚刃/10枚刃の多数刃設計および40°ねじれ形状により、従来の2枚刃に比べ軸方向の深切り込みが可能となり荒加工工程における加工時間短縮を実現しました。
用途対応被削材:超硬合金、硬脆材、ガラス入り樹脂用。材質MG表面処理UDC COATコーナー半径(mm)R0.2RoHS指令(10物質対応)対応
HMコート超硬ロングネックラジアスエンドミル ユニオンツールHMコート超硬ロングネックラジアスエンドミルユニオンツール
8,064税込8,870
1本
当日出荷から翌々日出荷
剛性重視。高硬度材加工用ロングネックラジアス
用途一般鋼用、焼き入れ~55HRC表面処理HARDMAX
高硬度鋼用超硬エンドミル ショート形 スクエアタイプ(2.5D刃長) AE-MS-H OSG(オーエスジー)高硬度鋼用超硬エンドミル ショート形 スクエアタイプ(2.5D刃長) AE-MS-HOSG(オーエスジー)
5,798税込6,378
1本
当日出荷から5日以内出荷
高硬度材料を高能率かつ安定的に加工する多刃スクエアタイプ・ラジアスタイプの超硬エンドミル。 高硬度鋼向け新被膜「DUROREY(デューロレイ)」コーティングを採用し、60HRCを超える被削材においても、高い耐チッピング性を発揮し、工具の長寿命・高速加工を可能にします。 不等分割刃がびびりを抑制します。 最適化された刃先仕様により、安定した高硬度鋼加工を実現します。
表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティングねじれ角(°)43外径許容差(mm)0~-0.02材質超硬合金
Nコーティング REαニックエンドミル 2Dタイプ S&K(三興製作所)Nコーティング REαニックエンドミル 2DタイプS&K(三興製作所)
38,980税込42,878
1本
当日出荷から5日以内出荷
新表面処理「Nコーティング」を採用し、一般製品に比べ1.8倍以上の長寿命を実現。用途に合わせて4種類の刃長をご用意。
材質コバルトハイス(HS-Co)表面処理Nコーティングねじれ角(°)30
バイオレットコーティング高硬度エンドミル 三菱マテリアルバイオレットコーティング高硬度エンドミル三菱マテリアル
9,698税込10,668
1本
翌日出荷から8日以内出荷
材質極超微粒子超硬
正面フライス 三菱マテリアル正面フライス三菱マテリアル
44,980税込49,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
ラフィングエンドミル ショート NACHI(不二越)ラフィングエンドミル ショートNACHI(不二越)(1件のレビュー)
68,980税込75,878
1本
当日出荷から4日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで荒加工ができます。 ロングシャンク、ショート刃長タイプです
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCoねじれ角標準シャンク径公差h7外径公差(mm)±0.1刃径公差(mm)±0.1
GS ミル ハード NACHI(不二越)GS ミル ハードNACHI(不二越)
5,598税込6,158
1本
当日出荷から4日以内出荷
GSハードコートにより高硬度材の超高速加工に最適です。
材質超硬合金表面処理GS(TiAlN)コートねじれ角強ねじれシャンク径公差(mm)h6
AGミル ラフィングレギュラレングスショート NACHI(不二越)AGミル ラフィングレギュラレングスショートNACHI(不二越)(1件のレビュー)
41,980税込46,178
1本
当日出荷から4日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率荒加工ができます。ニックはファインピッチです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準シャンク径公差h7外径許容差(mm)±0.1
コバルトハイスエンドミル TiNコート ラフィング ロングシャンク ショート ファインピッチ TIN-LS-RESF OSG(オーエスジー)コバルトハイスエンドミル TiNコート ラフィング ロングシャンク ショート ファインピッチ TIN-LS-RESFOSG(オーエスジー)
45,980税込50,578
1本
当日出荷から8日以内出荷
TiNコーティングを施したラフィングエンドミルです。切りくず排出性を重視した刃形となっています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co表面処理TiNコーティングねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
αニックハードタイプロングシャンクエンドミル S&K(三興製作所)αニックハードタイプロングシャンクエンドミルS&K(三興製作所)
48,980税込53,878
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質コバルトハイス(HS-Co)ねじれ角(°)35
ハイスパイラルエンドミル (G2) アサヒ工具ハイスパイラルエンドミル (G2)アサヒ工具
26,980税込29,678
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質G2超硬K種
超硬エンドミル プロトティップ超硬エンドミルプロトティップ
7,698税込8,468
1個
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
AlCrNコート6枚刃超硬スクエアエンドミル WIDINAlCrNコート6枚刃超硬スクエアエンドミルWIDIN
3,298税込3,628
1本
翌々日出荷
WE506シリーズの後継品となります。耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子刃数6表面処理AlCrNコートねじれ角45゜
高硬度鋼用超硬エンドミル 多刃スクエアタイプ スタブ形 AE-MSS-H OSG(オーエスジー)高硬度鋼用超硬エンドミル 多刃スクエアタイプ スタブ形 AE-MSS-HOSG(オーエスジー)
6,798税込7,478
1本
当日出荷から翌々日出荷
不等分割刃がびびりを抑制します。最適化された刃先仕様により、安定した高硬度鋼加工を実現します。DUROREYコーティングを採用し、高硬度鋼加工に抜群の威力を発揮します。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼、焼き入れ鋼(~65HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、チタン合金、耐熱合金材質超硬合金(Carbide)表面処理DUROREY底刃スクエアねじれ角(°)43RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル イスカル超硬ソリッドエンドミルイスカル
5,198税込5,718
1個
当日出荷から29日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
コロミルプルーラ(730) サンドビックコロミルプルーラ(730)サンドビック
28,980税込31,878
1本
当日出荷から翌々日出荷
用途CFPR用ルーター
高硬度材加工用スクエアエンドミル エポックTHハード CEPR-TH (レギュラー刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度材加工用スクエアエンドミル エポックTHハード CEPR-TH (レギュラー刃長)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
9,798税込10,778
1本
当日出荷から3日以内出荷
高硬度材加工用。切りくず排出性抜群で高能率加工が可能。耐酸化性に優れたTHコートの採用で、特にプリハードン鋼(35HRC以上)から焼入れ鋼の高速切削で威力を発揮します。高い工具剛性と刃先強度。高剛性な工具設計と耐摩耗性の高いコーティングにより高精度な仕上げ加工が可能です。
用途工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の側面切削・中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬合金表面処理THコート刃先形状スクエアねじれ角(°)46シャンク径公差h6関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
高硬度材加工用スクエアエンドミル エポックTHハード CEPS-TH (ショート刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度材加工用スクエアエンドミル エポックTHハード CEPS-TH (ショート刃長)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
8,898税込9,788
1本
3日以内出荷
高硬度材加工用。切りくず排出性抜群で高能率加工が可能。耐酸化性に優れたTHコートの採用で、特にプリハードン鋼(35HRC以上)から焼入れ鋼の高速切削で威力を発揮します。高い工具剛性と刃先強度。高剛性な工具設計と耐摩耗性の高いコーティングにより高精度な仕上げ加工が可能です。
用途工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の側面切削・中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬合金表面処理THコート刃先形状スクエアねじれ角(°)46シャンク径公差h6刃径公差(mm)0/-0.015関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
コバルトハイスエンドミル WXLコート ラフィング ショート WH-REES OSG(オーエスジー)コバルトハイスエンドミル WXLコート ラフィング ショート WH-REESOSG(オーエスジー)
39,980税込43,978
1本
当日出荷から9日以内出荷
ドライもウェットも幅広く切削可能な次世代ハイスラフィングエンドミルです。
材質コバルトハイス(HSS-Co)表面処理WXLコーティングコーティングWXLコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:◎、耐熱合金:◎関連資料技術情報はこちら(149MB)
6/8枚刃 超硬マルチフルートエンドミル 高硬度材加工対応 ギガ・セレクションーリミテッド6/8枚刃 超硬マルチフルートエンドミル 高硬度材加工対応ギガ・セレクションーリミテッド
4,498税込4,948
1本
翌々日出荷
6/8枚刃、50度強ねじれタイプエンドミル 非常に耐熱温度の高いTiSi系コーティングにより、HRC68までの高硬度材の加工に適応 一般鋼、鋳鉄から難削材まで、仕上げ高送り加工に最適 倒れの少ない精密仕上げ加工 抜群のコストパフォーマンス
刃数6/8枚刃表面処理TiSi刃先形状ギャッシュランドねじれ角50°シャンク径公差h6
超硬スクエアエンドミル 6枚刃 汎用加工用 ロング刃長 株洲工具超硬スクエアエンドミル 6枚刃 汎用加工用 ロング刃長株洲工具
1,898税込2,088
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
用途側面加工、肩削り、溝加工材質超硬刃数6表面処理TiAlN コーティングねじれ角(°)45適合被削材種炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、プリハードン鋼・焼入鋼~40HRC:◎、ステンレス、プリハードン鋼・焼入鋼~50HRC:○
超硬スクエアエンドミル 6枚刃 汎用加工用 株洲工具超硬スクエアエンドミル 6枚刃 汎用加工用株洲工具
1,398税込1,538
1本
4日以内出荷
用途側面加工、肩削り、溝加工材質超硬刃数6表面処理TiAlN コーティングねじれ角(°)45適合被削材種炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、プリハードン鋼・焼入鋼~40HRC:◎、ステンレス、プリハードン鋼・焼入鋼~50HRC:○
Nコーティング REαニックエンドミル 5Dタイプ S&K(三興製作所)Nコーティング REαニックエンドミル 5DタイプS&K(三興製作所)
129,800税込142,780
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
新表面処理「Nコーティング」を採用し、一般製品に比べ1.8倍以上の長寿命を実現。用途に合わせて4種類の刃長をご用意。
材質コバルトハイス(HS-Co)表面処理Nコーティングねじれ角(°)30
Cコーティングαニックエンドミル ハードタイプ S&K(三興製作所)Cコーティングαニックエンドミル ハードタイプS&K(三興製作所)
51,980税込57,178
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
材質コバルトハイス(HS-Co)表面処理C(TiN)コーティングねじれ角(°)35
エンドミル