絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 2.5(1)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 9.9(1)
  • 10(1)
  • 12(3)
  • 13(17)
  • 13.7(1)
  • 14(153)
  • 15(7)
  • 16(21)
  • 20(2)
シャンク径(Φmm)
  • 14
  • 3(283)
  • 4(1,244)
  • 5(97)
  • 6(2,416)
  • 7(34)
  • 8(1,949)
  • 9(29)
  • 10(2,065)
  • 11(17)
  • 12(2,007)
  • 15(16)
  • 16(1,573)
  • 18(157)
  • 20(1,494)
  • 25(785)
  • 32(520)
  • 40(14)
  • 42(233)
  • その他(28)
刃数
  • 2(45)
  • 3(33)
  • 4(89)
  • 5(13)
  • 6(12)
  • 8(1)
  • 14(1)
  • 16(1)
  • 30(2)
刃長(mm)
  • 13(5)
  • 14(12)
  • 16(5)
  • 18(6)
  • 22(6)
  • 24(6)
  • 25(10)
  • 26(45)
  • 28(13)
  • 30(25)
  • 32(21)
  • 35(19)
  • 38(11)
  • 40(7)
  • 42(6)
  • 45(3)
  • 50(3)
  • 60(3)
  • 65(3)
  • 75(8)
材質
  • PVDコーティング(14)
  • その他(13)
  • 超硬合金(160)
全長(mm)
  • 75(14)
  • 76(9)
  • 80(9)
  • 83(48)
  • 84(9)
  • 85(9)
  • 89(3)
  • 90(6)
  • 99(2)
  • 100(29)
  • 104(3)
  • 105(1)
  • 110(2)
  • 120(4)
  • 140(3)
  • 150(18)
  • 160(1)
  • 170(1)
  • 180(4)
  • 200(2)
75・76・80・83・84・85・89・90・99・100・104・105・110・120・140・150・160・170・180・200・全長(mm)をもっと見る
ブランド
  • 京セラ(38)
  • グーリング(36)
  • WIDIN(26)
  • 三洋工具(16)
  • イスカル(14)
  • タンガロイ(14)
  • Niagara Cutter(11)
  • サンドビック(9)
  • TOTIME(9)
  • カーメックス(7)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(7)
  • ウォーターミルズ(5)
  • 株洲工具(5)
  • プロトティップ(5)
  • DIJET(ダイジェット工業)(4)
  • マパール(4)
  • ギガ・セレクションーリミテッド(3)
  • ニチアロイ(日本超硬)(2)
  • 大見工業(1)
京セラ・グーリング・WIDIN・三洋工具・イスカル・タンガロイ・Niagara Cutter・サンドビック・TOTIME・カーメックス・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・ウォーターミルズ・株洲工具・プロトティップ・DIJET(ダイジェット工業)・マパール・ギガ・セレクションーリミテッド・ニチアロイ(日本超硬)・大見工業・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(36)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エンドミルは、金属やプラスチックなどの部品の平面をなめらかに削るために使用する切除工具です。エンドミルは種類が豊富で切れ刃数、刃長などにより多くの種類に分類されます。切除方式によって違いはありますが一般的な切除作業では2枚刃のエンドミルが使用されます。側面切除など幅が狭い部分を切り込む場合は、多刃のエンドミルが適しています。適切な刃長の長さは削り下げる深さによって変わります。長すぎる刃長を使用すると振動が起きて上手く削れないため、注意が必要です。
掘り出し物セール お宝アイテムが最大30%OFF 5/31(日)まで 詳しくはこちら
220件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬スクエアエンドミル 3枚刃 汎用加工用 株洲工具超硬スクエアエンドミル 3枚刃 汎用加工用株洲工具(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途側面加工、肩削り、溝加工材質超硬刃数3表面処理TiAlN コーティングねじれ角(°)45適合被削材種炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、プリハードン鋼・焼入鋼~40HRC:◎、ステンレス、プリハードン鋼・焼入鋼~50HRC:○
超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度35/38°水素フリーDLCコーティング付 3枚刃 TOTIME超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度35/38°水素フリーDLCコーティング付 3枚刃TOTIME
22,980税込25,278
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 不等リード不等分割の防振機能をもたせ水素フリーDLCコーティングを装着したアルミ用ラフィングエンドミルです。水素フリーDLCは通常のDLCよりコーティング膜が薄く刃のシャープ度を保持したまま、滑り性は抜群でコーティングの表面硬度は通常のDLCコーティングの約2倍を誇ります(HDC約5000Hv DLC約2000Hv)。故にアルミのドライ加工を実現できます。ハイクラスのエンドミルでありながら安価に抑えております。
用途アルミ・非鉄用材質超硬合金形状ラフィング刃数3シリーズエンドミル|3538RAL3FHDCネック型ネックなしリード角(°)35/37/38
超硬スクエアエンドミル 4枚刃 高硬度鋼加工用 株洲工具超硬スクエアエンドミル 4枚刃 高硬度鋼加工用株洲工具
14,980税込16,478
1本
当日出荷から55日以内出荷
用途側面加工、肩削り、溝加工材質超硬刃数4表面処理AlTiN コーティングねじれ角(°)45適合被削材種プリハードン鋼・焼入鋼 55HRC~68HRC:◎、プリハードン鋼・焼入鋼~50HRC:○
アルミ用ソリッドエンドミル DIJET(ダイジェット工業)アルミ用ソリッドエンドミルDIJET(ダイジェット工業)
34,980税込38,478
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質超硬合金
超硬センターリングエンドミル90° WIDIN超硬センターリングエンドミル90°WIDIN
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷
センターリング作業及び角面取り、側面切削を同時加工が出来る多機能超硬エンドミルです。HRC50までの中硬度硬、プリハードン鋼、鋳鉄など多様なワーク加工が可能です。
用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・銅・鋳鉄材質超微粒子刃数2先端角(°)90表面処理ノンコートねじれ角(°)30
超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度43/46°CGコーティング付 4枚刃 TOTIME超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度43/46°CGコーティング付 4枚刃TOTIME
22,980税込25,278
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの強ねじれ防振型ラフィングエンドミルです。刃形も高速切削が可能なファインニックにしております。CGコーティングは非常に高いスペックをもち、コーティングの硬度は4200HV、最高使用温度1100°をマークし乾湿両用で使用できます。多層コーティングで表面に滑り性をもたせ、耐熱合金、ステンレス、鋼全般に使用できます。ハイスペックコーティングにより刃先欠損を担保しながら高い加工条件でより安定性を持たせ、長寿命に使用できるコンセプトで開発されたエンドミルです。ステンレスには抜群の威力を発揮いたします。
用途SUS/鉄兼用材質超硬合金形状ラフィング刃数4シリーズエンドミル|4346RF表面処理CGコーティングネック型ネックなしリード角(°)43/46
超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度40°水素フリーDLCコーティング付 2枚刃 TOTIME超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度40°水素フリーDLCコーティング付 2枚刃TOTIME
20,980税込23,078
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 水素フリーDLCコーティング付2枚刃アルミ用エンドミル。日本メーカー製良品母材を使用し水素フリーDLCコーティングを施した品質にこだわった製品です。水素フリーDLCは通常のDLCよりコーティング膜が薄く刃のシャープ度を保持したまま、滑り性は抜群でコーティングの表面硬度は通常のDLCコーティングの約2倍を誇ります(HDC約5000Hv DLC約2000Hv)。故にアルミのドライ加工を実現できます。ハイクラスのエンドミルでありながら安価に抑えております。
用途アルミ・非鉄用材質超硬合金形状スクエア刃数2シリーズエンドミル|40AL2FHDC表面処理水素フリーDLCコーティングネック型ネックなし刃先ギャッシュ付きリード角(°)40
超硬センターリングエンドミル90°(TiAlNコート) WIDIN超硬センターリングエンドミル90°(TiAlNコート)WIDIN
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
センターリング作業及び角面取り、側面切削を同時加工が出来る多機能超硬エンドミルです。HRC50までの中硬度硬、プリハードン鋼、鋳鉄など多様なワーク加工が可能です。耐摩耗性の良いTiAlNコーティングを採用しています。
用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・銅・鋳鉄材質超微粒子刃数2先端角(°)90表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)30
アルミ用3枚刃超硬ラジアスエンドミル(レギュラー刃) WIDINアルミ用3枚刃超硬ラジアスエンドミル(レギュラー刃)WIDIN
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
アルミ加工時の仕上げ面の品質向上を追求した独自の刃形状を採用しています。45゜ねじれ、コーナーR仕様です。
用途アルミ合金・銅合金・樹脂材質超微粒子刃数3表面処理ノンコートねじれ角45゜
AlCrNコート2枚刃超硬スクエアエンドミル WIDINAlCrNコート2枚刃超硬スクエアエンドミルWIDIN
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子刃数2表面処理AlCrNコートねじれ角30゜
超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度43/45/46°水素フリーDLCコーティング付 3枚刃 TOTIME超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度43/45/46°水素フリーDLCコーティング付 3枚刃TOTIME
19,980税込21,978
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 不等リード不等分割の防振機能をもたせ水素フリーDLCコーティングを装着したアルミ用スクエアエンドミルです。水素フリーDLCは通常のDLCよりコーティング膜が薄く刃のシャープ度を保持したまま、滑り性は抜群でコーティングの表面硬度は通常のDLCコーティングの約2倍を誇ります(HDC約5000Hv DLC約2000Hv)。故にアルミのドライ加工を実現できます。ハイクラスのエンドミルでありながら安価に抑えております。
用途アルミ・非鉄用材質超硬合金形状スクエア刃数3シリーズエンドミル|4346AL3FHDC表面処理水素フリーDLCコーティングネック型ネックなしリード角(°)43/45/46
コーナーRカッター ACR ATOM(サイトウ製作所)コーナーRカッター ACRATOM(サイトウ製作所)
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
精密加工用高精度インナーRカッターです。
材質超微粒子合金刃数2全長(mm)50ねじれ角(°)0
4枚刃超硬スクエアエンドミル 不等分割 ギガ・セレクションーリミテッド4枚刃超硬スクエアエンドミル 不等分割ギガ・セレクションーリミテッド
13,980税込15,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
4枚刃、40度ねじれ、粗びきから仕上げまで非常に汎用性の高いエンドミル 大きなチップポケットで、良好な切り屑排出性を実現 不等分割により、ビビリ防止 刃長は2.5D程度のミディアム刃 高品位の超微粒子超硬と耐熱温度の高いALCrN系コーティングにより、一般鋼から難削材まで幅広く対応 抜群のコストパフォーマンス
刃数4枚刃表面処理ALCrN刃先形状ギャッシュランドねじれ角40°シャンク径公差h6コーナーギャッシュランド
SGS 2枚刃 スクエアエンドミル 標準 3M 京セラSGS 2枚刃 スクエアエンドミル 標準 3M京セラ
12,980税込14,278
1本
30日以内出荷
仕様●工具の長さ:標準、エキストラロング●すくい角:ポジティブ(正)刃数2被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材、非鉄金属、プラスチック・複合材先端形状スクエアシャンク形状ストレート
ペンシルディープボール・エボリューション MOLDINO(旧:三菱日立ツール)ペンシルディープボール・エボリューションMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
首部テーパ半角、首下長さのバリエーションが追加
材質超硬刃数2種類ペンシルネック表面処理ATH刃先形状ボールねじれ角30°シャンク径公差(mm)h5
アルミ用3枚刃超硬ラフィングエンドミル WIDINアルミ用3枚刃超硬ラフィングエンドミルWIDIN
24,980税込27,478
1本
翌々日出荷
アルミ加工用に設計された3枚刃ラフィングエンドミルです。
用途アルミ合金・銅合金・樹脂材質超微粒子刃数3表面処理ノンコートねじれ角38゜
アルミ用超硬2枚刃スクエアエンドミル(ピン角 レギュラー刃) WIDINアルミ用超硬2枚刃スクエアエンドミル(ピン角 レギュラー刃)WIDIN
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
アルミ加工時の仕上げ面の品質向上を追求した独自の刃形状を採用しています。シャープな切れ刃を採用することにより、アルミ特有の構成刃先を防ぎます。45゜ねじれ、ピン角仕様。
用途アルミ合金・銅合金・樹脂材質超微粒子刃数2表面処理ノンコートねじれ角45゜
AlTiNコート4枚刃超硬不等分割エンドミル WIDINAlTiNコート4枚刃超硬不等分割エンドミルWIDIN
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
耐酸化性と耐摩耗性に非常に優れたAlTiN+Hコーティングを採用。独自の不等リードで切屑排出性の向上と安定した加工精度を実現。特にステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金等の難削材に威力を発揮します。
用途ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金材質超々微粒子刃数4表面処理AlTiN+Hコートねじれ角38゜+40゜
AlTiNコート4枚刃超硬スクエアエンドミル(ピン角 レギュラー刃) WIDINAlTiNコート4枚刃超硬スクエアエンドミル(ピン角 レギュラー刃)WIDIN
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
一般鋼からプリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄等の硬度HRC40までの幅広い材料に高能率加工が可能です。耐摩耗性と耐酸化性に優れたAlTiNコーティングの採用により、工具寿命の延長、耐チッピング性の向上を実現。※ZE304シリーズ後継品
用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼材質超微粒子刃数4表面処理AlTiNコートねじれ角30゜
AlCrNコート6枚刃超硬スクエアエンドミル WIDINAlCrNコート6枚刃超硬スクエアエンドミルWIDIN
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷
WE506シリーズの後継品となります。耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子刃数6表面処理AlCrNコートねじれ角45゜
4枚刃スクエアエンドミル ミリ仕様 1XLM(ノンコーティング) 京セラ4枚刃スクエアエンドミル ミリ仕様 1XLM(ノンコーティング)京セラ
33,980税込37,378
1本
29日以内出荷
エキストラロングリーチ仕様です。
用途フライス加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625インコネル718、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC、グラファイト
超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度19/21°POWERコーティング付 4枚刃 TOTIME超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度19/21°POWERコーティング付 4枚刃TOTIME
21,980税込24,178
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの弱ねじれ防振型ラフィングエンドミルです。弱ねじれはZ軸方向に負荷をかけたくない薄板の加工等に最適です。高硬度用のPOWERコーティングは母材との密着性も高く、コーティング硬度3800Hv、耐熱性1000度、高リッチにアルミ成分を配合しているためコーティング表面に熱がかかることにより酸化アルミの形成膜ができ非常に硬くて耐摩耗性に優れたコーティング膜を形成します。
用途SUS併用△材質超硬合金形状ラフィング刃数4シリーズエンドミル|1921R表面処理POWERコーティングネック型ネックなしリード角(°)19/21
超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度40°ノンコート品 2枚刃 TOTIME超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度40°ノンコート品 2枚刃TOTIME
14,980税込16,478
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// ノンコート 2枚刃アルミ用エンドミル。日本メーカー製良品母材を使用。品質にこだわった製品です。
用途アルミ・非鉄用材質超硬合金形状スクエア刃数2シリーズエンドミル|40AL2F表面処理ノンコートコーティングネック型ネックなし刃先ギャッシュ付きリード角(°)40
6/8枚刃 超硬マルチフルートエンドミル 高硬度材加工対応 ギガ・セレクションーリミテッド6/8枚刃 超硬マルチフルートエンドミル 高硬度材加工対応ギガ・セレクションーリミテッド
30,980税込34,078
1本
翌々日出荷
6/8枚刃、50度強ねじれタイプエンドミル 非常に耐熱温度の高いTiSi系コーティングにより、HRC68までの高硬度材の加工に適応 一般鋼、鋳鉄から難削材まで、仕上げ高送り加工に最適 倒れの少ない精密仕上げ加工 抜群のコストパフォーマンス
刃数6/8枚刃表面処理TiSi刃先形状ギャッシュランドねじれ角50°シャンク径公差h6
2枚刃ピン角サンダーロングエンドミル WIDIN2枚刃ピン角サンダーロングエンドミルWIDIN
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷
2枚刃 ピン角サンダー EMのロングです。 軟質材、アルミ合金に対応します。
刃数2コーティングTiAlNねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
2枚刃サンダーボールエンドミル WIDIN2枚刃サンダーボールエンドミルWIDIN
14,980税込16,478特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
切味重視の刃形状で軟質材、アルミ合金での加工に対応します。 低価格素材 600MG-K使用してます。
コーティングTiAlNねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
CoroMill(R) Plura 面取り加工用超硬エンドミル サンドビックCoroMill(R) Plura 面取り加工用超硬エンドミルサンドビック
31,980税込35,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質1620
アルミ用高能率加工超硬ソリッドエンドミル ノンコート Niagara Cutterアルミ用高能率加工超硬ソリッドエンドミル ノンコートNiagara Cutter(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
4日以内出荷
より静かで滑らかな切削ができます。 粗加工、仕上げ加工ともに使用できます。 ユニークな溝形状により、切粉の形状、排出がスムーズになります。センターカット。 円筒形の二番角をつけているため、ビビリを防ぎます。
用途アルミ合金用適応アルミ用刃数3刃径公差(mm)+0/-0.050
SGS 4枚刃 不等すくい角 ラジアスエンドミル Z-Carb-AP Z1MPCR 京セラSGS 4枚刃 不等すくい角 ラジアスエンドミル Z-Carb-AP Z1MPCR京セラ
26,980税込29,678
1本
当日出荷から30日以内出荷
仕様●工具の長さ:標準●すくい角:不等すくい角刃数4被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材先端形状ラジアスコーティングTXシャンク形状ストレートクーラントJetStreamタイプ
4枚刃ボールエンドミル レギュラFIREコート グーリング4枚刃ボールエンドミル レギュラFIREコートグーリング
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
生材から焼入材まで幅広い加工が可能です。金型の型彫り加工に適しています。
用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
2枚刃ボールエンドミル Power line レギュラFIREコート グーリング2枚刃ボールエンドミル Power line レギュラFIREコートグーリング
8,798税込9,678
1本
9日以内出荷
生材から焼入材まで幅広い加工が可能です。金型の型彫り加工に適しています。
用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
アルミ用3枚刃ラフィングエンドミル レギュラ グーリングアルミ用3枚刃ラフィングエンドミル レギュラグーリング
14,980税込16,478
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
アルミ専用のラフィングエンドミルです。
用途アルミ、アルミ合金用。
高能率スクエアエンドミル HPC オールラウンド ロング 4枚刃 グーリング高能率スクエアエンドミル HPC オールラウンド ロング 4枚刃グーリング
14,980税込16,478
1本
当日出荷
不等リード・不等分割タイプの高能率加工用オールラウンドエンドミルです。切れ味が良く、低剛性の加工環境下においても適用可能です。
用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱鋼
高能率スクエアエンドミル HPC オールラウンド レギュラ 4枚刃 グーリング高能率スクエアエンドミル HPC オールラウンド レギュラ 4枚刃グーリング
10,980税込12,078
1本
当日出荷
不等リード・不等分割タイプの高能率加工用オールラウンドエンドミルです。切れ味が良く、低剛性の加工環境下においても適用可能です。
用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱鋼
高能率エンドミル RF100 Sharp ロングネック 4枚刃 グーリング高能率エンドミル RF100 Sharp ロングネック 4枚刃グーリング
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷
強靭な超硬素材とAlCrNコーティングと強いスクイ角の採用により、切れ味の良い刃先設計です。不安定な状況下で、多様なミーリング加工が1本の工具で可能です。
用途軟鋼、高抗張力鋼、高合金鋼、快削鋼、ステンレス鋼、アルミ合金
仕上用エンドミル G-Mold 65 F レギュラ 6枚刃 グーリング仕上用エンドミル G-Mold 65 F レギュラ 6枚刃グーリング
23,980税込26,378
1本
4日以内出荷
金型加工用の標準タイプの仕上用エンドミルです。65HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。
用途一般鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
仕上用エンドミル G-Mold 65 F エクストラロング 6枚刃 グーリング仕上用エンドミル G-Mold 65 F エクストラロング 6枚刃グーリング
29,980税込32,978
1本
4日以内出荷
金型加工用の標準タイプの仕上用エンドミルです。65HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。
用途一般鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
アルミ用3枚刃エンドミル Power mill レギュラ グーリングアルミ用3枚刃エンドミル Power mill レギュラグーリング
7,598税込8,358
1本
9日以内出荷
アルミ専用の3枚刃エンドミルです。
用途アルミ、アルミニウム合金用。
アルミ用2枚刃エンドミル Power mill レギュラ グーリングアルミ用2枚刃エンドミル Power mill レギュラグーリング
8,298税込9,128
1本
9日以内出荷
アルミ専用のエンドミルです。
用途アルミ、アルミニウム合金用。
アルミ用2枚刃エンドミル Power mill ショート グーリングアルミ用2枚刃エンドミル Power mill ショートグーリング
6,298税込6,928
1本
9日以内出荷
アルミ専用のエンドミルです。
用途アルミ、アルミニウム合金用。
エンドミル