絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 4.5(1)
  • 5.5(1)
  • 6.5(1)
  • 8.5(1)
  • 10(1)
  • 38.8(1)
  • 40(6)
  • 50(3)
  • 63(1)
  • 100(1)
シャンク径(Φmm)
  • 40
  • 3(290)
  • 4(1,295)
  • 5(98)
  • 6(2,509)
  • 7(38)
  • 8(2,028)
  • 9(29)
  • 10(2,153)
  • 11(17)
  • 12(2,087)
  • 14(224)
  • 15(16)
  • 16(1,650)
  • 18(157)
  • 20(1,572)
  • 25(821)
  • 32(556)
  • 42(256)
  • その他(29)
刃数
  • 2(5)
  • 4(5)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 8(2)
  • 10(1)
  • 12(2)
  • 15(1)
刃長(mm)
  • 11(1)
  • 14(1)
  • 16(1)
  • 22(1)
  • 31(1)
  • 40(3)
  • 57(1)
  • 60(1)
  • 63(3)
  • 73(1)
  • 80(1)
  • 90(2)
材質
  • コバルトハイス(1)
  • ハイス(1)
  • 超硬合金(2)
  • (1)
全長(mm)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 65(1)
  • 100(1)
  • 115(1)
  • 120(1)
  • 135(1)
  • 140(2)
  • 150(1)
  • 158(1)
  • 160(1)
  • 171(1)
  • 172(1)
  • 221(1)
  • 250(1)
15・16・17・18・65・100・115・120・135・140・150・158・160・171・172・221・250
ブランド
  • ワルター(4)
  • 京セラ(3)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • S&K(三興製作所)(1)
  • サンドビック(1)
  • タンガロイ(1)
  • NS(日進工具)(1)
  • 三菱マテリアル(1)
  • THECUT(1)
ワルター・京セラ・OSG(オーエスジー)・S&K(三興製作所)・サンドビック・タンガロイ・NS(日進工具)・三菱マテリアル・THECUT
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エンドミルは、金属やプラスチックなどの部品の平面をなめらかに削るために使用する切除工具です。エンドミルは種類が豊富で切れ刃数、刃長などにより多くの種類に分類されます。切除方式によって違いはありますが一般的な切除作業では2枚刃のエンドミルが使用されます。側面切除など幅が狭い部分を切り込む場合は、多刃のエンドミルが適しています。適切な刃長の長さは削り下げる深さによって変わります。長すぎる刃長を使用すると振動が起きて上手く削れないため、注意が必要です。
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ専用エンドミル(4倍刃長タイプ) ノンコーティング NS(日進工具)アルミ専用エンドミル(4倍刃長タイプ) ノンコーティングNS(日進工具)
11,880税込13,068
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質超硬合金刃数2ねじれ角(°)45
コバルトハイステーパエンドミル 2刃 レギュラ TPDR OSG(オーエスジー)コバルトハイステーパエンドミル 2刃 レギュラ TPDROSG(オーエスジー)
99,980税込109,978
1本
4日以内出荷
材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数2ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
2枚刃 ショート刃エンドミル S&K(三興製作所)2枚刃 ショート刃エンドミルS&K(三興製作所)(1件のレビュー)
55,980税込61,578
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(HS-Co)刃数2ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
CoroMill(R) 216 ボールエンドミル サンドビックCoroMill(R) 216 ボールエンドミルサンドビック
96,980税込106,678
1個
当日出荷から4日以内出荷
MEWH型 エンドミル 京セラMEWH型 エンドミル京セラ
94,980税込104,478
1個
6日以内出荷
チップ交換式 F2339倣い加工用エンドミル ワルターチップ交換式 F2339倣い加工用エンドミルワルター
85,980税込94,578
1個
9日以内出荷
ボールノーズカッターです。
用途倣い加工用。ミーリング加工用。材質スチール刃数【CICT】2RoHS指令(10物質対応)対応
ポーキュパインカッター M4257 DIN1835Bシャンク メトリック ワルターポーキュパインカッター M4257 DIN1835Bシャンク メトリックワルター
149,800税込164,780
1個
9日以内出荷
省資源・節電コンセプト4または2コーナー使いによる高い経済性ポジ形状ブレーカーによる所要動力の低減環境保護に配慮しカーボンオフセットを実行
用途肩削り加工/溝削り加工用。鋼、鋳鉄、ステンレス鋼および難削材用。トラスコ品番411-4216刃数2枚全長(mm)140適合チップLDM 14T308R /SDM 09T308シャンク径(mm)40刃径(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
肩削りカッター M4132 DIN1835Bシャンク メトリック ワルター肩削りカッター M4132 DIN1835Bシャンク メトリックワルター
51,980税込57,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
汎用性的に使用可能な共用可能チップにより調達および在庫コストを低減4または2コーナー使いチップハイポジブレーカー形状により低い所要動力環境保護に配慮しカーボンオフセットを実行
用途鉄系・鋳鉄系ワーク、ステンレス鋼、難削材の正面フライス加工および肩削り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
肩削りカッター M5130 円筒シャンク メトリック ワルター肩削りカッター M5130 円筒シャンク メトリックワルター
57,980税込63,778
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
高い切削パラメータと長い工具寿命により最高の生産性高い安定性による優れたプロセス信頼性さまざまなチップサイズ、コーナーRおよびチップブレーカーで加工に最適に対応汎用的に使用でき工具コスト削減および手間を最小化
用途正面フライス加工、肩削り加工、斜め沈み加工、ポケット加工、ヘリカル沈み加工用。エネルギー産業、金型加工、一般部品加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
超硬4枚刃エンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミル THECUT超硬4枚刃エンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミルTHECUT
3,698税込4,068
1本
3日以内出荷
圧倒的コストパフォーマンスを実現。生材から合金鋼までの幅広いワークの加工が可能。TiAlNコートで寿命UP。
材質超微粒子超硬(MG)刃数4表面処理V1(TiAlN)
エンドミル(MEWH型) 京セラエンドミル(MEWH型)京セラ
139,800税込153,780
1個
6日以内出荷
MRW型エンドミル 京セラMRW型エンドミル京セラ
49,980税込54,978
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
深切込み用エンドミル 三菱マテリアル深切込み用エンドミル三菱マテリアル
169,800税込186,780
1本
6日以内出荷
高能率荒加工用エンドミル ELS11 タンガロイ高能率荒加工用エンドミル ELS11タンガロイ
139,800税込153,780
1個
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
エンドミル