絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 10(1)
  • 13(1)
  • 25(2)
シャンク径(Φmm)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 20(1)
  • 25(2)
刃数
  • 2(1)
  • 4(4)
刃長(mm)
  • 11(1)
  • 26(1)
  • 33.2(1)
  • 42(1)
  • 60(1)
材質
  • PVDコーティング(1)
  • その他(1)
  • ハイス(1)
  • 超硬合金(2)
全長(mm)
  • 112
  • 40(266)
  • 45(571)
  • 50(1,369)
  • 55(319)
  • 60(1,439)
  • 65(421)
  • 70(1,107)
  • 75(886)
  • 80(982)
  • 90(1,020)
  • 100(1,154)
  • 110(791)
  • 120(586)
  • 125(315)
  • 130(322)
  • 140(430)
  • 150(497)
  • 160(381)
  • 180(260)
  • 200(259)
ブランド
  • イスカル(1)
  • 京セラ(1)
  • S&K(三興製作所)(1)
  • タンガロイ(1)
  • 三菱マテリアル(1)
イスカル・京セラ・S&K(三興製作所)・タンガロイ・三菱マテリアル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エンドミルは、金属やプラスチックなどの部品の平面をなめらかに削るために使用する切除工具です。エンドミルは種類が豊富で切れ刃数、刃長などにより多くの種類に分類されます。切除方式によって違いはありますが一般的な切除作業では2枚刃のエンドミルが使用されます。側面切除など幅が狭い部分を切り込む場合は、多刃のエンドミルが適しています。適切な刃長の長さは削り下げる深さによって変わります。長すぎる刃長を使用すると振動が起きて上手く削れないため、注意が必要です。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Nコーティング REαニックエンドミル 2Dタイプ S&K(三興製作所)Nコーティング REαニックエンドミル 2DタイプS&K(三興製作所)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から5日以内出荷
新表面処理「Nコーティング」を採用し、一般製品に比べ1.8倍以上の長寿命を実現。用途に合わせて4種類の刃長をご用意。
材質コバルトハイス(HS-Co)表面処理Nコーティングねじれ角(°)30
超硬ソリッドエンドミル ECP-H4L-CFR イスカル超硬ソリッドエンドミル ECP-H4L-CFRイスカル
61,980税込68,178
1本
4日以内出荷
不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。
用途粗加工用。材質IC900刃数4枚材種IC900RoHS指令(10物質対応)対応
スローアウェイエンドミル 三菱マテリアルスローアウェイエンドミル三菱マテリアル
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
Tみぞ呼び寸法14、18、22加工可能86°菱形11°ポジチップ使用裏座繰り、肩削りも可能
刃数2
ソリッドエンドミル タンガロイソリッドエンドミルタンガロイ
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Tスロットミル METS型 京セラTスロットミル METS型京セラ
34,980税込38,478
1個
翌日出荷から6日以内出荷
用途・METS…-H は、エアー穴付き仕様
エンドミル