絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.1(8)
  • 0.15(2)
  • 0.2(13)
  • 0.3(15)
  • 0.35(2)
  • 0.4(19)
  • 0.45(2)
  • 0.5(21)
  • 0.6(20)
  • 0.7(7)
  • 0.8(19)
  • 0.9(7)
  • 1(26)
  • 1.1(2)
  • 1.2(2)
  • 1.5(23)
  • 1.6(3)
  • 2(35)
  • 2.5(13)
  • 3(34)
シャンク径(Φmm)
  • 3(65)
  • 4(3)
  • 6(1)
  • 22(1)
刃数
  • 1(2)
  • 2(41)
  • 3(14)
  • 4(10)
  • 5(1)
  • 6(1)
刃長(mm)
  • 0.3(10)
  • 0.4(13)
  • 0.5(10)
  • 0.6(14)
  • 0.8(18)
  • 1(19)
  • 1.2(13)
  • 1.5(12)
  • 1.6(7)
  • 2(17)
  • 2.5(9)
  • 3(23)
  • 4(23)
  • 4.5(6)
  • 5(16)
  • 6(20)
  • 7(10)
  • 8(10)
  • 10(7)
  • 12(8)
材質
  • PVDコーティング(8)
  • その他(7)
  • 超硬合金(63)
全長(mm)
  • 38
  • 40(266)
  • 45(571)
  • 50(1,369)
  • 55(319)
  • 60(1,439)
  • 65(421)
  • 70(1,107)
  • 75(886)
  • 80(982)
  • 90(1,020)
  • 100(1,154)
  • 110(791)
  • 120(586)
  • 125(315)
  • 130(322)
  • 140(430)
  • 150(497)
  • 160(381)
  • 180(260)
  • 200(259)
ブランド
  • ユニオンツール(14)
  • プロトティップ(11)
  • イスカル(10)
  • タンガロイ(8)
  • 京セラ(5)
  • サンドビック(4)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(4)
  • グーリング(3)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • DIJET(ダイジェット工業)(2)
  • 住友電工ハードメタル(2)
  • CROWN(2)
  • カーメックス(1)
  • ケナメタル(1)
  • DIXI(1)
  • NACHI(不二越)(1)
  • 三菱マテリアル(1)
  • マパール(1)
ユニオンツール・プロトティップ・イスカル・タンガロイ・京セラ・サンドビック・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・グーリング・OSG(オーエスジー)・DIJET(ダイジェット工業)・住友電工ハードメタル・CROWN・カーメックス・ケナメタル・DIXI・NACHI(不二越)・三菱マテリアル・マパール
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(43)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エンドミルは、金属やプラスチックなどの部品の平面をなめらかに削るために使用する切除工具です。エンドミルは種類が豊富で切れ刃数、刃長などにより多くの種類に分類されます。切除方式によって違いはありますが一般的な切除作業では2枚刃のエンドミルが使用されます。側面切除など幅が狭い部分を切り込む場合は、多刃のエンドミルが適しています。適切な刃長の長さは削り下げる深さによって変わります。長すぎる刃長を使用すると振動が起きて上手く削れないため、注意が必要です。
73件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UTコート超硬エンドミル C-CES ユニオンツールUTコート超硬エンドミル C-CESユニオンツール(5件のレビュー)
1,094税込1,203
1本
当日出荷から翌々日出荷
コスト重視、加工面重視のマルチプレイヤー
用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)表面処理UTRoHS指令(10物質対応)対応
樹脂加工用超硬エンドミル ユニオンツール樹脂加工用超硬エンドミルユニオンツール(3件のレビュー)
2,880税込3,168
1本
当日出荷から9日以内出荷
ロングネックスクエアで樹脂の深溝加工にも便利
用途樹脂加工用材質微粒子超硬合金(MG)刃数2表面処理ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
Vシリーズ3ミリシャンクエンドミル UTCOAT ユニオンツールVシリーズ3ミリシャンクエンドミル UTCOATユニオンツール(1件のレビュー)
782税込860
1本
当日出荷から4日以内出荷
従来品と精度が同等で、価格をお求めやすくした小径超硬エンドミル「Vシリーズ」です。電子回路基板穴あけ用PCBドリルの生産ノウハウを活用し、Φ3シャンク(h4公差)×全長38mmのコストを抑えたラインナップとなっています。
用途対応被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、銅、焼入れ鋼(~50HRC)(~55HRC)、鋳鉄、チタン合金、超耐熱合金材質SuperMG全長(mm)38シャンク径(Φmm)3ねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
UTコート超硬エンドミル CSS ユニオンツールUTコート超硬エンドミル CSSユニオンツール(1件のレビュー)
1,094税込1,203
1本
当日出荷から9日以内出荷
部品加工から金型まで。切りくず排出性を向上させたC-CESの後継モデル
用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2
アクリル加工用1枚刃超硬ソリッドエンドミル。ダウンカット S1ADC CROWNアクリル加工用1枚刃超硬ソリッドエンドミル。ダウンカット S1ADCCROWN
8,698税込9,568
1本
当日出荷から翌々日出荷
右刃左ネジレの1枚刃超硬ソリッドエンドミルです。ダウンカット・左ネジレ仕様でワークの持ち上がりを防ぎます。上面を欠けなく、綺麗に仕上げるのに最適です。
材質超硬刃数1枚刃刃形右刃左ネジレねじれ角(°)23°関連資料(2.4MB)
Vシリーズ ショートシャンクロングネックスクエア3ミリシャンクエンドミル DLCCOAT ユニオンツールVシリーズ ショートシャンクロングネックスクエア3ミリシャンクエンドミル DLCCOATユニオンツール
1,786税込1,965
1本
翌日出荷から翌々日出荷
従来品と精度が同等で、価格をお求めやすくした小径超硬エンドミル「V シリーズ」にアルミ、銅加工用DLCCOAT ロングネックスクエアを新たにラインナップしました。DLCCOAを採用し優れた耐溶着性と耐摩耗性を実現しました。アルミ、銅加工用に最適なシャープな刃形状により加工面のバリ発生を抑制します。
用途対応被削材:アルミ合金、銅、樹脂材質SuperMG刃数3枚全長(mm)38シャンク径(Φmm)3表面処理DLCCOATねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
DLCCOAT 2枚刃 ショートシャンク ロングネックボールエンドミル VDLCLB ユニオンツールDLCCOAT 2枚刃 ショートシャンク ロングネックボールエンドミル VDLCLBユニオンツール
1,392税込1,531
1本
当日出荷
電子回路基板穴あけ用PCB ドリルの生産ノウハウを活用し、Φ3 シャンク(h4 公差)×全長38mm のコストを抑えました。
用途対応被削材:銅・アルミ合金用。材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2角度(°)シャンクテーパー:11表面処理DLCねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
UTCOAT 2枚刃 ショートシャンク ロングネックボールエンドミル VCSELB ユニオンツールUTCOAT 2枚刃 ショートシャンク ロングネックボールエンドミル VCSELBユニオンツール
960税込1,056
1本
当日出荷
電子回路基板穴あけ用PCB ドリルの生産ノウハウを活用し、Φ3 シャンク(h4 公差)×全長38mm のコストを抑えました。
用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼(~55HRC)・アルミ合金・銅・鋳鉄・チタン合金・超耐熱合金に。材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2表面処理UTRoHS指令(10物質対応)対応
HARDMAX 2枚刃 ショートシャンク ロングネックスクエアエンドミル VHLS ユニオンツールHARDMAX 2枚刃 ショートシャンク ロングネックスクエアエンドミル VHLSユニオンツール
864税込950
1本
当日出荷
電子回路基板穴あけ用PCB ドリルの生産ノウハウを活用し、Φ3 シャンク(h4 公差)×全長38mm のコストを抑えました。
用途対応被削材:プリハードン鋼、焼入れ鋼(~55HRC)(~60HRC)、炭素鋼、合金鋼、銅、鋳鉄、銅、チタン合金、超耐熱合金用。材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)表面処理HARDMAXねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
UTコートテーパエンドミル C-CTE2000 ユニオンツールUTコートテーパエンドミル C-CTE2000ユニオンツール
5,818税込6,400
1本
当日出荷から翌々日出荷
テーパ半角30′~15°まで豊富なラインアップ
用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2質量(g)884表面処理UTRoHS指令(10物質対応)対応
超硬2枚刃エンドミル(レギュラー刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬2枚刃エンドミル(レギュラー刃長)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途側面切削・溝切削・座ぐり加工刃数2仕様中仕上げ加工・仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6
アクリル加工用1枚刃超硬ソリッドエンドミル。アップカットS1A CROWNアクリル加工用1枚刃超硬ソリッドエンドミル。アップカットS1ACROWN
7,998税込8,798
1本
当日出荷から翌々日出荷
ノルウェーで生まれたクラウン1枚刃超硬ソリッドエンドミルは、アクリル加工用として開発されました。種類が豊富で生産現場のニーズに合うように高性能に設計され、高能率・高精度な加工を実現します。
材質超硬刃数1枚刃刃形右刃右ネジレねじれ角(°)23°関連資料(2.4MB)
高硬度鋼加工用ボールエンドミル エポックディープボールエボリューションハード-TH3 (ショートシャンクタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度鋼加工用ボールエンドミル エポックディープボールエボリューションハード-TH3 (ショートシャンクタイプ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
3,698税込4,068
1本
3日以内出荷
待望のショートシャンクタイプが仲間入り! 焼きばめホルダにFitする全長設計。 新開発した次世代ハードコーティングTH3を採用、高硬度鋼の加工において優れた耐摩耗性を発揮。 高硬度鋼加工用・新コーティング TH3を採用。 高硬度鋼加工用刃形ダブルフェイス形状。 高硬度鋼を追求した工具設計。 焼入れ鋼などの高硬度鋼(特に50HRC以上)、ハイス鋼に。
用途金型製作、部品加工。中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工。材質超硬合金刃数2表面処理TH3コートねじれ角(°)30シャンク径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
HARDMAX 2枚刃 ショートシャンク ロングネックボールエンドミル VHSLB ユニオンツールHARDMAX 2枚刃 ショートシャンク ロングネックボールエンドミル VHSLBユニオンツール
960税込1,056
1本
当日出荷
電子回路基板穴あけ用PCB ドリルの生産ノウハウを活用し、Φ3 シャンク(h4 公差)×全長38mm のコストを抑えました。
用途対応被削材:プリハードン鋼、焼入れ鋼(~55HRC)(~60HRC)(~70HRC)、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、銅、チタン合金、超耐熱合金用。材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2表面処理HARDMAXRoHS指令(10物質対応)対応
GSX MILL エンドミル(2枚刃) 住友電工ハードメタルGSX MILL エンドミル(2枚刃)住友電工ハードメタル
1,798税込1,978
1本
当日出荷から6日以内出荷
材質ACF20刃数2刃先形状シャープコーナーねじれ角(°)30
デキシー 超硬3枚刃面取エンドミル DIXIデキシー 超硬3枚刃面取エンドミルDIXI
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
材質超硬刃数3表面処理ノンコート
エンドミルカッター クイックDミル MDR MMT-JHP イスカルエンドミルカッター クイックDミル MDR MMT-JHPイスカル
44,980税込49,478
1個
当日出荷
穴あけとミリング加工を1本で可能とする多機能オールインワンカッタです。
用途穴あけ、ミリング加工用。刃数2切込み角度(°)90
超硬マイクロドリル グーリング超硬マイクロドリルグーリング
22,980税込25,278
1箱(10本)
20日以内出荷
高精度な小径穴加工に適しています。
用途アルミ、鋳鉄用。
超硬ストレートシャンクドリル3×D用 グーリング超硬ストレートシャンクドリル3×D用グーリング
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
汎用性の高い超硬ソリッドドリルです。アルミ・一般鋼等さまざまな被削材に対応します。
用途アルミ、鋳鉄、非鉄金属用。
超硬ボールノーズエンドミル DIAコート プロトティップ超硬ボールノーズエンドミル DIAコートプロトティップ
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
超硬ボールノーズエンドミルです。
用途被削材:その他。ミーリング加工。仕様DIA材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ミニボールノーズエンドミル ロングリーチ ノンコート プロトティップ超硬ミニボールノーズエンドミル ロングリーチ ノンコートプロトティップ
9,198税込10,118
1個
9日以内出荷
超硬ボールノーズエンドミルです。
用途被削材:非鉄金属。ミーリング加工。仕様ノンコート材質超硬シャンク径(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ミニボールノーズエンドミル ロングリーチ DIAコート プロトティップ超硬ミニボールノーズエンドミル ロングリーチ DIAコートプロトティップ
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
超硬ボールノーズエンドミルです。
用途被削材:高硬度材。ミーリング加工。仕様DIA材質超硬シャンク径(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ボールノーズエンドミル ノンコート プロトティップ超硬ボールノーズエンドミル ノンコートプロトティップ
7,298税込8,028
1個
9日以内出荷
超硬ボールノーズエンドミルです。
用途被削材:非鉄金属。ミーリング加工。仕様ノンコート材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ミニボールノーズエンドミル ロングリーチ TAXコート プロトティップ超硬ミニボールノーズエンドミル ロングリーチ TAXコートプロトティップ
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
超硬ボールノーズエンドミルです。
用途被削材:鋼、非鉄金属。ミーリング加工。仕様TAX材質超硬シャンク径(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
超硬エンドミル DIAコート プロトティップ超硬エンドミル DIAコートプロトティップ
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
超硬ソリッドエンドミルです。
用途被削材:その他。ミーリング加工。仕様DIA材質超硬刃数3RoHS指令(10物質対応)対応
超硬エンドミル ノンコート(被削材:非鉄金属。) プロトティップ超硬エンドミル ノンコート(被削材:非鉄金属。)プロトティップ
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
超硬ソリッドエンドミルです。
用途被削材:非鉄金属。ミーリング加工。仕様ノンコート材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
肩削り /溝削りコーナーR付き超硬エンドミル ロングリーチ ノンコート プロトティップ肩削り /溝削りコーナーR付き超硬エンドミル ロングリーチ ノンコートプロトティップ
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
超硬エンドミルです。
用途被削材:非鉄金属。ミーリング加工。仕様ノンコート材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
肩削り /溝削りコーナーR付き超硬エンドミル ロングリーチ TAXコート(被削材:高硬度材。) プロトティップ肩削り /溝削りコーナーR付き超硬エンドミル ロングリーチ TAXコート(被削材:高硬度材。)プロトティップ
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
超硬エンドミルです。
用途被削材:高硬度材。ミーリング加工。仕様TAX材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
肩削り /溝削りコーナーR付き超硬エンドミル ロングリーチ DIAコート(被削材:高硬度材。) プロトティップ肩削り /溝削りコーナーR付き超硬エンドミル ロングリーチ DIAコート(被削材:高硬度材。)プロトティップ
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
超硬エンドミルです。
用途被削材:高硬度材。ミーリング加工。仕様DIA材質超硬刃数2シャンク径(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
肩削り /溝削りコーナーR付き超硬エンドミル ロングリーチ TAXコート(被削材:鋼、非鉄金属。) プロトティップ肩削り /溝削りコーナーR付き超硬エンドミル ロングリーチ TAXコート(被削材:鋼、非鉄金属。)プロトティップ
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
超硬エンドミルです。
用途被削材:鋼、非鉄金属。ミーリング加工。仕様TAX材質超硬刃数2シャンク径(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
OptiMill SCM560複合材用エンドミル(5枚刃) マパールOptiMill SCM560複合材用エンドミル(5枚刃)マパール
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷
CFRPの小径加工に最適なデザインです。
用途被削材:CFRP/GFRP。航空産業向け。材質超微粒子超硬合金刃数5枚全長(mm)38表面処理ダイヤモンドコーティングねじれ角(°)0シャンク径(mm)3
3枚刃ボールエンドミル 標準 ミリ仕様 5MB(ノンコーティング) 京セラ3枚刃ボールエンドミル 標準 ミリ仕様 5MB(ノンコーティング)京セラ
2,698税込2,968
1本
29日以内出荷
幅広い被削材に対応可能です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材、非鉄金属、プラスチック、複合材。刃数3枚
非鉄金属加工用2枚刃ダイヤモンドコートE/M(3mmシャンク) 三菱マテリアル非鉄金属加工用2枚刃ダイヤモンドコートE/M(3mmシャンク)三菱マテリアル
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
高シリコンアルミニウム合金・グラファイト等の非鉄材料の加工に威力を発揮します。
用途銅合金/グラファイト/CFRP/GFRPの加工材質UWC刃数2枚刃シャンク径(Φmm)3角度(°)首:15表面処理DCコートねじれ角(°)30
Vシリーズ 3ミリショートシャンクロングネックスクエアエンドミル DLCCOAT ユニオンツールVシリーズ 3ミリショートシャンクロングネックスクエアエンドミル DLCCOATユニオンツール
1,517税込1,669
1本
翌日出荷から翌々日出荷
従来品と精度が同等で、価格をお求めやすくした小径超硬エンドミル「V シリーズ」にアルミ、銅加工用DLCCOAT ロングネックスクエアを新たにラインナップしました。DLCCOAを採用し優れた耐溶着性と耐摩耗性を実現しました。アルミ、銅加工用に最適なシャープな刃形状により加工面のバリ発生を抑制します。
用途対応被削材:銅、アルミ合金材質SuperMG刃数2枚全長(mm)38シャンク径(Φmm)3表面処理DLCCOATねじれ角(°)35シャンクテーパ角Bta(°)11RoHS指令(10物質対応)対応
CoroMill(R) Plura マイクロ加工用超硬エンドミル サンドビックCoroMill(R) Plura マイクロ加工用超硬エンドミルサンドビック
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
材質1620
CoroMill(R) Plura 大量の切りくず排出用超硬エンドミル サンドビックCoroMill(R) Plura 大量の切りくず排出用超硬エンドミルサンドビック
6,798税込7,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
CoroMill(R) Plura 倣い加工用汎用超硬ボールエンドミル サンドビックCoroMill(R) Plura 倣い加工用汎用超硬ボールエンドミルサンドビック
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
材質1630
HMGCOAT 2枚刃 ショートシャンク ロングネックボールエンドミル VHGLB ユニオンツールHMGCOAT 2枚刃 ショートシャンク ロングネックボールエンドミル VHGLBユニオンツール
960税込1,056
1本
当日出荷
電子回路基板穴あけ用PCB ドリルの生産ノウハウを活用し、Φ3 シャンク(h4 公差)×全長38mm のコストを抑えました。
用途焼入れ鋼(~55HRC)(~60HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼に。材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2表面処理HMGねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
HARDMAX 2枚刃 ショートシャンク ロングネックラジアスエンドミル VHLRS ユニオンツールHARDMAX 2枚刃 ショートシャンク ロングネックラジアスエンドミル VHLRSユニオンツール
1,498税込1,648
1本
当日出荷
電子回路基板穴あけ用PCB ドリルの生産ノウハウを活用し、Φ3 シャンク(h4 公差)×全長38mm のコストを抑えました。
用途対応被削材:プリハードン鋼、焼入れ鋼(~55HRC)(~60HRC)(~65HRC)、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、銅、チタン合金、超耐熱合金用。材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)表面処理HARDMAX角度(°)シャンクテーパー:16ねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
エンドミル