絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.02(1)
  • 0.03(1)
  • 0.04(1)
  • 0.05(1)
  • 0.06(1)
  • 0.08(1)
  • 0.1(3)
  • 0.2(2)
  • 0.3(3)
  • 0.4(3)
  • 0.5(7)
  • 0.6(6)
  • 0.8(2)
  • 1(3)
  • 1.5(3)
  • 2(4)
  • 2.5(2)
  • 3(6)
  • 16(5)
  • 17(3)
シャンク径(Φmm)
  • 4(9)
  • 6(8)
  • 8.5(5)
  • 10(1)
  • 22(1)
刃数
  • 2(16)
  • 3(2)
  • 4(4)
  • 6(3)
  • -(1)
刃長(mm)
  • 0.015(1)
  • 0.02(1)
  • 0.025(1)
  • 0.03(1)
  • 0.04(2)
  • 0.06(2)
  • 0.075(2)
  • 0.1(2)
  • 0.12(2)
  • 0.15(3)
  • 0.2(2)
  • 0.25(2)
  • 0.3(7)
  • 0.5(5)
  • 0.75(2)
  • 1(2)
  • 3.5(2)
  • 4(5)
  • 10(2)
  • 30(3)
材質
  • CBN焼結体(5)
  • PVDコーティング(2)
  • その他(5)
  • コバルトハイス(1)
  • ダイヤモンド(4)
  • ハイス(2)
  • 粉末ハイス(1)
  • 超硬合金(7)
全長(mm)
  • 48
  • 40(266)
  • 45(571)
  • 50(1,369)
  • 55(319)
  • 60(1,440)
  • 65(421)
  • 70(1,106)
  • 75(886)
  • 80(982)
  • 90(1,020)
  • 100(1,154)
  • 110(791)
  • 120(586)
  • 125(315)
  • 130(322)
  • 140(430)
  • 150(497)
  • 160(381)
  • 180(260)
  • 200(259)
ブランド
  • NS(日進工具)(9)
  • 三菱マテリアル(5)
  • イスカル(2)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • タンガロイ(2)
  • FKD(フクダ精工)(2)
  • 岡崎精工(1)
  • ケナメタル(1)
NS(日進工具)・三菱マテリアル・イスカル・OSG(オーエスジー)・タンガロイ・FKD(フクダ精工)・岡崎精工・ケナメタル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エンドミルは、金属やプラスチックなどの部品の平面をなめらかに削るために使用する切除工具です。エンドミルは種類が豊富で切れ刃数、刃長などにより多くの種類に分類されます。切除方式によって違いはありますが一般的な切除作業では2枚刃のエンドミルが使用されます。側面切除など幅が狭い部分を切り込む場合は、多刃のエンドミルが適しています。適切な刃長の長さは削り下げる深さによって変わります。長すぎる刃長を使用すると振動が起きて上手く削れないため、注意が必要です。
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF FKD(フクダ精工)3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SFFKD(フクダ精工)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から翌々日出荷
使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。
材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
面取(メント)ミル OKコート 岡崎精工面取(メント)ミル OKコート岡崎精工
6,598税込7,258
1本
当日出荷から5日以内出荷
面取り、V溝加工、C面加工に最適
刃数2材質EMO(超微粒超硬合金)シャンク径公差h6ねじれ角(°)30刃径公差(mm)-0.01 ~ -0.03
ハイブリッドミル 三菱マテリアルハイブリッドミル三菱マテリアル
23,980税込26,378
1個
当日出荷から7日以内出荷
刃数2
CBN4枚刃ロングネックラジアスエンドミル NS(日進工具)CBN4枚刃ロングネックラジアスエンドミルNS(日進工具)
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷
4枚刃仕様で小径サイズでも高送りを実現します。コーナー精度±2μmと実外径表示により高精度加工を支援します。
用途高硬度鋼(~HRC70)材質CBN刃数4角度(°)【首角】15表面処理ノンコートねじれ角(°)0
CBNスーパーハイプレシジョンラジアスエンドミル NS(日進工具)CBNスーパーハイプレシジョンラジアスエンドミルNS(日進工具)
17,980税込19,778
1本
3日以内出荷
最小径Φ0.1からの4枚刃ラジアスエンドミル。加工精度を追求する高精度仕様。
用途用途材質CBN刃数4表面処理ノンコートねじれ角(°)0
CBNマイクロ2枚刃ボールエンドミル NS(日進工具)CBNマイクロ2枚刃ボールエンドミルNS(日進工具)
26,980税込29,678
1本
当日出荷から3日以内出荷
RサイズR0.01から2枚刃形状。高精度仕様の超微細切削工具。
用途用途材質CBN刃数2全長(mm)48シャンク径(Φmm)4表面処理ノンコート首角γ(°)15°ねじれ角(°)0
スレッドミル TM ケナメタルスレッドミル TMケナメタル
129,800税込142,780
1個
8日以内出荷
スローアウェイスレッドミル。TM40。パラレルスレッド。シェルミル
刃数6寸法L(mm)48加工径ΦD(mm)44首下径d2(mm)40シャンク径D(Φmm)22刃径(mm)44フランジ径D(Φmm)48
PCDボールエンドミル ノンコーティング NS(日進工具)PCDボールエンドミル ノンコーティングNS(日進工具)
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
安定した加工面を得るためのユニークな工具デザイン 3次元仕上げ加工においてナノレベルの面粗さを得られ、磨きレスが可能。 バージョンアップした刃先デザインが、加工面品位の更なる安定化を実現しました。
用途曲面加工シャンク径(Φmm)4材質PCD全長(mm)48被削材調質鋼、焼入れ鋼(~55HRC)(55HRC~)、硬脆材・超硬合金
エンドミル HS 2刃 2SF FKD(フクダ精工)エンドミル HS 2刃 2SFFKD(フクダ精工)
2,998税込3,298
1本
7日以内出荷から11日以内出荷
刃数2材質SKH56
CBNスーパースピードラジアス SSR200 NS(日進工具)CBNスーパースピードラジアス SSR200NS(日進工具)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
ミラクルラッシュボールエンドミル 三菱マテリアルミラクルラッシュボールエンドミル三菱マテリアル
17,980税込19,778
1本
当日出荷から6日以内出荷
CBNスーパースピードラジアスエンドミル NS(日進工具)CBNスーパースピードラジアスエンドミルNS(日進工具)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
CBNの抜群の耐久性にコーナーRの高能率加工を実現。 切れ刃全体にわたるスムーズな連続刃付!コーナーR精度±5μmにより抜群の面精度が得られます。 調質(プレハードン)鋼~68HRCの高硬度材まで対応。 オイルミストクーラントをご使用ください。
材質CBN(立方晶窒化硼素)刃数2首角γ(°)15加工可能硬度~68HRCまで加工可能ねじれ角(°)0
ラジアスカッタ 三菱マテリアルラジアスカッタ三菱マテリアル
26,980税込29,678
1本
当日出荷から9日以内出荷
高送り用ラジアスカッタ。 強固なチップクランプで、安定した切削が可能。 アーバン形・シャンク形どちらの本体にもクーラント穴を標準装備。
小径ラジアスエンドミル 三菱マテリアル小径ラジアスエンドミル三菱マテリアル
29,980税込32,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
粉末ハイステーパエンドミル XPM 2刃 スタブ XPM-TPDSS OSG(オーエスジー)粉末ハイステーパエンドミル XPM 2刃 スタブ XPM-TPDSSOSG(オーエスジー)
9,298税込10,228
1本
4日以内出荷
粉末ハイスXPMを母材に採用したテーパ刃エンドミルです
材質高級粉末ハイス(XPM)刃数2シャンク径(Φmm)6ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
コバルトハイステーパエンドミル 2刃 スタブ TPDSS OSG(オーエスジー)コバルトハイステーパエンドミル 2刃 スタブ TPDSSOSG(オーエスジー)
6,998税込7,698
1本
4日以内出荷
材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数2シャンク径(Φmm)6ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
PCDボールエンドミル NS(日進工具)PCDボールエンドミルNS(日進工具)
36,980税込40,678
1本
当日出荷から3日以内出荷
表面粗さはナノレベルまで対応可能。加工面は鏡面に。
用途用途材質PCD刃数-表面処理ノンコートねじれ角(°)-
ソリッドエンドミル TEC-A/E3 (ショートタイプ) タンガロイソリッドエンドミル TEC-A/E3 (ショートタイプ)タンガロイ
7,498税込8,248
1本
3日以内出荷から15日以内出荷
材質AH725刃数3RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドエンドミル タンガロイソリッドエンドミルタンガロイ
7,598税込8,358
1本
3日以内出荷
先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
PCDラジアスエンドミル ノンコーティング NS(日進工具)PCDラジアスエンドミル ノンコーティングNS(日進工具)
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
ソリッドエンドミル EB-A4 イスカルソリッドエンドミル EB-A4イスカル
6,698税込7,368
1個
4日以内出荷
刃数4
PCDスクエアエンドミル NS(日進工具)PCDスクエアエンドミルNS(日進工具)
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
シャンク径(Φmm)4全長(mm)48材質PCD
スーパーラッシュボールエンドミル 三菱マテリアルスーパーラッシュボールエンドミル三菱マテリアル
27,980税込30,778
1本
6日以内出荷
刃数2
ソリッドエンドミル EB イスカルソリッドエンドミル EBイスカル
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
刃数2
エンドミル