絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 2(1)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 63(2)
  • 80(1)
  • 90(1)
  • 100(1)
  • 125(2)
シャンク径(Φmm)
  • 6(1)
  • 10(1)
  • 16(1)
  • 22(1)
  • 27(2)
  • 32(1)
刃数
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 4(2)
  • 5(2)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
刃長(mm)
  • 7(1)
  • 12(1)
  • 14(1)
  • 16(1)
  • 18(1)
  • 26(1)
  • 31(1)
  • 38(1)
  • 50(1)
  • 60(1)
材質
  • セラミックス(1)
  • ハイス(1)
  • 超硬合金(2)
全長(mm)
  • 60
  • 120(23)
  • 125(16)
  • 130(29)
  • 140(45)
  • 150(38)
  • 160(35)
  • 165(15)
  • 170(20)
  • 180(51)
  • 200(69)
  • 205(15)
  • 210(21)
  • 220(40)
  • 225(17)
  • 230(38)
  • 240(29)
  • 250(50)
  • 280(21)
  • 300(20)
  • 350(24)
ブランド
  • 三菱マテリアル(2)
  • NACHI(不二越)(1)
  • FKD(フクダ精工)(1)
  • ワルター(1)
  • ヤマト(切削工具)(1)
三菱マテリアル・NACHI(不二越)・FKD(フクダ精工)・ワルター・ヤマト(切削工具)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エンドミルは、金属やプラスチックなどの部品の平面をなめらかに削るために使用する切除工具です。エンドミルは種類が豊富で切れ刃数、刃長などにより多くの種類に分類されます。切除方式によって違いはありますが一般的な切除作業では2枚刃のエンドミルが使用されます。側面切除など幅が狭い部分を切り込む場合は、多刃のエンドミルが適しています。適切な刃長の長さは削り下げる深さによって変わります。長すぎる刃長を使用すると振動が起きて上手く削れないため、注意が必要です。
掘り出し物セール お宝アイテムが最大30%OFF 5/31(日)まで 詳しくはこちら
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールエンドミル2枚刃 2BE FKD(フクダ精工)ボールエンドミル2枚刃 2BEFKD(フクダ精工)
199,800税込219,780
1本
翌々日出荷
全般の倣い加工やコーナーRの仕上げ加工に最も広く使用されている汎用タイプのボールエンドミルです。
材質HSS-Co刃数2枚刃刃径公差0/-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
エンドミル 三菱マテリアルエンドミル三菱マテリアル
129,800税込142,780
1本
3日以内出荷から9日以内出荷
高送りカッター M4002 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック ワルター高送りカッター M4002 円筒穴横キー溝DIN138 メトリックワルター
109,800税込120,780
1個
当日出荷から9日以内出荷
アプローチ角15°、4コーナー使いチップのカッターです。
用途高送り荒加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
エンドミル 超硬付 穴式 SE ヤマト(切削工具)エンドミル 超硬付 穴式 SEヤマト(切削工具)
109,800税込120,780
1本
8日以内出荷
材質G2全長(mm)60
エンドミル 焼結 1刃 NBNESL NACHI(不二越)エンドミル 焼結 1刃 NBNESLNACHI(不二越)
129,800税込142,780
1本
7日以内出荷
コーナーR(mm)0.2
深切込み用エンドミル 三菱マテリアル深切込み用エンドミル三菱マテリアル
129,800税込142,780
1本
6日以内出荷
エンドミル