絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 5(3)
  • 9(2)
  • 10(5)
  • 11(1)
  • 12(4)
  • 19(1)
  • 19.5(1)
  • 20(1)
  • 20.5(1)
  • 21(1)
  • 22(1)
  • 23(1)
シャンク径(Φmm)
  • 6(3)
  • 8(3)
  • 10(4)
  • 12(3)
  • 20(1)
刃数
  • 2(6)
  • 4(3)
刃長(mm)
  • 12(1)
  • 14(4)
  • 15(1)
  • 18(1)
  • 20(1)
  • 22(2)
  • 25(4)
材質
  • DLCコーティング(1)
  • PVDコーティング(1)
  • その他(1)
  • ダイヤモンド(1)
  • ダイヤモンド焼結体(1)
  • ハイス(4)
  • 超硬合金(6)
全長(mm)
  • 71
  • 40(266)
  • 45(571)
  • 50(1,370)
  • 55(319)
  • 60(1,440)
  • 65(421)
  • 70(1,106)
  • 75(886)
  • 80(982)
  • 90(1,020)
  • 100(1,154)
  • 110(791)
  • 120(585)
  • 125(315)
  • 130(322)
  • 140(430)
  • 150(497)
  • 160(381)
  • 180(259)
  • 200(259)
ブランド
  • 住友電工ハードメタル(4)
  • FKD(フクダ精工)(3)
  • イスカル(2)
  • S&K(三興製作所)(1)
  • タンガロイ(1)
  • 三洋工具(1)
住友電工ハードメタル・FKD(フクダ精工)・イスカル・S&K(三興製作所)・タンガロイ・三洋工具
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エンドミルは、金属やプラスチックなどの部品の平面をなめらかに削るために使用する切除工具です。エンドミルは種類が豊富で切れ刃数、刃長などにより多くの種類に分類されます。切除方式によって違いはありますが一般的な切除作業では2枚刃のエンドミルが使用されます。側面切除など幅が狭い部分を切り込む場合は、多刃のエンドミルが適しています。適切な刃長の長さは削り下げる深さによって変わります。長すぎる刃長を使用すると振動が起きて上手く削れないため、注意が必要です。
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テーパーエンドミル2枚刃 2TE FKD(フクダ精工)テーパーエンドミル2枚刃 2TEFKD(フクダ精工)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から翌々日出荷
金型の抜き勾配の加工に用いるエンドミルです。等ねじれの採用により、安定した切れ味と高い加工精度が得られます。
材質SKH56刃数2枚刃公差先端径:0~-0.05リード角右ネジレ25°角度公差±5′
オーロラ コートエンドミル 4枚刃 住友電工ハードメタルオーロラ コートエンドミル 4枚刃住友電工ハードメタル
19,980税込21,978
1本
当日出荷から8日以内出荷
アルミ加工に最適なDLCコートを採用した4枚刃エンドミルで、溶着が少なく仕上面が良好。切削抵抗が小さいので、高送り切削や低剛性ワークの加工が可能
ねじれ角30°
テーパーエンドミル4枚刃 4TE FKD(フクダ精工)テーパーエンドミル4枚刃 4TEFKD(フクダ精工)
6,598税込7,258
1本
翌々日出荷
金型の抜き勾配の加工に用いるエンドミルです。等ねじれの採用により、安定した切れ味と高い加工精度が得られます。
材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃公差先端径:0~-0.05リード角右ネジレ25°角度公差±5′
テーパーラジアスエンドミル2枚刃 RB2TE FKD(フクダ精工)テーパーラジアスエンドミル2枚刃 RB2TEFKD(フクダ精工)
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
豊富な寸法バリエーションで、テーパー面と底のスミRを同時に加工出来ます。
材質SKH56R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ25°角度公差±5′
付刃スロッチングエンドミル 三洋工具付刃スロッチングエンドミル三洋工具
9,498税込10,448
1個
当日出荷から翌々日出荷
必要な形状、複雑な形状が容易に成形可能です。鋳鉄、非鉄用です。
材質超硬K20適合材鋳鉄
エンドミル HS T柄 S&K(三興製作所)エンドミル HS T柄S&K(三興製作所)
6,898税込7,588
1本
7日以内出荷から11日以内出荷
材質HSSCO刃数2テーパーNo.BS5
非鉄金属用 ソリッドエンドミル(2枚刃) 住友電工ハードメタル非鉄金属用 ソリッドエンドミル(2枚刃)住友電工ハードメタル
14,980税込16,478
1本
6日以内出荷
アルミ加工用の2枚刃エンドミル。断面形状の工夫により、切りくず排出性が向上。アルミ、銅の切削に適しています。
ねじれ角30°コーナーピンカド
ソリッドエンドミル タンガロイソリッドエンドミルタンガロイ
15,980税込17,578
1本
3日以内出荷
先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
ソリッドエンドミル EB-A4 イスカルソリッドエンドミル EB-A4イスカル
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
刃数4
ソリッドエンドミル EB イスカルソリッドエンドミル EBイスカル
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
刃数2
ZXコート ハードエンドミル(6枚刃) 住友電工ハードメタルZXコート ハードエンドミル(6枚刃)住友電工ハードメタル
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
一般材~高硬度材まで切削可能。高剛性の刃先設計
材質ACZ10Mねじれ角45°コーナーランド付
ダイヤ エンドミル 住友電工ハードメタルダイヤ エンドミル住友電工ハードメタル
46,980税込51,678
1本
翌日出荷から6日以内出荷
材質:超微粒子のダイヤモンド粒子を焼結した材種。刃立ち性が良く、靭性も優れている。
用途非鉄金属の粗・断続・その他特殊加工プラスティック類の加工材質DA200
エンドミル