絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 3(1)
  • 4(3)
  • 5(5)
  • 6(8)
  • 6.35(2)
  • 8(14)
  • 9.53(1)
  • 10(15)
  • 12(17)
  • 14(4)
  • 16(15)
  • 18(4)
  • 20(13)
  • 25(7)
シャンク径(Φmm)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(14)
  • 8(15)
  • 10(15)
  • 12(17)
  • 14(4)
  • 16(15)
  • 18(4)
  • 20(13)
  • 25(1)
刃数
  • 2(2)
  • 3(2)
  • 4(7)
  • 5(4)
  • 6(3)
  • 8(3)
刃長(mm)
  • 6(6)
  • 7.5(5)
  • 9(6)
  • 10(2)
  • 12(6)
  • 13(2)
  • 15(7)
  • 17(2)
  • 18(2)
  • 19(8)
  • 20(2)
  • 21(2)
  • 22(6)
  • 25(3)
  • 26(5)
  • 32(6)
  • 36(4)
  • 38(2)
  • 40(2)
  • 41(2)
材質
  • 超硬合金(18)
全長(mm)
  • 11(5)
  • 13(5)
  • 16(5)
  • 20(5)
  • 25(5)
  • 32(5)
  • 57(3)
  • 62(2)
  • 63(5)
  • 72(5)
  • 83(6)
  • 92(7)
  • 93(2)
  • 99(2)
  • 100(1)
  • 104(5)
  • 108(2)
  • 117(2)
  • 125(1)
  • 150(2)
11・13・16・20・25・32・57・62・63・72・83・92・93・99・100・104・108・117・125・150・全長(mm)をもっと見る
ブランド
  • マパール
  • モノタロウ(24)
  • NS(日進工具)(547)
  • S&K(三興製作所)(489)
  • 三菱マテリアル(316)
  • OSG(オーエスジー)(313)
  • NACHI(不二越)(296)
  • イスカル(255)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(254)
  • グーリング(250)
  • 京セラ(163)
  • 岡崎精工(158)
  • 日進(157)
  • プロトティップ(101)
  • タンガロイ(99)
  • WIDIN(99)
  • ユニオンツール(96)
  • サンドビック(91)
  • エスコ(89)
  • DIJET(ダイジェット工業)(84)
  • TOTIME(77)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • OptiMill-Composite(SCM660)複合材用エンドミル マパール

    OptiMill-Composite(SCM660)複合材用エンドミル

    マパール
    34,980税込38,478
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)刃数2表面処理ダイヤモンドコーティングねじれ角15°
  • OptiMill-Uni-Trochoid 5枚刃 万能 マパール

    OptiMill-Uni-Trochoid 5枚刃 万能

    マパール
    8,998税込9,898
    1本
    4日以内出荷から9日以内出荷
    3×Dまでのトロコイド加工に対応しています。 従来比で2~3倍の高速/高送り加工が可能です。 最適な切粉排出のため、特殊チップブレーカを採用しています。
    材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)刃数5被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス、非鉄金属表面処理HP213コーティングねじれ角(°)41/42
  • OptiMill-Uni-HPC 不等分割・不等リード4枚刃 マパール

    OptiMill-Uni-HPC 不等分割・不等リード4枚刃

    マパール
    6,698税込7,368
    1本
    4日以内出荷
    輪郭加工から溝加工まで加工形態を問わないユニバーサルタイプです。 不等分割/不等リードにより加工振動(ビビリ)が大幅に軽減されます。 低切削抵抗デザインにより静かに削り、長寿命を達成します。
    仕様ショート刃長材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)刃数4被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス、非鉄金属表面処理HP213コーティングねじれ角(°)36/38
  • OptiMill-Steel-Trochoid 5枚刃 スチール マパール

    OptiMill-Steel-Trochoid 5枚刃 スチール

    マパール
    8,998税込9,898
    1本
    4日以内出荷から9日以内出荷
    3×Dまでのトロコイド加工に対応します。(スチール用) 従来比で2~3倍の高速/高送り加工が可能です。 最適な切粉排出の為、特殊チップブレーカを採用しています。
    材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)刃数5被削材炭素鋼、合金鋼表面処理HP723コーティングねじれ角(°)41/42
  • OptiMill-Honeycomb SCM62 マパール

    OptiMill-Honeycomb SCM62

    マパール
    16,980税込18,678
    1本
    翌々日出荷
    様々なハニカム材に対応が可能です。 極めてシャープな切刃とセレーションが安定加工を実現します。
    材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)被削材ハニカム材表面処理ノンコーティングねじれ角(°)15
  • OptiMill-Composite-Twincut(SCM490)ア マパール

    OptiMill-Composite-Twincut(SCM490)ア

    マパール
    17,980税込19,778
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    アラミド材(ケブラー(R))の加工において良好な加工を実現しました。 高性能切れ刃により加工時のほつれを軽減します。
    材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)刃数2被削材アラミド材(ケブラー(R))表面処理ノンコーティング
  • CPMill-Uni-Torus 「CPM160」 マパール

    CPMill-Uni-Torus 「CPM160」

    マパール
    8,998税込9,898
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    新接続方式「CFS」を採用しました。 5μm以下と高い振れ精度を約束します。 容易な操作と高い安定性が特長です。 4枚刃のコーナーラジアス形状です。
    材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)刃数4被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・軽合金表面処理HP383コーティングねじれ角(°)30
  • CPMill-Uni-Rough&Finish 「CPM140」 マパール

    CPMill-Uni-Rough&Finish 「CPM140」

    マパール
    9,998税込10,998
    1本
    3日以内出荷
    新接続方式「CFS」を採用しました。 5μm以下と高い振れ精度を約束します。 容易な操作と高い安定性が特長です。 ラフ&フィニッシュのデザインです。
    材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・軽合金表面処理HP383コーティングねじれ角(°)45
  • CPMill-Uni-Radius 「CPM150」 マパール

    CPMill-Uni-Radius 「CPM150」

    マパール
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    新接続方式「CFS」を採用しました。 5μm以下と高い振れ精度を約束します。 容易な操作と高い安定性が特長です。 4枚刃のボール形状です。
    材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)刃数4被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・軽合金表面処理HP383コーティングねじれ角(°)30
  • CPMill-Uni-FeedPlus 「CPM171」 マパール

    CPMill-Uni-FeedPlus 「CPM171」

    マパール
    8,998税込9,898
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    新接続方式「CFS」を採用しました。 5μm以下と高い振れ精度を約束します。 容易な操作と高い安定性が特長です。 高送りに最適な多枚刃/ラジアス形状です。
    材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)刃数6被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・調質鋼・軽合金表面処理HP383コーティングねじれ角(°)30
  • CPMill-Steel-HPC 「CPM110」 マパール

    CPMill-Steel-HPC 「CPM110」

    マパール
    8,798税込9,678
    1本
    3日以内出荷
    新接続方式「CFS」を採用しました。 5μm以下と高い振れ精度を約束します。 容易な操作と高い安定性が特長です。 不等分割により加工振動(ビビリ)が大幅に軽減されます。 スチール専用となります。
    材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)刃数3被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス表面処理HP383コーティングねじれ角(°)41
  • OptiMill超硬ラフ&フィニッシュエンドミル (多刃) マパール

    OptiMill超硬ラフ&フィニッシュエンドミル (多刃)

    マパール
    6,998税込7,698
    1本
    4日以内出荷
    1本の工具で、荒から中仕上げまでを兼ねる「ラフ&フィニッシュ」デザインです。刃先は剛性を求めたチャンファー処理仕様(Φ6は除く)です。
    材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス表面処理HP214コーティングねじれ角(°)45
  • OptiMillSCM480複合材用エンドミル (4枚刃・仕上げ) マパール

    OptiMillSCM480複合材用エンドミル (4枚刃・仕上げ)

    マパール
    35,980税込39,578
    1本
    4日以内出荷
    CFRP等、複合材の加工における良好な仕上げを実現しました。弱ねじれ角によりスラスト方向への切削抵抗が低く、バリや層間剥離を軽減できます。
    材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)刃数4被削材CFRPなど、複合材表面処理HC619ダイヤモンドコーティングねじれ角(°)12.5
  • OptiMillSCM470複合材用エンドミル (8枚刃) マパール

    OptiMillSCM470複合材用エンドミル (8枚刃)

    マパール
    55,980税込61,578
    1本
    翌々日出荷
    CFRP等、複合材における多刃による高能率加工(高送り)を実現しました。左ねじれ仕様により切粉は下方へ下がります。
    材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)刃数8被削材CFRPなど、複合材表面処理HC619ダイヤモンドコーティングねじれ角(°)左ねじれ/8
  • OptiMillSCM460複合材用エンドミル (8枚刃) マパール

    OptiMillSCM460複合材用エンドミル (8枚刃)

    マパール
    55,980税込61,578
    1本
    翌々日出荷
    CFRP等、複合材における多刃による高能率加工(高送り)を実現しました。右ねじれ仕様により切粉は上方へ上がります。
    材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)刃数8被削材CFRPなど、複合材表面処理HC619ダイヤモンドコーティングねじれ角(°)右ねじれ/8
  • OptiMill-Uni-HPC 不等分割・不等リード4枚刃 マパール

    OptiMill-Uni-HPC 不等分割・不等リード4枚刃

    マパール
    6,598税込7,258
    1本
    4日以内出荷
  • OptiMill-Steel-HPC 不等分割・不等リード3枚刃 マパール

    OptiMill-Steel-HPC 不等分割・不等リード3枚刃

    マパール
    5,998税込6,598
    1本
    4日以内出荷
  • OptiMill不等分割・不等リードエンドミル (6枚刃・仕上げ用) マパール

    OptiMill不等分割・不等リードエンドミル (6枚刃・仕上げ用)

    マパール
    5,998税込6,598
    1本
    4日以内出荷
    仕上げ向け6枚刃仕様です。高速、高送りの高能率加工に最適です。不等分割/不等リードにより加工振動(ビビリ)が大幅に軽減され、長寿命を達成します。
    材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)刃数6被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・耐熱合金表面処理HP213コーティングねじれ角(°)39/41
  • OptiMill不等分割・不等リードエンドミル (5枚刃) マパール

    OptiMill不等分割・不等リードエンドミル (5枚刃)

    マパール
    7,598税込8,358
    1本
    4日以内出荷
    高速、高送りの高能率加工に最適です。不等分割/不等リードにより加工振動(ビビリ)が大幅に軽減されます。低切削抵抗デザインにより静かに削り、長寿命を達成します。
    材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)刃数5被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・耐熱合金表面処理HP723コーティングねじれ角(°)41/42
  • フライカッターPCDカートリッジ マパール

    フライカッターPCDカートリッジ

    マパール
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    フライカッター用PCDカートリッジです。
    仕様●取付穴径:27(mm)●フライカッター用PCDカートリッジ●材質/仕上:PCDロー付け●原産国:ドイツ●コード番号:823-0583アズワン品番67-5568-99
  • CPMill-Uni-HPC 「CPM100」 マパール

    CPMill-Uni-HPC 「CPM100」

    マパール
    8,998税込9,898
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    新接続方式「CFS」を採用しました。 5μm以下と高い振れ精度を約束します。 容易な操作と高い安定性が特長です。 不等分割により加工振動(ビビリ)が大幅に軽減されます。 スチール専用となります。
    材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)刃数4被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス表面処理HP383コーティングねじれ角(°)41
エンドミル