絞り込み
材質
CBN焼結体・CVDコーティング・DLCコーティング・PVDコーティング・その他・エボナイト・コバルトハイス・サーメット・セラミックス・タングステン鋼・ダイヤモンド・ダイヤモンド焼結体・チタンコーティング・ハイス・樹脂・粉末ハイス・超硬合金・超高圧焼結体・鋼
全長(mm)
40・45・50・55・60・65・70・75・80・90・100・110・120・125・130・140・150・160・180・200・全長(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

18ページ目: エンドミル

エンドミルは、金属やプラスチックなどの部品の平面をなめらかに削るために使用する切除工具です。エンドミルは種類が豊富で切れ刃数、刃長などにより多くの種類に分類されます。切除方式によって違いはありますが一般的な切除作業では2枚刃のエンドミルが使用されます。側面切除など幅が狭い部分を切り込む場合は、多刃のエンドミルが適しています。適切な刃長の長さは削り下げる深さによって変わります。長すぎる刃長を使用すると振動が起きて上手く削れないため、注意が必要です。
特価
本日2月2日(月)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5,127件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ専用エンドミル(DLCコーティング)5倍刃長タイプ NS(日進工具)アルミ専用エンドミル(DLCコーティング)5倍刃長タイプNS(日進工具)
5,598税込6,158
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質超硬合金刃数2枚表面処理DLCコーティングねじれ角(°)45
アルミ専用エンドミル(DLCコーティング)4倍刃長タイプ NS(日進工具)アルミ専用エンドミル(DLCコーティング)4倍刃長タイプNS(日進工具)
4,598税込5,058
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質超硬合金刃数2枚表面処理DLCコーティングねじれ角(°)45
アルミ専用エンドミル(4倍刃長タイプ) ノンコーティング NS(日進工具)アルミ専用エンドミル(4倍刃長タイプ) ノンコーティングNS(日進工具)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質超硬合金刃数2ねじれ角(°)45
CBN スーパースパイラルボールエンドミル ノンコーティング NS(日進工具)CBN スーパースパイラルボールエンドミル ノンコーティングNS(日進工具)
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
刃先の切れ味を向上させるスパイラルボール形状を採用しました。 刃先の耐チッピング性を向上させる刃先形状を採用しました。
用途曲面加工
2枚刃ピン角サンダーロングエンドミル WIDIN2枚刃ピン角サンダーロングエンドミルWIDIN
2,998税込3,298
1本
3日以内出荷
2枚刃 ピン角サンダー EMのロングです。 軟質材、アルミ合金に対応します。
刃数2コーティングTiAlNねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
2枚刃サンダーボールエンドミル WIDIN2枚刃サンダーボールエンドミルWIDIN
999税込1,099特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
切味重視の刃形状で軟質材、アルミ合金での加工に対応します。 低価格素材 600MG-K使用してます。
コーティングTiAlNねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
2枚刃CDMマルチエンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)2枚刃CDMマルチエンドミルSPEED TIGER(スピードタイガー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷から4日以内出荷
刃径Φ10以下サイズはシャンク径が太い高剛性タイプ。 潤滑性の高いAlTiNコートで生材ステンレス等のHRC45以下の軟質材に最適でマガジンラックに一本あると便利な工具。 〈適用加工内容〉 センタリング、面取り、サイド面取り、V溝、サイドミーリング 先端部は0~R0.1
コーティングAlTiNねじれ角(°)35RoHS指令(10物質対応)対応
多刃高硬度用ロング刃長エンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)多刃高硬度用ロング刃長エンドミルSPEED TIGER(スピードタイガー)
6,398税込7,038
1本
4日以内出荷から24日以内出荷
最高級 200Nano素材と高硬度、高耐熱酸化シリコン系(SI)コートで HRC65 までの焼入鋼に対応します。 高速加工に対応し長寿命です。
コーティングTiSiNねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
2枚刃防振ラジアスエンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)2枚刃防振ラジアスエンドミルSPEED TIGER(スピードタイガー)
2,788税込3,067
1本
当日出荷から54日以内出荷
低価格ながら高性能 芯厚変化の防振効果により、高速加工とより大きな切り込みに対応します。 Pタイプコートは耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、長寿命化に対応し、適応被削材範囲がより広いです。
材質600Nano刃数2寸法Z(mm)2コーティングAlTiNねじれ角(°)35RoHS指令(10物質対応)対応
4枚刃防振エンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)4枚刃防振エンドミルSPEED TIGER(スピードタイガー)
1,098税込1,208
1本
4日以内出荷から32日以内出荷
芯厚変化の防振効果により、従来品より高速加工と、より大きな切込みの加工に対応します。 Pタイプ Tコートは、耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、工具の長寿命化に対応し、適応被削材範囲が広いです。 Φ10で刃長が30mmなど刃長が長く使い易さを重視しています。
寸法Z(mm)4コーティングAlTiNねじれ角(°)35RoHS指令(10物質対応)対応
2枚刃防振ロングエンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)2枚刃防振ロングエンドミルSPEED TIGER(スピードタイガー)
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷から32日以内出荷
ロングながら低価格です。 芯厚変化の防振効果により、従来品より高速加工とより大きな切り込みに対応します。 Pタイプ Tコートは、耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、長寿命化に対応し適応被削材範囲が広いです。
材質600Nano刃数2寸法Z(mm)2コーティングAlTiNねじれ角(°)35RoHS指令(10物質対応)対応
2枚刃SIコートエンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)2枚刃SIコートエンドミルSPEED TIGER(スピードタイガー)
1,098税込1,208
1本
4日以内出荷から37日以内出荷
SIコートながら低価格です。 高い表面硬度と耐熱酸化温度の高いSI(シリコン系)コートで調質材等表面硬度の高いスチール系被削材に対応します。 工具の長寿命化に対応します。
コーティングTiSiNねじれ角(°)35
CoroMill(R) Plura超硬エンドミル底刃なし4枚刃 サンドビックCoroMill(R) Plura超硬エンドミル底刃なし4枚刃サンドビック
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
材質1640刃数4
GSX MILL エンドミル(2枚刃) 住友電工ハードメタルGSX MILL エンドミル(2枚刃)住友電工ハードメタル
1,798税込1,978
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質ACF20刃数2刃先形状シャープコーナーねじれ角(°)30
アルミ用ソリッドエンドミル DIJET(ダイジェット工業)アルミ用ソリッドエンドミルDIJET(ダイジェット工業)
4,898税込5,388
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質超硬合金
ソリッドエンドミル(4MFK) 京セラソリッドエンドミル(4MFK)京セラ
4,798税込5,278
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
刃数4
ソリッドエンドミル(3ZFKM) 京セラソリッドエンドミル(3ZFKM)京セラ
4,998税込5,498
1個
翌日出荷から6日以内出荷
材質超微粒子超硬
ホルダ/ヘッド交換式エンドミル 三菱マテリアルホルダ/ヘッド交換式エンドミル三菱マテリアル
53,980税込59,378
1本
当日出荷から9日以内出荷
ヘッド/ヘッド交換式エンドミル 三菱マテリアルヘッド/ヘッド交換式エンドミル三菱マテリアル
7,998税込8,798
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質極超微粒子超硬
無限コーティング ショートシャンクボールEM MSB230SF NS(日進工具)無限コーティング ショートシャンクボールEM MSB230SFNS(日進工具)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
刃数2材質超微粒子超硬
高硬度用3枚刃ボールEM MSBH345 NS(日進工具)高硬度用3枚刃ボールEM MSBH345NS(日進工具)
5,598税込6,158
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
シャンク径(Φmm)6刃数3材質超微粒子超硬
ロングネックボールEM MRB230 NS(日進工具)ロングネックボールEM MRB230NS(日進工具)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から3日以内出荷
刃数2材質超微粒子超硬
3枚刃ボールEM MSB345 NS(日進工具)3枚刃ボールEM MSB345NS(日進工具)
4,598税込5,058
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
刃数3材質超微粒子超硬
無限コーティング 2枚刃ショート・ピンカドEM MSES 230P NS(日進工具)無限コーティング 2枚刃ショート・ピンカドEM MSES 230PNS(日進工具)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から3日以内出荷
刃数2材質超微粒子超硬
MEC型 エンドミル 京セラMEC型 エンドミル京セラ
16,980税込18,678
1個ほか
翌日出荷から8日以内出荷
エンドミル 超硬S 多刃 EPSMS MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S 多刃 EPSMSMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
8,598税込9,458
1本
3日以内出荷
刃数4材質超硬
エンドミル 超硬S 2刃 NX40 NS(日進工具)エンドミル 超硬S 2刃 NX40NS(日進工具)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から7日以内出荷
刃数2材質超微粒子
エンドミル 超硬S 2刃 AMES ATOM(サイトウ製作所)エンドミル 超硬S 2刃 AMESATOM(サイトウ製作所)
5,398税込5,938
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
全長(mm)40シャンク径(Φmm)3刃数2材質超微粒子
エンドミル DIAコート 2刃 2DSE NACHI(不二越)エンドミル DIAコート 2刃 2DSENACHI(不二越)
42,980税込47,278
1本
当日出荷から11日以内出荷
刃数2材質超硬
エポッククアトロハイハードボール MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポッククアトロハイハードボールMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
7,898税込8,688
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質超硬合金刃数4表面処理ATHコート
ソリッドエンドミル 京セラソリッドエンドミル京セラ
5,898税込6,488
1本
当日出荷から8日以内出荷
刃数4
フルカットミルストレートシャンクタイプ(FCM型) BIG DAISHOWAフルカットミルストレートシャンクタイプ(FCM型)BIG DAISHOWA(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から5日以内出荷
シャンク径ストレートシャンクタイプ
ロングスクエアエンドミル 2枚刃・ノンコート 岡崎精工ロングスクエアエンドミル 2枚刃・ノンコート岡崎精工
4,398税込4,838
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質超硬合金刃数2表面処理ノンコートねじれ角(°)右30
TIALNコート2枚刃超硬エンドミル PROCHI(プロチ)TIALNコート2枚刃超硬エンドミルPROCHI(プロチ)
1,898税込2,088
1個
翌日出荷
エンドミル ホーザンエンドミルホーザン
4,698税込5,168
1本
当日出荷
軸径(Φmm)6材質コバルトハイス刃の種別スクエア(2枚刃)
無限ボールエンドミル NS(日進工具)無限ボールエンドミルNS(日進工具)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質超微粒子超硬刃数2
無限プレミアムリード30エンドミル2枚刃 NS(日進工具)無限プレミアムリード30エンドミル2枚刃NS(日進工具)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から9日以内出荷
刃数2材質超微粒子超硬
超硬ロングネックボールエンドミル DGコーティング グラファイト用 2刃 DG-LN-EBD OSG(オーエスジー)超硬ロングネックボールエンドミル DGコーティング グラファイト用 2刃 DG-LN-EBDOSG(オーエスジー)
21,980税込24,178
1本
翌日出荷から4日以内出荷
グラファイト専用のダイヤモンドコーティングを施したエンドミルです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金刃数2シャンク径(Φmm)4表面処理DGコーティングねじれ角(°)30適合被削材種アルミ合金:〇、グラファイト:◎、プラスチック:◎関連資料技術情報はこちら(149MB)
ミラクルラッシュボールエンドミル 三菱マテリアルミラクルラッシュボールエンドミル三菱マテリアル
17,980税込19,778
1本
当日出荷から6日以内出荷
SPシリーズ スクエアエンドミル 4枚刃・OKコート 岡崎精工SPシリーズ スクエアエンドミル 4枚刃・OKコート岡崎精工
1,698税込1,868
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
材質超硬刃数4表面処理OKハードコートねじれ角(°)右30
エンドミル