絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 9(1)
  • 20(2)
  • 25(2)
  • 63(1)
  • 80(1)
  • 100(2)
シャンク径(Φmm)
  • 8(1)
  • 20(2)
  • 25(2)
  • 31.75(1)
刃数
  • 11
  • 1(72)
  • 2(1,652)
  • 3(597)
  • 4(1,611)
  • 5(213)
  • 6(393)
  • 7(43)
  • 8(83)
  • 9(18)
  • 10(51)
  • 12(37)
  • 13(7)
  • 14(18)
  • 15(10)
  • 16(15)
  • 17(6)
  • 18(8)
  • 20(12)
  • 22(3)
刃長(mm)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 38(2)
  • その他(1)
材質
  • 超硬合金(2)
全長(mm)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 63(1)
  • 82.5(1)
  • 135(1)
40・50・63・82.5・135
ブランド
  • ケナメタル(4)
  • ワルター(3)
  • 京セラ(2)
  • サンドビック(1)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
  • 三菱マテリアル(1)
ケナメタル・ワルター・京セラ・サンドビック・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・三菱マテリアル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エンドミルは、金属やプラスチックなどの部品の平面をなめらかに削るために使用する切除工具です。エンドミルは種類が豊富で切れ刃数、刃長などにより多くの種類に分類されます。切除方式によって違いはありますが一般的な切除作業では2枚刃のエンドミルが使用されます。側面切除など幅が狭い部分を切り込む場合は、多刃のエンドミルが適しています。適切な刃長の長さは削り下げる深さによって変わります。長すぎる刃長を使用すると振動が起きて上手く削れないため、注意が必要です。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 正面フライス 三菱マテリアル

    正面フライス

    三菱マテリアル
    78,980税込86,878
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • 肩削りカッター M5130 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック ワルター

    肩削りカッター M5130 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック

    ワルター
    99,980税込109,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    高い切削パラメータと長い工具寿命により最高の生産性。高い安定性による優れたプロセス信頼性。さまざまなチップサイズ、コーナーRおよびチップブレーカーで加工に最適に対応。汎用的に使用でき工具コスト削減および手間を最小化
    用途正面フライス加工、肩削り加工、斜め沈み加工、ポケット加工、ヘリカル沈み加工用。エネルギー産業、金型加工、一般部品加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • フェースミル M4003 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック ワルター

    フェースミル M4003 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック

    ワルター
    119,800税込131,780
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    アプローチ角45°、4コーナー使いチップのカッターです。ハイポジブレーカー形状により低い所要動力。汎用的に使用できる共用可能チップが高い経済性を実現。荒・仕上げ加工用チップの組み合わせによる加工工数の削減ができます
    用途鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、非鉄金属および難削材の正面フライス加工用。荒加工、中仕上げ加工および仕上げ加工に。角度(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
  • フェースミルカッター M5009 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック ワルター

    フェースミルカッター M5009 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック

    ワルター
    119,800税込131,780
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    小型チップを用いる多刃仕様工具により高い送り、長い工具寿命、優れた生産性を実現しました。傾斜付きでアクセスしやすいクランプスクリューにより取り扱いが容易。高い安定性、取り代が小さい場合および変化のある加工の状況に最適。ポジ形状のソフトな切削により低出力工作機械でも使用可能
    用途鉄系・鋳鉄系ワーク、ステンレス鋼または難削材および非鉄金属用。正面フライス加工、荒加工およびワイパーチップによる中仕上げ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • コロミルプルーラ(730) サンドビック

    コロミルプルーラ(730)

    サンドビック
    76,980税込84,678
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    用途CFPR用ルーター
  • エポックSUSマルチ EPSMLS4-PN ロングシャンク MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックSUSマルチ EPSMLS4-PN ロングシャンク

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    22,980税込25,278
    1本
    3日以内出荷
    荒から仕上げ加工まで切れ味を落とさず刃先剛性を高め、長寿命な加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。ダブルエキセンによる耐チッピング性・耐摩耗性の向上。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。
    用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬合金表面処理PNコートねじれ角(°)402018年トラスコ掲載ページ1 0941
  • スレッドミル用インサート TM24-UNI ケナメタル

    スレッドミル用インサート TM24-UNI

    ケナメタル
    28,980税込31,878
    1セット(2個)
    8日以内出荷
    スロアウェイスレッドミル用インサート。TM24。UN
    長さL1(mm)24厚さS(mm)3幅W1(mm)7.02
  • スレッドミル用インサート TM25-BSPTEI ケナメタル

    スレッドミル用インサート TM25-BSPTEI

    ケナメタル
    55,980税込61,578
    1セット(2個)
    8日以内出荷
    スロアウェイスレッドミル用インサート。TM25。BSPT
    長さL1(mm)25厚さS(mm)3.5幅W1(mm)7
  • スレッドミル用インサート TM25-NPTEI ケナメタル

    スレッドミル用インサート TM25-NPTEI

    ケナメタル
    41,980税込46,178
    1セット(2個)
    8日以内出荷
    スロアウェイスレッドミル用インサート。TM25。NPT
    刃数11長さL1(mm)25厚さS(mm)3.5幅W1(mm)7
  • スレッドミル用インサート TM25-UNI ケナメタル

    スレッドミル用インサート TM25-UNI

    ケナメタル
    42,980税込47,278
    1セット(2個)
    8日以内出荷
    スロアウェイスレッドミル用インサート。TM25。UN
    長さL1(mm)25厚さS(mm)3.5
  • SGS 多刃 仕上げ加工用ラジアスエンドミル Multi-Carb 66MCR 京セラ

    SGS 多刃 仕上げ加工用ラジアスエンドミル Multi-Carb 66MCR

    京セラ
    56,980税込62,678
    1本
    6日以内出荷
    仕様●工具の長さ:標準●すくい角:ポジティブ(正)被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材先端形状ラジアスコーティングTXシャンク形状ストレート
  • SGS 多刃 仕上げ加工用スクエアエンドミル Multi-Carb 66M 京セラ

    SGS 多刃 仕上げ加工用スクエアエンドミル Multi-Carb 66M

    京セラ
    59,980税込65,978
    1本
    翌日出荷から6日以内出荷
    仕様●工具の長さ:標準●すくい角:ポジティブ(正)被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材先端形状スクエアコーティングTXシャンク形状ストレート
エンドミル