絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 8(14)
- 10(16)
- 12(13)
- 16(32)
- 17(13)
- 18(20)
- 20(41)
- 23(15)
- 24(19)
- 25(69)
- 26(17)
- 27(14)
- 28(20)
- 29(15)
- 30(43)
- 32(33)
- 33(11)
- 35(29)
- 36(14)
- 40(21)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 6(4)
- 8(15)
- 10(19)
- 11(1)
- 12(18)
- 14(3)
- 15(9)
- 16(36)
- 18(2)
- 19.5(1)
- 20(41)
- 25(85)
- 32(77)
- 42(20)
- その他(2)
刃数
- 1(3)
- 2(118)
- 3(14)
- 4(87)
- 5(4)
- 6(28)
- 8(5)
- 16(1)
- 17(1)
刃長(mm)
- 15(11)
- 18(9)
- 20(5)
- 22(5)
- 24(12)
- 25(5)
- 27(7)
- 30(13)
- 35(6)
- 40(22)
- 45(9)
- 50(29)
- 55(20)
- 60(21)
- 80(50)
- 90(10)
- 92(5)
- 95(5)
- 100(47)
- 106(4)
- 刃長(mm)をもっと見る
材質
- CVDコーティング(1)
- PVDコーティング(2)
- その他(7)
- コバルトハイス(17)
- サーメット(2)
- ハイス(60)
- 粉末ハイス(24)
- 超硬合金(131)
- 鋼(4)
全長(mm)
- 180
- 40(271)
- 45(574)
- 50(1,428)
- 55(317)
- 60(1,471)
- 65(430)
- 70(1,114)
- 75(941)
- 80(1,016)
- 90(987)
- 100(1,199)
- 110(793)
- 120(576)
- 125(343)
- 130(315)
- 140(406)
- 150(506)
- 160(375)
- 200(269)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- S&K(三興製作所)(42)
- OSG(オーエスジー)(29)
- FKD(フクダ精工)(24)
- DIJET(ダイジェット工業)(23)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(22)
- NACHI(不二越)(17)
- EIKO(栄工舎)(17)
- ヤマト(切削工具)(17)
- RYOCO(菱高精機)(15)
- 三菱マテリアル(14)
- アサヒ工具(10)
- WIDIN(10)
- ニチアロイ(日本超硬)(6)
- 京セラ(5)
- タンガロイ(4)
- BIG DAISHOWA(2)
- ユニオンツール(2)
- イスカル(1)
- 大見工業(1)
- ブランドをもっと見る
S&K(三興製作所)・OSG(オーエスジー)・FKD(フクダ精工)・DIJET(ダイジェット工業)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・NACHI(不二越)・EIKO(栄工舎)・ヤマト(切削工具)・RYOCO(菱高精機)・三菱マテリアル・アサヒ工具・WIDIN・ニチアロイ(日本超硬)・京セラ・タンガロイ・BIG DAISHOWA・ユニオンツール・イスカル・大見工業・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(23)
グリーン購入法適合(11)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
エンドミルは、金属やプラスチックなどの部品の平面をなめらかに削るために使用する切除工具です。エンドミルは種類が豊富で切れ刃数、刃長などにより多くの種類に分類されます。切除方式によって違いはありますが一般的な切除作業では2枚刃のエンドミルが使用されます。側面切除など幅が狭い部分を切り込む場合は、多刃のエンドミルが適しています。適切な刃長の長さは削り下げる深さによって変わります。長すぎる刃長を使用すると振動が起きて上手く削れないため、注意が必要です。

2枚刃G汎用エンドミル(L)
三菱マテリアル¥22,980~税込¥25,278~1本当日出荷から翌々日出荷TiNコーティング汎用エンドミルシリーズでロング刃長を採用した深彫り仕上用エンドミルとなります。用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工材質HSS-CO刃数2枚刃表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ロング EDL
OSG(オーエスジー)(9件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781本当日出荷から翌々日出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)、銅合金、アルミ合金
コバルトハイスボールエンドミル 2刃 EBD
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1本当日出荷から翌々日出荷もっとも標準的な2枚刃ボールエンドミルです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
3Sエンドミル2枚刃(特ロング刃) 2XLF
FKD(フクダ精工)¥49,980~税込¥54,978~1本当日出荷から翌々日出荷刃長を長くしてあり、型彫り作業など深溝・広溝削りに使用出来ます。材質SKH56刃径公差0~-0.03リード角右ネジレ30°
3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF
FKD(フクダ精工)¥219,800~税込¥241,780~1本当日出荷から翌々日出荷使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
センター面取り用エンドミル
S&K(三興製作所)(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781本当日出荷から3日以内出荷外径、シャンクが同径のためワーク干渉を防げます。幅広い用途でお使いいただけます。用途センタモミ加工、皿面取り加工、面取り加工、V溝加工、側面仕上げ加工ねじれ角(°)30先端角(°)90材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co外径許容差(mm)0~-0.03刃数2面取角度90°
コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 ロング EX-TIN-EDL
OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)¥52,980~税込¥58,278~1本当日出荷から8日以内出荷刃部材料にコバルトハイスを使用しています。 TiNコーティングで反溶着性、耐摩耗性に優れています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2公差0~-0.030表面処理TiNコーティングコーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30
3Sエンドミル4枚刃(特ロング刃) 4XLF
FKD(フクダ精工)¥59,980~税込¥65,978~1本当日出荷から翌々日出荷レギュラー刃より更に刃長を長くしてあり、深溝広幅削り用です。センター穴付きなので再切削が容易です。材質SKH56刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SF
FKD(フクダ精工)¥239,800~税込¥263,780~1本当日出荷から6日以内出荷側面切削、溝加工に使用されます。センター穴付きなので再切削が容易です。材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
ラジアスエンドミル2枚刃 2RBE
FKD(フクダ精工)¥64,980~税込¥71,478~1本当日出荷から翌々日出荷コーナーのみにRをつけているのでRの割に刃径が太く剛性があるため、型彫り等において安定した切削が得られます。材質SKH56刃径公差0~-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
3Sエンドミル2枚刃(ロング刃) 2LF
FKD(フクダ精工)¥58,980~税込¥64,878~1本当日出荷から翌々日出荷刃長を長くしてあり、型彫り作業など深溝・広溝削りに使用出来ます。材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
センター面取り用エンドミル
S&K(三興製作所)(4件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781本当日出荷から3日以内出荷外径、シャンクが同径のためワーク干渉を防げます。幅広い用途でお使いいただけます。先端角(°)60面取角度60°ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
コバルトハイススクエアエンドミル 4刃 センタカット ロング CC-EML
OSG(オーエスジー)(8件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781本当日出荷から翌々日出荷センタカットのロング形4枚刃エンドミルです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数4被削材炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇コーナー形状ピンカド公差(mm)0~+0.030ねじれ角(°)30
粉末ハイススクエアエンドミル XPM 2刃 深掘り用 ミディアム DE-XPM-EDN
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1本当日出荷から8日以内出荷深彫用のロングシャンク形2枚刃エンドミルです。刃径よりシャンク径が細い設定となっています。材質高級粉末ハイス(XPM)刃数2コーナー形状ピンカドねじれ角(°)約30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇刃径公差(mm)0~-0.03RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
コバルトハイスボールエンドミル TiNコート 2刃 EX-TIN-EBD
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥34,980~税込¥38,478~1本当日出荷から8日以内出荷刃部材料にコバルトハイスを使用しています TiNコーティングで反溶着性、耐摩耗性に優れています。刃数2材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co表面処理TiNねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
超硬付刃2枚刃ロングエンドミル
WIDIN¥42,980税込¥47,2781本翌々日出荷EB302のロングタイプです。鋳鉄から一般鋼まで幅広い材料に加工が可能です。超硬チップに継ぎ目があります。用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼材質超微粒子刃数2表面処理ノンコートねじれ角30゜
ボールエンドミル4枚刃 4BE
FKD(フクダ精工)¥57,980~税込¥63,778~1本当日出荷から3日以内出荷2枚刃より剛性が高く、仕上寸法保持性に優れています。材質HSS-Co刃数4枚刃刃径公差0~-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
ボールエンドミル2枚刃 2BE
FKD(フクダ精工)¥59,980~税込¥65,978~1本当日出荷から翌々日出荷全般の倣い加工やコーナーRの仕上げ加工に最も広く使用されている汎用タイプのボールエンドミルです。材質HSS-Co刃数2枚刃刃径公差0/-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 高機能タイプ 3刃 立ち壁対応形 AE-VTFE-N
OSG(オーエスジー)¥51,980税込¥57,1781本当日出荷から4日以内出荷非鉄用DLC超硬エンドミル高機能タイプは、多様な加工に対応し高能率で高品質加工を実現します。 また、耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-IGUSSコーティングを採用し、工具の耐久性を向上します。 2.5D刃長が最大2Dの大きなステップ切削で高能率な立ち壁加工が可能。 刃太タイプのロングシャンク形により非鉄部品の深い立ち壁加工やポケット加工に対応。 (刃太タイプとは、シャンク径よりも工具外径の方が大きい形状) さらい刃仕様:突出しの長い加工で高品位な底面加工を実現。 中心をつなぐ3枚の切れ刃:中心付近の切れ刃にかかる切削負荷が均等化され安定加工が可能。 シャンク側端面のR形状で側面ステップ加工による筋発生を抑制します。 不等リード、不等分割の採用で、安定・高能率加工を実現します。表面処理DLC-IGUSSコーティングねじれ角(°)40~43外径許容差(mm)0~-0.02材質超硬合金被削材銅合金、アルミ合金、プラスチック刃数3
コバルトハイスエンドミル WXLコート ラフィング ミディアム ファインピッチ WH-RENF
OSG(オーエスジー)¥49,980~税込¥54,978~1本当日出荷から4日以内出荷ドライもウェットも幅広く切削可能な次世代ハイスラフィングエンドミルです。材質コバルトハイス(HSS-Co)表面処理WXLコーティングコーティングWXLコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:◎、耐熱合金:◎
4枚刃テーパエンドミル レギュラ刃
S&K(三興製作所)¥55,980~税込¥61,578~1本3日以内出荷から5日以内出荷材質粉末ハイス(SPM)刃数4ねじれ角(°)25外径許容差(mm)0~-0.03テーパ片角許容差(分)0~-10
ラジアスカッタ
三菱マテリアル¥37,980~税込¥41,778~1個当日出荷から11日以内出荷高送り用ラジアスカッタ。 強固なチップクランプで、安定した切削が可能。 アーバン形・シャンク形どちらの本体にもクーラント穴を標準装備。
粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 4刃 ロング V-XPM-EML
OSG(オーエスジー)¥37,980~税込¥41,778~1本当日出荷から8日以内出荷粉末ハイスXPMにVコーティングが施してあります。良好な切れ味と安定した工具寿命を実現しました。公差(mm)0~+0.03ねじれ角(°)32表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM刃数4コーナー形状ピンカド適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇
センター面取り用エンドミル
S&K(三興製作所)¥26,980税込¥29,6781本当日出荷から3日以内出荷外径、シャンクが同径のためワーク干渉を防げます。幅広い用途でお使いいただけます。先端角(°)120ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 4刃 ロング EX-TIN-EML
OSG(オーエスジー)¥61,980~税込¥68,178~1本当日出荷から8日以内出荷刃部材料にコバルトハイスを使用しています。 TiNコーティングで反溶着性、耐摩耗性に優れています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数4表面処理TiNコーナー形状ピンカド公差(mm)0~+0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
2枚刃 ボールエンドミル ショート刃
S&K(三興製作所)¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から5日以内出荷材質コバルトハイス HS-Co刃数2ねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
2枚刃Aカットロングエンドミル
アサヒ工具¥54,980~税込¥60,478~1本翌々日出荷鋳鉄・非鉄金属加工に適したG2チップでチップスペースが広く切粉の排出が良好です。用途用途材質G2ねじれ角(°)21~30
スロッチングエンドミルS軸ロングネック
RYOCO(菱高精機)¥21,980~税込¥24,178~1本翌々日出荷超硬スロッチングエンドミル ロングネック用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・アルミ合金材質超硬 HTi10刃数2外径公差(mm)+0/-0.02
ラルゴジャンボエンドミル2枚刃(ロング)
RYOCO(菱高精機)¥42,980~税込¥47,278~1本翌々日出荷超硬ロー付エンドミル、ロング2枚刃用途鋳鉄・FCD等材質鋳物用 R78刃数2外径公差(mm)+0/-0.05
ジャンボエンドミル2枚刃標準
RYOCO(菱高精機)¥61,980~税込¥68,178~1本翌々日出荷超硬ロー付エンドミル、標準2枚刃用途鋳鉄・FCD等材質鋳物用 R78刃数2外径公差(mm)+0/-0.05
ロングシャンクエンドミル4枚刃 LS-4LF
FKD(フクダ精工)¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から翌々日出荷深彫り用としてシャンク部を長くしたエンドミルです。材質SKH56刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センターカット)リード角右ネジレ30°
ロングシャンクエンドミル2枚刃 LS-2LF
FKD(フクダ精工)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から翌々日出荷深彫り用としてシャンク部を長くしたエンドミルです。材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0~-0.03リード角右ネジレ30°
ラジアスエンドミル4枚刃 4RBE
FKD(フクダ精工)¥69,980~税込¥76,978~1本翌々日出荷コーナーのみにRをつけているのでRの割に刃径が太く剛性があるため、型彫り等において安定した切削が得られます。材質SKH56刃数4枚刃刃径公差0~-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°