絞り込み
ブランド
- OSG(オーエスジー)(2)
- NACHI(不二越)(1)
- NS(日進工具)(4)
- ユニオンツール(2)
- 住友電工ハードメタル(2)
- 協和精工(8)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.2(1)
- 0.4(9)
- 0.5(1)
- 0.6(5)
- 0.8(2)
- 1(1)
シャンク径(Φmm)
- 0.57(1)
- 3(1)
- 4(14)
- 6(4)
刃数
- 1(3)
- 2(15)
- 6(1)
刃長(mm)
- 0.4
- 0.08(17)
- 0.2(14)
- 0.3(38)
- 0.5(39)
- 0.6(27)
- 0.7(31)
- 0.8(16)
- 0.9(21)
- 1(44)
- 1.2(46)
- 1.5(43)
- 1.8(17)
- 2(43)
- 2.5(19)
- 3(39)
- 4(32)
- 5(33)
- 6(32)
- 10(19)
- 刃長(mm)をもっと見る
材質
- CBN焼結体(17)
- その他(12)
- セラミックス(2)
- 超硬合金(2)
CBN焼結体・その他・セラミックス・超硬合金
全長(mm)
- 35(1)
- 45(2)
- 49(1)
- 50(15)
- 52(1)
- 53(1)
35・45・49・50・52・53
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
商品レビュー
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
価格
- 1,500-10,000円(1)
- 10,000-50,000円(18)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
エンドミル :「CBN」の検索結果
エンドミルは、金属やプラスチックなどの部品の平面をなめらかに削るために使用する切除工具です。エンドミルは種類が豊富で切れ刃数、刃長などにより多くの種類に分類されます。切除方式によって違いはありますが一般的な切除作業では2枚刃のエンドミルが使用されます。側面切除など幅が狭い部分を切り込む場合は、多刃のエンドミルが適しています。適切な刃長の長さは削り下げる深さによって変わります。長すぎる刃長を使用すると振動が起きて上手く削れないため、注意が必要です。

VシリーズCBNショートシャンクロングネックボールエンドミル
ユニオンツール¥9,307~税込¥10,238~1本翌々日出荷従来品と精度が同等で、価格をお求めやすくした「V シリーズ」にCBN シリーズがラインナップしました。電子回路基板穴あけ用PCB ドリルの生産ノウハウを活用し、コストを抑えました。高硬度材の高精度・長寿命加工を実現しました。用途対応被削材:焼入れ鋼(~50HRC)(~55HRC)(~60HRC)(~65HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼材質CBN刃数2枚全長(mm)35シャンク径(Φmm)3ねじれ角(°)0RoHS指令(10物質対応)対応
CBNスーパーサーフェイスエンドミル
NS(日進工具)¥13,980税込¥15,3781本翌々日出荷微細加工時の基準面出し加工に最適です。 NS独自の形状とコーナーRを採用し、安定した加工面が得られます。 オイルミストクーラントをご使用ください。首角γ(°)15加工可能硬度~68HRCまで加工可能コーナー形状ラジアスねじれ角(°)左20
CBNスーパーフィニッシュボールエンドミル
NS(日進工具)¥21,980税込¥24,1781本翌々日出荷素材はCBN(立方晶窒化硼素)を使用しています。長時間、超精密仕上げ加工が可能です。ねじれ角0°首角γ(°)12加工可能硬度~65HRCまで加工可能R公差(mm)±0.005
CBNコーナーR付1枚刃エンドミル
協和精工¥22,980~税込¥25,278~1本翌々日出荷高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工。高精度・高品位・長寿命加工が可能。用途焼き入れ鋼の加工材質CBN刃数1枚刃表面処理ノンコート
エンドミル 焼結 2刃 SBRE
協和精工¥21,980税込¥24,1781本翌々日出荷高硬度材・焼入れ鋼の直彫り加工。切込量を多くする事が可能。用途焼き入れ鋼の加工材質CBN刃数2シャンク径(Φmm)6
エンドミル 焼結 ボールE SBBEF
協和精工¥22,980税込¥25,2781本翌々日出荷高硬度材・焼入れ鋼の直彫り加工。切込量を多くする事が可能。用途焼き入れ鋼の加工材質CBN刃数2シャンク径(Φmm)4
エンドミル 焼結 2刃 BREF
協和精工¥18,980税込¥20,8781本翌々日出荷高硬度材・焼入れ鋼の直彫り加工。切込量を多くする事が可能。用途焼き入れ鋼の加工材質CBN刃数2シャンク径(Φmm)4
エンドミル 焼結 ボールE BBEF
協和精工¥16,980税込¥18,6781本翌々日出荷高硬度材・焼入れ鋼の直彫り加工。高精度・高品位・長寿命加工が可能。用途焼き入れ鋼の加工材質CBNシャンク径(Φmm)4
スミボロン ボールエンドミル
住友電工ハードメタル¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷ショート仕様CBN/ボール材質BN350刃数2全長(mm)50刃長(mm)0.4被削材プレハードン鋼・高硬度鋼45~55HRC・高硬度鋼55~60HRC・高硬度鋼60~65HRC首径(mm)0.57記号シャンク径公差:h6刃径公差(mm)A:-0.01、B:+0.01公差A(mm)ボール半径:-0.005公差B(mm)ボール半径:+0.005外径(mm)0.6シャンク径(mm)4加工内容隅削り◎/平面◎/R◎/倣い◎半径(Φmm)コーナ・ボール:0.3FIG1首下長LU(mm)1.5