絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1(1)
  • 1.5(3)
  • 1.6(2)
  • 1.8(2)
  • 2(4)
  • 2.5(1)
  • 3(3)
  • 3.5(1)
  • 4(3)
  • 5(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
シャンク径(Φmm)
  • 4(6)
  • 6(8)
  • 10(1)
刃数
  • 2(9)
  • 3(2)
刃長(mm)
  • 20
  • 0.15(4)
  • 0.2(5)
  • 0.3(4)
  • 0.75(6)
  • 1.5(7)
  • 2(5)
  • 2.5(6)
  • 3(6)
  • 6(11)
  • 8(7)
  • 10(6)
  • 12(10)
  • 14(5)
  • 15(6)
  • 16(13)
  • 25(7)
  • 30(9)
  • 35(6)
  • 50(6)
材質
  • 粉末ハイス(1)
  • 超硬合金(11)
全長(mm)
  • 55(3)
  • 60(4)
  • 65(2)
  • 70(5)
  • 75(1)
  • 80(1)
55・60・65・70・75・80
ブランド
  • NS(日進工具)(11)
  • OSG(オーエスジー)(1)
NS(日進工具)・OSG(オーエスジー)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(12)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

エンドミル :「NH-」の検索結果

エンドミルは、金属やプラスチックなどの部品の平面をなめらかに削るために使用する切除工具です。エンドミルは種類が豊富で切れ刃数、刃長などにより多くの種類に分類されます。切除方式によって違いはありますが一般的な切除作業では2枚刃のエンドミルが使用されます。側面切除など幅が狭い部分を切り込む場合は、多刃のエンドミルが適しています。適切な刃長の長さは削り下げる深さによって変わります。長すぎる刃長を使用すると振動が起きて上手く削れないため、注意が必要です。
関連キーワード
  • m4
  • 正面フライス
  • エンドミル 0.8mm
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3枚刃ロングテーパーネックボールエンドミル NS(日進工具)3枚刃ロングテーパーネックボールエンドミルNS(日進工具)
5,698税込6,268
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質超微粒子超硬刃数3シャンク径(Φmm)6表面処理無限コーティングプレミアム
深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル) NS(日進工具)深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)NS(日進工具)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から翌々日出荷
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)6刃数2材質超微粒子超硬合金シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)4ねじれ角45°首角γ(°)12首下径d2(mm)3.8刃径公差(mm)0/-0.02
深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル) NS(日進工具)深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)NS(日進工具)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌々日出荷
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)3刃数2材質超微粒子超硬合金シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)2ねじれ角30°首角γ(°)12首下径d2(mm)1.94刃径公差(mm)0/-0.02
深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル) NS(日進工具)深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)NS(日進工具)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から翌々日出荷
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)5.25刃数2材質超微粒子超硬合金シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)3.5ねじれ角45°首角γ(°)12首下径d2(mm)3.35刃径公差(mm)0/-0.02
粉末ハイスラフィングエンドミル Vコート XPM ハイヘリックス ニック付 ショート V-XPM-NHS OSG(オーエスジー)粉末ハイスラフィングエンドミル Vコート XPM ハイヘリックス ニック付 ショート V-XPM-NHSOSG(オーエスジー)
7,998税込8,798
1本
当日出荷から4日以内出荷
切りくずはニックにより適度に分断されます。ステンレス鋼などの溝荒加工に抜群の効果を発揮します。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじれ角(°)50適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇、プラスチック:〇RoHS指令(10物質対応)対応関連資料技術情報はこちら(149MB)グリーン購入法適合
無限ロングテーパーネックボールエンドミル NS(日進工具)無限ロングテーパーネックボールエンドミルNS(日進工具)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から翌々日出荷
ねじれ角(°)30
深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル) NS(日進工具)深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)NS(日進工具)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)3.7刃数2材質超微粒子超硬合金シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)2.5ねじれ角45°首角γ(°)12首下径d2(mm)2.4刃径公差(mm)0/-0.02
ロングネックボールエンドミル(深リブ用) NS(日進工具)ロングネックボールエンドミル(深リブ用)NS(日進工具)
4,898税込5,388
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
深彫り精密3次元加工に対応します。狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
材質超微粒子超硬合金刃数2ねじれ角30°首角γ(°)12
ロングネックエンドミル(深リブ用) NS(日進工具)ロングネックエンドミル(深リブ用)NS(日進工具)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
ねじれ角(°)45
ロングネックボールエンドミル NS(日進工具)ロングネックボールエンドミルNS(日進工具)
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷
深リブ加工等に適した首逃げタイプのボールエンドミルです。
材質超微粒子超硬合金刃数2枚刃ねじれ角(°)30
無限コーティングプレミアム ロングテーパネック2枚刃ボールエンドミル NS(日進工具)無限コーティングプレミアム ロングテーパネック2枚刃ボールエンドミルNS(日進工具)
5,898税込6,488
1本
3日以内出荷
深部の加工で高精度化が図れるテーパーネック形状のボールエンドミル。最適化されたテーパーネック形状と、無限コーティングプレミアムの採用で、高硬度鋼の加工時に真価を発揮します。
用途用途材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティングプレミアム首角2γ12°ねじれ角(°)30
無限コーティングプレミアムシリーズ MRBTNH345 NS(日進工具)無限コーティングプレミアムシリーズ MRBTNH345NS(日進工具)
6,298税込6,928
1本
当日出荷から翌々日出荷
首下部をテーパーにし、従来のロングネックタイプよりも剛性を向上しました。耐熱性に優れた無限コーティングプレミアムを採用し、高硬度材においても長寿命です。NS独自の3枚刃形状の採用で高能率加工が可能です。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼、焼入れ鋼、チタン合金。金型及び部品の切削加工。材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティングプレミアムシャンク径(mm)6
エンドミル