絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1(3)
- 3(1)
- 4(2)
- 5(1)
- 6(1)
- 10(12)
- 10.1(3)
- 10.2(3)
- 10.3(3)
- 10.4(3)
- 10.5(2)
- 10.6(2)
- 10.7(2)
- 10.8(2)
- 10.9(2)
シャンク径(Φmm)
- 6(3)
- 8(1)
- 10(13)
- 12(4)
- 16(4)
刃数
- 1(1)
- 2(8)
- 3(3)
- 4(7)
刃長(mm)
- 1(2)
- 4(2)
- 22(1)
- 25(8)
- 30(6)
- 35(2)
- 40(7)
- 45(1)
- 50(2)
- 58(1)
材質
- ハイス(5)
- 粉末ハイス(2)
- 超硬合金(12)
全長(mm)
- 90
- 40(4)
- 49(3)
- 50(36)
- 55(4)
- 57(4)
- 60(23)
- 70(10)
- 75(43)
- 80(16)
- 85(15)
- 95(5)
- 100(32)
- 110(10)
- 120(5)
- 130(6)
- 140(5)
- 150(4)
- 160(7)
- 170(3)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- NACHI(不二越)(3)
- S&K(三興製作所)(14)
- イスカル(1)
- 三菱マテリアル(3)
NACHI(不二越)・S&K(三興製作所)・イスカル・三菱マテリアル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
商品レビュー
- 以上(2)
- 以上(2)
- 以上(2)
- 以上(2)
価格
- 1,500-10,000円(6)
- 10,000-50,000円(14)
- 50,000-100,000円(3)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
エンドミル :「T10」の検索結果
エンドミルは、金属やプラスチックなどの部品の平面をなめらかに削るために使用する切除工具です。エンドミルは種類が豊富で切れ刃数、刃長などにより多くの種類に分類されます。切除方式によって違いはありますが一般的な切除作業では2枚刃のエンドミルが使用されます。側面切除など幅が狭い部分を切り込む場合は、多刃のエンドミルが適しています。適切な刃長の長さは削り下げる深さによって変わります。長すぎる刃長を使用すると振動が起きて上手く削れないため、注意が必要です。
商品豆知識

1枚刃 アルミサッシ用エンドミル
S&K(三興製作所)(4件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381本当日出荷アルミサッシ加工専用のエンドミルです。種別1枚刃アルミサッシ用材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co刃数1刃先形状ピンカド公差(mm)0~-0.05ねじれ角(°)35
超硬4枚刃エンドミル ショート刃
S&K(三興製作所)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から5日以内出荷他社メーカのショート刃に比べて、刃長を若干長めに設定。焼きばめシステム対応。材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数4ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
2枚刃ロング刃エンドミル
S&K(三興製作所)(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581本当日出荷から3日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co刃数2シャンク径(Φmm)10刃径(Φmm)10公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30
超硬2枚刃エンドミル ショート刃
S&K(三興製作所)¥9,998~税込¥10,998~1本3日以内出荷から5日以内出荷他社メーカのショート刃に比べて、刃長を若干長めに設定。焼きばめシステム対応。材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数2ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
SAコーティング 超硬2枚刃エンドミル ショート刃
S&K(三興製作所)¥16,980税込¥18,6781本3日以内出荷から5日以内出荷生材から焼入れ鋼まで幅広い加工が可能。ピン角仕様の汎用タイプ2枚刃。焼きばめシステム対応。材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数2表面処理SAコーティングねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
2枚刃超硬ラジアスエンドミル
S&K(三興製作所)¥14,980税込¥16,4781本3日以内出荷から5日以内出荷コーナR加工や曲面切削加工に最適。コーナ欠け防止にも活用できます。焼きばめシステム対応。材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数2ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03コーナR許容差(mm)+0.04~0
SAコーティング超硬ラジアス2枚刃エンドミル
S&K(三興製作所)¥16,980税込¥18,6781本3日以内出荷から5日以内出荷コーナR加工や曲面切削加工に最適です。コーナ欠け防止にも活用できます。材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数2表面処理SAコーティング公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30コーナR許容差(mm)+0.04~0
3枚刃エムエスプラス(MS Plus)テーパネックボールエンドミル
三菱マテリアル¥9,998~税込¥10,998~1本3日以内出荷鍛造型(40-52HRC)の深彫り荒加工や中荒加工に最適です。高剛性・強ねじれにより、高送りと高切込みの高能率加工が可能です。用途鍛造型(40-52HRC)の深彫り荒加工や中荒加工に最適材質超極微粒子超硬刃数3コーティングMS Plusコーティング(MS+)ねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
インパクトミラクルラジアスエンドミル(4枚刃)
三菱マテリアル¥18,980~税込¥20,878~1本当日出荷から9日以内出荷高送り、高切込み切削条件下での高能率加工が可能なインパクトミラクル制振ラジアスエンドミルです。深堀部位の高能率加工用として、高剛性テーパネックタイプを追加リリースしました。高精度なR形状により、高精度・高品位加工が可能です。不等リード形状を採用しびびりを抑制します。用途被削材:高硬度鋼・炭素鋼・合金鋼。材質高靭性超硬母材(UWC)刃数4表面処理インパクトミラクルコーティング(VF)ねじれ角43・45°
4枚刃テーパエンドミル レギュラ刃
S&K(三興製作所)¥23,980税込¥26,3781本3日以内出荷から5日以内出荷材質粉末ハイス(SPM)刃数4ねじれ角(°)25外径許容差(mm)0~-0.03テーパ片角許容差(分)0~-10
2枚刃テーパエンドミル レギュラ刃
S&K(三興製作所)¥22,980税込¥25,2781本3日以内出荷から6日以内出荷材質粉末ハイス(SPM)ねじれ角(°)25外径許容差(mm)0~-0.03テーパ片角許容差(分)0~-10