絞り込み
ブランド
  • イスカル(587)
  • タンガロイ(330)
  • 住友電工ハードメタル(216)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(134)
  • 京セラ(115)
  • サンドビック(101)
  • ケナメタル(94)
  • FKD(フクダ精工)(77)
  • EIKO(栄工舎)(74)
  • 三菱マテリアル(70)
  • OSG(オーエスジー)(57)
  • DIJET(ダイジェット工業)(52)
  • テグテックジャパン(36)
  • 岡崎精工(34)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(33)
  • 大洋ツール(29)
  • THECUT(23)
  • NTKカッティングツールズ(23)
  • RS PRO(22)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(739)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
カッターとは切断加工や溝切加工などを行うために使用する切削工具です。鋼やステンレス類の金属加工に用いて、さまざまな材料に加工を施します。形状は機械に取り付けるための穴(ボア)を持つボアタイプが主で、円柱状の柄がセットになった柄付タイプのカッターも存在します。円盤状のカッターは、切断や溝加工に用いられるメタルソー、フライス盤に取り付けて外周と側面にある刃で加工するサイドカッターなどの種類があります。
切削工具セール
2,344件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャップボルト用面取りドリル TPTキャップボルト用面取りドリルTPT(15件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
先端角(°)118材質ハイス(高速度鋼)HSS表面処理ホモ処理大径ねじれ角(°)30
六角穴付きボルト用座ぐりドリル NACHI(不二越)六角穴付きボルト用座ぐりドリルNACHI(不二越)(8件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
材質HSS先端角(°)118ねじれ角(°)22~25コーティングノンコート
皿小ねじ用面取りドリル TPT皿小ねじ用面取りドリルTPT(13件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
穴あけと皿小ねじの沈め穴加工が同時に行えます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金先端角(°)118材質ハイス(高速度鋼)HSS表面処理ホモ処理大径ねじれ角(°)30面取り角度(°)90
新明丹 GLOBE(旧堀内製作所)新明丹GLOBE(旧堀内製作所)(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
鉛を使っていないので、人体に安全です。 環境対応品(RoHS・PRTR法)で安全性が高い。(2023年10月時点) 従来の鉛含有光明丹と比べて、塗布面積が5倍以上になります。 塗布皮膜が薄く均一で正確な当たり検査ができます。 皮膚や衣類に付着しても、簡単な洗浄で落とせます。
仕様●重量(g):50●外観(性状):オレンジ色光輝(練り状)アズワン品番68-0608-64
沈めフライス ミリサイズ用(OK-Cコート・ストレートシャンク) 岡崎精工沈めフライス ミリサイズ用(OK-Cコート・ストレートシャンク)岡崎精工(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から11日以内出荷
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 右ネジレ12°・ミリサイズ用。
用途六角穴付ボルトの座ぐり用材質MCO材(コバルト高速度鋼)表面処理OK-C(TiAIN)コート
ドリル付沈めフライス 皿小ネジ用 THECUTドリル付沈めフライス 皿小ネジ用THECUT
2,998税込3,298
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
穴明けとザグリが一度で加工が可能 TiALN(チタンアルミナ)コーティングの採用により、寿命が大幅にUP
材質ハイス表面処理V1(TiAlNコーティング)先端角(°)118
沈めフライス(六角穴付ボルト用) FKD(フクダ精工)沈めフライス(六角穴付ボルト用)FKD(フクダ精工)(7件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
六角穴ボルトの頭を沈めるための、座グリカッター
材質ハイス(高速度鋼)HSS刃数4外径公差(mm)0~+0.2リード角右フレ25°案内径公差(mm)0~-0.05
ドリル付沈めフライス キャップボルト用 THECUTドリル付沈めフライス キャップボルト用THECUT
2,998税込3,298
1本ほか
当日出荷
穴明けとザグリが一度で加工が可能 TiALN(チタンアルミナ)コーティングの採用により、寿命が大幅にUP
材質ハイス表面処理V1(TiAlNコーティング)先端角(°)135
皿ネジ 住友電工ハードメタル皿ネジ住友電工ハードメタル(3件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から5日以内出荷
さら小ねじ用座ぐりドリル NACHI(不二越)さら小ねじ用座ぐりドリルNACHI(不二越)(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
さら小ねじ沈め座ぐり加工用段付きドリルです
段付ドリル(六角穴付ボルト用) TRUSCO段付ドリル(六角穴付ボルト用)TRUSCO
4,498税込4,948
1本
当日出荷
六角穴付ボルト用です。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(SKH51)
ドリル付皿小ネジ用沈めフライス DCS FKD(フクダ精工)ドリル付皿小ネジ用沈めフライス DCSFKD(フクダ精工)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
穴あけと沈め穴加工が同時加工出来ます。皿小ネジの沈め穴を加工するフライスです。
材質SKH51刃数2枚刃リード角右ネジレ25°ドリル径公差(mm)0~-0.05外径公差0~+0.2
ザグリカッター プラス工具ザグリカッタープラス工具(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から翌々日出荷
敷板 住友電工ハードメタル敷板住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から5日以内出荷
Tスロットカッター FKD(フクダ精工)TスロットカッターFKD(フクダ精工)(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から3日以内出荷
溝加工やフライス切削に最適です。
材質HSS刃幅公差(mm)0~+0.1
パイロット付ザグリカッター  ストレートシャンク EIKO(栄工舎)パイロット付ザグリカッター ストレートシャンクEIKO(栄工舎)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
脱着式パイロット付 3枚刃
用途ザグリ加工材質SKH51刃径公差(mm)+0.2/0案内径公差(mm)0/-0.05
部品 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)部品MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
119税込131
1本
当日出荷から8日以内出荷
キーシードカッター KC 大洋ツールキーシードカッター KC大洋ツール(2件のレビュー)
7,198税込7,918
1本
当日出荷から4日以内出荷
主に半月キー溝の加工に用いますが、精度を要する浅い溝加工にも用います。外周に切れ刃をもち、わずかに側面に逃げ勾配を付けて、摩擦抵抗を小さくします。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理ノンコート
3SドリルR型 理研製鋼3SドリルR型理研製鋼
3,998税込4,398
1本
当日出荷から3日以内出荷
六角穴付きボルト用 段付きストレートシャンクドリル
材質HSS
Tスロットカッター TC 大洋ツールTスロットカッター TC大洋ツール
8,998税込9,898
1本
当日出荷から翌々日出荷
Tー溝加工、スロット加工、側面加工と用途は多彩。サイズが豊富。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理ノンコート
レンチ BIG DAISHOWAレンチBIG DAISHOWA
599税込659
1個
当日出荷から5日以内出荷
スクレーパー 住友電工ハードメタルスクレーパー住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
材質H1
柄付アングルカッター FKD(フクダ精工)柄付アングルカッターFKD(フクダ精工)(6件のレビュー)
9,598税込10,558
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
あり溝加工・角度付き加工に最適です。
角度公差±15'
鉄工用皿錐 粂田ギムネ製作所鉄工用皿錐粂田ギムネ製作所
3,598税込3,958
1本
当日出荷
皿錐はビス等の下穴と埋め込み用の皿取り加工を同時に行われる錐です。皿取り加工を行うドリル(M型)と下穴をあける中ドリル(A型)を組み合わせていますので磨耗した方だけを交換して使用できます。
用途鉄板、アルミ、金属類の穴あけに適しています。材質ハイス鋼
柄付シングルアンギュラーカッター SAC-S 大洋ツール柄付シングルアンギュラーカッター SAC-S大洋ツール
8,298税込9,128
1本
当日出荷から3日以内出荷
コバルトハイス鋼を採用し、切削寿命が向上します。アリ溝等に使用するフライスです。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56表面処理ノンコート
柄付ダブルアンギュラーカッター WAC-S 大洋ツール柄付ダブルアンギュラーカッター WAC-S大洋ツール
8,298税込9,128
1本
当日出荷から翌々日出荷
コバルトハイス鋼を採用し、切削寿命が向上します。V溝等に使用するフライスです。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56表面処理ノンコート
ドリル付沈めフライス(六角穴付ボルト用) DCB FKD(フクダ精工)ドリル付沈めフライス(六角穴付ボルト用) DCBFKD(フクダ精工)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から翌々日出荷
穴あけと沈め穴加工が同時加工出来ます。六角穴付ボルト用の沈め穴を加工するフライスです。
材質SKH51刃数2枚刃リード角右ネジレ25°ドリル径公差(mm)0~-0.05外径公差0~+0.2
レンチ OSG(オーエスジー)レンチOSG(オーエスジー)
999税込1,099
1本
翌日出荷から8日以内出荷
クランプねじ用のレンチです。
RoHS指令(10物質対応)対応
皿小ネジ用沈めフライス FKD(フクダ精工)皿小ネジ用沈めフライスFKD(フクダ精工)
5,298税込5,828
1本
当日出荷
●皿小ねじの沈め穴加工をするフライスです。
用途●被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、非鉄金属、アルミ合金。RoHS指令(10物質対応)対応
キーシードカッター EIKO(栄工舎)キーシードカッターEIKO(栄工舎)
6,898税込7,588
1本
当日出荷から3日以内出荷
HSSキーシードカッター
用途スクエア溝加工材質SKH51
鉄工用六角シャンク皿錐 応用サイズ 粂田ギムネ製作所鉄工用六角シャンク皿錐 応用サイズ粂田ギムネ製作所
3,798税込4,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
六角シャンク皿錐はビス等の下穴と埋め込み用の皿取り加工を同時に行える錐です。皿取り加工を行う外ドリル(M型)と下穴をあける六角シャンク中ドリル(A型)を組み合せていますので磨耗した方だけを交換して使用できます。
用途鉄板、アルミ、金属類の穴あけに適しています。材質ハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35
部品 京セラ部品京セラ
129税込142
1個
当日出荷から8日以内出荷
WXLコーティング超硬面取りカッタ レギュラ 3刃(ポジタイプ) OSG(オーエスジー)WXLコーティング超硬面取りカッタ レギュラ 3刃(ポジタイプ)OSG(オーエスジー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から9日以内出荷
加工中のびびりを抑制し、切りくず排出性がよく美しい仕上げ面が得られます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金。コーナー面取り用。材質超硬合金刃数3コーティングWXLコーティング
S軸ザグリカッター プラス工具S軸ザグリカッタープラス工具
4,198税込4,618
1本
当日出荷から9日以内出荷
座繰の直角が正確で偏心がありません。パイロットの取替が出来、使用用途が多様です。刃数3枚に付き安定が良くて切削面が綺麗に仕上がります。重切削が可能です。
用途非鉄金属、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄の加工材質SKH51刃数3
段付ドリル(皿小ねじ用) TRUSCO段付ドリル(皿小ねじ用)TRUSCO
4,298税込4,728
1本
当日出荷
皿小ねじ用です。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(SKH51)
柄付アンギュラカッター EIKO(栄工舎)柄付アンギュラカッターEIKO(栄工舎)
8,798税込9,678
1本
当日出荷から翌々日出荷
柄付アンギュラカッター(シングル)
用途アリ溝・角度付溝・面取り加工外径公差(mm)+1/0角度公差(度・分)±15'
パーツ(PHOENIX) OSG(オーエスジー)パーツ(PHOENIX)OSG(オーエスジー)
499税込549
1本
当日出荷から4日以内出荷
部品 DIJET(ダイジェット工業)部品DIJET(ダイジェット工業)
399税込439
1個
当日出荷から4日以内出荷
SEC-マルチドリルヘッド 住友電工ハードメタルSEC-マルチドリルヘッド住友電工ハードメタル
11,980税込13,178
1個
当日出荷から8日以内出荷
コーティングDEXコート
...
フライスカッター
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら