絞り込み
ブランド
- FKD(フクダ精工)
- イスカル(366)
- 住友電工ハードメタル(214)
- タンガロイ(167)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(137)
- 京セラ(120)
- サンドビック(100)
- ケナメタル(94)
- EIKO(栄工舎)(74)
- 三菱マテリアル(68)
- OSG(オーエスジー)(58)
- DIJET(ダイジェット工業)(52)
- 岡崎精工(34)
- セコ・ツールズ・ジャパン(33)
- 大洋ツール(29)
- THECUT(23)
- NTKカッティングツールズ(23)
- カーメックス(20)
- テグテックジャパン(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

沈めフライス(六角穴付ボルト用)
FKD(フクダ精工)(7件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷六角穴ボルトの頭を沈めるための、座グリカッター材質ハイス(高速度鋼)HSS刃数4外径公差(mm)0~+0.2リード角右フレ25°案内径公差(mm)0~-0.05
ドリル付皿小ネジ用沈めフライス DCS
FKD(フクダ精工)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷穴あけと沈め穴加工が同時加工出来ます。皿小ネジの沈め穴を加工するフライスです。材質SKH51刃数2枚刃リード角右ネジレ25°ドリル径公差(mm)0~-0.05外径公差0~+0.2
ドリル付沈めフライス(六角穴付ボルト用) DCB
FKD(フクダ精工)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から翌々日出荷穴あけと沈め穴加工が同時加工出来ます。六角穴付ボルト用の沈め穴を加工するフライスです。材質SKH51刃数2枚刃リード角右ネジレ25°ドリル径公差(mm)0~-0.05外径公差0~+0.2
ドリル付皿小ネジ下穴用沈めフライス DSS
FKD(フクダ精工)¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷穴あけと沈め穴加工が同時加工出来ます。皿小ネジの沈め穴を加工するフライスです。材質SKH51刃数2枚刃リード角右ネジレ25°ドリル径公差(mm)0~-0.05外径公差0~+0.2
ドリル付皿小ネジ下穴用沈めフライス
FKD(フクダ精工)¥5,598~税込¥6,158~1本翌々日出荷穴明けと沈め穴加工が同時加工できます。皿小ネジの沈め穴を加工するフライスです。DSS後継品用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルミ合金・銅合金・樹脂材質SKH51刃数2表面処理ホモ処理ねじれ角25゜
皿小ネジ用沈めフライス
FKD(フクダ精工)¥5,298~税込¥5,828~1本当日出荷●皿小ねじの沈め穴加工をするフライスです。用途●被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、非鉄金属、アルミ合金。RoHS指令(10物質対応)対応
沈めフライス 皿小ネジ用
FKD(フクダ精工)(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷皿小ねじの沈め穴加工をするフライスです。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、非鉄金属、アルミ合金。仕様皿小ねじ用材質高速度鋼(SKH51)
ロングシャンク沈めフライス
FKD(フクダ精工)(1件のレビュー)¥8,698~税込¥9,568~1本当日出荷から9日以内出荷六角穴付ボルトの頭部を沈めるための座ぐりカッターです。豊富な再研磨回数で高い経済性を維持します。 ロングシャンク規格ですので深部の加工に対応できます。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、非鉄金属、アルミ合金。仕様六角穴付ボルト用材質高速度鋼(SKH56)
ドリル付沈めフライス(六角穴付ボルト用)
FKD(フクダ精工)(6件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷材質HSS刃数2外径公差(mm)0~+0.2リード角右フレ25°ドリル径公差(mm)0~-0.05
ロングシャンク千鳥刃Tスロットカッター
FKD(フクダ精工)¥14,980~税込¥16,478~1個翌々日出荷溝加工やフライス切削に最適です。材質HSS-Coねじれ角(°)15刃幅公差(mm)0~+0.1
千鳥刃Tスロットカッター
FKD(フクダ精工)(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個翌々日出荷溝加工やフライス切削に最適です。材質HSS-Coねじれ角(°)15刃幅公差(mm)0~+0.1
ダブルアングルカッター WAC
FKD(フクダ精工)¥18,980~税込¥20,878~1枚翌々日出荷両側に等しい角度の切れ刃を持つ角度フライスです。材質SKH51穴径d(Φmm)25.4刃幅公差(mm)±0.2角度公差±15′外径公差0~+1.0
柄付ダブルアングルカッター
FKD(フクダ精工)(3件のレビュー)¥9,598~税込¥10,558~1個当日出荷から翌々日出荷V溝等に使用するフライスです。材質HSS外径公差(mm)0~+1角度公差±15'
Tスロットエンドミル
FKD(フクダ精工)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から翌々日出荷アルミ加工用Tスロットエンドミル。ねじれ角30°に対して刃溝部を深く取ってある為、スムーズな切屑の排出が可能。従来のTスロットカッターに比べ切削能力が大幅にUP!。エキセントリック刃付けにより仕上面(面精度)が格段に向上。一般のアルミ用エンドミルでは得られない重切削にも最適。奇数刃(5枚)にて一刃の当たりがよく切削時の偏芯が極小。用途アルミ加工に限らず他の非鉄金属、普通鋼、合金鋼など材質HSS-Co刃数5外径公差(mm)0~+0.05リード角右捩れ30°刃幅公差(mm)0~+0.1
ロングシャンク千鳥刃Tスロットカッター LS-STC
FKD(フクダ精工)¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷シャンク部を長く設計してあります。MCなどに有効です。コバルトハイスで普通刃に比べ強いトルクに対応しています。材質SKH56
皿小ネジ用沈めフライス MS-CB
FKD(フクダ精工)¥4,498~税込¥4,948~1本翌々日出荷皿子ネジ用の沈め穴を加工するフライスです。材質SKH51刃数4枚刃リード角右ネジレ12°案内径公差(mm)0~-0.05外径公差0~+0.2
ロングシャンク沈めフライス(JIS規格) LS-CB
FKD(フクダ精工)¥11,980~税込¥13,178~1本翌々日出荷六角穴付ボルト用の沈め穴を加工するフライスです。ロングシャンクで深部の加工が可能です。材質SKH56刃数4枚刃
シングルアングルカッター(右刃) AC-RH
FKD(フクダ精工)¥17,980~税込¥19,778~1枚翌々日出荷片側の切れ刃だけが角度を持つ角度フライスです。材質SKH51穴径d(Φmm)25.4刃幅公差(mm)±0.2角度公差±15′外径公差0~+1.0
シングルアングルカッター(左刃) AC-LH
FKD(フクダ精工)¥17,980~税込¥19,778~1枚翌々日出荷片側の切れ刃だけが角度を持つ角度フライスです。材質SKH51刃幅公差(mm)±0.2角度公差±15′外径公差0~+1.0
千鳥刃Tスロットカッター STC
FKD(フクダ精工)¥54,980~税込¥60,478~1本翌々日出荷コバルトハイスで普通刃に比べ強いトルクに対応しています。左右交互のねじれ角を持ち、切削性に優れています。能率切削や被削性の悪い材料等の強力切削用です。材質SKH56刃幅公差(mm)0~+0.1
沈めフライス(六角穴付ボルト用)テーパーシャンク CBT
FKD(フクダ精工)¥11,980~税込¥13,178~1本翌々日出荷六角穴付ボルト用の沈め穴を加工するフライスです。呼称寸法は市販穴付ボルトの呼称寸法と同じです。材質SKH51刃数4枚刃リード角右ネジレ15°案内径公差(mm)0~-0.05外径公差0~+0.2