カテゴリ
絞り込み
ブランド
- イスカル
- タンガロイ(335)
- 住友電工ハードメタル(215)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(137)
- 京セラ(120)
- サンドビック(101)
- ケナメタル(94)
- FKD(フクダ精工)(77)
- EIKO(栄工舎)(74)
- 三菱マテリアル(70)
- OSG(オーエスジー)(58)
- DIJET(ダイジェット工業)(52)
- テグテックジャパン(36)
- 岡崎精工(34)
- セコ・ツールズ・ジャパン(34)
- 大洋ツール(29)
- THECUT(23)
- NTKカッティングツールズ(23)
- カーメックス(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(249)
特価

トライディープ チップ TOGT-DT
イスカル¥29,980~税込¥32,978~1箱(10個)8日以内出荷から29日以内出荷深穴加工用三角形チップです。用途穴あけ加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
スモウカム ヘッド交換式ドリルボディ(円筒シャンク)12D
イスカル¥49,980~税込¥54,978~1本当日出荷から9日以内出荷最先端自己拘束式のヘッド交換式穴開け工具で、切削力がヘッド把握力を増加させ安定した加工が可能です。機上にてヘッド交換を可能とした、新開発の自己拘束式クランプドリルの採用により工具寸法の調整を不要とし、停止時間が短く機械稼動率が大幅に向上します。用途ドリル加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
スモウユニカム ヘッド交換式ドリル DCNS-5D
イスカル¥33,980~税込¥37,378~1本翌々日出荷から29日以内出荷面取りホルダー取付対応可能です。用途ドリル加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
C スモウカムIQヘッド IC908 COAT
イスカル¥15,980~税込¥17,578~1個ほか当日出荷から30日以内出荷自己拘束式ヘッド交換式穴あけ工具です。用途穴あけ材質超硬仕様スモウカムIQヘッドIC908
カムドリルヘッド IDI-SK
イスカル¥19,980税込¥21,9781個当日出荷140°鋳鉄用のカムドリルヘッドです。用途穴あけ加工用。トラスコ品番202-6830材質材質:IC908適合ホルダDCM/DCT 200RoHS指令(10物質対応)対応
スモウカム ヘッド ICP-2M
イスカル¥17,980~税込¥19,778~1箱(2個)翌々日出荷から9日以内出荷ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。用途ドリル加工用。被削材:炭素鋼、合金鋼。仕様ダブルマージン仕様
スモウカム ヘッド ICK
イスカル¥15,980税込¥17,5781箱(2個)9日以内出荷ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。用途ドリル加工用。被削材:鋳鉄。トラスコ品番123-3944
ロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N D3Nシリーズ
イスカル¥45,980~税込¥50,578~1本5日以内出荷有効刃数3枚刃による圧倒的速さの穴あけ加工が可能です。独創的なポケットデザインで振れを最小限に抑え高い繰り返し精度を実現します。安定した食い付きで曲がりや倒れを防止し、高精度穴あけ加工が可能です。穴あけ加工用。
ホルダー
イスカル¥16,980~税込¥18,678~1個8日以内出荷自己拘束式突切工具としてイスカルが世界で最初に開発しました。チップを差し込むだけ。切削力でホルダーに固定されます。様々なブレーカー型状、チップ巾でレパートリーが豊富。Fカットはストッパ付で高精度の加工が可能。
スモウカム ヘッド交換式ドリルボディ DCNシリーズ
イスカル¥93,980税込¥103,3781本5日以内出荷最先端自己拘束式のヘッド交換式穴開け工具で、切削力がヘッド把握力を増加させ安定した加工が可能です。機上にてヘッド交換を可能とした、新開発の自己拘束式クランプドリルの採用により工具寸法の調整を不要とし、停止時間が短く機械稼動率が大幅に向上します。ドリル加工用。仕様●刃径(mm):19●全長(mm):276●円筒シャンク●コード番号:341-2756アズワン品番67-9159-49
スモウカム ヘッド QCP-2M QCPシリーズ
イスカル¥21,980税込¥24,1781個5日以内出荷から33日以内出荷ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。ドリル加工用。被削材:鋼。
スモウカム ヘッド ICMシリーズ
イスカル¥16,980~税込¥18,678~1個5日以内出荷から33日以内出荷ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。ドリル加工用。被削材:ステンレス、耐熱鋼。
...