絞り込み
ブランド
- マパール
- イスカル(587)
- タンガロイ(335)
- 住友電工ハードメタル(215)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(137)
- 京セラ(120)
- サンドビック(101)
- ケナメタル(94)
- FKD(フクダ精工)(77)
- EIKO(栄工舎)(74)
- 三菱マテリアル(70)
- OSG(オーエスジー)(58)
- DIJET(ダイジェット工業)(52)
- テグテックジャパン(36)
- 岡崎精工(34)
- セコ・ツールズ・ジャパン(34)
- 大洋ツール(29)
- THECUT(23)
- NTKカッティングツールズ(23)
- カーメックス(20)
- ブランドをもっと見る
特価

CPMill-Uni-HPC
マパール¥45,980税込¥50,5781本翌々日出荷新接続方式「CFS」を採用しました。5μm以下と高い振れ精度を約束します。容易な操作と高い安定性が特長です。不等分割により加工振動(ビビリ)が大幅に軽減されます。スチール専用となります。用途被削材:炭素鋼・合金鋼・ステンレス。トラスコ品番775-4809材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)刃数6枚刃長(mm)25表面処理HP383コーティング切削径(Φmm)DC:20寸法OAL(mm)全長:35
CPMill-Spot-Drill 「CPD100」
マパール¥6,998~税込¥7,698~1本3日以内出荷新接続方式「CFS」を採用しました。 5μm以下と高い振れ精度を約束します。 容易な操作と高い安定性が特長です。 90°のポイントドリル形状です。材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・軽合金ねじれ角(°)15
CPMill-Chamfer 「CPM180」
マパール¥7,998~税込¥8,798~1本3日以内出荷新接続方式「CFS」を採用しました。 5μm以下と高い振れ精度を約束します。 容易な操作と高い安定性が特長です。 90°の面取り形状です。材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)表面処理HP338コーティング被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・軽合金