絞り込み
ブランド
  • マパール
  • イスカル(366)
  • 住友電工ハードメタル(215)
  • タンガロイ(168)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(137)
  • 京セラ(120)
  • サンドビック(100)
  • ケナメタル(94)
  • FKD(フクダ精工)(77)
  • EIKO(栄工舎)(74)
  • 三菱マテリアル(69)
  • OSG(オーエスジー)(58)
  • DIJET(ダイジェット工業)(52)
  • 岡崎精工(34)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(33)
  • 大洋ツール(29)
  • THECUT(23)
  • NTKカッティングツールズ(23)
  • カーメックス(20)
  • テグテックジャパン(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CPMill-Uni-HPC マパール

    CPMill-Uni-HPC

    マパール
    45,980税込50,578
    1本
    翌々日出荷
    新接続方式「CFS」を採用しました。5μm以下と高い振れ精度を約束します。容易な操作と高い安定性が特長です。不等分割により加工振動(ビビリ)が大幅に軽減されます。スチール専用となります。
    用途被削材:炭素鋼・合金鋼・ステンレス。トラスコ品番775-4809材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)刃数6枚刃長(mm)25表面処理HP383コーティング切削径(Φmm)DC:20寸法OAL(mm)全長:35
  • Fly-Cutter(CFM901) アルミ加工用軽量型カッター マパール

    Fly-Cutter(CFM901) アルミ加工用軽量型カッター

    マパール
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷
    取付穴径27(mm)
  • CPMill-Spot-Drill 「CPD100」 マパール

    CPMill-Spot-Drill 「CPD100」

    マパール
    6,998税込7,698
    1本
    3日以内出荷
    新接続方式「CFS」を採用しました。 5μm以下と高い振れ精度を約束します。 容易な操作と高い安定性が特長です。 90°のポイントドリル形状です。
    材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・軽合金ねじれ角(°)15
  • CPMill-Chamfer-Twin 「CPM190」 マパール

    CPMill-Chamfer-Twin 「CPM190」

    マパール
    15,980税込17,578
    1本
    翌々日出荷
  • CPMill-Chamfer 「CPM180」 マパール

    CPMill-Chamfer 「CPM180」

    マパール
    7,998税込8,798
    1本
    3日以内出荷
    新接続方式「CFS」を採用しました。 5μm以下と高い振れ精度を約束します。 容易な操作と高い安定性が特長です。 90°の面取り形状です。
    材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)表面処理HP338コーティング被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・軽合金
フライスカッター