絞り込み
ねじの呼び
  • M10(1)
  • M12(1)
  • M16(1)
食付
  • 6(1)
材質
  • ハイス(2)
  • バナジウムハイス(1)
  • 合金工具鋼(1)
全長(mm)
  • 82(1)
  • 95(1)
  • 100(1)
シャンク径(mm)
  • 10
  • 3(93)
  • 4(137)
  • 5(133)
  • 5.5(136)
  • 6(144)
  • 6.2(114)
  • 7(131)
  • 8(60)
  • 8.5(108)
  • 10.5(93)
  • 12.5(89)
  • 14(106)
  • 15(74)
  • 17(72)
  • 19(69)
  • 20(61)
  • 23(71)
  • 26(37)
  • 28(39)
  • 32(49)
表面処理
  • TiN系コーティング(1)
  • ホモ処理(1)
TiN系コーティング・ホモ処理
ねじ長さ(mm)
  • 25(1)
  • 29(1)
  • 45(1)
25・29・45
ブランド
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • イシハシ精工(1)
  • ライト精機(1)
OSG(オーエスジー)・イシハシ精工・ライト精機
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
タップ・ダイスとは、ネジを作るための工具の一種です。ネジには差し込むためのものである雄ネジと、差し込まれる方である雌ネジという2つの種類が存在します。雌ネジを作るときの道具をタップといい、雄ネジを作るときの道具をダイスと呼びます。このタップとダイスを使って、ネジ切り加工を行うことにより、ネジという部品は作られています。このタップとダイスという二つの工具を併せて「タップ・ダイス」という一つの用語で呼んでいます。
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドリリングタップ イシハシ精工

    ドリリングタップ

    イシハシ精工(2件のレビュー)
    ¥6,198税込¥6,818
    1本
    当日出荷
    先端にドリルをもったタイプで、ねじ下穴加工とねじ立て加工を一度に行うものです。 特に、ドリル・タップ共、同一スパイラル溝と切刃により切削性能を高め、能率的な加工ができます。耐摩耗性を高めるため、ドリル・タップ共表面にホモ加工を施しています。
    材質高速度工具鋼(HSS)ねじの種類M表面処理ホモ処理
  • ハンドタップ メートル並目ネジ(M) ライト精機

    ハンドタップ メートル並目ネジ(M)

    ライト精機(2件のレビュー)
    ¥6,198税込¥6,818
    1パック(3本)
    当日出荷から8日以内出荷
    一般的なネジを立てるのに使用するタップで、先(#1)・中(#2)・上(#3)タップの3本セット。
    材質合金工具鋼(SKS)ねじの種類M
  • ポイント 高速シンクロタップ HS-RFT OSG(オーエスジー)

    ポイント 高速シンクロタップ HS-RFT

    OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
    ¥6,498税込¥7,148
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    完全リード送り機工付の機械専用で高速・高精度の通りねじ加工に適しています。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):○、鋳鋼:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理TiNコーティング食付6Pねじれ角(°)20(逆ねじれ)シャンク精度h7精度表記STD
タップ・ダイス